カテゴリ
- 測定用品(8)
- 測定関連サービス(3)
絞り込み
ブランド
- testo(テストー)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- 佐藤計量器製作所(2)
- T&D(ティアンドデイ)(2)
- 藤田電機製作所(2)
- アズワン(1)
- CHINO(チノー)(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- エムケー・サイエンティフィック(1)
サービス分類
- レンタル(3)
「testo 175h1」の検索結果

【レンタル】温湿度データロガー(校正書付)
testo(テストー)¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷から4日以内出荷精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備 温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析用途建物、保管設備、および保管室の室内環境をモニタリングでき、作業場所の快適度を向上させることができます。仕様標準:EU-guideline 2014/30/EU、2011/65/EU、測定レート:10秒~24時間セット内容本体、壁掛用ブラケット、USBケーブル、通信ソフト(testo Comfortソフトウェア Basic5)、取扱説明書(testo175)、取扱説明書(testo Comfortソフトウェア Basic5)、収納ケース、単4電池×3本色Black測定範囲【NTC】-20~+55℃、【静電容量式湿度センサ】0~100%RH、【露点温度(演算)】-40~+50℃td質量(g)130外形寸法(mm)149×53×27精度【NTC】±0.4℃(-20~+55℃)±1Digit、【静電容量式湿度センサ】±2%RH(2~98)at +25℃、±0.03%RH/K±1Digit、<±1%RH/年(ドリフト誤差)at +25℃、【露点温度(演算)】+0.03%RH/K ±1Digitセンサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year (ambient temperature + 25 ℃)分解能【NTC】0.1℃、【静電容量式湿度センサ】0.1%RH保護等級IP54材質(ハウジング)Plasticバッテリーアルカリマンガン単4電池または Energizer電池×3メモリー1000000測定値動作温度(℃)-20~+55保管温度(℃)-20~+55インターフェイスプリンタ:mini usb、SD card slotチャネル数2 内蔵バッテリー寿命3年(15分間隔)サービス分類レンタル
testo 175 H1 温度・湿度校正書類付
testo(テストー)¥109,800税込¥120,7801セット翌々日出荷突き出しタイプの温湿度センサを内蔵したUSB温湿度データロガー SDカードを使用した測定データ送信 温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度を記録します。 バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時測定データを自動でバックアップ ディスプレイに必要な情報が表示されます。(現在の測定値、しきい値、しきい値を超過している点、最小値/最大値、バッテリ残量など)付属品突出しプローブ(NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)仕様EUガイドライン 2014/30/EU;2011/65EU寸法(mm)53×149×27質量(g)130センサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year(ambient temperature + 25℃)温度測定範囲(℃)-20~55分解能(℃)0.1保護等級IP54測定対象温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度湿度測定範囲(%)0~100インターフェースmini USB、SDカードスロットハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3メモリー1000000測定値動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-20~55サンプルレート10秒~24時間チャネル数2内蔵バッテリー寿命3年(15分間隔)測定精度(℃)±0.4(-20~+55)±1Digit
コンパクト温湿度データロガー
testo(テストー)¥65,980~税込¥72,578~1台ほか翌々日出荷から40日以内出荷精度の高く、突出し式で応答性にすぐれた温湿度センサを装備 温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度の記録 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
コンパクト温度データロガー 175 T3
testo(テストー)¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷汎用性の高いK/T熱電対ミニプラグ接続 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 -50~+1,000℃の非常に広い温度測定範囲 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能測定範囲K熱電対 (NiCr-Ni): -50 ~ +1000 ℃、T熱電対 (Cu-CuNi):-50 ~ +400 ℃精度K熱電対 (NiCr-Ni):±0.5 ℃ (-50 ~ +70 ℃)、±0.7 測定値 の (+70.1 ~ +1000 ℃)、T熱電対 (Cu-CuNi):±0.5 ℃ (-50 ~ +70 ℃)、±0.7 測定値 の (70.1 ~ +1000 ℃)外形寸法89 X 53 X 27 mm分解能0.1 ℃保護等級IP65メモリー1,000,000 測定値使用電池アルカリマンガン単3電池またはEnergizer電池×3動作温度-20 ~ +55℃電池寿命3年 (15分間隔)保管温度(℃)-20 ~ +55℃チャネル数2 外付け
【レンタル】温湿度データロガー testo175-H1シリーズ レンタル
testo(テストー)¥3,898~税込¥4,288~1台翌日出荷から4日以内出荷突き出しセンサーですので、応答速度が迅速です。露点温度・絶対湿度演算機能付きです。付属品testo175H1温湿度データロガー(突出しプローブ;NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー仕様この商品の校正期間は1年に1回です。寸法(mm)53×27×149測定範囲温度/-20~+55℃・-40~+50℃td、湿度/0~100%RH質量(g)130電源単4アルカリ乾電池×3本測定項目温度・湿度精度温度/±0.4℃(-20~+55℃)、湿度:±(2%RH+0.03%RH/K)(2~98%RH)対応OSWindows(R)Vista(R)/7/8測定方式温度/NTC、湿度/静電容量式チャンネル数温・湿度/各1チャンネル(内蔵)分解能温度/0.1℃、湿度/0.1%RH保護等級IP54インターフェースUSB・SDカードメモリー1000000データ測定間隔10秒~24時間対応ソフトウェアComSoft Basic 5/Professional 4サービス分類レンタル
【レンタル】温湿度データロガー 校正証明書付 testo175-H1シリーズ レンタル
testo(テストー)¥3,598~税込¥3,958~1台翌日出荷から4日以内出荷突き出しセンサーですので、応答速度が迅速です。露点温度・絶対湿度演算機能付きです。付属品testo175H1温湿度データロガー(突出しプローブ;NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー仕様この商品の校正期間は1年に1回です。寸法(mm)53×27×149測定範囲温度/-20~+55℃・-40~+50℃td、湿度/0~100%RH質量(g)130電源単4アルカリ乾電池×3本測定項目温度・湿度精度温度/±0.4℃(-20~+55℃)、湿度:±(2%RH+0.03%RH/K)(2~98%RH)対応OSWindows(R)Vista(R)/7/8測定方式温度/NTC、湿度/静電容量式チャンネル数温・湿度/各1チャンネル(内蔵)分解能温度/0.1℃、湿度/0.1%RH保護等級IP54インターフェースUSB・SDカードメモリー1000000データ測定間隔10秒~24時間対応ソフトウェアComSoft Basic 5/Professional 4サービス分類レンタル
TESTO175 T1温度データロガー
testo(テストー)¥31,980~税込¥35,178~1個ほか翌々日出荷から20日以内出荷長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 HACCPに準拠、EN 12830規格に適合、保護等級IP65 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
サーミスタパイプ巻付け型表面温度プローブ
testo(テストー)¥23,980税込¥26,3781本30日以内出荷トラスコ品番110-8459寸法(mm)300×30質量(g)130測定範囲(℃)-50~70対応機種温度計110、720、マルチ環境測定器435、ロガー175T2、176H1、P1、Saveris2 T2精度(℃)±0.2(代表値)応答時間(秒)60リード線(m)1.5設置方式パイプ巻付式 (面ファスナーにより固定可)
TESTO610温湿度計
testo(テストー)(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台ほか当日出荷から20日以内出荷ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 長期安定に優れたテストーの静電容量式センサを搭載。
TESTO622高精度卓上式温湿度・気圧計
testo(テストー)¥64,980~税込¥71,478~1個ほか当日出荷から20日以内出荷気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応 気体温度、相対湿度、気圧を測定 校正室や実験室、クリーンルームの環境測定に最適 しきい値を超えるとアラームが作動 背面ブラケットで卓上式にも壁掛け式にも対応測定範囲【絶対圧】300~1200hPa測定項目温度・湿度・気圧温度測定範囲(℃)-10~60電池単3乾電池×4設置方式卓上式/壁掛式温度表示方式デジタル湿度測定範囲(%RH)0~100