カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • 藤田電機製作所(2)
  • アズワン(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • エムケー・サイエンティフィック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「testo 175h1」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • testo 175 H1 温度・湿度校正書類付 testo(テストー)

    testo 175 H1 温度・湿度校正書類付

    testo(テストー)
    109,800税込120,780
    1セット
    翌々日出荷
    突き出しタイプの温湿度センサを内蔵したUSB温湿度データロガー SDカードを使用した測定データ送信 温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度を記録します。 バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時測定データを自動でバックアップ ディスプレイに必要な情報が表示されます。(現在の測定値、しきい値、しきい値を超過している点、最小値/最大値、バッテリ残量など)
    付属品突出しプローブ(NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)仕様EUガイドライン 2014/30/EU;2011/65EU寸法(mm)53×149×27質量(g)130センサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year(ambient temperature + 25℃)温度測定範囲(℃)-20~55分解能(℃)0.1保護等級IP54測定対象温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度湿度測定範囲(%)0~100インターフェースmini USB、SDカードスロットハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3メモリー1000000測定値動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-20~55サンプルレート10秒~24時間チャネル数2内蔵バッテリー寿命3年(15分間隔)測定精度(℃)±0.4(-20~+55)±1Digit
  • コンパクト温度データロガー 175 T3 testo(テストー)

    コンパクト温度データロガー 175 T3

    testo(テストー)
    47,980税込52,778
    1台
    翌々日出荷
    汎用性の高いK/T熱電対ミニプラグ接続 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 -50~+1,000℃の非常に広い温度測定範囲 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
    測定範囲K熱電対 (NiCr-Ni): -50 ~ +1000 ℃、T熱電対 (Cu-CuNi):-50 ~ +400 ℃精度K熱電対 (NiCr-Ni):±0.5 ℃ (-50 ~ +70 ℃)、±0.7 測定値 の (+70.1 ~ +1000 ℃)、T熱電対 (Cu-CuNi):±0.5 ℃ (-50 ~ +70 ℃)、±0.7 測定値 の (70.1 ~ +1000 ℃)外形寸法89 X 53 X 27 mm分解能0.1 ℃保護等級IP65メモリー1,000,000 測定値使用電池アルカリマンガン単3電池またはEnergizer電池×3動作温度-20 ~ +55℃電池寿命3年 (15分間隔)保管温度(℃)-20 ~ +55℃チャネル数2 外付け
  • TESTO176H2温湿度データロガ testo(テストー)

    TESTO176H2温湿度データロガ

    testo(テストー)
    109,800税込120,780
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番1-3234-06
  • サーミスタパイプ巻付け型表面温度プローブ testo(テストー)

    サーミスタパイプ巻付け型表面温度プローブ

    testo(テストー)
    23,980税込26,378
    1本
    30日以内出荷
    トラスコ品番110-8459寸法(mm)300×30質量(g)130測定範囲(℃)-50~70対応機種温度計110、720、マルチ環境測定器435、ロガー175T2、176H1、P1、Saveris2 T2精度(℃)±0.2(代表値)応答時間(秒)60リード線(m)1.5設置方式パイプ巻付式 (面ファスナーにより固定可)