カテゴリ

  • 測定用品(7)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • testo(テストー)
  • ホダカ(6)
  • 理研計器(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
  • Canon(1)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
  • ガステック(1)
  • BMW(1)
  • ジーエルサイエンス(1)
  • NTK(日本特殊陶業)(1)
  • SPARKFUN(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
  • R&G RACING PRODUCTS(1)
  • Sensata / Cynergy3(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「testo 310」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
testo 310Ⅱ 燃焼排ガス分析計標準セット testo(テストー)testo 310Ⅱ 燃焼排ガス分析計標準セットtesto(テストー)
119,800税込131,780
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
新しい燃焼排ガス分析計 testo 310 II は、シンプルな機能と高い測定精度を兼ね備え、ボイラーや厨房設備のメンテナンスに最適なツールです。一酸化炭素 (CO) と酸素 (O2) のセンサを標準搭載し、二酸化炭素 (CO2)、排ガス温度、周囲温度、周囲 CO、ドラフト圧、差圧の測定にも対応します。
用途ボイラーや厨房設備のメンテナンス
testo 310Ⅱ 燃焼排ガス分析計プリンタセット testo(テストー)testo 310Ⅱ 燃焼排ガス分析計プリンタセットtesto(テストー)
149,800税込164,780
1セット
16日以内出荷から20日以内出荷
testo 310 II はエントリーモデルの燃焼排ガス分析計プローブ一体型のコンパクト設計で持ち運びがしやすい約30秒でゼロ調整が完了するので、現場での業務を効率的に実施最大7項目表示可能な高精細カラーディスプレイを採用本体は堅牢ボディで過酷な環境での使用に求められる頑丈設計モバイルアプリ testo Smart 連携でtesto 310 II 本体の設定や測定結果の表示が可能testo Smartは測定データの記録し、テキストファイルのエクスポート、測定レポート作成や送信などの文書管理にも対応testo Smartは測定値をアプリ上で遠隔表示できるので、バーナーコントローラの近くで測定値を見ながら調整作業が可能付属のプリンタを使用すると現場で測定データの印刷が可能
【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付) testo(テストー)【レンタル】燃焼排ガス分析計(校正書付)testo(テストー)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から4日以内出荷
測定範囲を拡大できる希釈機能搭載!軽量で持ち運びも簡単。 testo 340は焼却炉全般の排ガス分析に対応。排ガスプローブのバリエーションが豊富で、持ち運びが容易なコンパクト設計のため、定期点検のほか、コミッショニング(性能検証)時の運転調整にも便利です。
仕様【システム精度(±1digit)】O2:±0.2Vol%、CO(H2補償あり):±10ppmまたは計測値の±10% (0~200ppm)・±20ppmまたは計測値の±5% (201~2000ppm)・計測値の±10% (2001~10000ppm)、NO:±5ppm (0~99.9ppm)、計測値の±5% (100~1999ppm)、計測値の±10% (2000~3000ppm)、NO2:±10ppm (0~199ppm)、計測値の±5% (その他の範囲)【ダイアフラムポンプ】ポンプ流量0.6r/分(規定)、ホースの長さ最大7.8m (プローブ標準ホース+延長ホース×2本の合計の長さ)、排ガスの最大正圧+50hPa、排ガスの最大負圧-200hPa【ユーザ定義燃料】10種類(テスト用燃料ガスを含む)セット内容本体(ネックストラップ付、バッテリー内蔵)、ACアダプタ、プローブ(Φ8mm、700mm)、プローブスタンド、プローブ用収納ケース、USBケーブル(A→miniB)、USBケーブル(A→B)、排ガスプローブ用ダストフィルタ予備×10、ソフトウェアV.2.4(CD-R)、ソフトウェアV.2.6(CD-R)(本体用、easyEmissionソフトウェア用)、USBドライバ インストール手順書、アタッシュケース寸法(mm)283×103×65質量(g)960電源専用リチウム充電池(3.7V/2.4 Ah)、または専用ACアダプタ(6.3V/2A)分解能O2:0.01Vol%、CO(H2補償あり):1ppm、NO:1ppm、NO2:1ppmメモリー最大:100フォルダ、1フォルダにつき:最大10計測場所、1計測場所につき:最大200ログ、最大ログ数はフォルダの数または計測場所により異なります計測範囲O2:0~25Vol%、CO(H2補償あり):0~10000ppm、NO:0~3000ppm、NO2:0~500ppmサービス分類レンタル
TESTO755-1 フォークテスター testo(テストー)TESTO755-1 フォークテスターtesto(テストー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
仕様(単相極性テスト)90V~690V 50/60Hz、(相回転テスト)100~400V 50/60Hz、(アコースティック音)AC50V以上・DC120V以上で発生寸法(mm)199×62×40電圧(V)AC/DC:6~600抵抗(kΩ)30~100( ±1%rdg+5digit)動作環境-10~50℃/湿度75%以下安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度電圧:±(1.5%rdg+3digit)、交流電流:±(3%rdg+3digit)導通テスト30Ω以下保管温度(℃)-15~60℃
TESTO 755-2 フォークテスター testo(テストー)TESTO 755-2 フォークテスターtesto(テストー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
仕様(単相極性テスト)90V~690V 50/60Hz、(相回転テスト)100~400V 50/60Hz、(アコースティック音)AC50V以上・DC120V以上で発生寸法(mm)199×62×40電圧(V)AC/DC:6~600抵抗(kΩ)30~100( ±1%rdg+5digit)動作環境-10~50℃/湿度75%以下安全規格CATⅣ600V、CATⅢ1000V確度電圧:±(1.5%rdg+3digit)、交流電流:±(3%rdg+3digit)導通テスト30Ω以下保管温度(℃)-15~60℃
TESTO816-1普通騒音計 testo(テストー)TESTO816-1普通騒音計testo(テストー)
109,800税込120,780
1台
当日出荷
IEC 61672-1クラス2およびANSI S1.4タイプ2に適合(JIS適合) 周波数特性(A/C)、動特性(Fast/Slow)の切換が可能 最大31000件の測定値を保存可能な内蔵メモリ:長期測定が可能 データ分析用のPCソフトウェアとデータ転送用のUSBケーブル付き testo 816-1は、作業環境の騒音レベルの測定に適した業務用の騒音計です。作業場所、公共の空間、工場、および製造現場での騒音測定用に設計されています。メモリを内蔵しており、長時間測定後のソフトウェアでのデータ解析が可能です。
用途作業場所および公共の空間での騒音レベルのチェックおよび測定用周波数範囲20-8kHz仕様ダイナミック/100dBマイク/0.5インチ付属品風防キャップ、専用ソフトCD、パソコン接続ケーブル、バッテリ、専用ケース、取扱説明書、出荷検査書トラスコ品番820-7541質量(g)390精度±1.4dB(under reference conditions: 94 dB, 1 kHz)分解能0.1dB動特性FAST 125 ms/SLOW 1 sec周波数特性A/Cバッテリー4 x type AA batteries測定レベル範囲(dB)20~130測定単位dB測定間隔0.5秒
175T3 1000℃対応熱電対ロガーセット testo(テストー)175T3 1000℃対応熱電対ロガーセットtesto(テストー)
49,980税込54,978
1セット
24日以内出荷
testo175T3にK熱電対プローブが1本セットされています。-40~+1000℃までの温度測定ができるので、幅広いアプリケーションに対応します。測定間隔やしきい値などの測定条件を設定してから測定場所に設置し、測定が終了した後は、PCでデータを読み込みます。
用途炉壁温度測定、製造工程に。トラスコ品番253-6529セット内容熱電対2ch温度ロガー、K熱電対プローブ幅(mm)95高さ(mm)30奥行(mm)55センサー熱電対インターフェースUSB SDカードバッテリー交換可熱電対K測定温度範囲(℃)-40~+1000プローブ長(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数データ:1000000
TESTO315-3 CO、CO2計 testo(テストー)TESTO315-3 CO、CO2計testo(テストー)
179,800税込197,780
1台ほか
5日以内出荷から40日以内出荷
一酸化炭素(CO)と二酸化炭素(CO2)を同時測定 温湿度モジュール(オプション)を接続すれば、一酸化炭素・二酸化炭素・温度・湿度の同時測定が可能 アラーム設定値を超えると、画面表示とアラーム音でお知らせ 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途燃焼機器を設置している厨房や、機械室、倉庫内などの作業現場の環境測定に。