カテゴリ
- 測定用品(16)
- 温度計・温湿度計(14)
- 多機能環境測定機(1)
- 気象計器(1)
絞り込み
測定範囲(℃)
- -20~50(1)
- -40~150(1)
- -40~1000(1)
- -50~125(3)
- -200~1370(1)
特性
- 防水(1)
設置方式
- その他(1)
ブランド
- testo(テストー)
- RIEDEL(リーデル)(2)
- メディアカバーマーケット(1)
「testo 440」の検索結果

TESTO440 本体
testo(テストー)¥58,980税込¥64,8781台当日出荷1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。 カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。 測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。用途換気空調・室内空気品質測定用分解能(℃)0.1トラスコ品番127-2569幅(mm)65高さ(mm)154質量(g)250奥行(mm)32電源単3アルカリ乾電池×3、または電源アダプタ(オプション)測定範囲(℃)NCT/(-40 ~ +150 )、K熱電対(NiCr-Ni)/(-200 ~ +1370) 、一般テクニカルデータ(-20 ~ +50 )精度(℃)NTC、(測定値の ±0.5%) (その他の範囲)±0.3 ℃(-25 ~ +74.9 )±0.4 ℃(-40 ~ -25.1 )±0.4 ℃(+75 ~ +99.9 )/K熱電対(NiCr-Ni)、±(0.3 + 測定値の 0.3%)
TESTO440用 ソフトケース
testo(テストー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷testo440またはtesto440dP、複数のプローブを収納することができるソフトケースです。用途440またはtesto440dPと複数のプローブ収納用トラスコ品番127-2576材質キャンバス幅(mm)135質量(kg)1高さ(mm)516奥行(mm)256
TESTO440用 アタッシュケース
testo(テストー)¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷testo440またはtesto440dP、風速、IAQプローブ、その他、複数のプローブを収納することができるハードケースです。用途440またはtesto440dP本体と複数のプローブ収納用トラスコ品番127-2549材質プラスチック幅(mm)130質量(kg)4高さ(mm)520奥行(mm)400
TESTO440用 無線ハンドル
testo(テストー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷各種プローブヘッドと接続して使用する無線ハンドルです。 コードレスでの環境測定ができ、ポイント平均・時間平均機能使用時には、ハンドルのボタンで測定値の無線転送が可能です。 接続ケーブルが絡んだりする煩わしさがありません。 またプローブヘッドを交換し、その他のパラメータの計測もできます。用途各種プローブヘッドを取付け、無線での測定用トラスコ品番127-4077幅(mm)50高さ(mm)165質量(g)135奥行(mm)40電源単3アルカリ乾電池×4
TESTO440用 照度プローブ
testo(テストー)¥70,980税込¥78,0781台当日出荷標準分光感度(ラムダ)特性を持つセンサが内蔵された有線タイプの照度プローブで、DINEN13032-1、DIN5032-7ClassCに準拠しています。 設置しやすい滑り止めがついています。用途作業環境での照度測定用トラスコ品番127-2559幅(mm)55高さ(mm)110質量(g)110奥行(mm)22分解能0.1Lx照度(Lx)【測定範囲】100000
TESTO440用 伸縮ロッド 直角アダプタ付
testo(テストー)¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷最長1.0mまで延長できる伸縮ロッドです。 ロッドにはスケールが刻印されており、空調ダクトの挿入深度を確認できます。 同梱の直角アダプタにより、天井からのダウンフロー測定も簡単に行なえます。 風速計を接続するためには、伸縮ロッドに風速プローブ接続アダプタ(05542160)が必要です。用途天井など、高い場所の風速測定のためのロッド延長用トラスコ品番127-2584幅(mm)17高さ(mm)375質量(g)155奥行(mm)16
TESTO440用 直角アダプタ
testo(テストー)¥9,998税込¥10,9981台8日以内出荷天井からのダウンフローを測定する際に、100mmベーン式風速プローブヘッドとロッドの間に取付けて使用します。 角度を90°変更できるので天井の排気口の風速測定時に最適です。用途風速センサの向きを90°変更、ダウンフロー測定用トラスコ品番127-2601幅(mm)65高さ(mm)65質量(g)25奥行(mm)15
TESTO440用 有線ハンドル
testo(テストー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷各種プローブヘッドと接続して使用するコードタイプのハンドルです。 Bluetoothの使用が許可されていない環境や、通信強度の弱い環境では有線ハンドルが有効です。 有線ハンドルには各種プローブヘッドが取り付け可能、プローブヘッドを交換すればその他のパラメータでの測定が可能です。 ポイント平均・時間平均機能ではハンドルのボタン操作で測定値を本体に転送します。用途各種プローブヘッドを取付け、有線での測定用トラスコ品番127-2570幅(mm)50高さ(mm)165質量(g)140奥行(mm)40
TESTO440用 気体プローブ
testo(テストー)¥17,980税込¥19,7781台16日以内出荷気体温度プローブ(NTCサーミスタセンサ内蔵)は、センサ部が露出した構造で、60秒の高速応答で気体の温度を測定します。用途気体温度測定用トラスコ品番127-2603質量(g)500測定範囲(℃)-50~125
TESTO440用 クランプ温度プローブ
testo(テストー)¥9,998税込¥10,9981台16日以内出荷クランププローブ(NTCサーミスタセンサ内蔵)は、クリップ式でパイプをはさむように取付けて、パイプの表面温度を素早く正確に測定します。用途パイプの表面温度測定用トラスコ品番127-2566質量(g)500測定範囲(℃)-50~125
TESTO440用 延長ロッド
testo(テストー)¥47,980税込¥52,7781台23日以内出荷475mmのロッドが2本セットされており、風速プローブの伸縮ロッドと組み合わせて最大2mまでプローブ全体を延長可能です。 高い天井からのダウンフローを測定する際に使用します。用途風速プローブヘッドまたは伸縮ロッド用トラスコ品番127-2572幅(mm)16高さ(mm)475質量(g)80奥行(mm)16
TESTO440用 風速プローブヘッド接続アダプタ
testo(テストー)¥9,998税込¥10,9981台23日以内出荷風速プローブ接続アダプタは、有線/無線ハンドルに風速プローブヘッドまたは伸縮ロッドを接続するために必要なアクセサリです。用途風速プローブヘッドを無線または有線ハンドルに接続する際にトラスコ品番127-2598幅(mm)30高さ(mm)110質量(g)100奥行(mm)30
TESTO440用 防水浸漬芯温プローブ
testo(テストー)¥16,980税込¥18,6781台23日以内出荷中心温度プローブ(NTCサーミスタセンサ内蔵)は、液体および半固体の温度測定用浸漬/芯温プローブです。用途液体や半固体の温度測定にトラスコ品番127-2591質量(g)500測定範囲(℃)-50~125
K熱電対高速応答防水型浸漬芯温プローブ
testo(テストー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷TESTO175シリーズ/TESTO176シリーズ用K熱電対温度プローブです。用途対応機種:温度計108,922,925,735,830-T2,835,温度ロガー175T3,176T3,176T4,Saveris2-T3,温湿度計635,マルチ環境計測器440,400トラスコ品番682-8898寸法(mm)500×Φ1.5精度(℃)±1.5応答時間(秒)5測定温度範囲(℃)-40~1000特性防水特殊用途芯温計
マルチ環境計測器
testo(テストー)¥119,800税込¥131,7801セット16日以内出荷シンプルなメニューで直観的な操作が可能。標準分光視感効率V(ラムダ)特性をもつセンサで照度を測定 DIN EN 13032-1、DIN5032-7 Class Cに準拠 測定場所に設置しやすい滑り止め付きプローブ。データは本体内蔵メモリに記録され、USBで出力可能 取替式デジタルプローブで多様な用途に対応可能測定範囲(NTC)-40℃~150℃、(K熱電対)-200~1370℃外形寸法(mm)154×65×32精度NTC:±0.4℃(-40 ~-25.1℃)、±0.3℃(-25~+74.9℃)、±0.4℃(+75~+99.9℃)、測定値の ±0.5%) (その他の範囲)K熱電対:±(0.3℃+測定値の0.3%)動作時間12時間