- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アトムリビンテック
- 18ページ目
18ページ目: アトムリビンテックのすべての商品
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様金属ベアリング
付属品+なべタッピンねじ(3.5×50)×3本
材質(本体)PA66、鋼、ステンレス鋼
材質(車輪)POM、鋼
材質(カップ部)亜鉛合金
マグネットのケースが前後に大きく調整できます(調整代4.5mm)
用途家具のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂/茶(ストライク)鋼/GBメッキ
適合ねじ(推奨)本体/+丸木ねじ3.1×16、ストライク/+皿木ねじ2.4×13
1箱(50個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ガラス扉にマグネットキャッチを使用する際の受け金具です。
両面テープ付のスペーサー(黒色)がセットされています。
用途ガラス扉向け
付属品スペーサー(両面テープ付き、黒色)
材質鋼
取付可能ガラス厚(mm)5
両開き用のマグネットキャッチです。
用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
付属品ストライクねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
マグネットケースが前後にスライドし、マグネットの位置調整ができます。
用途家具のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)GBメッキ
色茶
推奨ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
材質アルミ押出し材
全長(mm)2400
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)300
材質アルミ押出し材
全長(mm)1000
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)300
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの上部吊車(薄い扉)に適しております。
材質/仕上(本体)PBT樹脂、鋼/DG色(カップ)PBT樹脂/-(コロ)6ナイロン/-
対応戸厚(mm)20~26
1個
¥959
税込¥1,055
10日以内出荷
亜鉛合金製の補強金具です。5色の色を取り揃えており、家具の色に合わせてお選びください。
用途箱組み等の補強金具として。
材質亜鉛合金
推奨ねじ+皿木ネジ3.1×20 4本
戸の重量30Kg(上部吊車の種類により、20Kg以下のものもあります)までの上吊式・下荷重式兼用に使用頂ける、UDシステムの走行安定用ガイドスペーサー(上下兼用)。
用途間仕切/収納折戸専用。
材質/仕上66ナイロン/茶色
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
戸の重量30kg(上部吊車の種類により、20kg以下のものもあります)までの上吊式・下荷重式兼用に使用頂けるUDシステムの上下兼用レール。
用途間仕切/収納折戸専用
材質/仕上アルミ合金押出し材/アンバー
ねじ穴間隔(mm)300
用途一般住宅の他、オフィス、集会所等の可動間仕切用
用途一般住宅の他、オフィス、集会所等の可動間仕切用
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズ引き込み折戸用、上部吊元固定ブロック
用途引き込み折戸専用
材質/仕上(本体)PBT樹脂、鋼/DG色(カップ)亜鉛合金/-(プレート)66ナイロン/-
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
HR-240用埋め込みピン。戸の脱落防止をする為のピンです。
用途引き込み折戸専用
材質/仕上鋼/黒色
戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズ軸吊りハンガー式薄扉用折戸の上部吊元固定ブロック
用途収納用折戸(薄扉用)
材質/仕上(本体)PBT樹脂、鋼/DG色(カップ)PBT樹脂/-(ブロック)66ナイロン/-
対応戸厚(mm)20~26
1個
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷
吊戸における、戸が戸袋等に入り込んでいる設計の場合に、木口面に掘り込み手掛けとしてご使用頂けます。
用途引戸専用のシステム金具です。
材質ステンレス(SUS304)、鋼
付属品+皿木ネジ3.1×16 2本
吊戸における、閉めた際の扉のばたつき等を軽減させる金具です。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品+皿木ネジ3.1×16 4本
材質ステンレス(SUS304)、鋼
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの上部レール壁付金具。
用途引戸専用金具
材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地
付属品+トラスM4×10 1本
1個
¥2,098
税込¥2,308
10日以内出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの片側開き戸を使用の際に、キャッチとしてご使用下さい。
用途収納折戸専用
付属品+皿木ネジ2.4×13
ルミーナシリーズは、本体とキャップとが別れているため、取り付け作業が簡単にできます。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
形状二重ソケット
戸の反りを防止するとともに、戸が反った場合でもスパナ1本で簡単に矯正できます。
用途屋内木製建具
アトムワンツージョイント用
適合本体アトムワンツージョイント
材質/処理鋼/ユニクロ
1本
¥359
税込¥395
5日以内出荷
シリーズCASARL
材質亜鉛合金・アルミ合金
種類取手
有効ねじ深さ(mm)10
ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。
ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。
ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。
用途木製引戸(収納用)
材質PVC
色茶
寸法t(mm)1.5
ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。
ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。
ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。
用途木製引戸(収納用)
材質鋼
仕上ブラウン塗装
ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。
ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。
ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。
用途木製引戸(収納用)
材質鋼(焼き入れなし)
仕上ユニクロ
1個
¥249
税込¥274
11日以内出荷
付属品ステンレストラスタッピンねじ(4×16)×4本
材質鋼
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ラック本体】80×415×345【床付レール】80×428×32
仕上【ラック本体】PEコーティング(白)【床付レール】エポキシ粉体塗装(白)
1セット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
引戸用戸当りクッションと鎌錠を併用する際に必要な鎌部分の切欠を簡単に行う為の治具です。
治具の上に当て木をして木槌などで叩くと、きれいに穴を開けることができます。
付属品保護カバー、当て木
材質鋼
寸法(幅W×高さH)(mm)10×60
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷