4ページ目:

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
749件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトアブソーバー アトムリビンテックソフトアブソーバーアトムリビンテック
429税込472
1個
当日出荷から8日以内出荷
主材質POM
HRシステム 2wayソフトクローズ上部吊り車 アトムリビンテックHRシステム 2wayソフトクローズ上部吊り車アトムリビンテック(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)POM、鋼付属品+なべタッピンねじ 3.5×30(3本)
プッシュツマミ アトムリビンテックプッシュツマミアトムリビンテック
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。ツマミが大きくつまみやすいタイプです。大きな扉でも開閉が楽になります。
材質亜鉛合金、ABS樹脂(チョコ色)付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ高さ(mm)19種類つまみ適合扉厚(mm)24~4224~26の扉にご使用になる場合には添付のスペーサーをご使用ください。つまみ径(Φmm)27.7
引戸用調整ガイド FA-930-Y アトムリビンテック引戸用調整ガイド FA-930-Yアトムリビンテック(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm付属品+なべタッピンねじ4×50 1本形状Y型車輪径(Φmm)26材質(車輪)POM材質(ケース)PA66仕上DG色塗装適合レールNYレール(ツバ付き)適合扉幅(mm)24以上
アルミ製 楕円パイプ 30X15 アトムリビンテックアルミ製 楕円パイプ 30X15アトムリビンテック(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
H30×W15のアルミ製楕円パイプです。 表面の波型形状が、パイプにアクセントを持たせています。
材質アルミ押出し材長さ(mm)3000寸法(mm)H30×W15仕上アルマイトシルバー
上部レール AFD-1500H アトムリビンテック上部レール AFD-1500Hアトムリビンテック
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
下部ピボット受け(HD SYSTEM) アトムリビンテック下部ピボット受け(HD SYSTEM)アトムリビンテック(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのしたレールを使用しない際の下部ピボット受け金具です。
用途収納折戸専用付属品+なべタッピンねじ3.5×20材質/仕上鋼/クロメート
調整用専用スパナ(HD SYSTEM) アトムリビンテック調整用専用スパナ(HD SYSTEM)アトムリビンテック
229税込252
1個
当日出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズに使用する部品の調整を行う為のスパナです。
用途HD-11、HD-111、HD-13、HD-15、HD-16、HD-22に材質/仕上鋼/ユニクロ
専用スパナ(AFD SYSTEM) アトムリビンテック専用スパナ(AFD SYSTEM)アトムリビンテック(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
AFD-210、AFD-280-B、UDK-510Mの上下調整用スパナ
材質/仕上鋼/クロメート
床付け下部ガイド アトムリビンテック床付け下部ガイドアトムリビンテック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
付属品なべタッピンねじ4.5×16(2本)材質ステンレス鋼、POM仕上生地、ナチュラル色
床付ガイド アトムリビンテック床付ガイドアトムリビンテック
509税込560
1個
当日出荷
用途床に直付けし、ガイド部分を戸の下部溝の中に入れて使用します。戸の走行ガイド及び振れ止めとなります。付属品皿タッピンねじ 4×20 3本材質仕上本体:クロメート
タオルハンガー アトムリビンテックタオルハンガーアトムリビンテック(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
壁面や床頭台に取付けて使用するタオルハンガーです。 バーは壁側へ倒れるので、不使用時に邪魔になりません。 スリッパラックとしても使用できます(スリッパの厚みが薄く、サイズが合わない場合は、スリッパを重ねて収納してください)。
材質(受座)亜鉛合金、(バー)鋼仕上クロームメッキ
チューブラ鎌錠 空錠 アトムリビンテックチューブラ鎌錠 空錠アトムリビンテック(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質亜鉛合金取手握り玉
明かり採り ヒカール兼用型 アトムリビンテック明かり採り ヒカール兼用型アトムリビンテック(12件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
パネルは微孔付きの為、空気抜きも兼ねてます。
用途トイレ、その他の個室ドアの明り採り適合扉厚(mm)30~37材質(フレーム)ABS樹脂
アームストッパー堀込薄型 アトムリビンテックアームストッパー堀込薄型アトムリビンテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ドアを閉めた時に金具がかくれて見えないタイプのため、ドアは美しくすっきりと仕上がります。
付属品+皿タッピンねじ4×25 4本種別彫込薄型材質ステンレス鋼仕上生地ヘアーライン開き角度(度)(ドア)100以内
下部ガイド 壁付けタイプ アトムリビンテック下部ガイド 壁付けタイプアトムリビンテック(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
戸の重量が30Kg以下の比較的重量タイプの引戸専用システムNSDシステムの壁付けタイプの下部ガイド(NSD-203使用時は、20Kg以下)。
用途引戸専用のシステム金具です。付属品+皿タッピンネジ3.5×20材質/仕上鋼/GBメッキ
ゴムストッパー アトムリビンテックゴムストッパーアトムリビンテック
169税込186
1個
当日出荷
閉時にHD-21または、HD-22のランナー部分ニHD-12を押し当て、とのふらつきを抑えます。
用途収納折戸専用材質/仕上ゴム、鋼/黒色、クロメート
引戸レール用キャッチ AFD-3100 アトムリビンテック引戸レール用キャッチ AFD-3100アトムリビンテック
309税込340
1個
当日出荷
AFDシステム吊り戸レール用キャッチです。レール取付け後に、後付けできます。戸を開ききった(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
スライド丁番 DT105° アトムリビンテックスライド丁番 DT105°アトムリビンテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容本体、座金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ40×18mm
AFDシステム 固定ストッパー アトムリビンテックAFDシステム 固定ストッパーアトムリビンテック
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
レール内にドリルネジで固定するブロックです。
付属品なべドリルねじ 3.5×35 1本材質ABS適合レールAFD-1500、AFD-1300
AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車アトムリビンテック
2,598税込2,858
1個
予約販売
戸を吊ったままの状態で、専用スパナ(AFD-600)により上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
用途折戸用付属品丸皿木ねじ 3.1×20 2本材質本体:PA66、亜鉛合金、鋼、カップ:PA6、車輪:POM、鋼ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
引戸ストッパー アトムリビンテック引戸ストッパーアトムリビンテック
899税込989
1個
当日出荷
収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。 収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。 施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。 貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
材質/仕上ABS、PA6仕上推奨ねじ+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません)適合扉厚(mm)15以上
戸車 アトムリビンテック戸車アトムリビンテック(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
車輪はΦ33mmサイズでVレール専用戸車の、廉価版です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)鋼仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
2方向調整ストライク アトムリビンテック2方向調整ストライクアトムリビンテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
TKS51、KLD51/30用の2方向(上下・前後)に調整可能なストライクです。 上下に±5mm、前後に5mm、調整できます。 鎌かかり部の穴幅が12mmあるため、引戸の前後調整に対応できます。
材質SUS430仕上ヘアーライン
チューブラ鎌錠 表示錠 アトムリビンテックチューブラ鎌錠 表示錠アトムリビンテック
3,698税込4,068
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質亜鉛合金
感震くん2-N アトムリビンテック感震くん2-Nアトムリビンテック(3件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
家具の扉が開く程の大きな揺れを感知するとロックが掛かり、扉を開放させません。 地震によるキッチンや食器棚の扉開放防止、収納物の飛び出し・落下防止に大変有効です。 平常時はシャフトは下に降りないので、扉の開閉に支障はありません。 地震の種類や、家具の構造・設置方法・設置場所(例えば1階か2階か)等で、家具の揺れ方は変わり、感知性能も異なります。 本製品は補助的な地震対策金具ですので、家具の転倒防止対策を併用していただくことにより、より安全性の高い対策が施せます。
材質ABS
ピボット受け金具(上下共通) アトムリビンテックピボット受け金具(上下共通)アトムリビンテック
169税込186
1個
当日出荷
材質仕上クロメート
ハンガーレール アトムリビンテックハンガーレールアトムリビンテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から4日以内出荷
上部にはハンガーを掛けることができ、スポンジ部には画鋲、ビスの固定が可能です。 壁や壁紙への負担を少なく、壁面を有効利用できます。
材質(キャップ)PS(白)材質(レール)PS発泡材(白)
キャッチ(後付け可能) アトムリビンテックキャッチ(後付け可能)アトムリビンテック(5件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
NOMOS CS-2 アトムリビンテックNOMOS CS-2アトムリビンテック(1件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
用途片開きドア用ノミ加工材質ステンレス鋼付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本適合MCS、MLY錠シリーズNOMOS調整範囲(mm)3
FA調整戸車シリーズ用キャップ アトムリビンテックFA調整戸車シリーズ用キャップアトムリビンテック(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から3日以内出荷
FA-100/162等の調整部を隠す為のキャップです。
用途FA-1000、FA-930、FA-160用
上部ストッパー(AFD SYSTEM) アトムリビンテック上部ストッパー(AFD SYSTEM)アトムリビンテック(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
AFD-130/140/141用上部ストッパー
用途AFD-130、140、141レールを用いた引戸・折戸の際に使用。材質/仕上6ナイロン、鋼/茶色
丸落し アトムリビンテック丸落しアトムリビンテック(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ドアの上下や取手付近に取り付け内締り錠として、あるいは補助錠として。ドアの表面に面付けできます。
用途トイレ等の開き戸の内締り錠及び補助錠として付属品(本体受金)+丸皿木ネジ2.7×20(平受金)+皿木ネジ2.7×16タイプ丸落しサイズ(mm)90
CL座金 アトムリビンテックCL座金アトムリビンテック(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質SPCC仕上ニッケルメッキ
引戸用戸当リクッション2 2500mm アトムリビンテック引戸用戸当リクッション2 2500mmアトムリビンテック(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から10日以内出荷
ベースとクッションの2パーツ構造です。ベースはABS製でねじ止め可能です。クッションはエラストマー製(軟質・硬質の二層構造)で、ベースの両サイドに嵌め込んで取付けます(接着剤併用を推奨)。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質エラストマー定尺(mm)2500
アジャスター アトムリビンテックアジャスターアトムリビンテック
159税込175
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上(ボルト)鋼/クロメート、(ベース)エラストマー/グレー
玄関収納用パーツ アトムリビンテック玄関収納用パーツアトムリビンテック
378税込416
1個
当日出荷から5日以内出荷
フック アトムリビンテックフックアトムリビンテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質付属品+トラスタッピンねじ3.5×16(2本)仕上クロームメッキ
戸当り アトムリビンテック戸当りアトムリビンテック
2,398税込2,638
1個
当日出荷
戸当り部を起こすことで、引き残しを解除することができます。 戸当り部は、バネが内蔵されており引っ張らないと動かない構造のため、使用中に動いてしまうことがありません。 座金にはクッションが付いているので、戸当り部を起こした状態で引戸を開けた際に、戸の木口を傷付けません。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(本体)亜鉛合金、(戸当たり部)エラストマー付属品+皿タッピンねじ3.5×25(2本)
ケース鎌錠 表示錠 アトムリビンテックケース鎌錠 表示錠アトムリビンテック
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36