カテゴリ
- 建築金物(52)
絞り込み
ブランド
- アトムリビンテック
- SMC(270)
- イトーキ(64)
- オカムラ(岡村製作所)(42)
- Nikon(ニコン)(24)
- GIVI(ジビ)(22)
- 旭精工(14)
- MAZDA(マツダ)(11)
- エレコム(8)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- D.A.D(GARSON)(7)
- 椿本チエイン(7)
- 富士電機(7)
- KSフィルター(6)
- アライドテレシス(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- コガネイ(5)
- 日東工器(5)
- レイ・アウト(5)
- ブランドをもっと見る
「af-d」の検索結果
特価

AFDシステム 上部吊車
アトムリビンテック(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
キャッチ(後付け可能)
アトムリビンテック(5件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。材質POM
プッシュツマミ
アトムリビンテック¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。ツマミが大きくつまみやすいタイプです。大きな扉でも開閉が楽になります。付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ材質亜鉛合金、ABS樹脂(チョコ色)高さ(mm)19種類つまみ適合扉厚(mm)24~4224~26の扉にご使用になる場合には添付のスペーサーをご使用ください。つまみ径(Φmm)27.7
薄扉用吊り車
アトムリビンテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、専用スパナで戸の上下調整を行えます。付属品+皿タッピンねじ(4×25)×2本仕様金属ベアリング色黒材質(本体)PBT、鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)鋼
下部ストッパー(AFD SYSTEM)
アトムリビンテック¥619税込¥6811個当日出荷AFD-100レール用安定走行用金具用途AFD-100レールを用いた折戸の際に使用。材質/仕上6ナイロン、鋼/茶色
AFDシステム 固定ストッパー
アトムリビンテック¥239税込¥2631個当日出荷レール内にドリルネジで固定するブロックです。付属品なべドリルねじ 3.5×35 1本材質ABS適合レールAFD-1500、AFD-1300
AFDシステム 下部レール
アトムリビンテック¥3,798~税込¥4,178~1本翌日出荷から3日以内出荷AFDシリーズ用下部レール(掘り込みタイプ)。用途間仕切/収納折戸への対応が可能。ねじ穴間隔(mm)300
AFDシステム 上部吊車
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷戸を吊ったままの状態で、専用スパナ(AFD-600)により上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。用途折戸用付属品丸皿木ねじ 3.1×20 2本材質本体:PA66、亜鉛合金、鋼、カップ:PA6、車輪:POM、鋼色黒ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
AFDシステム 上部吊車
アトムリビンテック¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本材質本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本適合レールAFD-1500、AFD-1300
ブレーキ付き上部吊り車
アトムリビンテック¥3,500税込¥3,8501個当日出荷付属品+なべタッピンねじ3.5×30 2本材質(本体)POM、PA66複合材、鋼材質(車輪)PBTねじ結合ねじ:+皿小ねじ4×15仕上茶色材質(カップ部)亜鉛合金
AFDシステム 上部レール 開口側
アトムリビンテック¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から5日以内出荷戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。材質アルミ押出し材全長(mm)425ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
キャッチ AFD-3000
アトムリビンテック¥259税込¥2851個当日出荷から3日以内出荷上部レール端部に取付け、戸が枠に当たった際の跳ね返りや、レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。材質POM、鋼適合レールAFD-1500、AFD-1300AFD-141、AFD-130
OS用エンドカバー AFD-3420
アトムリビンテック¥759税込¥8351セット3日以内出荷付属品+トラスタッピンねじ(4×16)×2本セット内容L/R 1セット材質ABS色ライトグレー適合レールAFD-1500-OS
AFDシステム 上部吊車
アトムリビンテック¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から10日以内出荷戸を吊ったままの状態で、工具を使用せずにブレーク力の調整が出来ます。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)20以下
AFDシステム キャッチ
アトムリビンテック¥269税込¥2961個5日以内出荷用途上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。適合【吊り車】AFD-2950、AFD-2950-K材質PA66、鋼
AFDシステム 吊元完全固定ストッパー
アトムリビンテック¥469税込¥5161個5日以内出荷吊元を完全に固定したいとき、上部吊り車の軸をAFD-3110と双方から挟み込んで固定します。レールに後付けできます。材質POM、鋼
AFD-1300用キャップ
アトムリビンテック¥209税込¥2301個5日以内出荷AFD-1300を上枠に埋め込んだ際に、レール内の端部を隠すキャップです。キャップは4mmスライドするので、AFD-1300を上枠より短めにカットした際に生じる隙間も隠すことができます。レールへの穴加工は不要です。材質ABS適合レールAFD-1300
上部ストッパー(AFD SYSTEM)
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷AFD-130/140/141用上部ストッパー用途AFD-130、140、141レールを用いた引戸・折戸の際に使用。材質/仕上6ナイロン、鋼/茶色
上レールエンドカバー AFD-1500
アトムリビンテック¥839~税込¥923~1個当日出荷から4日以内出荷上レールエンドカバーは、レール端面が見えてしまうのを隠す化粧カバーです。付属品+トラスM3×10 1本六角ナットM3 1個材質アルミ合金