カテゴリ

  • 建築金物(42)
絞り込み
ブランド
  • アトムリビンテック
  • オカムラ(岡村製作所)(39)
  • GIVI(ジビ)(22)
  • Nikon(ニコン)(20)
  • 旭精工(14)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • D.A.D(GARSON)(7)
  • 椿本チエイン(7)
  • 富士電機(7)
  • KSフィルター(6)
  • レイ・アウト(6)
  • コガネイ(5)
  • 日東工器(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • ベン(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • 昭電(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af-d」の検索結果

関連キーワード
42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部吊車

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
    付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
  • プッシュツマミ アトムリビンテック

    プッシュツマミ

    アトムリビンテック(9件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。比較的に小さな扉に適しております。
    付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー 1ヶ材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)高さ(mm)12種類つまみ適合扉厚(mm)21~38つまみ径(Φmm)20.7
  • 間仕切折戸用丁番 アトムリビンテック

    間仕切折戸用丁番

    アトムリビンテック(9件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    用途間仕切折戸用
  • キャッチ(後付け可能) アトムリビンテック

    キャッチ(後付け可能)

    アトムリビンテック(5件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
    材質POM
  • 上部ストッパー アトムリビンテック

    上部ストッパー

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    開閉の際に戸が枠に当たらないようにするための金具です。 吊元固定にする場合は、2枚の戸の間にもう1つ使用して、吊元側の吊り車を両サイドから挟んで固定します。(締めないで遊ばせておくとフリーオープンタイプになります)
    材質PA6、鋼色グレー適合レールAFD-1500・AFD-1300AFD-141・AFD-130
  • プッシュツマミ アトムリビンテック

    プッシュツマミ

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。掘り込み穴径が小さくても高さがあってつまみやすいタイプです。
    付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)高さ(mm)17種類つまみ適合扉厚(mm)23~45つまみ径(Φmm)20.7
  • プッシュツマミ アトムリビンテック

    プッシュツマミ

    アトムリビンテック
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。ツマミが大きくつまみやすいタイプです。大きな扉でも開閉が楽になります。
    付属品+皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ材質亜鉛合金、ABS樹脂(チョコ色)高さ(mm)19種類つまみ適合扉厚(mm)24~4224~26の扉にご使用になる場合には添付のスペーサーをご使用ください。つまみ径(Φmm)27.7
  • 専用スパナ(AFD SYSTEM) アトムリビンテック

    専用スパナ(AFD SYSTEM)

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    AFD-210、AFD-280-B、UDK-510Mの上下調整用スパナ
    材質/仕上鋼/クロメート
  • AFDシステム 吊元仮固定キャッチ アトムリビンテック

    AFDシステム 吊元仮固定キャッチ

    アトムリビンテック
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    用途上部レールに後付できます。材質POM、鋼適合レールAFD-1500、AFD-130
  • AFDシステム 下部ストッパー アトムリビンテック

    AFDシステム 下部ストッパー

    アトムリビンテック
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    材質PA6、鋼材質/仕上6ナイロン、鋼/グレー仕上グレー
  • プッシュツマミ アトムリビンテック

    プッシュツマミ

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    ツマミ径が15.5mmのスリムな設計。 収納時には扉面になじむ、フラットなデザインです。
    付属品+皿小ねじ(M3×0.5×20)×1本(扉厚20~38用)スペンサー(t=3 2ヶ)材質亜鉛合金、ABS(チョコ色)種類つまみ適合扉厚(mm)20~38
  • 簡易摩擦式キャッチ アトムリビンテック

    簡易摩擦式キャッチ

    アトムリビンテック
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    付属品なべタッピンねじ3.5×25(1本)材質PBT仕上黒適合レールAFD-1500、AFD-1300
  • 薄扉用吊り車 アトムリビンテック

    薄扉用吊り車

    アトムリビンテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、専用スパナで戸の上下調整を行えます。
    付属品+皿タッピンねじ(4×25)×2本仕様金属ベアリング色黒材質(本体)PBT、鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)鋼
  • AFDシステム 中央ストッパー アトムリビンテック

    AFDシステム 中央ストッパー

    アトムリビンテック
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品+なべタッピンねじ 3.5×30(2本)材質CR、鋼
  • 下部ストッパー(AFD SYSTEM) アトムリビンテック

    下部ストッパー(AFD SYSTEM)

    アトムリビンテック
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    AFD-100レール用安定走行用金具
    用途AFD-100レールを用いた折戸の際に使用。材質/仕上6ナイロン、鋼/茶色
  • AFDシステム 固定ストッパー アトムリビンテック

    AFDシステム 固定ストッパー

    アトムリビンテック
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    レール内にドリルネジで固定するブロックです。
    付属品なべドリルねじ 3.5×35 1本材質ABS適合レールAFD-1500、AFD-1300
  • AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部吊車

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    戸を吊ったままの状態で、専用スパナ(AFD-600)により上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
    用途折戸用付属品丸皿木ねじ 3.1×20 2本材質本体:PA66、亜鉛合金、鋼、カップ:PA6、車輪:POM、鋼色黒ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
  • AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部吊車

    アトムリビンテック
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本材質本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本適合レールAFD-1500、AFD-1300
  • ブレーキ付き上部吊り車 アトムリビンテック

    ブレーキ付き上部吊り車

    アトムリビンテック
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    付属品+なべタッピンねじ3.5×30 2本材質(本体)POM、PA66複合材、鋼材質(車輪)PBTねじ結合ねじ:+皿小ねじ4×15仕上茶色材質(カップ部)亜鉛合金
  • AFDシステム 上部レール 開口側 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部レール 開口側

    アトムリビンテック
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
    用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。材質アルミ押出し材全長(mm)425ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
  • AFDシステム ブレーキ作動板 アトムリビンテック

    AFDシステム ブレーキ作動板

    アトムリビンテック
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    付属品+皿タッピンねじ3×20(2本)材質PA66複合材仕上黒適合レールAFD-1500・AFD-1300
  • キャッチ AFD-3000 アトムリビンテック

    キャッチ AFD-3000

    アトムリビンテック
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上部レール端部に取付け、戸が枠に当たった際の跳ね返りや、レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。
    材質POM、鋼適合レールAFD-1500、AFD-1300AFD-141、AFD-130
  • OS用エンドカバー AFD-3420 アトムリビンテック

    OS用エンドカバー AFD-3420

    アトムリビンテック
    ¥759税込¥835
    1セット
    3日以内出荷
    付属品+トラスタッピンねじ(4×16)×2本セット内容L/R 1セット材質ABS色ライトグレー適合レールAFD-1500-OS
  • 仮固定ブロック アトムリビンテック

    仮固定ブロック

    アトムリビンテック
    ¥259税込¥285
    1個
    5日以内出荷
    材質PBT適合レールAFD-1500、AFD-1300
  • 開き戸用キャッチ アトムリビンテック

    開き戸用キャッチ

    アトムリビンテック
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    5日以内出荷
    付属品皿木ねじ2.4×13(1本)材質鋼、ABS
  • AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部吊車

    アトムリビンテック
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    戸を吊ったままの状態で、工具を使用せずにブレーク力の調整が出来ます。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)20以下
  • AFDシステム キャッチ アトムリビンテック

    AFDシステム キャッチ

    アトムリビンテック
    ¥269税込¥296
    1個
    5日以内出荷
    用途上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。適合【吊り車】AFD-2950、AFD-2950-K材質PA66、鋼
  • 下荷重2wayソフトクローズ アトムリビンテック

    下荷重2wayソフトクローズ

    アトムリビンテック
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    材質本体:PA66、POM、鋼 カップ:PA66 カバー:ABS
  • AFDシステム 吊元完全固定ストッパー アトムリビンテック

    AFDシステム 吊元完全固定ストッパー

    アトムリビンテック
    ¥469税込¥516
    1個
    5日以内出荷
    吊元を完全に固定したいとき、上部吊り車の軸をAFD-3110と双方から挟み込んで固定します。レールに後付けできます。
    材質POM、鋼
  • AFD-1300用キャップ アトムリビンテック

    AFD-1300用キャップ

    アトムリビンテック
    ¥209税込¥230
    1個
    5日以内出荷
    AFD-1300を上枠に埋め込んだ際に、レール内の端部を隠すキャップです。キャップは4mmスライドするので、AFD-1300を上枠より短めにカットした際に生じる隙間も隠すことができます。レールへの穴加工は不要です。
    材質ABS適合レールAFD-1300
  • 上部ストッパー(AFD SYSTEM) アトムリビンテック

    上部ストッパー(AFD SYSTEM)

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    AFD-130/140/141用上部ストッパー
    用途AFD-130、140、141レールを用いた引戸・折戸の際に使用。材質/仕上6ナイロン、鋼/茶色
  • 上レールエンドカバー AFD-1500 アトムリビンテック

    上レールエンドカバー AFD-1500

    アトムリビンテック
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    上レールエンドカバーは、レール端面が見えてしまうのを隠す化粧カバーです。
    付属品+トラスM3×10 1本六角ナットM3 1個材質アルミ合金
  • サイドカバー アトムリビンテック

    サイドカバー

    アトムリビンテック
    ¥899~税込¥989~
    1セット
    6日以内出荷から12日以内出荷
    付属品トラスタッピンねじ4×16(2本)材質ABS適合レールAFD-1501-OS-34
  • 下部ガイド アトムリビンテック

    下部ガイド

    アトムリビンテック
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    ガイドを前後に調整できるため、前後調整付き上部吊り車の下ガイドに適しています。ガイド部はカバー付きですので、建具とのスリ音を減少させます。
    付属品トラスタッピンねじ3.5×20 2本材質鋼、POM色鋼部:アンバー、POM部:黒
  • 木口用カバー アトムリビンテック

    木口用カバー

    アトムリビンテック
    ¥169税込¥186
    1個
    5日以内出荷
    吊車の調整ネジを隠せます。また、AFD14mmスペーサーと一緒に使用すると、AFD-2950用カバーを使用した際と、同じ戸の加工寸法で取付けられます。
    適合【吊り車】FCX-2950シリーズ、FC-2950シリーズ、AFD-2950シリーズ材質POM
  • 木口用カバー アトムリビンテック

    木口用カバー

    アトムリビンテック
    ¥149~税込¥164~
    1個
    5日以内出荷
    材質POM対応(吊車)FCX-2950-K-H、FCX-2950-K-H-L、FCX-2950-K、FC-2950-K-H、FC-2950-K-H-L、AFD-2950、AFD-2950-K、AFD-2950-BR2、AFD-2950-K-BR2、AFD-2950-K-H2
  • AFD-500/501用スペーサー アトムリビンテック

    AFD-500/501用スペーサー

    アトムリビンテック
    ¥58税込¥64
    1個
    当日出荷
    スペーサーのみ別売りもしております。 対応扉厚以下の場合にご使用ください。 スペーサーは重ねて使用することもできます。
    適合本体プッシュツマミ(AFD-500、AFD-501)材質ABS(チョコ色)厚さ(mm)3内径(Φmm)28外径(Φmm)35
  • AFDシステム 上部レール 開口側 アトムリビンテック

    AFDシステム 上部レール 開口側

    アトムリビンテック
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
    用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。材質アルミ押出し材全長(mm)425ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
  • AFD-555用スペーサー アトムリビンテック

    AFD-555用スペーサー

    アトムリビンテック
    ¥68税込¥75
    1個
    欠品中
    スペーサーのみ別売りもしております。 扉厚23mm以下の場合は添付のスペーサーと重ねてご使用ください。
    適合本体プッシュツマミ(AFD-555)材質/仕上ABS樹脂/チョコ色
  • 木口カバー アトムリビンテック

    木口カバー

    アトムリビンテック
    ¥329税込¥362
    1個
    10日以内出荷
    付属品なべドリルねじ3.5×35(1本)材質ABS適合レールAFD-1500、AFD-1300
関連キーワード
af-25特集
  • おすすめ人気ランキング
  • af-25