カテゴリ
- 建築金物(49)
絞り込み
ブランド
- アトムリビンテック
- モノタロウ(5)
- KITACO(2)
- 東京スクリーン(2)
- アズワン(31)
- タカチ電機工業(44)
- MTA(2)
- 因幡電工(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(476)
- RS PRO(214)
- WURTH ELEKTRONIK(90)
- ワゴジャパン(89)
- フエニックス・コンタクト(59)
- TAKIGEN(タキゲン)(52)
- 三桂製作所(48)
- JST(日本圧着端子製造)(45)
- TY-Rap(37)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(24)
- BEST(ベスト)[金物](22)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
- ブランドをもっと見る
「pa66」の検索結果

AFDシステム 上部吊車
アトムリビンテック(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
上部吊り車(上下調整付き)(HR SYSTEM)
アトムリビンテック(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼ベアリング金属ベアリング材質(カップ部)亜鉛合金
AFDシステム ソフトクローズ上部吊車
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500H、AFD-1300H適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
HRシステム 上部吊車
アトムリビンテック(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。用途間仕切引戸ベアリング樹脂ベアリング
AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車
アトムリビンテック¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
HRシステム 2wayソフトクローズ上部吊り車
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷付属品+なべタッピンねじ 3.5×30(3本)材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)POM、鋼
ソフトクローズ上部吊り車 FC-292
アトムリビンテック(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本仕様金属ベアリング材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
AFDシステム 上部吊車
アトムリビンテック¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷跳ね上がり抑制機能付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本材質本体:POM、PA66複合材、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本適合レールAFD-1500、AFD-1300
引戸用調整ガイド FA-930-Y
アトムリビンテック(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。用途一般住宅屋内用木製引戸付属品+なべタッピンねじ4×50 1本仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm形状Y型車輪径(Φmm)26材質(車輪)POM材質(ケース)PA66仕上DG色塗装適合レールNYレール(ツバ付き)適合扉幅(mm)24以上
AFDシステム 上部吊車
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷戸を吊ったままの状態で、専用スパナ(AFD-600)により上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。用途折戸用付属品丸皿木ねじ 3.1×20 2本材質本体:PA66、亜鉛合金、鋼、カップ:PA6、車輪:POM、鋼色黒ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
ブレーキ付き上部吊り車(ブレーキ力調整レバー式)
アトムリビンテック¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から3日以内出荷ブレーキ付き上部吊り車(ブレーキ力調整レバー式) 戸を吊ったままの状態で、ブレーキ力の調整ができます。ブレーキ力は4段階で調整できます。付属品+なべタッピンねじ3.5×25 3本種別ブレーキ付材質(本体)PA66、POM材質(車輪)POM、鋼ベアリング金属ベアリング材質(カップ部)亜鉛合金
上枠付け戸当り
アトムリビンテック(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷上枠に取り付けるタイプのため、足元に突出する物がなく、足元の安全が確保できます。 キャッチ付きタイプは、ドア開放保持のための煩しい掛金操作が不要です。 使用場所の状況に合わせて、ドアの開き角度は約130°以内の範囲で自由に設定可能です。 戸当りは右吊り・左吊り兼用となっています用途一般住宅屋内用木製ドア材質キャッチ本体/亜鉛合金材質(ローラー部)POM仕上シルバー色塗装材質(バンパー)ポリエステルエラストマー材質(アーム)鋼材質(スライダー)PA66適合扉厚(mm)28以上保持力N(kgf)19.6(2)/ドア高さ1900mm×ドア幅650mm、ドア質量12kgの場合
HRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ベアリング金属ベアリング適合レールHR-150H、HR-130H、HR-156TB、HR-136TB適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
HRシステム ソフトクローズ上部吊り車
アトムリビンテック¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷付属品+なべタッピンねじ 3.5×30(3本)材質(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)POM、鋼
上部吊り車 SD-8000-K
アトムリビンテック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。付属品+なべタッピンねじ(3.5×50)×3本仕様金属ベアリング材質(本体)PA66、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
上下調整付き吊り車
アトムリビンテック¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷付属品なべタッピンねじ3.5×30(3本)材質本体:PA66、PBT、鋼 カップ:亜鉛合金 車輪:POM、鋼ベアリング金属ベアリング
ブレーキ付き上部吊り車
アトムリビンテック¥3,500税込¥3,8501個当日出荷付属品+なべタッピンねじ3.5×30 2本材質(本体)POM、PA66複合材、鋼材質(車輪)PBTねじ結合ねじ:+皿小ねじ4×15仕上茶色材質(カップ部)亜鉛合金
HRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車
アトムリビンテック¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から10日以内出荷開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ベアリング金属ベアリング適合レールHR-150、HR-130適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
下荷重2wayソフトクローズ
アトムリビンテック¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷付属品なべタッピンねじ3.5×25(3本)材質本体:PA66、PA6、鋼、ステンレス鋼 カップ:PA66 車輪:エラストマー カバー:ABS
HRシステム 上部ガイド
アトムリビンテック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品+なべタッピンねじ 3.5×25(3本)仕様クローズ速度調整不可材質(本体)PA66、POM、鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS使用温度範囲(℃)5~40仕上DG色適合扉厚(mm)24以上適合扉幅(mm)(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上適合扉質量(kg)30以下(引き戸1枚)
マグネット式下部振止 本体
アトムリビンテック¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷上吊式引戸の「引分け納まり」「コーナー納まり」「戸じゃくりのない縦枠納まりど、今まで振止めを取付けられなかった箇所への取付けが可能です。用途住宅屋内用(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×40 1本材質POM、PA66、ネオジム磁石対応戸厚(mm)24以上
ソフトクローズ側上部吊り車 FC-8000
アトムリビンテック¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から4日以内出荷戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。付属品+なべタッピンねじ(3.5×50)×3本仕様金属ベアリング材質(本体)PA66、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車
アトムリビンテック¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から5日以内出荷開閉どちら側でも枠より90mm手前でソフトクローズが作動します。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
AFDシステム ソフトクローズ上部吊車
アトムリビンテック¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から10日以内出荷戸が閉まる約90mm手前でソフトクローズが作動します。用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
SWシステム 上部レール T型継ぎ
アトムリビンテック¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。用途上部レール同士をカーブ点でT字状に繋ぎます。付属品ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 6本材質アルミ合金、PA66
引戸レール用キャッチ AFD-3001
アトムリビンテック¥229税込¥2521個当日出荷AFDシステム吊り戸レール用仮固定ブロックキャッチです。上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。材質PA66、鋼
SWシステム 上部レール T型継ぎ
アトムリビンテック¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷から4日以内出荷フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。用途上部レール同士をカーブ点でT字状に繋ぎます。
SWシステム 上部レール L型継ぎ
アトムリビンテック¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。用途上部レール同士をカーブ点でL字状に繋ぎます。付属品ノンヘッドコース スレッド 4.8×45 4本材質アルミ合金、PA66
SWシステム 上部レール L型継ぎ
アトムリビンテック¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷から4日以内出荷フロアを必要に応じてフレキシブルに間仕切る移動間仕切金具です。用途上部レール同士をカーブ点でL字状に繋ぎます。
HRシステム ソフトクローズ側上部ガイド
アトムリビンテック¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品+なべタッピンねじ 3.5×25(3本)仕様クローズ速度調整不可材質(本体)PA66、POM、鋼、ステンレス鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS使用温度範囲(℃)5~40仕上DG色適合扉厚(mm)24以上適合扉幅(mm)(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上適合扉質量(kg)30以下(引き戸1枚)
折戸用下部振止 折戸+開き戸用
アトムリビンテック¥1,198税込¥1,3181セット3日以内出荷折戸または開き戸を閉じた際の、戸先の振れを抑える事ができます。 吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。付属品+トラスタッピンねじ(3.5×20) 6本種別折戸+開き戸用材質PA66、POM仕上DG色
2WAYソフトクローズ上部吊り車
アトムリビンテック¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から6日以内出荷戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。付属品+なべタッピンねじ(3.5×50)×3本仕様金属ベアリング材質(本体)PA66、鋼、ステンレス鋼材質(車輪)POM、鋼材質(カップ部)亜鉛合金
SDシステム重量用ソフトクローズ上部吊り車
アトムリビンテック¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ソフトクローズ上部吊り車 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。付属品#ERROR!材質【本体】亜鉛合金、鋼【受け座】鋼【車輪】POM、鋼【リテーナー】POM【FC-311トリガー】ステンレス鋼、PA66【トリガー取付治具】PPベアリング金属ベアリング仕上本体:三価クロメート リテーナー:白使用治具【トリガー】レールを上枠に取付け後、トリガーを取付ける際に使用します。
HRシステム下荷重ソフトクローズ 上部ガイド
アトムリビンテック¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷付属品#ERROR!仕様【FC-315 トリガー】[材質]ステンレス鋼 [添付品]+皿小頭タッピンねじ 4×16 2本材質【本体】PA66、POM、鋼、ステンレス鋼【カップ】PA66【車輪】エラストマー【カバー】ABS使用治具【FC-614トリガー】レールを上枠に取付け後、トリガーを取付ける際に使用します。 [材質]PP
AFDシステム キャッチ
アトムリビンテック¥269税込¥2961個5日以内出荷用途上部レール端部に取付けます。レールが斜めに施工されて戸が自然に動いてしまう現象を緩和します。適合【吊り車】AFD-2950、AFD-2950-K材質PA66、鋼
エンドブレーキ作動板
アトムリビンテック¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷簡易ブレーキ機構を作動させるための板です。 ドライバーでブレーキ力の調整ができます。付属品テクスねじM4×10 1本材質PA66仕上DG色