アトムリビンテック
HRシステム下荷重ソフトクローズ 上部ガイド
付属品
#ERROR!
仕様
【FC-315 トリガー】[材質]ステンレス鋼 [添付品]+皿小頭タッピンねじ 4×16 2本
材質
【本体】PA66、POM、鋼、ステンレス鋼【カップ】PA66【車輪】エラストマー【カバー】ABS
使用治具
【FC-614トリガー】レールを上枠に取付け後、トリガーを取付ける際に使用します。 [材質]PP
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82411905
FCX-970 316778
DG色
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82412115
FCX-970 316779
ホワイト
¥
14,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください