カテゴリ
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- Beruf
- 東北車輌(2)
- オーエッチ工業(1)
- TRUSCO(1)
- 未来工業(1)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- さつき(1)
「tkb-200」の検索結果
特価

LEDバーライト
Beruf¥27,980税込¥30,7781本3日以内出荷伸縮性の専用フック(幅1200~2000mm)で、様々な場所に引っかけて使用できます。 1000Lm、2000Lmの高出力エリアライトで明るい視野を確保できます。 専用バッテリー2個付きで、バッテリー残量の不安が軽減できます。用途天井の梁などに引っ掛けて仮設照明として、車のボンネットへ引っ掛けてエンジンルームのメンテナンスで付属品充電池×2、専用充電器、防眩カバー幅(mm)1200高さ(mm)110質量(g)1800使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)188連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2光源LEDバッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)5200明るさ(Lm)1000~2000落下衝撃(m)1.5照射角度(°)110