カテゴリ
- 機構部品(25)
- 制御機器(21)
- 測定用品(10)
- 安全標識(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 物流用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建築金物(5)
- 自動車補修部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 農業機械(4)
- 店舗什器・備品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- KANON(中村製作所)(8)
- KALBAS(8)
- ParkerTAIYO(6)
- TRUSCO(6)
- アズワン(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 岩崎製作所(4)
- 東洋技研(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- カシオ計算機(2)
- タイカツ(2)
- Meltec(大自工業)(2)
- KSフィルター(2)
- dialon(ダイアロン)(2)
- 真田化鋼(S・ROSE)(2)
- アドクリーン(2)
- アドコート(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tk-200」の検索結果

小型船舶用救命胴衣 タイプA TK-200A
高階救命器具¥8,798税込¥9,6781着当日出荷救命胴衣をゆったりと着用したい方に。落水時の脱げ防止に股ベルトが標準装備。脇部は調整ベルト有り。仕様国土交通省型式承認品質量(g)約560胴回り(mm)(最大着用)1200浮力(kg)約8.0
スチール角パイプ
光(26件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです材質スチール仕上ユニクロ
プレス製ゴム車固定金具付
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
αプレス製キャスターゴム車固定
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881個当日出荷自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)用途運搬台車等取付用車輪タイプ単輪
LED投光器 TK-LED200シリーズ
タイカツ(14件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から6日以内出荷LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用付属品LEDランプ寸法(mm)250口金E26最大口開き(mm)80入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ビーム角(度)60電源タイプ電源コード式耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000適合ランプTK-LED200LP特殊用途防水エコロジー商品省エネ・長寿命
ネオロン URT-K シリーズ
ユーボン(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981袋当日出荷ネオロンは、各種配電盤・制御盤の扉等の防滴防塵用パッキンに使用できます(両面テープ付き)。材質クロロプレンゴム単泡スポンジ色黒定尺(m)5
インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん
日立(5件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から4日以内出荷新Y字溝形状羽根車を採用。 (200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。 楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などにタイプ自吸式(逆止弁内蔵)電源コード(m)2機能凍結防止ケーシング耐摩耗弾性ケーシング運転音49dB(※吸上高さ8m時)
長時間セット抗菌タイマー
CRECER(クレセル)(1件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷から7日以内出荷抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使えるタイマー。最大99時間59分59秒をはかれるので、日を跨いでの測定にも最適。本体は自立し、背面にストラップ穴とマグネット付きで、色々な使い方ができる。カウントアップ、カウントダウン、リピート機能搭載。用途長時間の料理用のキッチンタイマー、勉強用タイマー、実験用タイマーなど材質本体・ボタン:ABS(抗菌剤練り込み)電源単4乾電池×1本(別売)本体質量(g)約38時間アラーム:約1分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×61×18設定時間最大99時間59分59秒/1秒単位設置方法卓上、スチール面貼付け、ストラップ装着タイマー機能カウントダウン、カウントアップ
TK-88-200 本体
cotta¥2,098税込¥2,3081個(100個)3日以内出荷ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです! ガラスのような透き通る輝きとシンプルなデザインのデザートカップです。材質A-PET寸法(mm)88×88×H51容量(mL)200
アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 階段片手すり
TRUSCO(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781セット翌日出荷アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 手すりは左右どちら側でも取付可能です。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。用途作業台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ階段片手すり手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
超硬ブロックゲージ K級相当
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷超硬合金製のため、摩耗、腐食に強く、高い精度を長期間保持します。国内自社工場で製造、検査を行っている信頼の日本製です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。K級相当品です。専用PCケース付です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージに付属品PCケース材質本体:超硬合金断面寸法(mm)30{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)}RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(μm)±0.20(差幅0.05)熱膨張係数4.5×10-6乗/K
マイスコ点滴用保護ボード
特殊衣料¥6,998税込¥7,6981個当日出荷穿刺部位に合わせてクッションと固定ベルトの取付位置を調節できます。長さ47cmの固定ベルト2本でしっかりと固定し、安全な処置をサポートします。セット内容保護ボード、ステー×2本、固定ベルト×2本、クッション×1コ材質ナイロン・ポリウレタン・ポリエステル・ポリ塩化ビニール・ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(mm)85/195×445洗濯方法洗濯○(ネット使用)、脱水○、乾燥機×松吉医科器械コード24-3802-00
くみたてそう工業用
ナショナルマリン¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷から11日以内出荷メッキ液 他薬液用予備水槽として。 工業廃液等予備水槽として。 設備洗浄用水槽として。 組み立て分解が簡単。軽量でコンパクトに収納できます。 ターポリン(補強布入り塩ビシート)使用による優れた耐久性です。 高周波溶着加工による優れた気密構造です。 オプション品として、耐薬品性に優れたポリエチレン製「内張シート」をお勧めいたします。画像は内張シート使用例。
パソコン用工具/ツールセット (11種類) キャリングケース付き
StarTech.com¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷ジッパー付きビニル製キャリングケース。ナットドライバー - 1/4インチ。ナットドライバー - 3/16インチ。プラスドライバー - # 0。プラスドライバー - # 1。マイナスドライバー - 1/8インチ。マイナスドライバー - 3/16インチ。リバーシブルT10/T15トルクスネジ。組み立て用ピンセット。三つ又レトリーバ。チップエクストラクタ。予備用ネジおよびナットの収納チューブ用途修理担当者に最適:持ち運びに便利な小型パッケージで一般的な修理工具を携帯。工具を携帯用に整理しておきたい出張技術者に最適。自宅でパソコンの修理や保守を行うホビーストに適した基本的な工具セット質量(g)540幅(cm)15.5長さ(cm)21.5セット商品数11高さ(cm)3.5
スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷から7日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性、高始動性能のSST車輪です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
TKソフトクローズユニット ATTRA-TK
高千穂交易¥1,398税込¥1,5381個当日出荷引き出しユニットや装置に後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとお客様ご用意のストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しユニットの操作感・衝撃吸収といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。重量~70kgに対応します。お客様にてユニットと咬み合うストライク機構をご用意いただく必要がございます。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。取付寸法及びユニット(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル色白(一部黒)タイプオイルダンパー材質(ケース)POM推奨ねじM4バインド小ねじ材質(バネ)SWP-B
転造ボールねじ用 リターンパイプナット
THK¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から3日以内出荷ねじ軸およびボールねじナットに設けられたボール天動面を負荷ボールが軸方向荷重を受けながらねじ軸の周囲を転がり運動した後、ボールねじナット内部に埋め込まれたリターンパイプの中を通り再び負荷域へ循環し無限転がり運動をします。外径はコンパクトでスペースをとりません。ハウジングの取付穴は簡単な旋盤加工だけですみ工数が削減できます。フランジを2箇所平取りしてあるので、軸芯の高さが低くできます。防じん効果の高いブラシシールが内蔵されています。仕様無予圧タイプ両端ブラシシール付き種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
残留塩素測定器 ATKシリーズ
ADVANTEC¥28,980税込¥31,8781台6日以内出荷から33日以内出荷検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。摘要高濃度用
危険禁止関連標識 プレート
KALBAS¥2,898税込¥3,1881袋(2枚)7日以内出荷仕様●サイズ:400×138mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。
棒形テンションゲージ
KANON(中村製作所)(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本ほか当日出荷から11日以内出荷押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。精度±1目盛
置針付棒形テンションゲージ
KANON(中村製作所)¥20,980~税込¥23,078~1本ほか当日出荷から16日以内出荷スプリングの力を応用した、精密な測定ができるテンションゲージです。 目盛は彫刻目盛りですので読み取りやすく、鮮明です。 置針付ですので、最大ポイントが分かります。用途押力・引力・板ばね等の測定に最適です。精度±1目盛
”LTKクリーンルームワイパー”
アドクリーン¥69,980税込¥76,9781箱(1500枚)9日以内出荷自己発じん性、耐摩耗性、引裂強度に優れたクリーンルーム対応の低発じんワイパーです。厚手タイプで吸水量、吸水速度も優れています。用途クリーンルーム内での拭き取り作業に。トラスコ品番803-6801材質ポリエステルケース入数150枚×10袋シートサイズ(mm)229×229箱入数1500
組端子台
東洋技研¥4,798~税込¥5,278~1個15日以内出荷から46日以内出荷ITシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。1次側には1から3カ所の結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3~7カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。全タイプに記名板と、標準カバーが付きます。定格絶縁電圧(V)AC・DC600
置針付棒形テンションゲージ
KANON(中村製作所)¥25,980~税込¥28,578~1個11日以内出荷押力・引力・板ばね等の測定に スプリングの力を応用して円筒形に目盛を表わし、精密な測定ができるテンションゲージです。目盛は彫刻目盛で、いつまでも鮮明です。 水平状態にて使用の場合は、寸法表によって水平時の誤差を実測値に加算してください。置針付もあります。測定精度± 1RoHS指令(10物質対応)対応
SE・TEシリーズ対応 ロールペーパー(感熱紙)
カシオ計算機(14件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(5巻)ほか当日出荷サーマル(感熱)紙タイプ。適合機種TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TK-5500-4M、TE-2700、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20種別感熱紙幅(mm)58タイプ普通保存長さ(m)68芯径(mm)12紙厚(mm)約0.075外径(mm)80