カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRIENS
- Panasonic(パナソニック)(1)
- アサヒ特販(4)
- エスコ(1)
- タカチ電機工業(1)
- デンカエレクトロン(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- 三ツ星(4)
- 三協リール(2)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(4)
- 冨士電線(四国)(5)
- 冨士電線(東京)(1)
- 大黒屋ホールディングス(森電機)(1)
- 富士電線工業(19)
- 日動工業(2)
- 日機(2)
- 鶴見製作所(2)
「2pnct 3c」の検索結果

コードリール カート充電リール 200V8A
TRIENS¥52,980税込¥58,2781台34日以内出荷充電後はケーブルを自動巻取りでスッキリ収納。安全のため自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。用途ゴルフカートやランドカーなどの電動カートの充電に。付属品取付けベース一式仕様電線種:2PNCTトラスコ品番696-1751材質本体:樹脂形状コンセント仕様:コネクタボディ幅(mm)178色グレー高さ(mm)314長さ(m)電線仕様:4.5奥行(mm)290定格電圧(V)AC250芯数(C)電線仕様:3定格電流(A)8電線太さ(mm2)2コンセント仕様1個数