カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRIENS
  • ニツコー熔材工業(5)
  • 三協リール(2)
  • 岩田製作所(1)
  • 日本ウェルディングロッド(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 特殊電極(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scs-310」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ライトリール TRIENS

    ライトリール

    TRIENS
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    手元を明るく照らすのに便利です。充電式LEDライトの着脱が簡単です。ライトを接続したまま2口のコンセントが使用できます。作業灯の抜け止めにコンセントクリップを採用しています。リールは吊下げ、壁掛けが可能です。
    用途各種組立ライン、メンテナンス工場などに。付属品充電式LEDライト「ブライトアームゼロワン」、取付ベース板トラスコ品番630-4239材質本体カバー:樹脂幅(mm)290グレー高さ(mm)314奥行(mm)179定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状接地付3PX2 2PX1定格電流(A)6先端形状着脱式LEDライト電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数3Cコンセント仕様12A/125V電線仕様SVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25明るさ(Lm)500