絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

キュウホー

キュウホーのページです。キュウホーは、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在72件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Qホー17cm キュウホーQホー17cmキュウホー
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
両刃で土抜けが良く、刃の当て方を変える事で土を寄せたり・土を動かさず雑草だけを抜くこともできます。刃は鋼で石にも強く、柄はアルミで軽く、柄の長さは1.5mもあり株間・根際・条間を立ったまま除草できます。刃の角が丸いため、マルチのキワの除草や、ハウスのキワの除草に最適です。
クロスブラケットB キュウホークロスブラケットBキュウホー
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
管理機用除草機の部品です。
L型ヒッチ キュウホーL型ヒッチキュウホー
9,098税込10,008
1個
3日以内出荷
管理機用除草機の部品です。
魔法のカルチW(ねぎ用) キュウホー魔法のカルチW(ねぎ用)キュウホー(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
「魔法のカルチW(ねぎ用)」は手押し式の株間除草機です。手押しで株間の除草が出来る便利な商品です。レーキ(針金)が付いていますが、レーキにより作物付近に生えた雑草を引き抜いたり、表層の土を動かす事で除草をしたりと、初期除草におすすめです。また、重さも1.6~2.5kgと軽量で、持ち運びに優れています。ねぎ用と記載がありますが、ねぎ以外の作物も使用可能です。魔法のカルチ(ねぎ用)との違いはW用サイドレーキの有無です。W用サイドレーキとは除草範囲を拡張するレーキで角度を自在に調整できるのでのり面の除草が可能です。通常より除草幅が広がるため押す力がさらに必要ですが、脱着が簡単なので不要であればすぐに外すことができます。
用途手押し式株間除草機仕様作業効率(a/h):0.2~0.5条間距離(cm)(対応)20~70
三点ヒッチM(直装) キュウホー三点ヒッチM(直装)キュウホー
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
トラクターにロータリーを固定するための留め具です。
ビート補植機 キュウホービート補植機キュウホー
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
アルミで軽く、先端は消耗しやすいため、ハガネの焼き入れ加工しています。筒に近い位置でレバーを握るため、口を開く際に芯がブレにくい事と、握りやすい設計です。
質量(g)900全高(mm)870筒径(Φmm)38筒内径(Φmm)35
バイド4013(LL) キュウホーバイド4013(LL)キュウホー
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
大豆、野菜等のバイドにおすすめ。ゴムベラは長穴で位置調整が可能。高さ調整+幅調整で作物の根本に土を寄せます。鉄製で強度、耐久性があります。半バイドGと違って逆台形型の溝で、深さが浅いです。
仕様必要数:カルチ条数分質量(kg)2条間距離(cm)(対応)45~75
クロスブラケットC キュウホークロスブラケットCキュウホー
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
キュウホーのカルチをお持ちの方で他社製培土器の取付をするためのブラケットです。他社製の培土器の軸が平軸の場合はクロスブラケットCを購入ください。
新レーキ取付レバー キュウホー新レーキ取付レバーキュウホー
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
管理機用除草機の部品です。
金具付車輪(M) キュウホー金具付車輪(M)キュウホー
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
管理機用除草機の部品です。
30角フレーム キュウホー30角フレームキュウホー
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
管理機用除草機の部品です。
厚さ(mm)3.2長さ(m)1.4
立ビーム キュウホー立ビームキュウホー
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
管理機用除草機の部品です。
サブソイラセット(麦) キュウホーサブソイラセット(麦)キュウホー
44,980税込49,478
1セット
3日以内出荷
トラクター通路専用のサブソイラです。深耕カッター(通常)と比べて、ステーの厚みが増し、20cm長いのが特徴です。平高うね栽培での麦畑において、トラクター通路はどうしても排水性が悪い為、適期の作業の妨げになっています。通路の排水性を向上させる事で水たまりを減少させる効果があります。
セット内容金具2個、サブソイラ2本
Vレーキ キュウホーVレーキキュウホー
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
株元の除草に最適です。また、株元の泥を動かす効果があるので雑草の抑制も期待できます。
ONレーキ キュウホーONレーキキュウホー
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
株元の除草に最適です。また、株元の泥を動かす効果があるので雑草の抑制も期待できます。
魔法のカルチ(ねぎ用) キュウホー魔法のカルチ(ねぎ用)キュウホー(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
「魔法のカルチ」は手押し式の株間除草機です。手押しで株間の除草が出来る便利な商品です。レーキ(針金)が付いていますが、レーキにより作物付近に生えた雑草を引き抜いたり、表層の土を動かす事で除草をしたりと、初期除草におすすめです。また、重さも1.6~2.5kgと軽量で、持ち運びに優れています。ねぎ用ですが、ねぎ以外の作物も使用可能です。通常の魔法のカルチと異なる部分は幅と高さです。ねぎ用の溝に合わせ、横幅20cmに設計されています。高さがあるねぎの苗に対応するため高さに余裕があります。
用途手押し式株間除草機仕様作業効率(a/h):0.2~0.5条間距離(cm)(対応)20~70
魔法のカルチW キュウホー魔法のカルチWキュウホー
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
「魔法のカルチW」は手押し式の株間除草機です。手押しで株間の除草が出来る便利な商品です。レーキ(針金)が付いていますが、レーキにより作物付近に生えた雑草を引き抜いたり、表層の土を動かす事で除草をしたりと、初期除草におすすめです。また、重さも1.6~2.5kgと軽量で、持ち運びに優れています。横幅25cmと少し広く設定されています。魔法のカルチとの違いはW用サイドレーキの有無です。W用サイドレーキとは除草範囲を拡張するレーキで角度を自在に調整できるのでのり面の除草が可能です。通常より除草幅が広がるため押す力がさらに必要ですが、脱着が簡単なので不要であればすぐに外すことができます。
用途手押し式株間除草機仕様作業効率(a/h):0.2~0.5条間距離(cm)(対応)20~70
Cレーキ キュウホーCレーキキュウホー
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
株元の除草に最適です。また、株元の泥を動かす効果があるので雑草の抑制も期待できます。
管理機用中耕機B(爪タイプ)3条 キュウホー管理機用中耕機B(爪タイプ)3条キュウホー
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
除草部分がレーキではなく、爪になったものです。お持ちの管理機のロータリー部が取り外し可能であれば、取付可能です。
質量(kg)30
Hレーキ キュウホーHレーキキュウホー
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
株元の除草に最適です。また、株元の泥を動かす効果があるので雑草の抑制も期待できます。
BLレーキ キュウホーBLレーキキュウホー
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
株元の除草に最適です。また、株元の泥を動かす効果があるので雑草の抑制も期待できます。
ウルトラQB 1条(L4カルチ取付用) キュウホーウルトラQB 1条(L4カルチ取付用)キュウホー
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
ウルトラQBは、いままで出来なかった作物の株間を除草していきます。けん引式 除草機なので、作業速度2~10Kmと高速作業が可能です。レーキは4種類が付属され、作物の生育に合わせて付け替えて使用します。作物の初期から後期まで使用が可能です。豆・野菜など条間設定を変え、汎用的に使う事ができます。
仕様必要数:カルチ条数 マイナス1質量(kg)(1条当たり)6条間距離(cm)(対応)40~80
魔法のカルチ キュウホー魔法のカルチキュウホー
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
「魔法のカルチ」は手押し式の株間除草機です。手押しで株間の除草が出来る便利な商品です。レーキ(針金)が付いていますが、レーキにより作物付近に生えた雑草を引き抜いたり、表層の土を動かす事で除草をしたりと、初期除草におすすめです。また、重さも1.6~2.5kgと軽量で、持ち運びに優れています。横幅25cmと少し広く設定されています。
用途手押し式株間除草機仕様作業効率(a/h):0.2~0.5条間距離(cm)(対応)20~70
CLレーキ キュウホーCLレーキキュウホー
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
株元の除草に最適です。また、株元の泥を動かす効果があるので雑草の抑制も期待できます。
Sレーキ キュウホーSレーキキュウホー
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
株元の除草に最適です。また、株元の泥を動かす効果があるので雑草の抑制も期待できます。
管理機用除草機B 2条+条間1条(D) キュウホー管理機用除草機B 2条+条間1条(D)キュウホー
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
株間+条間の除草が可能です。べたうねのみ使用可能です。お持ちの管理機のローターリー部が取り外し可能でしたらこちらの商品の取り付けが可能です。使用しているレーキはトラクターと同じなので強度・耐久性があります。
仕様作業効率(a/h):20~30質量(kg)22条間距離(cm)(対応)45~75馬力(PS)(適応)5~10
ウルトラQB 1条(S4カルチ取付用) キュウホーウルトラQB 1条(S4カルチ取付用)キュウホー
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
ウルトラQBは、いままで出来なかった作物の株間を除草していきます。けん引式 除草機なので、作業速度2~10Kmと高速作業が可能です。レーキは4種類が付属され、作物の生育に合わせて付け替えて使用します。作物の初期から後期まで使用が可能です。豆・野菜など条間設定を変え、汎用的に使う事ができます。
仕様必要数:カルチ条数 マイナス1質量(kg)(1条当たり)6条間距離(cm)(対応)40~80
管理機用除草機B 2条+条間3条(E) キュウホー管理機用除草機B 2条+条間3条(E)キュウホー
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
株間+条間の除草が可能です。べたうねのみ使用可能です。お持ちの管理機のローターリー部が取り外し可能でしたらこちらの商品の取り付けが可能です。使用しているレーキはトラクターと同じなので強度・耐久性があります。
仕様作業効率(a/h):20~30質量(kg)31条間距離(cm)(対応)45~75馬力(PS)(適応)5~10
管理機用除草機B 2条(C) キュウホー管理機用除草機B 2条(C)キュウホー
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
株間+条間の除草が可能です。べたうねのみ使用可能です。お持ちの管理機のローターリー部が取り外し可能でしたらこちらの商品の取り付けが可能です。使用しているレーキはトラクターと同じなので強度・耐久性があります。
仕様作業効率(a/h):20~30質量(kg)21条間距離(cm)(対応)45~75馬力(PS)(適応)5~10
Y金具 キュウホーY金具キュウホー
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
金具付きレーキの交換用です。
備考ボルト・松葉ピン付き
Bレーキ キュウホーBレーキキュウホー
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
株元の除草に最適です。また、株元の泥を動かす効果があるので雑草の抑制も期待できます。
草カッター両刃(W) キュウホー草カッター両刃(W)キュウホー
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
カルチ爪やウルトラQBで取り切れない大きな雑草を除去するのに使用します。カッター状の刃により雑草を引き抜き、あるいは切断していきます。爪を交換するだけで簡単に取付ができます。カルチの後方の爪部分を草カッター(W)に塗装できます。ゴボウ、エゴマ、大豆での利用が多く、平畝の作物での利用も多いです。
仕様必要数:カルチ条数分質量(kg)0.7機種(取付可能)S4,S3カルチ/L4,GLカルチ条間距離(cm)(対応)60~75
施肥機(ジョーニシ)ステップスタンド付き キュウホー施肥機(ジョーニシ)ステップスタンド付きキュウホー
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
電動繰出タイプ(GPS無し)の施肥機です。手元スイッチで繰り出し量を変更出来ます。1ホッパに最大3本のホースを取付可能です。
備考GPS無し種類電動機種(取付可能)S4,S3カルチ/狭畦用 中耕機/玉ねぎカルチ適応散布材:粒状・砂状・顆粒状資材
施肥機(ジョーニシ)ステップスタンド付き キュウホー施肥機(ジョーニシ)ステップスタンド付きキュウホー
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
電動繰出タイプ(GPS有り、GPS信号による車速連動)の施肥機です。作業速度が変化しても、車速連動で施肥の繰り出し量を自動調整します。1ホッパに最大3本のホースを取付可能です。
備考GPS有り種類電動機種(取付可能)S4,S3カルチ/狭畦用 中耕機/玉ねぎカルチ適応散布材:粒状・砂状・顆粒状資材
砕土クラッシャーB(S4カルチ取付用) キュウホー砕土クラッシャーB(S4カルチ取付用)キュウホー
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
土を砕くのに使用します。カルチ爪で掘り起こした土塊を砕くことで表層の凸凹が減り、均一に水分がかかることで、防除の効果を最大限に発揮します。クラッシャーに巻きあげられた雑草が土の表面に出やすくなることで枯れやすくなる効果があります。
仕様必要数:カルチの条数分質量(kg)(1個あたり)8幅(cm)処理:33、外枠:39.5条間距離(cm)(対応)60~75
もぐらディスク キュウホーもぐらディスクキュウホー
45,980税込50,578
1組(2枚)
3日以内出荷
平高うねの肩削りから、土寄せ、土戻しまで万能に使用できます。初期の溝がある場所に使用する場合はこちらを取付することで土が作物側に寄るのを最小限に抑えることができます。ロングは平高うねなどの高さに対応可能なので野菜つくりで平高うね(1うね2条植)の場合は、肩削りとして使用出来ます。ビート等では、ディスクの向きにより作物が小さい時にヤナギ刃で土が被るのを防いでくれます。土寄せも出来るので、小豆・大豆等で徐々に土寄せがしたい時に便利です。
質量(kg)(1組あたり)16備考S4/S3カルチ、狭畦用中耕機など50角フレームに取付可能条間距離(cm)(対応)60~75
もぐらディスク キュウホーもぐらディスクキュウホー
44,980税込49,478
1組(2枚)
3日以内出荷
平高うねの肩削りから、土寄せ、土戻しまで万能に使用できます。ビート等では、ディスクの向きにより作物が小さい時にヤナギ刃で土が被るのを防いでくれます。土寄せも出来るので、小豆・大豆等で徐々に土寄せがしたい時に便利です。
質量(kg)(1組あたり)16条間距離(cm)(対応)60~75
砕土クラッシャーB(L4カルチ取付用) キュウホー砕土クラッシャーB(L4カルチ取付用)キュウホー
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
土を砕くのに使用します。カルチ爪で掘り起こした土塊を砕くことで表層の凸凹が減り、均一に水分がかかることで、防除の効果を最大限に発揮します。クラッシャーに巻きあげられた雑草が土の表面に出やすくなることで枯れやすくなる効果があります。
仕様必要数:カルチの条数分質量(kg)(1個あたり)8幅(cm)処理:33、外枠:39.5条間距離(cm)(対応)60~75
みのる用ヒッチ(LTR・LRM)水田 キュウホーみのる用ヒッチ(LTR・LRM)水田キュウホー
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
トラクターにロータリーを固定するための留め具です。
田植機用ヒッチ(溶接加工) キュウホー田植機用ヒッチ(溶接加工)キュウホー
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
トラクターにロータリーを固定するための留め具です。