カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- TRENDnet
- マキタ(5)
- トヨタ(4)
- WISE(若穂囲製作所)(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- アズワン(2)
- EDWARDS(2)
- ニッサン(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- RS PRO(2)
- StarTech.com(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- Lustromedic(ラストロメディック)(1)
- KTC(1)
- 潤工社(1)
- セキスイ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- トンボ鉛筆(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「105-142」の検索結果

16ポート産業用ギガビットDINレールスイッチ
TRENDnet¥59,980税込¥65,9781台当日出荷仕様●MACアドレステーブル:8Kエントリ●スイッチングファブリック:32Gbps●筐体:DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子セット内容本体、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット材質メタル寸法(mm)142×105×45.5質量(g)452電源(V)入力12~56 DCポート数【RJ45】16適合規格CE、FCC、LVD、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32、IEC 60068-2-6接点【アラームリレー】1A、24V DC接続方式10/100/1000Mbps最大消費電力(W)9(DC56V時)バッファメモリ512KB防塵防水性能IP50動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)95マグネットなしジャンボフレーム9KBネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応最大パケット転送能力(Mpps)23.8(64バイトパケット時)MTBF(時間)1276542時間(25℃時)デバイスLEDインジケーター
8ポート 産業用ギガビットPoE+ DINレールスイッチ 24-56V
TRENDnet¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷仕様アラームリレー接点:200W、MACアドレステーブル:4Kエントリ、PoE仕様:PoEバジェット、スイッチングファブリック:16Gbps、データバッファ容量:128KB、ハードウェアバージョン:Version V2.0R、PoEパジェット:最大200W(DC56V時)、最大120W(DC24V時)、筐体:IP50メタルケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子セット内容本体、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット規格(ネットワーク)IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at適合規格CE、FCC、LVD、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32、IEC 60068-2-6、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5能力【転送】11.9Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)5(PoE未使用時)、135.6(PoE使用時)インターフェース(デバイス)ギガビットPoE+ポート×8、LEDインジケーター製品質量(g)610動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)95製品サイズ(mm)142×105×39.5ジャンボフレーム9KBデータ転送速度Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)、Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)、Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)24~56 DCリレー出力1A、24V DC対応、電源2系統接続時は解放モード、電源1系統接続時は短絡モードMTBF(時間)513100
産業用スイッチングハブ 100Mbps
TRENDnet¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷堅牢なIP30規格の金属製エンクロージャを備え、高レベルの振動や衝撃に耐えるように設計。-40~75℃の広温度範囲内の産業環境向けに低温と高温の両方で動作。過負荷電流保護機能付き冗長電源入力は、ネットワークのダウンタイムを最小限に抑えます。仕様ハードウェアバージョン:Ver.1材質IP30メタル質量(g)486取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC12~56(冗長電源入力、過負荷電流保護)規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x接続方式100Mbps動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応
産業用PoEスイッチングハブ af/at 100Mbps
TRENDnet¥30,980税込¥34,0781台3日以内出荷堅牢なIP30規格の金属製エンクロージャを備え、高レベルの振動や衝撃に耐えるように設計。-40~75℃の広温度範囲内の産業環境向けに低温と高温の両方で動作。過負荷電流保護機能付き冗長電源入力は、ネットワークのダウンタイムを最小限に抑えます。仕様ハードウェアバージョン:Ver.1材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC48~56(冗長電源入力、過負荷電流保護)規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at接続方式100Mbps動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応