16ポート産業用ギガビットDINレールスイッチ
- 仕様
- ●MACアドレステーブル:8Kエントリ●スイッチングファブリック:32Gbps●筐体:DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子
- セット内容
- 本体、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット
- 材質
- メタル
- 寸法(mm)
- 142×105×45.5
- 質量(g)
- 452
- 電源(V)
- 入力12~56 DC
- ポート数
- 【RJ45】16
- 適合規格
- CE、FCC、LVD、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32、IEC 60068-2-6
- 接点
- 【アラームリレー】1A、24V DC
- 接続方式
- 10/100/1000Mbps
- 最大消費電力(W)
- 9(DC56V時)
- バッファメモリ
- 512KB
- 防塵防水性能
- IP50
- 動作温度(℃)
- -40~75
- 動作湿度(%)
- 95
- マグネット
- なし
- ジャンボフレーム
- 9KB
- ネットワークタイプ
- IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大パケット転送能力(Mpps)
- 23.8(64バイトパケット時)
- MTBF(時間)
- 1276542時間(25℃時)
- デバイス
- LEDインジケーター
- 内容量
- 1台
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ






























