カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • TRENDnet
  • モノタロウ(1)
  • 東安(6)
  • SUZUKID(スズキッド)(3)
  • エスコ(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • WOLFRAM INDUSTRIE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tig-1.6」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 16ポート産業用ギガビットDINレールスイッチ TRENDnet

    16ポート産業用ギガビットDINレールスイッチ

    TRENDnet
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    仕様●MACアドレステーブル:8Kエントリ●スイッチングファブリック:32Gbps●筐体:DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子セット内容本体、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット材質メタル寸法(mm)142×105×45.5質量(g)452電源(V)入力12~56 DCポート数【RJ45】16適合規格CE、FCC、LVD、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32、IEC 60068-2-6接点【アラームリレー】1A、24V DC接続方式10/100/1000Mbps最大消費電力(W)9(DC56V時)バッファメモリ512KB防塵防水性能IP50動作温度(℃)-40~75動作湿度(%)95マグネットなしジャンボフレーム9KBネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応最大パケット転送能力(Mpps)23.8(64バイトパケット時)MTBF(時間)1276542時間(25℃時)デバイスLEDインジケーター
  • 産業用16ポートスイッチングハブSFPスロット付 TRENDnet

    産業用16ポートスイッチングハブSFPスロット付

    TRENDnet
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    3日以内出荷
    TI-G162は14個のギガビットポートと、2個のギガビットSFPスロットを提供します。
    仕様●ギガビットポート:14●ギガビットSFPスロット:2●アラームリレー接点●ハードウェアバージョン:Version v1.0R材質IP30メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3zポート数16電源入力DC12-56V 6ピン着脱式ターミナルブロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×120×48最大消費電力(W)13RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
  • 産業用L2マネージドスイッチングハブ Giga 16ポート TRENDnet

    産業用L2マネージドスイッチングハブ Giga 16ポート

    TRENDnet
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    TRENDnet TI-G160i 16ポートギガビットレイヤ2 マネージド産業用スイッチは、高度な管理機能と、合計スイッチング容量32Gbpsの16個のギガビットポートを備えています。最大16台のデバイスをスイッチに接続して、高速ギガビットネットワーク接続を実現できます。このスイッチは、IP40規格に準拠したメタル筐体を採用し、高い振動や衝撃にも耐える設計となっています。また、産業環境向けに-40℃~75℃の広い動作温度範囲に対応しています。高度なトラフィック管理機能、トラブルシューティング機能、SNMPモニタリング機能により、中小企業ネットワークに最適なソリューションを提供します。
    材質筐体:IP40メタル寸法(mm)160×120×50質量(g)928取付方式DINレール取付け電源(V)DC12~60規格IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3azポート数16スイッチDIP:PWR/RPS電源アラーム対応OSv2.0R接続方式ギガビット機能管理:HTTP/HTTPS (TLS 1.3) ウェブベースのGUI|CLI:Telnet / SSHv2|SNMP v1、v2c、v3|SNMPトラップ(最大5台の受信機)|RMONグループ 1/2/3/9|Modbus TCP/IP|デバイス設定のバックアップと復元、ファームウェアのアップデート、再起動、デフォルト値へのリセット|複数の管理者アカウントまたは読み取り専用ユーザーアカウント|ポートごとに省電力モードを有効化または無効化する|静的MACエントリ|LLDP(リンク層検出プロトコル)|トポロジーマップ|ONVIFデバイス検出|SNTP|SMTPアラート|Syslog|統計情報/ポート使用状況|交通監視|ポートレプリケーション:1対1、多対1|トラフィック制御:ブロードキャスト、マルチキャスト、宛先クエリの失敗(最小制限:1pps)|ループ接続検出|DHCPリレー/オプション82|ERPS(イーサネットリングプロテクションスイッチング)G8032v2電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75