絞り込み
ブランド
- 大崎電工
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
大崎電工
大崎電工のページです。大崎電工は、オフィス家具/清掃用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在44件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社大崎電工 |
|---|---|
| 設立 | 1971/10/01 |
| 所在地 | 〒242-0025 神奈川県大和市代官3-16-5 |
特価

スチールマーカー(固型)
大崎電工(3件のレビュー)¥409税込¥4501本当日出荷世界で初めてペンキを固めた、口紅スティックタイプ。口紅タイプで底を回せば固形の芯が出ます。鋼材などの凹凸面でもクッキリと色鮮やかに書けます。書きむらが無く、どんな角度でも使用でき、ボタ落ちがありません。
スチールマーカー(固型・蛍光色)
大崎電工¥3,998税込¥4,3981箱(10本)翌々日出荷固型タイプの蛍光色タイプです。色鮮やかに鋼材やあらゆる物に書けます。口紅タイプで底を回せば固型の芯が出ます。鋼材などの凹凸面でもクッキリと色鮮やかに書けます。書きむらが無く、どんな角度でも使用でき、ボタ落ちがありません。タイプ固型
油性脱脂洗浄剤
大崎電工¥2,498税込¥2,7481本当日出荷電気活線洗浄剤。月に1.2回のライナー洗浄でワイヤー送給は安走し、溶接効率は大きくアップします。スプリングライナー、フレキシブルチューブ、ローラー、アウトレットガイドの洗浄が現場で簡単にできます。溶接機、モーター、制御盤等の電気部品に付着した粉塵・油汚れの洗浄に効果的です。30Vの通電中でも使用できます。用途スプリングライナー洗浄、電気部品洗浄タイプエアゾール容量(mL)420危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
トーチ専用スパッタ防止剤
大崎電工(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(290mL)当日出荷特殊耐熱油剤配合により、強力な防止皮膜を形成します。スプレータイプでボタ落ちが生じない。自動機専用。タイプ硬電流・耐熱タイプ仕様トーチ専用スパッタ付着防止剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.29L危険物の性状非水溶性
CBクロス サックS
大崎電工¥26,980税込¥29,6781セット(30個)4日以内出荷CBクロスはスーパー繊維ザイロン?でできています。現存する有機繊維の中で最も耐熱性に優れた最強の繊維です。薄くて丈夫なので焼け取り作業に最適です。内寸(mm)15
デンコールP-40
大崎電工¥24,980税込¥27,4781缶翌々日出荷スラッヂが出にくく、腐敗しにくくドリルの寿命が延びます。W-2種、水溶性ソリューブルタイプ、極圧添加剤配合。冷却性に優れています。用途バンドソー・メタルソー・ボール盤用希釈最大:バンドソー:30~40倍、ドリル・メタルソー:10~20倍色青緑容量(L)20危険物の類別非危険物
ペイントマーカープロ中字
大崎電工¥2,598税込¥2,8581箱(10本)翌々日出荷インキ(油性顔料)。ペン先の耐久性が高いです。(ペン先が従来品より強く長く書ける)。インキの量が従来よりも多いです。筆記可能材質は木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、ダンボール、布などです。線幅は約2mmです。
ペイントマーカープロ細字
大崎電工¥2,598税込¥2,8581箱(10本)翌々日出荷インキ(油性顔料)。筆記可能材質は木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、ダンボール、布などです。線幅は約1mmです。
鉄鋼用マーカー極太
大崎電工¥4,998税込¥5,4981箱(10本)翌々日出荷塗装を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こりません。インキ付着が強いため、上塗り塗装をしてもはがれにくいです。(4.0MPa~4.8MPa)。ペン先の耐久性が高いです。インキの補充とペン先の交換ができます。
レーザーCBX 液体タイプ
大崎電工¥7,998~税込¥8,798~1缶(4kg)ほか翌々日出荷アルミ、ステンレスの非鉄金属にレーザー切断時のドロス防止に。ピアッシングがスムーズにミラーを傷めないです。液体、刷毛塗タイプで経済的です。危険物の類別非危険物
鉄鋼用マーカー細字
大崎電工¥2,898税込¥3,1881箱(10本)翌々日出荷塗装を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こりません。インキ付着が強いため、上塗り塗装をしても剥がれにくいです。(4.0MPa~4.8MPa)。ペン先の耐久性が高いです。
スチールマーカー(水溶性)
大崎電工¥2,698税込¥2,9681箱(10本)翌々日出荷スチールマーカーの水溶性タイプです。後で消したい時に濡れたウエスで拭けば簡単に消えます。雨で濡れる程度では落ちません。タイプ水溶性
CBクロスS
大崎電工¥28,980税込¥31,8781巻(5m)4日以内出荷CBクロスはスーパー繊維ザイロン?でできています。現存する有機繊維の中で最も耐熱性に優れた最強の繊維です。薄くて丈夫なので焼け取り作業に最適です。幅(mm)15長さ(m)5
CBクロス サックL
大崎電工¥26,980税込¥29,6781セット(20個)4日以内出荷CBクロスはスーパー繊維ザイロン?でできています。現存する有機繊維の中で最も耐熱性に優れた最強の繊維です。薄くて丈夫なので焼け取り作業に最適です。内寸(mm)20
CBクロスL
大崎電工¥27,980~税込¥30,778~1巻(2.5m)ほか4日以内出荷CBクロスはスーパー繊維ザイロン?でできています。現存する有機繊維の中で最も耐熱性に優れた最強の繊維です。薄くて丈夫なので焼け取り作業に最適です。幅(mm)30
サスピカⅠ
大崎電工¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷ステンレス溶接焼け取り装置です。小さいけれど抜群の性能です。最高出力は20A、本体質量は6.7kgです。つや無し(2B側)と鏡面(BRIGHT側)の切替スイッチ付きです。使用する電解液や電解をする時間/回数を工夫することで、より自然な仕上がりとなります。本体質量(kg)6.7最大出力20A
サスピカⅡ
大崎電工¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷ステンレス溶接焼け取り装置です。小さいけれど抜群の性能です。最高出力は20A、本体質量は6.7kgです。つや無し(2B側)と鏡面(BRIGHT側)の切替スイッチ付きです。使用する電解液や電解をする時間/回数を工夫することで、より自然な仕上がりとなります。ブラシ用切替スイッチ搭載しております。本体質量(kg)6.7最大出力20A
NEWレミックスⅡ
大崎電工¥2,498~税込¥2,748~1個(1.4kg)ほか翌々日出荷スクラブ入り手洗い洗剤です。現場の油汚れ、固形石鹸では落ちない汚れも簡単に除去します。手洗い場の配管も詰まりません。さわやかオレンジの香りがします。お得な詰め用もあります(16kg)
レーザーCBX エアゾールタイプ
大崎電工¥3,398税込¥3,7381本(420mL)翌々日出荷アルミ、ステンレスの非鉄金属にレーザー切断時のドロス防止に。ピアッシングがスムーズにミラーを傷めないです。エアゾールタイプで使い勝手が良好です。用途レーザー切断時のドロス防止危険物の類別非危険物
ステンレスコンパウンドZ
大崎電工¥5,298税込¥5,8281個(800g)翌々日出荷医薬用外毒劇物のフッ化水素酸・クロム酸を含有しない安全な強力酸洗いコンパウンドです。磨き、ヘアーラインステンレスの溶接焼けにも変色させず効果的です。現場などでステンレス溶接後の酸化膜除去が容易です。
ペイントマーカープロ極太
大崎電工¥7,298税込¥8,0281箱(10本)翌々日出荷インキ(油性顔料)。筆記可能材質は木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、ダンボール、布などです。線幅は約9mm×16mmです。
マーカルペイントB-HEX
大崎電工¥2,998税込¥3,2981箱(10本)翌々日出荷油の付いた鋼材や水に濡れた鋼材などにそのまま書けます。雨の中でも、潜水作業でもラクラク書けます。固まって書けなくなることはありません。専用ホルダー皮のストラップ付です。折れずに書くことができます。
鉄鋼用マーカー中字
大崎電工¥5,098税込¥5,6081箱(10本)翌々日出荷塗装を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こりません。インキ付着が強いため、上塗り塗装をしてもはがれにくいです。(4.0MPa~4.8MPa)。ペン先の耐久性が高いです。極太同様にインキの補充とペン先の交換ができます。
ペイントマーカープロ太字
大崎電工¥6,898税込¥7,5881箱(10本)翌々日出荷インキ(油性顔料)。ペン先の耐久性が高いです。(ペン先が従来品より強く長く書ける)。インキの量が従来よりも多いです。筆記可能材質は木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、ダンボール、布などです。線幅は約3mmです。
ノズルガード500
大崎電工¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷低電流~高電流までの驚異の連続溶接力!!。卓越したスパッタ防止効果。速乾で母材にタレ落ちません。ホワイトカーボンとグラファイトで超耐熱膜1800℃。溶接中の熱いノズルに塗布すると瞬間で焼き付き効果が倍増します。用途ロボット・治具用容量(mL)290使用方法1.缶を充分に振ってからご使用下さい。2.15cm程離してノズル先端部分から均一にスプレーして下さい。3.5分程度溶接しノズルが熱くなってから先端のふちにスプレーすると、より強力な焼付け塗膜を作り絶大な効果を発揮します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量290mL危険物の性状水溶性
ラストシール303T
大崎電工¥4,798~税込¥5,278~1缶(4L)ほか翌々日出荷母材用のスパッタ付着防止剤です。軟鋼、高張力鋼、直接塗装用です。(錆止めプライマー)。溶接2~3層用です。危険物の類別非危険物
ラストシール303DRY
大崎電工¥5,298~税込¥5,828~1缶(4L)ほか翌々日出荷母材用のスパッタ付着防止剤です。水性速乾です。軟鋼、高張力鋼、直接塗装用です。(錆止めプライマー)。溶接多層用です。危険物の類別非危険物