絞り込み
ブランド
- 大崎電工
- モノタロウ(3,830)
- エスコ(38,967)
- 大阪魂(19,430)
- TRUSCO(12,049)
- EBM(江部松商事)(7,180)
- SK11(3,877)
- Panasonic(パナソニック)(3,822)
- TKG(3,778)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,217)
- パール金属(3,188)
- アズワン(3,006)
- サンワサプライ(2,880)
- オーム電機(2,590)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,417)
- RS PRO(2,298)
- 三菱マテリアル(2,266)
- コクヨ(2,221)
- エレコム(2,205)
- アイリスオーヤマ(2,043)
- イスカル(1,844)
- ブランドをもっと見る
大崎電工
大崎電工のページです。大崎電工は、オフィス家具/清掃用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在34件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社大崎電工 |
|---|---|
| 設立 | 1971/10/01 |
| 所在地 | 〒242-0025 神奈川県大和市代官3-16-5 |

スチールマーカー(固型)
大崎電工(3件のレビュー)¥409税込¥4501本当日出荷世界で初めてペンキを固めた、口紅スティックタイプ。口紅タイプで底を回せば固形の芯が出ます。鋼材などの凹凸面でもクッキリと色鮮やかに書けます。書きむらが無く、どんな角度でも使用でき、ボタ落ちがありません。
スチールマーカー(固型・蛍光色)
大崎電工¥3,998税込¥4,3981箱(10本)翌々日出荷固型タイプの蛍光色タイプです。色鮮やかに鋼材やあらゆる物に書けます。口紅タイプで底を回せば固型の芯が出ます。鋼材などの凹凸面でもクッキリと色鮮やかに書けます。書きむらが無く、どんな角度でも使用でき、ボタ落ちがありません。タイプ固型
トーチ専用スパッタ防止剤
大崎電工(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(290mL)当日出荷特殊耐熱油剤配合により、強力な防止皮膜を形成します。スプレータイプでボタ落ちが生じない。自動機専用。仕様トーチ専用スパッタ付着防止剤タイプ硬電流・耐熱タイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.29L危険物の性状非水溶性
油性脱脂洗浄剤
大崎電工¥2,498税込¥2,7481本当日出荷電気活線洗浄剤。月に1.2回のライナー洗浄でワイヤー送給は安走し、溶接効率は大きくアップします。スプリングライナー、フレキシブルチューブ、ローラー、アウトレットガイドの洗浄が現場で簡単にできます。溶接機、モーター、制御盤等の電気部品に付着した粉塵・油汚れの洗浄に効果的です。30Vの通電中でも使用できます。用途スプリングライナー洗浄、電気部品洗浄容量(mL)420タイプエアゾール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
ペイントマーカープロ中字
大崎電工¥2,598税込¥2,8581箱(10本)翌々日出荷インキ(油性顔料)。ペン先の耐久性が高いです。(ペン先が従来品より強く長く書ける)。インキの量が従来よりも多いです。筆記可能材質は木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、ダンボール、布などです。線幅は約2mmです。
スチールマーカー(水溶性)
大崎電工¥2,698税込¥2,9681箱(10本)翌々日出荷スチールマーカーの水溶性タイプです。後で消したい時に濡れたウエスで拭けば簡単に消えます。雨で濡れる程度では落ちません。タイプ水溶性
デンコールP-40
大崎電工¥24,980税込¥27,4781缶翌々日出荷スラッヂが出にくく、腐敗しにくくドリルの寿命が延びます。W-2種、水溶性ソリューブルタイプ、極圧添加剤配合。冷却性に優れています。用途バンドソー・メタルソー・ボール盤用色青緑容量(L)20希釈最大:バンドソー:30~40倍、ドリル・メタルソー:10~20倍危険物の類別非危険物
NEWレミックスⅡ
大崎電工¥2,498~税込¥2,748~1個(1.4kg)ほか翌々日出荷スクラブ入り手洗い洗剤です。現場の油汚れ、固形石鹸では落ちない汚れも簡単に除去します。手洗い場の配管も詰まりません。さわやかオレンジの香りがします。お得な詰め用もあります(16kg)
レーザーCBX 液体タイプ
大崎電工¥7,998~税込¥8,798~1缶(4kg)ほか翌々日出荷アルミ、ステンレスの非鉄金属にレーザー切断時のドロス防止に。ピアッシングがスムーズにミラーを傷めないです。液体、刷毛塗タイプで経済的です。危険物の類別非危険物
ペイントマーカープロ細字
大崎電工¥2,598税込¥2,8581箱(10本)翌々日出荷インキ(油性顔料)。筆記可能材質は木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、ダンボール、布などです。線幅は約1mmです。
鉄鋼用マーカー極太
大崎電工¥4,998税込¥5,4981箱(10本)翌々日出荷塗装を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こりません。インキ付着が強いため、上塗り塗装をしてもはがれにくいです。(4.0MPa~4.8MPa)。ペン先の耐久性が高いです。インキの補充とペン先の交換ができます。
鉄鋼用マーカー細字
大崎電工¥2,898税込¥3,1881箱(10本)翌々日出荷塗装を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こりません。インキ付着が強いため、上塗り塗装をしても剥がれにくいです。(4.0MPa~4.8MPa)。ペン先の耐久性が高いです。
ノズルガード500
大崎電工¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷低電流~高電流までの驚異の連続溶接力!!。卓越したスパッタ防止効果。速乾で母材にタレ落ちません。ホワイトカーボンとグラファイトで超耐熱膜1800℃。溶接中の熱いノズルに塗布すると瞬間で焼き付き効果が倍増します。用途ロボット・治具用使用方法1.缶を充分に振ってからご使用下さい。2.15cm程離してノズル先端部分から均一にスプレーして下さい。3.5分程度溶接しノズルが熱くなってから先端のふちにスプレーすると、より強力な焼付け塗膜を作り絶大な効果を発揮します。容量(mL)290危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量290mL危険物の性状水溶性
レーザーCBX エアゾールタイプ
大崎電工¥3,398税込¥3,7381本(420mL)翌々日出荷アルミ、ステンレスの非鉄金属にレーザー切断時のドロス防止に。ピアッシングがスムーズにミラーを傷めないです。エアゾールタイプで使い勝手が良好です。用途レーザー切断時のドロス防止危険物の類別非危険物
ステンレスコンパウンドZ
大崎電工¥5,298税込¥5,8281個(800g)翌々日出荷医薬用外毒劇物のフッ化水素酸・クロム酸を含有しない安全な強力酸洗いコンパウンドです。磨き、ヘアーラインステンレスの溶接焼けにも変色させず効果的です。現場などでステンレス溶接後の酸化膜除去が容易です。
ペイントマーカープロ極太
大崎電工¥7,298税込¥8,0281箱(10本)翌々日出荷インキ(油性顔料)。筆記可能材質は木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、ダンボール、布などです。線幅は約9mm×16mmです。
マーカルペイントB-HEX
大崎電工¥2,998税込¥3,2981箱(10本)翌々日出荷油の付いた鋼材や水に濡れた鋼材などにそのまま書けます。雨の中でも、潜水作業でもラクラク書けます。固まって書けなくなることはありません。専用ホルダー皮のストラップ付です。折れずに書くことができます。
鉄鋼用マーカー中字
大崎電工¥5,098税込¥5,6081箱(10本)翌々日出荷塗装を上塗りした際のインキの浮き出し(ブリード)が起こりません。インキ付着が強いため、上塗り塗装をしてもはがれにくいです。(4.0MPa~4.8MPa)。ペン先の耐久性が高いです。極太同様にインキの補充とペン先の交換ができます。
ペイントマーカープロ太字
大崎電工¥6,898税込¥7,5881箱(10本)翌々日出荷インキ(油性顔料)。ペン先の耐久性が高いです。(ペン先が従来品より強く長く書ける)。インキの量が従来よりも多いです。筆記可能材質は木材、金属、ガラス、プラスチック、ゴム、石材、ダンボール、布などです。線幅は約3mmです。
ラストシール303T
大崎電工¥4,798~税込¥5,278~1缶(4L)ほか翌々日出荷母材用のスパッタ付着防止剤です。軟鋼、高張力鋼、直接塗装用です。(錆止めプライマー)。溶接2~3層用です。危険物の類別非危険物
ラストシール303DRY
大崎電工¥5,298~税込¥5,828~1缶(4L)ほか翌々日出荷母材用のスパッタ付着防止剤です。水性速乾です。軟鋼、高張力鋼、直接塗装用です。(錆止めプライマー)。溶接多層用です。危険物の類別非危険物
ハイストリップ
大崎電工¥14,980税込¥16,4781缶(20L)翌々日出荷から4日以内出荷アルカリ脱脂洗浄剤強力タイプです。汚れの度合いで水で希釈してご使用ください。用途機械の油汚れ、ワックスの除去、スチール家具の清掃色蛍光イエロー危険物の類別非危険物
水溶性脱脂洗浄剤 ハイクリーン
大崎電工¥8,998~税込¥9,898~1缶(10L)ほか翌々日出荷から4日以内出荷アルカリ脱脂洗浄剤です。濃縮タイプで汚れの状態により水で希釈してご使用ください。用途工場の床、機械、蛍光灯など色マリンブルー危険物の類別非危険物
油性脱脂洗浄剤
大崎電工¥29,980~税込¥32,978~1缶(10L)ほか翌々日出荷から4日以内出荷3000Vの通電中でも使用できます。油で汚れた配電盤内やモーター、マグネットスイッチなどに。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性