カテゴリ
絞り込み
ブランド
- HAMACO
- モノタロウ(5,936)
- ホンダ(546,827)
- MAZDA(マツダ)(216,679)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,293)
- スズキ(68,594)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,841)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,773)
- Panasonic(パナソニック)(32,435)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: HAMACOのすべての商品

マスト式リフト 油圧・電動式
HAMACO¥699,800~税込¥769,780~1台21日以内出荷狭い隙間も楽に操作が出来るスタンダードタイプ。 狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。タイプ標準モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55外形寸法(全幅)M(mm)655
マスト式リフト脚巾広タイプ 油圧・足踏式
HAMACO¥519,800~税込¥571,780~1台31日以内出荷脚巾がワイドだから1100×100の両面パレットも快適に運搬搬出出来ます。 直接、地面に置けなかった欠点を解消しました。 脚もフォークを延長し、脚巾が広いので大きな荷物を載せても安定します。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み油圧式。 マストとフォークには高張力鋼板を使った強靭軽量設計。 早送り装置、過負荷防止バルブ付き。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。タイプ脚巾広フォーク幅D(mm)100フォーク長さC(mm)1000フォーク最低高さA(mm)80フォーク最高高さB(mm)1500フォーク厚さE(mm)55フォークスライド外幅F~G(mm)218~581外形寸法(全長)L(mm)1515外形寸法(全高)N(mm)1958ストロークST(mm)1420荷重中心距離 (L.C)(mm)550
マスト式リフト低床タイプ 油圧・足踏式
HAMACO¥339,800~税込¥373,780~1台21日以内出荷フォークの高さを下げたタイプ。狭い隙間に便利です。 早送り装置、過負荷防止バルブ付き。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。タイプ低床フォーク幅D(mm)100フォーク最低高さA(mm)50フォーク厚さE(mm)40外形寸法(全幅)M(mm)655
マスト式リフト低床タイプ 油圧・足踏式
HAMACO¥259,800税込¥285,7801台21日以内出荷フォークの高さを下げたタイプ。 狭い隙間に便利です。 過負荷防止バルブ付き。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。タイプ低床フォーク幅D(mm)60フォーク長さC(mm)600フォーク最低高さA(mm)50フォーク最高高さB(mm)1180フォーク厚さE(mm)38フォークスライド外幅F~G(mm)130~468外形寸法(全長)L(mm)1020外形寸法(全幅)M(mm)550外形寸法(全高)N(mm)1501ストロークST(mm)1130荷重中心距離 (L.C)(mm)300
マスト式リフトテーブルタイプ 油圧・足踏式
HAMACO¥299,800税込¥329,7801台21日以内出荷フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適です。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。 早送り装置、過負荷防止バルブ付き。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。タイプテーブルテーブル高さ(mm)58テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720外形寸法(全長)L(mm)1231外形寸法(全幅)M(mm)655荷重中心距離 (L.C)(mm)350
マスト式リフトテーブルタイプ 油圧・足踏式
HAMACO¥199,800~税込¥219,780~1台21日以内出荷フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。 小物の運搬に最適です。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。 過負荷防止バルブ付き。 ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。タイプテーブルテーブル高さ(mm)41テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620外形寸法(全長)L(mm)1040外形寸法(全幅)M(mm)550荷重中心距離 (L.C)(mm)300
マスト式リフト前輪ビック型 油圧・足踏式
HAMACO¥319,800~税込¥351,780~1台21日以内出荷車輪Φ150を標準化し、車高が35mm上がり移動がスピーディ。 車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動できます。 早送り装置、過負荷防止バルブ付き。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。タイプビッグフォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55外形寸法(全幅)M(mm)655
マスト式リフト 油圧・足踏式
HAMACO¥199,800~税込¥219,780~1台21日以内出荷狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式リフター。 狭い隙間も楽に操作が出来る標準タイプ。 狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。 ウレタン固定車輪とブレーキ付ゴム自在車輪を採用。 過負荷防止バルブ付き。 フォーク巾を簡単に調整できます。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。タイプ標準フォーク幅D(mm)60フォーク長さC(mm)700フォーク最低高さA(mm)72フォーク厚さE(mm)38フォークスライド外幅F~G(mm)130~468外形寸法(全長)L(mm)1120外形寸法(全幅)M(mm)550荷重中心距離 (L.C)(mm)350
パワータイプ油圧電動式テーブルリフト
HAMACO¥329,800~税込¥362,780~1台21日以内出荷高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプ。仕様ユニット別置き:ーY、三点押釦制御:-3
超低床スリムリフター ボールネジ式・電動式
HAMACO¥389,800~税込¥428,780~1台21日以内出荷現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床タイプ電動ボールネジ式出力(W)70電源(V)単相100
超低床スリムリフター 油圧・電動式
HAMACO¥399,800~税込¥439,780~1台21日以内出荷現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床タイプ電動油圧式出力(kW)0.4電源(V)三相/AC200
超低床スリムリフター 油圧・足踏式
HAMACO¥199,800~税込¥219,780~1台21日以内出荷現在使用中の手押し台車や平台車をそのままリフトの上に乗せる事が出来ます。 テーブルリフトに積み替える作業が無い為、効率よく作業が出来ます。超低床タイプ足踏油圧式
ボールネジパワータイプ電動式テーブルリフト
HAMACO¥479,800~税込¥527,780~1台21日以内出荷2台同時に上昇・下降が可能なため、大型のワークに対して低コストで高さ調整ができます。(2台動調仕様はオプションです。)電源(V)三相/AC200
ボールネジ電動式テーブルリフト
HAMACO¥289,800~税込¥318,780~1台21日以内出荷省スペースで薄さを兼ね備えた場所を選ばないタイプ。 超低床80ミリ(外部にユニットが付きません)。電源(V)単相100モーター出力(kW)0.07使用頻度30(回/時)昇降時間(秒)10
油圧・電動式テーブルリフト台車
HAMACO¥749,800~税込¥824,780~1台21日以内出荷1回の充電(フル受電)で約35回の昇降ができます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減。 簡単なレバー操作により上下昇降ができ作業効率が大幅に改善できます。
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥99,980~税込¥109,978~1台11日以内出荷最低高さ80~90mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。タイプ低床キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪車輪75(固定車)/100(ブレーキ付自在車)
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥429,800~税込¥472,780~1台21日以内出荷サイド手長側 ハンドル式:自由車輪/固定車輪の組み合わせで移動タイプは3種類。キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥319,800~税込¥351,780~1台21日以内出荷ローラー付きの為、金型や重量物の移載等に最適です。 45°度毎にストッパーが、かかります。 ロック解除レバーでロック解除。タイプローラーコンベアキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪ローラー径(Φmm)38ローラーピッチ(mm)55
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥189,800~税込¥208,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷ローラーコンベアがテーブル部分に搭載されている為、金属等の重量物の移載等に便利です。 装備されたストッパーが落下を未然に防止します。タイプローラーコンベアキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥699,800~税込¥769,780~1台16日以内出荷SUS304を使用。 水に強く、色々な環境下にも抜群の耐久性を発揮します。タイプオールステンレスキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥259,800~税込¥285,780~1台11日以内出荷折り畳める便利な軽量ミニタイプ。 オールアルミ製の軽量ボディは、持ち運びラクラク。 商用バンの荷台にスッキリ収まるサイズに折り畳めます。タイプ折畳ハンドルアルミ製キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥259,800~税込¥285,780~1台16日以内出荷から21日以内出荷低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 ジャバラ付固定ハンドル仕様。タイプジャバラ付固定ハンドルキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
油圧・足踏式テーブルリフト台車
HAMACO¥499,800~税込¥549,780~1台16日以内出荷低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 テーブルロングタイプ。タイプロングキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪テーブル高さH~H1(mm)380~1360
スペースアーム
HAMACO¥219,800税込¥241,7801台22日以内出荷実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。ワイヤ交換が容易:リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。折りたたんで収納:リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。また、面倒なブラシの交換も必要ありません。 ブラシレスモーターを、ベクトル制御することにより、スムーズな動作を行っています。用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ取付高(mm)1700~2500長さ(m)動力線:6.5電源AC100V 50/60HZ 3Aアーム寸法(mm)1695(旋回部)、1244(リフト部)組立寸法(mm)3700動力ブラシレスモーターDC90V、70W電磁ブレーキ付上昇時間(秒)24下降時間(秒)24操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)リフト量(mm)1100自重(kg)65昇降方式ドライシリンダー(電動ボールねじ式)
スペースアーム
HAMACO¥219,800税込¥241,7801台22日以内出荷実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。ワイヤ交換が容易:リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。折りたたんで収納:リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。また、面倒なブラシの交換も必要ありません。 ブラシレスモーターを、ベクトル制御することにより、スムーズな動作を行っています。用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ取付高(mm)1700~2500長さ(m)動力線:6.5電源AC100V 50/60HZ 3Aアーム寸法(mm)1095(旋回部)、1244(リフト部)組立寸法(mm)3100動力ブラシレスモーターDC90V、70W電磁ブレーキ付上昇時間(秒)24下降時間(秒)24操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)リフト量(mm)1100自重(kg)59昇降方式ドライシリンダー(電動ボールねじ式)
スペースアーム
HAMACO¥219,800税込¥241,7801台22日以内出荷実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。ワイヤ交換が容易:リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。折りたたんで収納:リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。また、面倒なブラシの交換も必要ありません。 ブラシレスモーターを、ベクトル制御することにより、スムーズな動作を行っています。用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ取付高(mm)1700~2500長さ(m)動力線:6.5電源AC100V 50/60HZ 3Aアーム寸法(mm)495(旋回部)、1244(リフト部)組立寸法(mm)2500動力ブラシレスモーターDC90V、70W電磁ブレーキ付上昇時間(秒)24下降時間(秒)24操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)リフト量(mm)1100自重(kg)53昇降方式ドライシリンダー(電動ボールねじ式)
スペースアーム
HAMACO¥179,800税込¥197,7801台22日以内出荷実質作業面積が拡大:3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ取付高(mm)1700~2500アーム寸法(mm)1695(旋回部)、1244(リフト部)高圧ホース(m)6.5組立寸法(mm)3700動力手動油圧式操作方法手動ポン式ポンプ回数約40回リフト量(mm)1100自重(kg)65昇降方式油圧シリンダー最大荷重(kg)50
スペースアーム
HAMACO¥169,800税込¥186,7801台46日以内出荷実質作業面積が拡大:3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ取付高(mm)1700~2500アーム寸法(mm)1095(旋回部)、1244(リフト部)高圧ホース(m)6.5組立寸法(mm)3100動力手動油圧式操作方法手動ポン式ポンプ回数約40回リフト量(mm)1100自重(kg)59昇降方式油圧シリンダー最大荷重(kg)50
スペースアーム
HAMACO¥169,800税込¥186,7801台22日以内出荷実質作業面積が拡大:3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。用途作業現場のスペース活用快適・安全な現場の確立作業効率アップ取付高(mm)1700~2500アーム寸法(mm)495(旋回部)、1244(リフト部)高圧ホース(m)6.5組立寸法(mm)2500動力手動油圧式操作方法手動ポン式ポンプ回数約40回リフト量(mm)1100自重(kg)53昇降方式油圧シリンダー最大荷重(kg)50
スペースアーム
HAMACO¥169,800税込¥186,7801台31日以内出荷実質作業面積が拡大:3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。ワークに応じたワイドな対応:3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。動力:手動油圧式 昇降方式:手動油圧シリンダー 最大荷重(kg)50用途作業現場のスペース活用。快適・安全な現場の確立。作業効率アップ
スペースアーム
HAMACO¥249,800~税込¥274,780~1本22日以内出荷から31日以内出荷実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。 3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。 リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。 リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。 トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。 剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。 仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。 従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。 また、面倒なブラシの交換も必要ありません。昇降方式電動式ドライシリンダー(電動ボールネジ)最大荷重(kg)50上昇時間(秒)24下降時間(秒)24動力ブラシレスモーターDC90V,70W電磁ブレーキ付電源AC100V 50/60Hz 3A操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)
スペースアーム
HAMACO¥199,800~税込¥219,780~1本22日以内出荷実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。 3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。 トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。 剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。 仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。昇降方式手動式油圧シリンダー最大荷重(kg)50動力手動油圧式
防爆 ステンレステストハンマー
HAMACO¥7,398~税込¥8,138~1本6日以内出荷から8日以内出荷非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。材質ステンレススチール全長(mm)280
防爆 ステンレステストハンマースケーリングハンマー
HAMACO¥6,498~税込¥7,148~1本6日以内出荷から8日以内出荷非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。材質ステンレススチール全長(mm)280
ステンレスソケット(1/2角)
HAMACO¥5,798~税込¥6,378~1個8日以内出荷非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。材質ステンレス(SUS304)全長(mm)40差込角(mm)12.7
防爆 ステンレス両口ハンマー
HAMACO¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。材質ステンレススチール / 頭部:ステンレス(SUS304)
ステンレスソケット(3/8角)
HAMACO¥3,698~税込¥4,068~1個8日以内出荷非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。材質ステンレス(SUS304)差込角(mm)9.5
防爆 ステンレスソケット(3/8角)
HAMACO¥4,198~税込¥4,618~1個6日以内出荷から8日以内出荷非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。材質ステンレス(SUS304)差込角(mm)9.5