新潟電子工業

新潟電子工業のページです。新潟電子工業は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日10月5日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可搬型蓄電システムの標準モデルで、スーツケースのように楽々と移動ができ、持ち運びしやすく可搬性に優れた蓄電池製品です。防災用の備蓄電源としてはもちろんのこと、アウトドアをはじめ、様々なシーンでポータブル電源としても日常的に使用できるマルチユースの蓄電製品です。停電が発生したときに、瞬時にバッテリーからの出力に切り替えるUPS機能を標準装備しており、BCP対策にもご活用いただけます。日本製のリチウムイオンバッテリーを搭載し、安心、安全で高品質の可搬型蓄電池システムです。瞬間2000Wの大出力対応で起動時に大きな電力を必要とする機器にも難なく使用可能です。太陽光パネルからの充電機能付きモデルです。
用途工事現場の電源に。災害時の非常用電源に。BCP、停電対策に。 仕様AC充電時間(時間):約5.5、UPS機能切替時(m):10秒以下、ソーラーパネル入力動作電圧範囲(V):17.5~60、ソーラーパネル入力可能電圧(V):0~60 付属品充電用入力ケーブル、変換プラグ、ソーラーパネル接続ケーブル トラスコ品番628-8043 材質筐体:強化PP樹脂 幅(mm)356 高さ(mm)559 奥行(mm)229 最大出力(W)2000 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC100 定格出力(W)1000 防塵防水性能IPx2相当 蓄電池容量(Wh)1560
1台
569,800 税込626,780
欠品中