絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

メーコー

メーコーのページです。メーコーは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在72件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名メーコー株式会社
設立1941/03/07
所在地〒189-0003 東京都東村山市久米川町5-33-11
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガードⅡ メーコーガードⅡメーコー(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1缶(2.5L)
当日出荷
ガードIはアクリルを基調とした既調合タイプの内外部兼用の 万能型補修材です。 ヤセが極めて少ない為、 1回の施工で補修が可能となり、更にモルタル等での補修と 違い現場での調合の必要がなく工期の短縮につながります。 内・外部に使用でき、作業性に○各種ボードの目地・内外壁面の優れ下地によく接着します。 仕上がり肌が細かく、水性塗料、 タル・ブロック・木等の補修。 弱溶剤塗料が塗れます。
用途各種ボードの目地・内外壁面のひび割れ・カケ・継ぎ目・ビス頭の処理主な用途外壁、木、モルタル使用場所屋外耐水性24時間異常なし硬化時間(時間)24以内危険物の類別非危険物
コベックカラー メーコーコベックカラーメーコー(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(300mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
MKコベックカラーは、水性塗料用濃縮着色剤です。各種水性塗料に対応でき、少量(3%以内)にて優れた着色性能を発揮します。 エマルション塗料、水性ツヤあり、弾性塗料等ほとんどの水性塗料に使用できます。 安全性に優れた低VOCタイプ。有害顔料は含まれておりません。安心してご使用できます。 少量の混入にて優れた着色性能を有し、原色顔料に比べ高い着色力があります。ゲル化が無く、分離、沈降があります。
特性低VOC
寒冷紗用パテ メーコー寒冷紗用パテメーコー
2,198税込2,418
1缶(4kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
抜群の作業性により、広範囲の下地調整が容易です。 目止め、充てん効果に優れています。平滑で緻密な塗装下地を形成します。 研磨が極めて容易です。水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の下地調整主な用途コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい塗布面積(m2/缶)40乾燥時間(時間)4以内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
ECOスーパーパテ メーコーECOスーパーパテメーコー
2,198税込2,418
1缶(2.5L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
中付けから上付けまですべておまかせ!!特殊超軽量材配合で軽量です。
用途ボード目地処理(中付け・上付け)各種下地壁面全面調整主な用途コンクリート、モルタル、ALC、セメント系基材、石こうボード板等の内部下地調整材規格JIS-K-5669(一般形薄付用)乾燥時間(時間)5以内危険物の類別非危険物
コナパテF メーコーコナパテFメーコー(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
キメが細かく、理想的な上パテです。硬化が早く、工期短縮が出来ます。 下パテ(コナパテV)との接着が良好です。クロス下地及び塗装下地調整に最適です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。pH8~9(アルカリ性)可使時間(分)120接着強度(N/mm2)(石こうボード)0.2以上下地破壊、(ベニヤ)0.2以上パテ内部破壊、(スレート)0.3以上パテ内部破壊危険物の類別非危険物主なワークパーツ
メーコーヘラ メーコーメーコーヘラメーコー
1,188税込1,307特価
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ビス穴用パテ メーコービス穴用パテメーコー
3,398税込3,738
1缶(4kg)
当日出荷
肉ヤセが少なく、工程の省略可能です。金属面に対する付着性能及び防錆効果に優れています。 燥が早いため工期の短縮が可能です。耐水性、耐凍結融解性などの塗膜物性に優れています。 系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内外部の壁面及び天井面のビス穴、釘頭、キヅ、凹みなどの充てん処理特性防錆、付着性、耐水主な用途天井、金属乾燥時間(時間)4使用場所屋内外危険物の類別非危険物適応下地サイディングボード、スレート板、石膏ボード板などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
MK外壁補修材 メーコーMK外壁補修材メーコー
1,398税込1,538
1本(330mL)
当日出荷
チューブ入りで使いやすく安全です。1回に5mmまでの厚付けが可能です。 乾性で作業性に優れ、下地によく接着します。
用途内外壁面のひび割れ・カケ・継ぎ目・くぼみ・すき間・目地・ビス穴・釘頭等の補修または処理耐水性水中浸漬14日間異常なし乾燥時間(時間)6(3mm厚/20℃・60%RH)危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、ブロック、しっくい壁、 スレート、レンガ、木 等
コナパテシルキー60 メーコーコナパテシルキー60メーコー(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(4kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。 作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。 MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。
用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。硬化時間(分)90可使時間(分)60危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
アクリパテ メーコーアクリパテメーコー
2,598税込2,858
1缶(4kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
卓越した上塗り適正を備え、耐水性に優れた信頼の塗膜形成します。 耐水性、耐アルカリ性に特に優れた性能を備えています。 油性系、塩ビ系塗料などの上塗りができます。 水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内部の耐水性を必要とする壁面及び天井面の下地調整特性耐水、耐アルカリ仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗布面積(m2/缶)40~55主な用途天井乾燥時間(時間)4以内使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
ブリッジテープ メーコーブリッジテープメーコー
31,980税込35,178
1箱(18巻)
3日以内出荷
ほつれ・のりムラも解消され作業効率アップ! 従来のグラスファイバーテープに比べ厚みが約半分となった為、段差等が目立ちにくくなり、より一層きれいな仕上がりが可能! パテの量も施工の手間も少なくコストダウンも可能!
テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.12テープ長さ(m)90材質(テープ)グラスファイバー
MKフィールドパテ メーコーMKフィールドパテメーコー
6,998税込7,698
1缶(12L)ほか
7日以内出荷
内部用 下パテ。 JIS5669取得のパテなので、公共工事の施工に最適です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填ピンクグレー特性防火規格JIS5669危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
コナパテV120 メーコーコナパテV120メーコー
2,098税込2,308
1袋(5kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。 硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(分)120主なワークパーツ危険物の類別非危険物
スピード30 メーコースピード30メーコー(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(3kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
塗装下地専用に開発された可使時間30分タイプです。 粒子を細かくヤセを極限まで減らしました。 羽根のように軽いヘラさばきを実現しました。 ブリッジテープとの併用できれいな仕上がりです。
用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。硬化時間(分)60可使時間(分)30危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ECOジャストパテ メーコーECOジャストパテメーコー
5,998税込6,598
1缶(12L)
3日以内出荷
付着性良好、作業性・へらさばき、充てん性、ペーパーとびすべて極めて良好です。
用途ボード目地処理(中付け・上付け)各種下地壁面全面調整主な用途コンクリート、モルタル、ALC、セメント系、石膏ボード板等の目地規格JIS-K-5669(一般形薄付用)硬化時間(時間)5以内危険物の類別非危険物
クリンナ MAXパテ メーコークリンナ MAXパテメーコー
6,998税込7,698
1缶(12L)
7日以内出荷
内部用 下パテ ・ヤセが極めて少なく、通常の塗厚(3mm程度)ならヤセの心配がほとんどありません。 ・乾燥が従来の練りパテの中では早く作業効率UPに貢献できます。 ・軽快にのびのある作業性を実現しました。 ・無希釈、無撹拌でご使用できます。
用途コンクリート、モルタル、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整特性防火規格JIS5669申請中危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
パテ専用金ベラ メーコーパテ専用金ベラメーコー
8,798税込9,678
1箱(10本)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
MKマルチシーラーNANO メーコーMKマルチシーラーNANOメーコー
5,798税込6,378
1缶(4L)ほか
7日以内出荷
内外部用万能シーラー カチオン系の浸透型で内外部使用可能な万能シーラー。上塗りは弱溶剤まで可。
透明使用場所屋内外危険物の類別非危険物
MK水性エポパテ メーコーMK水性エポパテメーコー
8,998税込9,898
1セット(3kg)ほか
7日以内出荷
内外部用 上パテ 水性エポキシ系2液タイプ。フッ素樹脂まで上塗り可能。
用途金ゴテ仕上面、打放し面、PC板、その他全面しごきによる吸込みの均一化及び平滑仕上用主剤:白、硬化剤:灰危険物の類別非危険物塗布厚さ(mm)(最大)1.0
ファミリーパテ メーコーファミリーパテメーコー
14,980税込16,478
1箱(700g×12缶)ほか
7日以内出荷
内装用 中上付け用パテ DIY製品。 ひび割れやカケの部分の補修に最適です。 プラスチック製のヘラが付属していますので、手軽にお使いいただけます。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整規格JIS5669危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大2
コナパテV60 メーコーコナパテV60メーコー
2,098税込2,308
1袋(5kg)
7日以内出荷
反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。 硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。
用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。可使時間(分)60危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
ダンシール厚膜 メーコーダンシール厚膜メーコー
23,980税込26,378
1箱(4kg×4缶)
4日以内出荷
弾性仕上塗料の下地調整に最適。3~5mmまで厚付け可能。
グレー種別内外部用危険物の類別非危険物適応下地各種サイディングボード、石膏ボード、スレート板など
MKマルチシーラーNANO メーコーMKマルチシーラーNANOメーコー
5,998税込6,598
1缶(4L)ほか
4日以内出荷
カチオン系の浸透型で内外部使用可能な万能シーラー。上塗りは弱溶剤まで可。
用途内外部用万能シーラー透明使用場所屋内外危険物の類別非危険物
MKダンパテ メーコーMKダンパテメーコー(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(2.5L×2缶)ほか
7日以内出荷
内外部用 厚付け用パテ 厚付け用弾性系パテ。クラックレス目地処理工法として、ダンパテ薄付け用と併せて内部で使用するとクラックに対して効果的です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内外部下地調整規格厚付け用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)5
MKダンパテ メーコーMKダンパテメーコー
7,998税込8,798
1箱(2.5L×2缶)ほか
7日以内出荷
内装用 上パテ 微弾性タイプの薄付けパテ。研磨が可能です。クラックレス目地処理工法として、MKダンパテ厚付け用と併せて使用すると効果的です。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整規格薄付け用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5
クリンナ ジョイントコンパウンド メーコークリンナ ジョイントコンパウンドメーコー
6,998税込7,698
1缶(12L)ほか
7日以内出荷
内部用 下パテ ・乾燥時間が従来の厚付けパテより早く、工期短縮に繋がります。 ・無希釈、無撹拌で使用できます。(希釈、撹拌して頂くと更に使い易くなります。)
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整危険物の類別非危険物塗布厚さ(mm)(最大)10
MKジョイントベスト メーコーMKジョイントベストメーコー
6,998税込7,698
1缶(12L)
7日以内出荷
内部用 下パテ 従来の厚付け用パテに比べて粒子が細かく、作業性と厚付け性能を両立させました。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填ピンクグレー危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
MKⅢパテ メーコーMKⅢパテメーコー
5,698税込6,268
1缶(12L)
6日以内出荷
内装用 中上兼用パテ 研磨と作業性を両立させた使い易いパテ。作業性はジャストパテに近い。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整規格JIS5669危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大2主なワークパーツ
MKゼロコン メーコーMKゼロコンメーコー
7,798税込8,578
1缶(12L)
7日以内出荷
仕上タイプのパテに匹敵する優れた作業性と厚付け性能を両立しました。 粒子が細かくなっていますのでパテしごきのミミも出にくく仕上がり肌もきれいになります。 超軽量タイプのパテになりますので現場内で持ち運びも楽です。
主な用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、セメント系基材、石こうボード板等の目地危険物の類別非危険物希釈率(%)(水)0~3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
SSしなるパテベラ メーコーSSしなるパテベラメーコー
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷
危険物の類別非危険物
プレミアム金ベラ特50 メーコープレミアム金ベラ特50メーコー
7,998税込8,798
1本
7日以内出荷
寸法(cm)25.6危険物の類別非危険物
プレミアム金ベラ特45 メーコープレミアム金ベラ特45メーコー
7,398税込8,138
1本
7日以内出荷
寸法(cm)23.5危険物の類別非危険物
ゴールドパテベラ 245 メーコーゴールドパテベラ 245メーコー
3,998税込4,398
1本
7日以内出荷
寸法(cm)24.5(8寸)危険物の類別非危険物
ゴールドパテベラ 215 メーコーゴールドパテベラ 215メーコー
3,698税込4,068
1本
7日以内出荷
寸法(cm)21.5(7寸)危険物の類別非危険物
ゴールドパテベラ 185 メーコーゴールドパテベラ 185メーコー
3,598税込3,958
1本
7日以内出荷
寸法(cm)18.5(6寸)危険物の類別非危険物
ゴールドパテベラ 155 メーコーゴールドパテベラ 155メーコー
2,998税込3,298
1本
7日以内出荷
寸法(cm)15.5(5寸)危険物の類別非危険物
ゴールドパテベラ 125 メーコーゴールドパテベラ 125メーコー
2,798税込3,078
1本
7日以内出荷
寸法(cm)12.5(4寸)危険物の類別非危険物
ゴールドパテベラ 90 メーコーゴールドパテベラ 90メーコー
2,398税込2,638
1本
7日以内出荷
寸法(cm)9(3寸)危険物の類別非危険物
ゴールドパテベラ 60 メーコーゴールドパテベラ 60メーコー
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷
寸法(cm)6(2寸)危険物の類別非危険物
パテ仕上専用金ベラ特50 メーコーパテ仕上専用金ベラ特50メーコー
46,980税込51,678
1本(10本)
4日以内出荷
寸法(cm)25.6危険物の類別非危険物