2ページ目:

72件中 4172
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パテ仕上専用金ベラ特50 メーコーパテ仕上専用金ベラ特50メーコー
46,980税込51,678
1本(10本)
4日以内出荷
寸法(cm)25.6危険物の類別非危険物
パテ仕上専用金ベラ特45 メーコーパテ仕上専用金ベラ特45メーコー
42,980税込47,278
1本(10本)
4日以内出荷
仕様鞘付き寸法(cm)23.5危険物の類別非危険物
ダンコークNB メーコーダンコークNBメーコー
22,980税込25,278
1本(500g×30個)
4日以内出荷
柔軟性、伸張性に富み耐候性に優れる。エマルション系で火気、毒性の心配がない。
用途アクリル系コーキング材仕様チューブ入危険物の類別非危険物
ニューダクト メーコーニューダクトメーコー
9,998税込10,998
1缶(20kg)
4日以内出荷
給・排水・冷暖房、空調設備配管(ダクト)塗装工事の下塗り用塗料。目止め、吸い込み止め効果に優れた特性を持もっています。
危険物の類別非危険物
MKリクロスフィラー メーコーMKリクロスフィラーメーコー
4,998税込5,498
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷
クロスの上から塗装することにより、クロスをはがした際の廃棄物の処理の問題 施工の手間の問題を解決しクロスから塗装への提案をお手伝いする製品です。 クロスを剥がさずに塗装ができます。クロスのエンボスやパターンを緩和させ塗装がきれいに仕上がります。 シミ止め効果を有していますので、シミ止めシーラーを塗布する必要がありません。 クロスのジョイント部の目隙を目立たなくする事ができます。
塗布方法砂骨ローラー(極細)乾燥時間(時間)4以上危険物の類別非危険物希釈率(%)0~3標準塗布量(kg/m2)0.3~0.4
クリンナ ジョイントコンパウンド メーコークリンナ ジョイントコンパウンドメーコー(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1缶(12L)ほか
4日以内出荷
乾燥時間が従来の厚付けパテより早く、工期短縮に繋がります。 無希釈、無撹拌で使用できます。(希釈、撹拌して頂くと更に使い易くなります。)
種別内部用、中パテ危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整塗布厚さ(mm)10
クリンナ ナイスパテ メーコークリンナ ナイスパテメーコー
6,498税込7,148
1缶(14kg)
4日以内出荷
無希釈、無撹拌でそのまま使用できる超低粘度タイプ 滑らかで、キレ・伸びの良い作業性 しごき取りやすく、盛りやすい 傷が入り難く、サラサラと軽く研げる研磨性
種別内装用中上兼用パテJIS規格5669危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC塗布厚さ(mm)(最大)1.5認定取得防火認定取得済
クリンナ ノンペーパーパテ メーコークリンナ ノンペーパーパテメーコー(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(2.5L×2缶)ほか
4日以内出荷
左官仕上げの場合、下上兼用としてお使いいただけて、ペーパー研ぎが不必要です。 塗装仕上げの場合、パテのつなぎが出にくく作業性が一段と向上しました。
種別内装用中上兼用パテ危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC塗布厚さ(mm)(最大)1.5
MKⅢパテ メーコーMKⅢパテメーコー
5,998税込6,598
1缶(12L)
4日以内出荷
研磨と作業性を両立させた使い易いパテ。作業性はジャストパテに近い。
種別内装用中上兼用パテJIS規格5669危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填塗布厚さ(mm)(最大)2
コンクリート地付け用パテ メーコーコンクリート地付け用パテメーコー
9,498税込10,448
1箱(4kg×4缶)
4日以内出荷
目地の充填性に優れたパテ。砂入り。
乳白色種別内部用下パテ危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填塗布厚さ(mm)(最大)1.5認定取得防火認定取得済主なワークパーツ
強化フィラーエアレス85 メーコー強化フィラーエアレス85メーコー
6,698税込7,368
1缶(20kg)
3日以内出荷
カチオン樹脂系エマルションフィラー シーラーレスのエアレス専用フィラー。
主成分カチオン樹脂系エマルションフィラー塗布面積(m2)33~44危険物の類別非危険物
強化フィラーエアレス メーコー強化フィラーエアレスメーコー
6,698税込7,368
1缶(20kg)
3日以内出荷
カチオン樹脂系エマルションフィラー エアレス塗装による施工専用、シーラーとフィラー両機能を備える。
主成分カチオン樹脂系エマルションフィラー塗布面積(m2)20~33危険物の類別非危険物
強化フィラー メーコー強化フィラーメーコー
6,698税込7,368
1缶(20kg)
3日以内出荷
カチオン樹脂系エマルションフィラー 付着性と目止め効果に優れた特性を持つ、内外部兼用シーラーレス・タイプ。
主成分カチオン樹脂系エマルションフィラー塗布面積(m2)20~33使用場所屋内外危険物の類別非危険物
ダンコークNB メーコーダンコークNBメーコー
25,980税込28,578
1セット(10本×3箱)
7日以内出荷
アクリル系コーキング材 柔軟性、伸張性に富み耐候性に優れる。エマルション系で火気、毒性の心配がない
質量(g)500規格チューブ入危険物の類別非危険物
ニューダクト メーコーニューダクトメーコー
8,998税込9,898
1缶(20kg)
3日以内出荷
給・排水・冷暖房、空調設備配管(ダクト)塗装工事の下塗り用塗料。目止め、吸い込み止め効果に優れた特性を持もっています。
危険物の類別非危険物
カーボライト専用プライマー メーコーカーボライト専用プライマーメーコー
7,498税込8,248
1箱(500g×4本)
7日以内出荷
強靭で弾性を有する塗膜を形成。 防止性の高い塗膜を形成。 接着力、作業力が優れてる。
用途内外部用 各種サイディングボード板 珪酸カルシウム板(板間) 石膏ボード板等Vカット目地部 木部塗布方法目地部のミハケ塗り希釈0危険物の類別非危険物塗布量200m/L塗回数1下地処理ゴミ・汚れ・油類の除去塗装間隔2時間以上
MKリクロスフィラー メーコーMKリクロスフィラーメーコー
4,398税込4,838
1缶(3kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
クロスを剥がさずに塗装ができます。クロスのエンボスやパターンを緩和させ、塗装がきれいに仕上がります。 シミ止め効果を有していますので、シミ止めしーらーを塗布する必要がありません。 クロスのジョイント部の目隙を目立たなくする事ができます。
用途各種クロス面塗布方法砂骨ローラー(極細)乾燥時間(時間)4以上危険物の類別非危険物希釈率(%)0~3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1下地処理素地の汚れ、ゴミ等を除去して下さい塗付量(kg/m2)0.3~0.4
リウォールパテ メーコーリウォールパテメーコー
17,980税込19,778
1箱(3kg×2個)
7日以内出荷
クロスをはがした後に壁面に残る裏紙を抑えることができるパテ。
用途内部用クリーム危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ソフトパテ メーコーソフトパテメーコー
8,398税込9,238
1箱(5kg×4袋)
3日以内出荷
規格120のみ危険物の類別非危険物
ジェットパテ メーコージェットパテメーコー
7,998税込8,798
1箱(5kg×4袋)
3日以内出荷
規格120のみ危険物の類別非危険物
カーボライト メーコーカーボライトメーコー
27,980税込30,778
1箱(3.5kg×4缶)
3日以内出荷
内外部用 下パテ カーボン繊維による強靭で弾性のある塗膜を形成し強度な接着力に優れている。 カーボライト工法を行うことでクラックの補修、クラック予防ができる。
用途各種サイディングボード、石膏ボード、スレート板など危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ダンシール厚膜 メーコーダンシール厚膜メーコー
15,980税込17,578
1箱(4kg×4缶)
3日以内出荷
内外部用 弾性仕上塗料の下地調整に最適。3~5mmまで厚付け可能。
用途各種サイディングボード、石膏ボード、スレート板など淡グレー危険物の類別非危険物
フッ素下地用パテ メーコーフッ素下地用パテメーコー
23,980税込26,378
1缶(20kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
内外部用 上パテ 溶剤系フッ素塗料まで施工可能な内外部用薄付けパテ。 鏡面仕上げに最適。
用途金ゴテ仕上面、打放し面、PC板、その他全面しごきによる吸込みの均一化及び平滑仕上用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)0.5
クリンナ ワントップパテ メーコークリンナ ワントップパテメーコー
6,598税込7,258
1箱(2.5L×2缶)ほか
7日以内出荷
内部用 上下兼用パテ 目地を埋める際、これ1つで仕上げることができます。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
ミックスパテ メーコーミックスパテメーコー
6,998税込7,698
1缶(20kg)
3日以内出荷
内部用 中パテ 目止めに優れたパテ。砂入り。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5
クリンナ ナイスパテ メーコークリンナ ナイスパテメーコー
6,098税込6,708
1缶(14kg)
7日以内出荷
内部用 中上兼用パテ ・無希釈、無撹拌でそのまま使用できる超低粘度タイプ ・滑らかで、キレ・伸びの良い作業性 ・しごき取りやすく、盛りやすい ・傷が入り難く、サラサラと軽く研げる研磨性
用途石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC特性防火規格JIS K 5669危険物の類別非危険物塗布厚さ(mm)(最大)1.5
Sパテ メーコーSパテメーコー
5,998税込6,598
1缶(20kg)
3日以内出荷
内装用 中上兼用パテ 抜群の作業性。ヘラさばきはメーコー製品NO.1。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整淡グレー規格JIS5669危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5主なワークパーツ
コンクリート地付け用パテ メーコーコンクリート地付け用パテメーコー
9,498税込10,448
1箱(4kg×4缶)
7日以内出荷
内部用 下パテ 目地の充填性に優れたパテ。砂入り。
用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填乳白色特性防火主な用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5主なワークパーツ
コナパテシルキー120 メーコーコナパテシルキー120メーコー
1,898税込2,088
1袋(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。 作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。 MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。
用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。硬化時間(分)150可使時間(分)120危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
下地用パテ メーコー下地用パテメーコー
2,198税込2,418
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
特殊な顔料構成による優れた充てん性があり、肉ヤセがすくない。 密着力に優れ、浮き、剥離などが生じません。 抜群の作業性により、広範囲の下地調整が容易です。 水系・安全・無公害で環境対応型パテです。
用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の凹部、ジョイント部の充てん処理。特性耐水仕様最大塗り厚:1.5mmを限度とします、粒子形 :荒い塗布面積(m2/缶)11~22主な用途天井乾燥時間(時間)24以内使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(kg/m2)0.9~1.8
ECO仕上パテ メーコーECO仕上パテメーコー
5,998税込6,598
1缶(20kg)
3日以内出荷
特に抜群の作業に秀で、研磨性が容易な上付け用パテです。 目止め、充てん効果に優れ、微粒子の平滑な塗装下地を形成する。 テクノロジーにより開発された人と環境を考慮した環境対応型。 水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の下地調整。特性研磨、耐水仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗布面積(m2/缶)40~55主な用途天井乾燥時間(時間)24以内使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
シミ止め メーコーシミ止めメーコー
15,980税込17,578
1缶(15kg)
3日以内出荷
内部塗り替え塗装における、たばこのヤニ・雨ジミ。 油ジミ等のシミだし部の塗り替え下地処理剤です。 優れた吸着性を有し、シミ出しを防止する。旧塗膜及び上塗り塗料への付着性に優れた性能をもっています。 ビニールクロス、布クロスにも塗装できます。水系のため、安全・低臭・無公害で作業が簡易です。
特性付着性規格JIS-K-5663塗布面積(m2/缶)110~150/15kg、28~40/4kg主な用途壁面指触乾燥時間(分)20以内硬化時間(時間)2以内使用場所屋内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(kg/m2)100~140g/1回