絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
70件中 4170
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダンコークNB メーコー

    ダンコークNB

    メーコー
    32,980税込36,278
    1本(500g×30個)
    4日以内出荷
    柔軟性、伸張性に富み耐候性に優れる。エマルション系で火気、毒性の心配がない。
    用途アクリル系コーキング材仕様チューブ入危険物の類別非危険物
  • ニューダクト メーコー

    ニューダクト

    メーコー
    13,980税込15,378
    1缶(20kg)
    4日以内出荷
    給・排水・冷暖房、空調設備配管(ダクト)塗装工事の下塗り用塗料。目止め、吸い込み止め効果に優れた特性を持もっています。
    危険物の類別非危険物
  • MKリクロスフィラー メーコー

    MKリクロスフィラー

    メーコー
    6,698税込7,368
    1缶(3kg)ほか
    4日以内出荷
    クロスの上から塗装することにより、クロスをはがした際の廃棄物の処理の問題 施工の手間の問題を解決しクロスから塗装への提案をお手伝いする製品です。 クロスを剥がさずに塗装ができます。クロスのエンボスやパターンを緩和させ塗装がきれいに仕上がります。 シミ止め効果を有していますので、シミ止めシーラーを塗布する必要がありません。 クロスのジョイント部の目隙を目立たなくする事ができます。
    塗布方法砂骨ローラー(極細)乾燥時間(時間)4以上危険物の類別非危険物希釈率(%)0~3標準塗布量(kg/m2)0.3~0.4
  • ダンシール厚膜 メーコー

    ダンシール厚膜

    メーコー
    19,980税込21,978
    1箱(4kg×4缶)
    4日以内出荷
    弾性仕上塗料の下地調整に最適。3~5mmまで厚付け可能。
    グレー種別内外部用危険物の類別非危険物適応下地各種サイディングボード、石膏ボード、スレート板など
  • クリンナ ジョイントコンパウンド メーコー

    クリンナ ジョイントコンパウンド

    メーコー(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1箱(3L×2缶)ほか
    4日以内出荷
    乾燥時間が従来の厚付けパテより早く、工期短縮に繋がります。 無希釈、無撹拌で使用できます。(希釈、撹拌して頂くと更に使い易くなります。)
    種別内部用、中パテ危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整塗布厚さ(mm)10
  • クリンナ ナイスパテ メーコー

    クリンナ ナイスパテ

    メーコー
    8,998税込9,898
    1缶(14kg)
    4日以内出荷
    無希釈、無撹拌でそのまま使用できる超低粘度タイプ 滑らかで、キレ・伸びの良い作業性 しごき取りやすく、盛りやすい 傷が入り難く、サラサラと軽く研げる研磨性
    種別内装用中上兼用パテJIS規格5669危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC塗布厚さ(mm)(最大)1.5認定取得防火認定取得済
  • MKⅢパテ メーコー

    MKⅢパテ

    メーコー
    8,198税込9,018
    1缶(12L)
    4日以内出荷
    研磨と作業性を両立させた使い易いパテ。作業性はジャストパテに近い。
    種別内装用中上兼用パテJIS規格5669危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填塗布厚さ(mm)(最大)2
  • Sパテ メーコー

    Sパテ

    メーコー
    8,198税込9,018
    1缶(20kg)
    4日以内出荷
    抜群の作業性。ヘラさばきはメーコー製品NO.1。
    淡グレー種別内装用中上兼用パテ危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填塗布厚さ(mm)(最大)1.5主なワークパーツ
  • コンクリート地付け用パテ メーコー

    コンクリート地付け用パテ

    メーコー
    12,980税込14,278
    1箱(4kg×4缶)
    4日以内出荷
    目地の充填性に優れたパテ。砂入り。
    乳白色種別内部用下パテ危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填塗布厚さ(mm)(最大)1.5認定取得防火認定取得済主なワークパーツ
  • 強化フィラーエアレス85 メーコー

    強化フィラーエアレス85

    メーコー
    9,898税込10,888
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    カチオン樹脂系エマルションフィラー シーラーレスのエアレス専用フィラー。
    主成分カチオン樹脂系エマルションフィラー塗布面積(m2)33~44危険物の類別非危険物
  • 強化フィラーエアレス メーコー

    強化フィラーエアレス

    メーコー
    9,898税込10,888
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    カチオン樹脂系エマルションフィラー エアレス塗装による施工専用、シーラーとフィラー両機能を備える。
    主成分カチオン樹脂系エマルションフィラー塗布面積(m2)20~33危険物の類別非危険物
  • 強化フィラー メーコー

    強化フィラー

    メーコー
    9,898税込10,888
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    カチオン樹脂系エマルションフィラー 付着性と目止め効果に優れた特性を持つ、内外部兼用シーラーレス・タイプ。
    主成分カチオン樹脂系エマルションフィラー塗布面積(m2)20~33使用場所屋内外危険物の類別非危険物
  • ダンコークNB メーコー

    ダンコークNB

    メーコー
    36,980税込40,678
    1セット(10本×3箱)
    7日以内出荷
    アクリル系コーキング材 柔軟性、伸張性に富み耐候性に優れる。エマルション系で火気、毒性の心配がない
    質量(g)500規格チューブ入危険物の類別非危険物
  • ニューダクト メーコー

    ニューダクト

    メーコー
    11,980税込13,178
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    給・排水・冷暖房、空調設備配管(ダクト)塗装工事の下塗り用塗料。目止め、吸い込み止め効果に優れた特性を持もっています。
    危険物の類別非危険物
  • カーボライト専用プライマー メーコー

    カーボライト専用プライマー

    メーコー
    9,398税込10,338
    1箱(500g×4本)
    7日以内出荷
    強靭で弾性を有する塗膜を形成。 防止性の高い塗膜を形成。 接着力、作業力が優れてる。
    用途内外部用 各種サイディングボード板 珪酸カルシウム板(板間) 石膏ボード板等Vカット目地部 木部塗布方法目地部のミハケ塗り希釈0危険物の類別非危険物塗布量200m/L塗回数1下地処理ゴミ・汚れ・油類の除去塗装間隔2時間以上
  • MKリクロスフィラー メーコー

    MKリクロスフィラー

    メーコー
    5,798税込6,378
    1缶(3kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    クロスを剥がさずに塗装ができます。クロスのエンボスやパターンを緩和させ、塗装がきれいに仕上がります。 シミ止め効果を有していますので、シミ止めしーらーを塗布する必要がありません。 クロスのジョイント部の目隙を目立たなくする事ができます。
    用途各種クロス面塗布方法砂骨ローラー(極細)乾燥時間(時間)4以上危険物の類別非危険物希釈率(%)0~3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1下地処理素地の汚れ、ゴミ等を除去して下さい塗付量(kg/m2)0.3~0.4
  • リウォールパテ メーコー

    リウォールパテ

    メーコー
    24,980税込27,478
    1箱(3kg×2個)
    7日以内出荷
    クロスをはがした後に壁面に残る裏紙を抑えることができるパテ。
    用途内部用クリーム危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ソフトパテ メーコー

    ソフトパテ

    メーコー
    11,980税込13,178
    1箱(5kg×4袋)
    3日以内出荷
    規格120のみ危険物の類別非危険物
  • ジェットパテ メーコー

    ジェットパテ

    メーコー
    10,980税込12,078
    1箱(5kg×4袋)
    3日以内出荷
    規格120のみ危険物の類別非危険物
  • ダンシール厚膜 メーコー

    ダンシール厚膜

    メーコー
    21,980税込24,178
    1箱(4kg×4缶)
    3日以内出荷
    内外部用 弾性仕上塗料の下地調整に最適。3~5mmまで厚付け可能。
    用途各種サイディングボード、石膏ボード、スレート板など淡グレー危険物の類別非危険物
  • フッ素下地用パテ メーコー

    フッ素下地用パテ

    メーコー
    32,980税込36,278
    1缶(20kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    内外部用 上パテ 溶剤系フッ素塗料まで施工可能な内外部用薄付けパテ。 鏡面仕上げに最適。
    用途金ゴテ仕上面、打放し面、PC板、その他全面しごきによる吸込みの均一化及び平滑仕上用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)0.5
  • クリンナ MAXパテ メーコー

    クリンナ MAXパテ

    メーコー
    9,198税込10,118
    1缶(12L)
    7日以内出荷
    内部用 下パテ ・ヤセが極めて少なく、通常の塗厚(3mm程度)ならヤセの心配がほとんどありません。 ・乾燥が従来の練りパテの中では早く作業効率UPに貢献できます。 ・軽快にのびのある作業性を実現しました。 ・無希釈、無撹拌でご使用できます。
    用途コンクリート、モルタル、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整特性防火規格JIS5669申請中危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
  • ミックスパテ メーコー

    ミックスパテ

    メーコー
    9,698税込10,668
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    内部用 中パテ 目止めに優れたパテ。砂入り。
    用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5
  • クリンナ ナイスパテ メーコー

    クリンナ ナイスパテ

    メーコー
    8,498税込9,348
    1缶(14kg)
    7日以内出荷
    内部用 中上兼用パテ ・無希釈、無撹拌でそのまま使用できる超低粘度タイプ ・滑らかで、キレ・伸びの良い作業性 ・しごき取りやすく、盛りやすい ・傷が入り難く、サラサラと軽く研げる研磨性
    用途石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC特性防火規格JIS K 5669危険物の類別非危険物塗布厚さ(mm)(最大)1.5
  • Sパテ メーコー

    Sパテ

    メーコー
    8,298税込9,128
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    内装用 中上兼用パテ 抜群の作業性。ヘラさばきはメーコー製品NO.1。
    用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整淡グレー規格JIS5669危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5主なワークパーツ
  • コンクリート地付け用パテ メーコー

    コンクリート地付け用パテ

    メーコー
    12,980税込14,278
    1箱(4kg×4缶)
    7日以内出荷
    内部用 下パテ 目地の充填性に優れたパテ。砂入り。
    用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填乳白色特性防火主な用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5主なワークパーツ
  • コナパテシルキー120 メーコー

    コナパテシルキー120

    メーコー
    1,998税込2,198
    1袋(4kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。 作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。 MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。
    用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。硬化時間(分)150可使時間(分)120危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
  • 下地用パテ メーコー

    下地用パテ

    メーコー
    2,598税込2,858
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    特殊な顔料構成による優れた充てん性があり、肉ヤセがすくない。 密着力に優れ、浮き、剥離などが生じません。 抜群の作業性により、広範囲の下地調整が容易です。 水系・安全・無公害で環境対応型パテです。
    用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の凹部、ジョイント部の充てん処理。特性耐水仕様最大塗り厚:1.5mmを限度とします、粒子形 :荒い塗布面積(m2/缶)11~22主な用途天井乾燥時間(時間)24以内使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(kg/m2)0.9~1.8
  • ECO仕上パテ メーコー

    ECO仕上パテ

    メーコー
    8,298税込9,128
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    特に抜群の作業に秀で、研磨性が容易な上付け用パテです。 目止め、充てん効果に優れ、微粒子の平滑な塗装下地を形成する。 テクノロジーにより開発された人と環境を考慮した環境対応型。 水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
    用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の下地調整。特性研磨、耐水仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗布面積(m2/缶)40~55主な用途天井乾燥時間(時間)24以内使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
  • シミ止め メーコー

    シミ止め

    メーコー
    22,980税込25,278
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    内部塗り替え塗装における、たばこのヤニ・雨ジミ。 油ジミ等のシミだし部の塗り替え下地処理剤です。 優れた吸着性を有し、シミ出しを防止する。旧塗膜及び上塗り塗料への付着性に優れた性能をもっています。 ビニールクロス、布クロスにも塗装できます。水系のため、安全・低臭・無公害で作業が簡易です。
    特性付着性規格JIS-K-5663塗布面積(m2/缶)110~150/15kg、28~40/4kg主な用途壁面指触乾燥時間(分)20以内硬化時間(時間)2以内使用場所屋内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(kg/m2)100~140g/1回