絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
473件中 441473
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリカゲルチューブ SKC(環境測定)シリカゲルチューブSKC(環境測定)
16,980税込18,678
1箱(50本)
4日以内出荷
空気中の有機溶剤、特に極性化合物の捕集に使用できます。捕集剤:シリカゲル 75/150mg
仕様捕集材:シリカゲル(75/150mg)寸法(mm)6×70
2連低流量チューブホルダー SKC(環境測定)2連低流量チューブホルダーSKC(環境測定)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
AIRCHEKシリーズなどを低流量(5-500mL/min)でサンプリングする際に使用する二連のチューブホルダーです。測定には別途、低流量定圧力コントローラー (CPC)とチューブカバーが必要です。
チャコールチューブ SKC(環境測定)チャコールチューブSKC(環境測定)
169,800税込186,780
1箱(1000本)
4日以内出荷
お得なチャコールチューブ1000本入りです。空気中の多くの有機溶剤の捕集に使用できます。捕集剤:ヤシ殻活性炭 100/50mg
仕様捕集材:ヤシ殻活性炭(100/50mg)、●バルク寸法(mm)6×70
IOMインハラブルダストサンプラー SKC(環境測定)IOMインハラブルダストサンプラーSKC(環境測定)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から48日以内出荷
インハラブル粒子用の個人ばく露用サンプラーです。IOMサンプラーを作業者の呼吸域の近くにクリップ止めし、2L/minで吸引します。空気力学相当径で100μmの粒子を50%カットポイントで捕集します。
仕様チューブ:内径1/4インチフィルターサイズ(mm)25吸引流量2L/min
エアーサンプリングポンプ Pocket Pump TOUCH スターターキット SKC(環境測定)エアーサンプリングポンプ Pocket Pump TOUCH スターターキットSKC(環境測定)
179,800税込197,780
1式
4日以内出荷
Pocket Pump TOUCH パーソナル空気サンプリングポンプは、一般的な有機溶剤のサンプリングに最適です。20~500ml/分の低流量でサンプリングが可能です。タッチスクリーン操作が可能で、500ml/分で20時間以上動作するリチウムイオンバッテリーを搭載し、サンプルバッグを直接充填するための排気口とACアダプター/充電器を備えたコンパクトなデザインが特徴です。本質安全防爆のUL認定を取得しています。
仕様流量範囲:0.02~0.5L/minセット内容ポンプ、リチウムイオンバッテリー、充電器電源リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.6動作時間15時間流量精度±5% または ±3 ml/min
カセットアセンブリ IOM サンプラー用 SKC(環境測定)カセットアセンブリ IOM サンプラー用SKC(環境測定)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
IOM サンプラーの消耗品です。導電性プラスチック製のカセットアッセンブリーのみ。
特殊チューブ SKC(環境測定)特殊チューブSKC(環境測定)
41,980税込46,178
1箱(50本)
48日以内出荷
空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-7 80/40mg
仕様捕集材:XAD(40/80mg)寸法(mm)6×70
バイオサンプラー 20mL SKC(環境測定)バイオサンプラー 20mLSKC(環境測定)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
バイオエアロゾル (例えば、バクテリア, 菌類, 花粉, ウイルス) のサンプリングが可能なインピンジャー方式の捕集装置です。
パッシブサンプラー SKC(環境測定)パッシブサンプラーSKC(環境測定)
23,980税込26,378
1箱(5本)
翌々日出荷
個人サンプリングに最適なパッシブサンプラーです。ポンプ不要で各種有機溶剤の捕集ができます。捕集剤:Anasorb747 500mg
仕様捕集材:Anasorb747(500mg)
IOMインハラブルダストサンプラー SKC(環境測定)IOMインハラブルダストサンプラーSKC(環境測定)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
インハラブル粒子用の個人ばく露用サンプラーです。IOMサンプラーを作業者の呼吸域の近くにクリップ止めし、2L/minで吸引します。空気力学相当径で100μmの粒子を50%カットポイントで捕集します。カセットはステンレススティール製です。
仕様チューブ:内径1/4インチ、●ステンレススチールカセット付フィルターサイズ(mm)25吸引流量2L/min
DNPHガラスチューブ SKC(環境測定)DNPHガラスチューブSKC(環境測定)
25,980税込28,578
1箱(20本)
翌々日出荷から4日以内出荷
空気中のホルムアルデヒドの捕集に使用できます。
特殊チューブ SKC(環境測定)特殊チューブSKC(環境測定)
44,980税込49,478
1箱(10本)
48日以内出荷
空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-2 300mg×2本
仕様捕集材:XAD(300mg)寸法(mm)10×110
個人サンプリング用チューブホルダータイプB (7-8mm×110mm用) SKC(環境測定)個人サンプリング用チューブホルダータイプB (7-8mm×110mm用)SKC(環境測定)
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
作業者の襟元にガスチューブを取り付けるようのチューブホルダーです(サイズは外径7-8mm×長さ110mmのガスチューブ用です)。
パッシブサンプラー SKC(環境測定)パッシブサンプラーSKC(環境測定)
21,980税込24,178
1箱(5本)
翌々日出荷
個人サンプリングに最適なパッシブサンプラーです。ポンプ不要で各種有機溶剤の捕集ができます。捕集剤:チャコールチューブ 350mg
仕様捕集材:ヤシ殻活性炭(350mg)、●チャコール
エアーサンプリングポンプ LELAND LEGACY スターターキット SKC(環境測定)エアーサンプリングポンプ LELAND LEGACY スターターキットSKC(環境測定)
389,800税込428,780
1式
48日以内出荷
個人サンプリングに適したLeland Legacyエアサンプリングポンプは、5~15L/minの流量範囲に対応し、PCでプログラミング動作が可能です。低レベルの汚染物質を個人またはエリアでサンプリングする際に、最長24時間連続稼働が可能です。インパクター、低容量PUFチューブ、フィルターカセット、胞子トラップなどとの併用に適しています。CEマークを取得済みです。
仕様流量範囲:5~15 L/minセット内容ポンプ、リチウムイオンバッテリー、充電器、ハードキャリーケース電源リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)13.8動作時間24時間流量精度±5%
農薬用OVSチューブ SKC(環境測定)農薬用OVSチューブSKC(環境測定)
44,980税込49,478
1箱(10本)
48日以内出荷
空気中の農薬の捕集に使用できます。捕集剤:ガラス繊維フィルター及びXAD-2 270/140mg
仕様捕集材:XAD(270/140mg)寸法(mm)13>8×75
カセットアセンブリ IOM サンプラー用 SKC(環境測定)カセットアセンブリ IOM サンプラー用SKC(環境測定)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
IOM サンプラーの消耗品です。ステンレス製のカセットアッセンブリーのみ。
硫酸ジメチル用チューブ SKC(環境測定)硫酸ジメチル用チューブSKC(環境測定)
69,980税込76,978
1箱(50本)
4日以内出荷
空気中の硫酸ジメチルの捕集に使用できます。
仕様捕集材:Porapak-P(50/100mg)寸法(mm)6×110
アルミニウムサイクロン SKC(環境測定)アルミニウムサイクロンSKC(環境測定)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
個人サンプリング用PM4の分粒装置です。装着には別途ホルダー(225-1)と用途に合わせた各種カセットが必要です。
エアーサンプリングポンプ AirChek TOUCH スターターキット SKC(環境測定)エアーサンプリングポンプ AirChek TOUCH スターターキットSKC(環境測定)
259,800税込285,780
1式
4日以内出荷
広範囲な流量設定が可能なサンプリングポンプです(5-5,000ml/min、ただし5-500mi/minは低流量アダプターが必要です)。UL規格を取得しており堅牢な作りとなっておりますので個人サンプリングにも最適。連続サンプリングの他タイマーサンプリング、間欠サンプリング等のプログラミングを専用ソフトウェアで簡単に設定できます。
仕様流量範囲:0.005~5L/minセット内容ポンプ、リチウムイオンバッテリー、充電器、タイゴンチューブ0.9m、クリップ電源リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.6動作時間20時間流量精度±5%
特殊チューブ SKC(環境測定)特殊チューブSKC(環境測定)
52,980税込58,278
1箱(20本)
48日以内出荷
空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-4 200/400mg
仕様捕集材:XAD(400/200mg)寸法(mm)8×150
水銀用チューブ SKC(環境測定)水銀用チューブSKC(環境測定)
28,980税込31,878
1箱(50本)
4日以内出荷
空気中の水銀の捕集に使用できます。捕集剤:アナソルブC300 200mg
仕様捕集材:アナソルブC300(200mg)寸法(mm)6×70
ピリジンピラゾロン含浸フィルター 収納済カセット SKC(環境測定)ピリジンピラゾロン含浸フィルター 収納済カセットSKC(環境測定)
33,980税込37,378
1箱(10個)
46日以内出荷
ジイソシアネート(HDI、2,6-TDI、2,4-TDI)サンプリング用ピリジンピラゾロン含浸フィルターカセットです。組立の必要がないので便利です。
仕様ジイソシアネートサンプリング用材質グラスファイバー直径(Φmm)37
OVSチューブホルダー Vタイプ SKC(環境測定)OVSチューブホルダー VタイプSKC(環境測定)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
個人サンプリングの際にOVSチューブを襟元に取り付けるホルダーです。
アスベストカセット グリッド無し収納済 SKC(環境測定)アスベストカセット グリッド無し収納済SKC(環境測定)
23,980税込26,378
1箱(50個)
4日以内出荷
空気中の浮遊アスベストの捕集に使用するΦ25mmMCEフィルター収納済みカセットです。グリッド無です。
仕様オートクレーブ:可能材質MCE直径(Φmm)25孔径(Φμm)0.8
チャコールチューブ SKC(環境測定)チャコールチューブSKC(環境測定)
12,980税込14,278
1箱(50本)
4日以内出荷
空気中の多くの有機溶剤の捕集に使用できます。捕集剤:ヤシ殻活性炭 100/50mg
仕様捕集材:ヤシ殻活性炭(100/50mg)寸法(mm)6×70
低流量定圧力コントローラー (CPC) SKC(環境測定)低流量定圧力コントローラー (CPC)SKC(環境測定)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
AIRCHEKシリーズなどを低流量(5-500mL/min)に設定する際に使用する調整弁です。AirChek 52,XR5000, AirCHEK Essential, TOUCH, Connect向け。別途低流量チューブホルダーやチューブカバーが必要です。
低流量定圧力一体型チューブホルダー SKC(環境測定)低流量定圧力一体型チューブホルダーSKC(環境測定)
28,980税込31,878
1個
48日以内出荷
AIRCHEKシリーズなどを低流量(5-500mL/min)でサンプリングする際に使用する一連の一体型チューブホルダーです。CPC(調整弁)が不要です。
エアーサンプリングポンプ QuickTake 30 SKC(環境測定)エアーサンプリングポンプ QuickTake 30SKC(環境測定)
359,800税込395,780
1個
48日以内出荷
広い流量範囲(10-30L/min)を持ちながら、2.2kgと軽量で持ち運びに便利な設計。圧損にも強く粉じんサンプリングやアスベスト測定に最適です。
仕様流量範囲:10~30 L/min電源リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)13.8動作時間14時間流量精度±5%
個人ばく露騒音計 NoiseChek スターターキット SKC(環境測定)個人ばく露騒音計 NoiseChek スターターキットSKC(環境測定)
499,800税込549,780
1式
48日以内出荷
等価騒音レベル(Leq)測定が可能な個人ばく露用騒音計です。ディスプレイもしくはスマートフォンで測定状況を確認可能です。また、1/3オクターブバンドフィルターを搭載しており周波数毎の値も確認できます。
セット内容騒音計、充電器、キャリブレータ、ハードキャリーケース測定範囲70~140dB電源リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.2動作時間40時間
ハードケース(Deployable Particulate Sampler System・DPS用) SKC(環境測定)ハードケース(Deployable Particulate Sampler System・DPS用)SKC(環境測定)
129,800税込142,780
1個
47日以内出荷
DPS System用のハードタイプキャリーケースで、内部にフォーム材を備え、クイックディスコネクトフィッティングが付属します。
用途SKC Pump CasesおよびProtective Pouchesは、SKC Sample Pumpsの携帯性と保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケースおよびポーチとして、ソフトサイドのナイロンケース、保護および騒音低減機能を備えたポンプ用ポーチ、ならびにハードタイプのキャリーケースが用意されています。
PTFEフィルター(サポートパッドなし・10.00μm・37mm・100枚入) SKC(環境測定)PTFEフィルター(サポートパッドなし・10.00μm・37mm・100枚入)SKC(環境測定)
70,980税込78,078
1箱(100枚)
47日以内出荷
未ラミネート仕様のPTFEフィルターで、孔径10 μm、直径37 mmの仕様です。サポートパッドは付属しません。
用途腐食性の高い化学環境でのサンプリングにおいて、SKC PTFE Membrane Filtersは汎用性に優れた選択肢です。PTFEは高い機械的強度を有し、酸、アルカリ、溶剤、温度に対する優れた耐性、疎水性、低バックグラウンド、低風袋重量といった特性を備えているため、試料中粒子状物質の重量分析、化学分析および顕微鏡分析に適しています。PTFEは環境中の粒子状物質サンプリング、金属加工液の測定(NIOSH Method 5524)、製薬分野などの用途に適した材料です。SKC PTFE Filtersはバルク包装およびプレロード済みカセット仕様で提供されています。仕様サポート:なし材質PTFE穴径(μm)10構成フィルター単体直径(mm)37
GELBANDS セルロース収縮バンド(25mm・クリア・1400本入) SKC(環境測定)GELBANDS セルロース収縮バンド(25mm・クリア・1400本入)SKC(環境測定)
44,980税込49,478
1箱(1400本)
47日以内出荷
カセット用シュリンクバンドで、クリア(透明)、直径25 mmの収縮により密封されるタイプです。サンプリング中の改ざんを防止し、試料識別用の記入に適した表面を備えており、1400個入りです。
用途SKCでは、シュリンクバンド、SureSeal cassette opener、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱い・識別・輸送・保管用用品、アダプター、校正用ジャーなど、フィルターサンプリングに使用する各種アクセサリーを幅広く取り揃えています。仕様保存期限:ありフィルター直径(Φmm)適合:25