絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- ニッサン(87,713)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
17ページ目: SKC(環境測定)のすべての商品
特価

Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・2L/min・5.0μm PVCフィルター付き・ゴールド)
SKC(環境測定)¥9,798税込¥10,7781個47日以内出荷このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚、37 mm 5.0-μmのPVC捕集フィルター1枚、およびセルロース製サポート1枚がプレロード済みです。金色の外観により2 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。用途インパクション方式の吸入性モデルで使用者が装填する使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHAおよびMSHA Final Silica Rulesに掲載されており、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。サイクロンでしばしば発生する転倒による試料の無効化を防止する設計となっています。使い捨てPPIサンプラーは用途に応じて2、4、または8 L/minで使用でき、空の状態またはプレロード済みで提供されます。プレロード済みモデルは、SKCにより事前秤量されたフィルター付き、または事前秤量されていないフィルター付きから選択できます。プレロード済みPPIサンプラーは組立て不要です。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:4 μm●サンプル時間:方法依存(条件により最適化推奨)●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり(品番225-3851-PW)●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性ABS樹脂質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)2適合ポンプAirChekシリーズ(2 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(呼吸性・8L/min・使い捨て・フィルター/サポートパッド別売・レッド)
SKC(環境測定)¥9,298税込¥10,2281個47日以内出荷このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、8 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚がプレロード済みです。使用者が装填する37 mmフィルターおよびサポートは別途購入が必要です。赤色の外観により8 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。用途インパクション方式の吸入性モデルで使用者が装填する使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHAおよびMSHA Final Silica Rulesに掲載されており、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。サイクロンでしばしば発生する転倒による試料の無効化を防止する設計となっています。使い捨てPPIサンプラーは用途に応じて2、4、または8 L/minで使用でき、空の状態またはプレロード済みで提供されます。プレロード済みモデルは、SKCにより事前秤量されたフィルター付き、または事前秤量されていないフィルター付きから選択できます。プレロード済みPPIサンプラーは組立て不要です。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:4 μm●サポート:あり●サンプル時間:方法依存(条件により最適化推奨)●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり(品番225-3841-PW)●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:限定あり材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性ABS樹脂質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)8適合ポンプLeland Legacy(8 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)校正アダプター
SKC(環境測定)¥25,980税込¥28,5781個47日以内出荷プラスチック製使い捨てParallel Particle Impactors(PPI(R)s)用の校正用アダプターで、再使用可能なPPIには使用できません。用途この便利なキャリブレーションアダプターを使用することで、プラスチック製の使い捨てPPIサンプラーにおける流量確認を迅速かつ容易に行うことができ、キャリブレーションジャーは不要です。
Parallel Particle Impactor(PPI)(アルミ製・呼吸性・2L/min・フィルター/サポートパッド別売・ゴールド)
SKC(環境測定)¥82,980税込¥91,2781個47日以内出荷このアルミニウム製の再使用可能なPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。金色の外観により2 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。基材、フィルター、およびサポートは別途購入が必要です。用途このアルミニウム製の再使用可能なPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。金色の外観により2 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。基材、フィルター、およびサポートは別途購入が必要です(各)。仕様●カットポイント:4 μm●サポート:あり●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm)●使い捨て:非対応●分析方式:質量法または化学分析材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性アルミニウム質量(g)93.6外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)4適合ポンプAirChekシリーズ(4 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
防音ポーチ(AirChek XR5000 標準モデル用・ブラック)
SKC(環境測定)¥37,980税込¥41,7781個47日以内出荷AirChek(R) XR5000サンプルポンプ(標準モデル、2セルLi-Ion)用の防音仕様保護ポンプポーチで、ブラックカラーです。騒音レベルを62.5 dBAから55 dBAに低減し、ショルダーストラップおよびウエストストラップが付属しています。用途SKCポンプケースと保護ポーチは、SKCサンプルポンプの持ち運びやすさと保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケース/ポーチには、ソフトサイドナイロンケース、保護機能と静音性を備えたポンプポーチ、ハードサイドキャリーケースなど、様々なオプションをご用意しています。
保護ポーチ(AirChek TOUCH/Connect/Essential/Essential+用・ブラック)
SKC(環境測定)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷AirChek(R) Touchシリーズ用の個人サンプリング向けブラックカラー保護用ポンプポーチで、調整可能なウエストベルトおよびショルダーストラップを備え、装着時の快適性を考慮した設計です。用途SKCポンプケースと保護ポーチは、SKCサンプルポンプの持ち運びやすさと保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケース/ポーチには、ソフトサイドナイロンケース、保護機能と静音性を備えたポンプポーチ、ハードサイドキャリーケースなど、様々なオプションをご用意しています。
ハードケース(Leland Legacy 単体キット用)
SKC(環境測定)¥50,980税込¥56,0781個47日以内出荷Leland Legacy(R)シングルキット用のハードタイプキャリーケース単品で、あらかじめカットされたフォームインサートを備えています。用途SKCポンプケースと保護ポーチは、SKCサンプルポンプの持ち運びやすさと保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケース/ポーチには、ソフトサイドナイロンケース、保護機能と静音性を備えたポンプポーチ、ハードサイドキャリーケースなど、様々なオプションをご用意しています。
フィルターリフター(ステンレス製)
SKC(環境測定)¥17,980税込¥19,7781個47日以内出荷ステンレス製フィルターリフターで、カセットからのフィルター取り外しを迅速に行え、メンブレンの損傷を防止します。用途SKCは、シュリンクバンド、SureSealカセットオープナー、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱・識別・搬送・保管用アイテム、各種アダプター、校正ジャーなど、フィルターサンプリング用アクセサリーを幅広く取り揃えています。
襟クリップ&ケーブルタイ(25個入)
SKC(環境測定)¥21,980税込¥24,1781箱(25個)47日以内出荷ワニ口タイプの襟クリップとナイロン製ケーブルタイのセットのみで、ナイロンケーブルタイにワニ口襟クリップが取り付けられています。用途SKCは、シュリンクバンド、SureSealカセットオープナー、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱・識別・搬送・保管用アイテム、各種アダプター、校正ジャーなど、フィルターサンプリング用アクセサリーを幅広く取り揃えています。
ルアーチューブアダプター(ニッケルメッキ真鍮製・1/4インチID対応・10個入)
SKC(環境測定)¥12,980税込¥14,2781箱(10個)3日以内出荷ニッケルメッキ真鍮製ルアーアダプターで、内径1/4-inchチューブ接続用のホースバーブと、標準サンプリングカセットの出口に接続するためのテーパードルアーを備えています。用途SKCは、シュリンクバンド、SureSealカセットオープナー、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱・識別・搬送・保管用アイテム、各種アダプター、校正ジャーなど、フィルターサンプリング用アクセサリーを幅広く取り揃えています。
襟クリップ&ケーブルタイ(10個入)
SKC(環境測定)¥10,780税込¥11,8581箱(10個)47日以内出荷ワニ口タイプの襟クリップとナイロン製ケーブルタイのセットのみで、ナイロンケーブルタイにワニ口襟クリップが取り付けられています。用途SKCは、シュリンクバンド、SureSealカセットオープナー、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱・識別・搬送・保管用アイテム、各種アダプター、校正ジャーなど、フィルターサンプリング用アクセサリーを幅広く取り揃えています。
チューブ・襟クリップ・ケーブルタイ セット
SKC(環境測定)¥8,198税込¥9,0181個47日以内出荷チューブ、襟クリップ、ケーブルタイのセットで、36-inch(0.9-meter)長のTygonチューブ1本と、ナイロン製ケーブルタイに取り付けられたワニ口タイプの襟クリップ1個が含まれます。用途SKCは、シュリンクバンド、SureSealカセットオープナー、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱・識別・搬送・保管用アイテム、各種アダプター、校正ジャーなど、フィルターサンプリング用アクセサリーを幅広く取り揃えています。
ルアーチューブアダプター(PVC製・1/4インチID対応・250個入)
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781箱(250個)47日以内出荷PVC製カセット用ルアーアダプターで、内径1/4-inchのチューブに接続できます。用途SKCは、シュリンクバンド、SureSealカセットオープナー、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱・識別・搬送・保管用アイテム、各種アダプター、校正ジャーなど、フィルターサンプリング用アクセサリーを幅広く取り揃えています。
ピンセット(ステンレス製・ギザ付き先端)
SKC(環境測定)¥6,398税込¥7,0381個47日以内出荷ステンレス製ピンセットで、先端は鋸歯状の尖頭タイプを採用しており、フィルターをカセットに挿入する際に使用します。用途SKCは、シュリンクバンド、SureSealカセットオープナー、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱・識別・搬送・保管用アイテム、各種アダプター、校正ジャーなど、フィルターサンプリング用アクセサリーを幅広く取り揃えています。
校正用ジャー(大型・最大8インチ×3.25インチ対応)
SKC(環境測定)¥28,980税込¥31,8781個47日以内出荷大型多目的校正ジャーで、吸入性サンプリングヘッド使用時のポンプ流量設定および確認に使用します。長さ8 inch、直径3.25-inchの機器に対応し、流量確認が可能です。用途SKCは、シュリンクバンド、SureSealカセットオープナー、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱・識別・搬送・保管用アイテム、各種アダプター、校正ジャーなど、フィルターサンプリング用アクセサリーを幅広く取り揃えています。仕様対応機器サイズ:最大長さ8 inch×直径3.25 inch
低流量アダプターキット
SKC(環境測定)¥33,980税込¥37,3781セット47日以内出荷Low Flow Adapter Kitは、AirLite Sample Pumps用の流量5~500 ml/min対応低流量アダプターキットで、Constant Pressure Controller Cat. No. 224-26CPC-10、Adjustable Low Flow Tube Holder Cat. No. 224-26-01、およびType A Protective Tube cover Cat. No. 224-29Aを含みます。用途SKCは、SKCポンプの最適な運転および保守を行うための高品質なアクセサリーを提供しています。仕様チューブカバー:あり対応機種エアライトポンプ適合寸法(mm)チューブ:外径6 ×長さ70
外部バッテリーアセンブリ(Leland Legacy用)
SKC(環境測定)¥101,800税込¥111,9801台47日以内出荷External Battery Assemblyは、Leland Legacy(R)サンプルポンプ用の外部バッテリーアセンブリで、バッテリーアダプターが付属します。用途SKCは、SKCポンプの最適な運転および保守を行うための高品質なアクセサリーを提供しています。定格電圧(V)7.4対応機種Leland Legacy(R)バッテリーリチウムイオン
シングル充電器(Pocket Pump TOUCH用)
SKC(環境測定)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷Pocket Pump(R) TOUCH Single Chargerは、USB接続の磁気コネクターを採用したシングルチャージャーで、ケーブルおよび米国仕様プラグ付きウォールキューブが付属します。用途SKCは、SKCポンプの最適な運転および保守を行うための高品質なアクセサリーを提供しています。
バッテリー充電アダプター(Leland Legacy用)
SKC(環境測定)¥22,980税込¥25,2781台47日以内出荷Leland Legacy(R) Pump Battery Charging Adapterは、ポンプ本体から取り外したバッテリーを充電するための充電用アダプターです。用途SKCは、SKCポンプの最適な運転および保守を行うための高品質なアクセサリーを提供しています。
外部バッテリーコネクター(Leland Legacy用)
SKC(環境測定)¥22,980税込¥25,2781台47日以内出荷External Battery Connection Caseは、Leland Legacy(R)サンプルポンプ用の外部バッテリー接続ケースで、ケーブルおよびプラグが付属します。用途SKCは、SKCポンプの最適な運転および保守を行うための高品質なアクセサリーを提供しています。
バッテリーエリミネーター(Universalシリーズ用・230V)
SKC(環境測定)¥58,980税込¥64,8781台47日以内出荷Universal XR Series Pumps用バッテリーエリミネーターで、115 VのAC電源に接続することで長時間のサンプリング運転が可能です。本バッテリーエリミネーターを使用すると、本体のULによる本質安全防爆認証は無効となります。用途SKCは、SKCポンプの最適な運転および保守を目的とした高品質なアクセサリーを提供しています。仕様防爆モデル互換性:非対応入力電圧(V)AC230対応機種Universal XR SeriesバッテリーNiMH
バッテリーエリミネーター(AirChek 2000用・115V)
SKC(環境測定)¥58,980税込¥64,8781台47日以内出荷AirChek(R) 2000ポンプ用のACアダプター(バッテリーエリミネーター)で、115 VのAC電源に接続することで長時間の運転が可能です。本バッテリーエリミネーターは、可燃性ガス等の危険がない非危険場所でのみ使用してください。用途SKCは、SKCポンプの最適な運転および保守を目的とした高品質なアクセサリーを提供しています。仕様防爆モデル互換性:非対応入力電圧(V)AC115対応機種AirChek 2000バッテリーNiMH
バッテリーエリミネーター(AirChek 2000用・230V)
SKC(環境測定)¥68,980税込¥75,8781台47日以内出荷AirChek(R) 2000ポンプ用のACアダプター(バッテリーエリミネーター)で、230 VのAC電源に接続することで長時間の運転が可能です。本バッテリーエリミネーターは、可燃性ガス等の危険がない非危険場所でのみ使用してください。用途SKCは、SKCポンプの最適な運転および保守を目的とした高品質なアクセサリーを提供しています。仕様防爆モデル互換性:非対応入力電圧(V)AC230対応機種AirChek 2000バッテリーNiMH
バッテリーエリミネーター(Universalシリーズ用・115V)
SKC(環境測定)¥53,980税込¥59,3781台47日以内出荷Universal XR Series Pumps用バッテリーエリミネーターで、115 VのAC電源に接続することで長時間のサンプリング運転が可能です。本バッテリーエリミネーターを使用すると、本体のULによる本質安全防爆認証は無効となります。用途SKCは、SKCポンプの最適な運転および保守を目的とした高品質なアクセサリーを提供しています。仕様防爆モデル互換性:非対応入力電圧(V)AC115対応機種Universal XR SeriesバッテリーNiMH
ユニバーサル ドライバーキット
SKC(環境測定)¥6,198税込¥6,8181個47日以内出荷サンプルポンプ用のユニバーサルドライバーキットで、3種類の交換可能なドライバーヘッドが付属しています。用途SKCは、SKCポンプの最適な運転および保守を目的とした高品質なアクセサリーを提供しています。
バッテリーエリミネーター(AirChek 52用)
SKC(環境測定)¥58,980税込¥64,8781台47日以内出荷AirChek(R) 52ポンプを商用電源に接続し、長時間のサンプリング運転を可能にするバッテリーエリミネーターです。用途SKCは、SKCポンプの最適な運転および保守を目的とした高品質なアクセサリーを提供しています。仕様防爆モデル互換性:非対応入力電圧(V)AC115対応機種AirChek 52バッテリーNiMH
バッテリーパック 222シリーズ(Ni-Cd)
SKC(環境測定)¥54,980税込¥60,4781セット47日以内出荷NiCad Battery Packは、222ポンプ用のバッテリーパックです。用途SKCは、SKCサンプルポンプ用の高品質な交換部品を幅広く取り揃えています。仕様防爆モデル互換性:非対応定格電圧(V)2.4対応機種222 Series PumpsバッテリーNi-Cd(ニカド)
調整式フローチューブホルダー(トリプル)
SKC(環境測定)¥60,980税込¥67,0781個47日以内出荷3本のチューブを保持できるトリプルタイプのマルチチューブ低流量ホルダーで、保護用チューブカバーは別売です。222シリーズポンプには使用できません。用途SKCの高品質な調整式低流量チューブホルダーは、各種サンプルポンプに対応し、5~500 ml/minの低流量サンプリングを容易に行うことができます。最大4本のチューブを同時に使用でき、効率的なマルチチューブサンプリングが可能です。仕様チューブカバー:なし対応機種AirChek(R) 52/AirChek XR 5000/AirChek TOUCH/AirChek Connect/AirChek Essential/AirChek Essential+/AirLite/Pocket Pump TOUCH/Universal XR Series
調整式フローチューブホルダー(クアッド)
SKC(環境測定)¥69,980税込¥76,9781個47日以内出荷4本のチューブを保持できるクアッドタイプの調整式マルチチューブ低流量ホルダーで、保護用チューブカバーは別売です。222シリーズポンプには使用できません。用途SKCの高品質な調整式低流量チューブホルダーは、各種サンプルポンプに対応し、5~500 ml/minの低流量サンプリングを容易に行うことができます。最大4本のチューブを同時に使用でき、効率的なマルチチューブサンプリングが可能です。仕様チューブカバー:なし対応機種AirChek(R) 52/AirChek XR 5000/AirChek TOUCH/AirChek Connect/AirChek Essential/AirChek Essential+/AirLite/Pocket Pump TOUCH/Universal XR Series
調整式フローチューブホルダー(シングル)
SKC(環境測定)¥18,980税込¥20,8781個47日以内出荷シングルタイプの調整式低流量チューブホルダーで、保護用チューブカバーは別売です。222シリーズポンプには使用できません。用途SKCの高品質な調整式低流量チューブホルダーは、各種サンプルポンプに対応し、5~500 ml/minの低流量サンプリングを容易に行うことができます。最大4本のチューブを同時に使用でき、効率的なマルチチューブサンプリングが可能です。仕様チューブカバー:なし備考AirChek 52/XR5000/TOUCH/Connect/Essential/Essential+/AirLiteでも使用可(別途CPCが必要)対応機種Universal XR Series(CPC不要・ポンプ内蔵レギュレーター)
フィルターホルダー(デルリン製・25mm インライン・6個入)
SKC(環境測定)¥83,980税込¥92,3781箱(6個)47日以内出荷Delrin(R)(アセタール樹脂)製フィルターホルダーで、25mmインライン設計を採用し、ステンレス製スクリーンおよびナイロン製ホースバーブを2口備えています。用途SKCの軽量フィルターホルダーは、確実なフィルターサンプリングを可能にし、13mm、25mm、37mm、47mmの各サイズに対応し、さまざまな材質やタイプを取り揃えています。仕様対応フィルター/カセット径:25 mm
フィルターホルダー(ポリプロピレン製・47mm・真空/加圧サンプリング用)
SKC(環境測定)¥28,980税込¥31,8781個47日以内出荷ポリプロピレン製フィルターホルダーで、47mmサイズの真空および加圧エアサンプリング用途に対応します。最大100 psig(最大差圧70 psi)までの加圧条件、または真空モードで使用可能です。用途SKCの軽量フィルターホルダーは、確実なフィルターサンプリングを可能にし、13mm、25mm、37mm、47mmの各サイズに対応し、さまざまな材質および形状を取り揃えています。仕様対応フィルター/カセット径:47 mm
フィルターホルダー(デルリン製・25mm オープンフェイス・6個入)
SKC(環境測定)¥79,980税込¥87,9781箱(6個)47日以内出荷Delrin(R)(アセタール樹脂)製フィルターホルダーで、25mmオープンフェース設計を採用し、ステンレス製スクリーンおよび内径1/4インチのナイロン製ホースバーブを1口備えています。用途SKCの軽量フィルターホルダーは、確実なフィルターサンプリングを可能にし、13mm、25mm、37mm、47mmの各サイズに加え、さまざまな材質および形状を取り揃えています。仕様対応フィルター/カセット径:25 mm
低流量 定圧コントローラー(CPC)(Pocket Pump用)
SKC(環境測定)¥18,980税込¥20,8781個47日以内出荷Pocket Pump(R) TOUCHおよびAirLiteポンプ用の定圧コントローラーです。用途SKCの低流量サンプリングアクセサリーは、SKC個人ばく露サンプルポンプの汎用性を高めます。定圧コントローラー(CPC)および調整式低流量チューブホルダーは、ポンプの5~500 ml/minの流量範囲においてサンプリング時の圧力制御と調整機能を提供し、単一および複数の吸着管サンプリングを効果的に行うことができます。低流量アクセサリーは単品でも、便利な低流量アダプターキットとしても提供されています。対応機種可変流量ホルダー(224-26-02/224-26-03/224-26-04)
ヘビーデューティー キャリーケース(BioStage ポンプキット用)
SKC(環境測定)¥44,980税込¥49,4781個47日以内出荷BioStage(R)ポンプキット(QuickTake(R) 30付き)Cat. No. 228-9530K、またはBioStageポンプキット(真空ポンプ付き)Cat. No. 225-9535K用のヘビーデューティーキャリーケースで、ツールボックス形状(Pelicanケースではありません)です。サイズは長さ20 inches×幅9 inches×高さ13 inchesです。用途SKCのポンプケースおよび保護用ポーチは、SKCサンプルポンプの携帯性と保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケースおよびポーチには、ソフトタイプのナイロンケース、保護および騒音低減機能を備えたポンプポーチ、ならびにハードケースタイプのキャリーケースがあります。
ハードケース(Universalシリーズ 5台セット用)
SKC(環境測定)¥71,980税込¥79,1781セット47日以内出荷Universal XRシリーズポンプ5台セットキット用のハードケースで、ハードタイプ構造、防水、防気、防塵、耐圧性能を備え、内部フォームにより機器を完全に保護します。用途SKCのポンプケースおよび保護用ポーチは、SKCサンプルポンプの携帯性と保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケースおよびポーチには、ソフトタイプのナイロンケース、保護および騒音低減機能を備えたポンプポーチ、ならびにハードケースタイプのキャリーケースがあります。
保護ポーチ(AirLite用・ブラック)
SKC(環境測定)¥20,980税込¥23,0781個47日以内出荷AirLiteサンプルポンプ用の個人サンプリング向けブラックカラー保護用ポンプポーチで、ベルトループ付き仕様です。ショルダーストラップおよびウエストストラップは付属していません。用途SKCのポンプケースおよび保護用ポーチは、SKCサンプルポンプの携帯性と保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケースおよびポーチには、ソフトタイプのナイロンケース、保護および騒音低減機能を備えたポンプポーチ、ならびにハードケースタイプのキャリーケースがあります。
保護ポーチ(AirChek 52/AirChek 2000/XR5000用・ブラック)
SKC(環境測定)¥26,980税込¥29,6781個47日以内出荷個人サンプリング用途向けのブラックカラー保護用ポンプポーチで、調整可能なウエストベルトおよびショルダーストラップを備え、装着時の快適性を考慮した設計です。AirChek(R) 52またはXR5000に対応しています。用途SKCのポンプケースおよび保護用ポーチは、SKCサンプルポンプの携帯性と保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケースおよびポーチには、ソフトタイプのナイロンケース、保護および騒音低減機能を備えたポンプポーチ、ならびにハードケースタイプのキャリーケースがあります。
防音ポーチ(Leland Legacy用・ブラック)
SKC(環境測定)¥48,980税込¥53,8781個47日以内出荷Leland Legacy(R)ポンプ1台用の防音ナイロン製ポンプポーチで、ブラックカラー、内張りによりポンプ騒音を62.5 dBから52 dBに低減します。ウエストベルトおよびショルダーストラップが付属しています。用途SKCのポンプケースおよび保護用ポーチは、SKCサンプルポンプの携帯性と保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケースおよびポーチには、ソフトタイプのナイロンケース、保護および騒音低減機能を備えたポンプポーチ、ならびにハードケースタイプのキャリーケースがあります。
ハードケース(キャスター付き・Leland Legacy 5台セット用)
SKC(環境測定)¥96,980税込¥106,6781セット47日以内出荷5台セットのLeland Legacy(R)キット用ハードケースで、移動に便利なキャスター付き仕様です。ハードタイプ構造で、防水、防気、防塵、耐圧性能を備え、内部のフォームにより機器を確実に保護します。ポンプ5台および付属アクセサリーを収納できます。用途SKCのポンプケースおよび保護用ポーチは、SKCサンプルポンプの携帯性と保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケースおよびポーチには、ソフトタイプのナイロンケース、保護および騒音低減機能を備えたポンプポーチ、ならびにハードケースタイプのキャリーケースがあります。