カテゴリ
- 科学研究・開発用品(11)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- モノタロウ(1)
- ラムマウント(20)
- ノーブランド(13)
- 新日軽(LIXIL)(9)
- StarTech.com(6)
- 重松製作所(5)
- RS PRO(5)
- さくら電子(5)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- KOTOBUKI(コトブキ)(3)
- クリスタルプロセス(3)
- 八幡ねじ(3)
- MH CONNECTORS(3)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- ノーリツ(2)
- アイワ金属(2)
- ピグ(2)
- LEDIL(2)
- ブランドをもっと見る
「1x2材」の検索結果
特価

吸着管(XAD-2・10×150 mm・1層式・1.63 g・20/60メッシュ・10本入)
SKC(環境測定)¥65,980税込¥72,5781箱(10本)46日以内出荷Sorbent Tubeで、XAD-2を充填し、サイズ10 x 150 mm、1セクション構成、吸着剤量1.63 gm、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブC型(外径10 mm×長さ150 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2
OVS吸着管(XAD-2・ガラス繊維フィルター付き・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥149,800税込¥164,7801箱(50本)46日以内出荷OVS Sorbent Tubeで、XAD-2吸着剤(20/60 mesh)を充填し、2セクション構成、吸着剤量270/140 mg、ならびに公称孔径1.0 μmのガラス繊維フィルターを、13 ? 7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に組み込んだ構成です。農薬(OSHA 62、63、67、70、74)および有機スズ化合物(Butyltin trichloride)のサンプリングに使用します。チューブ端はガラス開放型で、セパレーターはPTFEリング/ガラス繊維フィルター/フォーム/フォームの構成です。用途独自構造で汎用性に優れたSKC OVSチューブは、吸着剤とフィルターを1本のガラスチューブ内に組み合わせることで、エアロゾルおよび蒸気を同時に捕集し、従来法の不便さを解消します。農薬、爆薬、アルコール類、殺生物剤のサンプリングに関する複数のOSHA、NIOSH、および非機関試験法の規定に適合しています。使用にはOVS Tube Holderが必要です。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2/ガラス繊維フィルター(液体公称孔径1.0 μm)
吸着管(モレキュラーシーブ・トリエタノールアミン処理/モレキュラーシーブ・トリエタノールアミン処理/酸化剤層・10×110 mm・3層式・400/400/600 mg・20/40メッシュ・10本入)
SKC(環境測定)¥34,980税込¥38,4781箱(10本)46日以内出荷Sorbent Tubeで、Molecular Sieveを充填し、一酸化窒素および二酸化窒素のサンプリングに使用する製品で、Cat. No. 226-40Aチューブの全構成要素を1本のチューブ内に組み込んだ構成です。サイズ10 x 110 mm、3セクション構成で、2セクションはトリエタノールアミンでコーティングしたモレキュラーシーブ、1セクションは酸化剤を充填し、吸着剤量400/400/600 mg、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:トリエタノールアミン処理●セクション数:3層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブC型(外径10 mm×長さ150 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境要冷蔵・保存期間制限あり充填剤モレキュラーシーブ/モレキュラーシーブ/酸化剤(3層構成)
吸着管(モレキュラーシーブ・トリエタノールアミン処理/モレキュラーシーブ・トリエタノールアミン処理/酸化剤層・10×110 mm・3層式・400/400/600 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥99,980税込¥109,9781箱(50本)46日以内出荷Sorbent Tubeで、Molecular Sieveを充填し、一酸化窒素および二酸化窒素のサンプリングに使用する製品で、Cat. No. 226-40Aチューブの全構成要素を1本のチューブ内に組み込んだ構成です。サイズ10 x 110 mm、3セクション構成で、2セクションはトリエタノールアミンでコーティングしたモレキュラーシーブ、1セクションは酸化剤を充填し、吸着剤量400/400/600 mg、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:トリエタノールアミン処理●セクション数:3層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブC型(外径10 mm×長さ150 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境要冷蔵・保存期間制限あり充填剤モレキュラーシーブ/モレキュラーシーブ/酸化剤(3層構成)
吸着管(Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭)・2本組:チューブA 8×110 mm・1層式・400 mg・20/40メッシュ/チューブB 8×110 mm・1層式・200 mg・20/40メッシュ・50組入)
SKC(環境測定)¥68,980税込¥75,8781箱(50組)46日以内出荷Sorbent Tube、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)2本セット、いずれも8 x 110 mmサイズ、各1 section仕様で、1本は吸着剤200 mg充填、20/40 mesh、もう1本は吸着剤400 mg充填の仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウールおよびフォーム構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2本直列各1層●分析方式:溶媒抽出法使用チューブD型(外径10 mm×長さ220 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2本直列構成)
吸着管(Anasorb 747・2本組:A管 8×110 mm・1層式・400 mg/B管 8×110 mm・1層式・200 mg・20/40メッシュ・20組入)
SKC(環境測定)¥32,980税込¥36,2781箱(20組)46日以内出荷Sorbent Tube、Anasorb 747チューブ2本セット、いずれも8 x 110 mmサイズ、各1 section仕様で、1本は吸着剤200 mg充填、20/40 mesh、もう1本は吸着剤400 mg充填の仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウールおよびフォーム構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2本直列各1層●分析方式:溶媒抽出法使用チューブD型(外径10 mm×長さ220 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 747(2本直列構成)
吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭 2本セット・チューブA 8×110 mm 200 mg 1層/チューブB 8×110 mm 400 mg 1層・20/40メッシュ・50セット)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781セット46日以内出荷Sorbent Tubeで、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)を充填したチューブ2本のセットで、いずれもサイズ8 x 110 mm、1セクション構成とし、1本は吸着剤量200 mg、20/40 mesh、もう1本は吸着剤量400 mgの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2本直列(各1層)●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブD型(外径10 mm×長さ220 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb CSC(ヤシ殻活性炭)
吸着管(XAD-7・3本組:A管 特殊洗浄 8×110 mm・1層式・175 mg/B管・C管 各175 mg・20/40メッシュ・20組入)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781箱(20組)46日以内出荷Sorbent Tube、XAD-7チューブ3本セットで、いずれも8 x 110 mmサイズの仕様です。Tube 1は特別洗浄済み、1 section、吸着剤175 mg充填、Tubes 2および3は各1 section、吸着剤175 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様で、Tube 1の内部セパレーターはガラスウール、ガラス繊維フィルター、ガラスウール構成、Tubes 2および3の内部セパレーターはガラスウール3層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:特殊洗浄処理済み●セクション数:2本直列各1層●分析方式:溶媒抽出法材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-7(2本直列構成)
吸着管(高純度シリカゲル(超低バックグラウンド)・2,4-ジニトロフェニルヒドラジン処理・7×110 mm・2層式・300/150 mg・20/40メッシュ・20本入)
SKC(環境測定)¥31,980税込¥35,1781箱(20本)46日以内出荷Sorbent Tubeで、高純度シリカゲル(超低バックグラウンド)を充填し、(2,4-ジニトロフェニルヒドラジン)で処理した仕様です。サイズ7 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量300/150 mg、20/40 meshとし、チューブ径が広いため最大1 L/minまでのサンプリング流量に対応します。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:2.4-ジニトロフェニルヒドラジン処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス充填剤シリカゲル
吸着管(シリカゲル・7×110 mm・1層式・600 mg・20/40メッシュ・20セット)
SKC(環境測定)¥62,980税込¥69,2781セット46日以内出荷Sorbent Tubeで、Silica Gelを充填し、ジアセチルおよびアセトインのサンプリングに使用する製品で、サイズ7 x 110 mm、1セクション構成、吸着剤量600 mg、20/40 meshの仕様、20セット入りです。OSHA Methods 1012および1013の規定に適合しています。使用時は2本のチューブを短いチューブで直列接続して使用します。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラス繊維フィルター/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブD型(外径10 mm×長さ220 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤シリカゲル
吸着管3本組:チューブ1 7×70mm(モレキュラーシーブ(TEA処理)400mg)/チューブ2 7×110mm(処理シリカゲル(酸化剤)400mg)/チューブ3 7×70mm(モレキュラーシーブ(TEA処理)600mg)
SKC(環境測定)¥49,980税込¥54,9781セット46日以内出荷Sorbent Tube、multiple-tube train構成で、Tube 1は7 x 70 mmサイズ、triethanolamine(TEA)処理済みMolecular Sieve 400 mg充填でNO2を捕集します。Tube 2は7 x 110 mmサイズ、酸化剤処理済みsilica gel 400 mg充填でNOをNO2に変換します。Tube 3は7 x 70 mmサイズ、triethanolamine(TEA)処理済みMolecular Sieve 600 mg充填で構成されています。本製品は226-40の後継品です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:トリエタノールアミン含浸●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブD型(外径10 mm×長さ220 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤Molecular Sieve/Molecular Sieve/Oxidizer(多層構成)