吸着管(XAD-7・3本組:A管 特殊洗浄 8×110 mm・1層式・175 mg/B管・C管 各175 mg・20/40メッシュ・20組入)
Sorbent Tube、XAD-7チューブ3本セットで、いずれも8 x 110 mmサイズの仕様です。Tube 1は特別洗浄済み、1 section、吸着剤175 mg充填、Tubes 2および3は各1 section、吸着剤175 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様で、Tube 1の内部セパレーターはガラスウール、ガラス繊維フィルター、ガラスウール構成、Tubes 2および3の内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
- 用途
- SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。
- 仕様
- ●充填剤処理:特殊洗浄処理済み●セクション数:2本直列各1層●分析方式:溶媒抽出法
- 材質(チューブ)
- ガラス
- 保管環境
- 冷蔵不要・保存期間制限なし
- 充填剤
- XAD-7(2本直列構成)
- 内容量
- 1箱(20組)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
分析・環境・測定器具 の新着商品
カテゴリ


















