カテゴリ
- 測定用品(20)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(310)
- ケナメタル(98)
- 大阪魂(82)
- シロクマ(78)
- 工進(50)
- アンセル(27)
- イスカル(25)
- 東亜計器(24)
- カーメックス(19)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- omron(オムロン)(13)
- SIEMENS(13)
- 日本規格協会(13)
- ハイロジック(12)
- Wieland(12)
- シュナイダーエレクトリック(12)
- ガードナー(11)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(11)
- ブランドをもっと見る
「4-iso」の検索結果

ISO-CHEKコーティングフィルターカセット(誘導体あり・4個入)
SKC(環境測定)¥38,980税込¥42,8781箱(4個)46日以内出荷ISO-CHEK(R) Sampling System用のフィルターで、Derivatizing Reagentを含み、プレロード済みのクリアカセットおよびDerivatizing Solution(トルエン中のMOPIP)を収めたジャーが付属します。用途ISO-CHEKは、HDI、MDI、IPDI、HMDI、2,4-TDI、2,6-TDIを含むジイソシアネートについて、捕集時点でモノマーおよびオリゴマーを同時に捕集・分離できる唯一のフィルターベースサンプリングシステムであり、高感度な物理的および化学的特性評価に対応します。IRSSTにより開発されたISO-CHEKは、15分間の迅速なサンプリングが可能で、サンプルの安定性に優れ、他の方法と比較してサンプル前処理および分析時間を約40%短縮します。ASTM D5932-96およびD6561-00の規格に適合しています。仕様●検出下限:0.2 mg/m3(2・4-TDI・2・6-TDI)/0.6 mg/m3(1・6-HDI)/0.3 mg/m3(UV)・0.08 mg/m3(蛍光)(MDI)●分析方法:逆相HPLC(UVおよび蛍光検出)●保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり●保存安定性:4 ℃で最大10日間保存可(無溶媒環境・早期分析推奨)●捕集方式:デュアルフィルターカセット方式(5 μm PTFE膜でエアロゾル相捕集・MAMA含浸ガラス繊維で蒸気相捕集)●誘導体化試薬(蒸気相):9-(N-メチルアミノメチル)アントラセン(MAMA)●誘導体化溶液(エアロゾル相):1-(2-メトキシフェニル)ピペラジン(MOPIP、0.5 mg/5 mLトルエン)材質カセット:スチレン、PTFE/ガラス繊維(2層構成)表面処理9-(N-メチルアミノメチル)アントラセン(MAMA)コーティング構成カセット:3ピース従来型流量(L/min)サンプリング:1サンプリング時間:15分定量下限0.15 ppb(2・4-TDI・2・6-TDI・1・6-HDI・IPDI・MDI・HMDIモノマー)/1.5 ppb(1・6-HDI・MDIオリゴマー)直径(mm)37
Parallel Particle Impactor(PPI)(アルミ製・呼吸性・4L/min・フィルター/サポートパッド別売・オレンジ)
SKC(環境測定)¥82,980税込¥91,2781個47日以内出荷このアルミニウム製の再使用可能なPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、4 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。オレンジ色の外観により4 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。基材、フィルター、およびサポートは別途購入が必要です。用途インパクション方式の吸入性モデル再使用可能PPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHA Final Silica Ruleに掲載されているこれらのアルミニウム製PPIサンプラーは、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。使用者が装填する事前にオイル処理されたインパクション基材が大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保し、測定法で指定されたフィルターが試料を捕集します。PPIの設計により、吸入性サイクロンでしばしば発生する転倒による試料無効化を防止でき、時間とコストの削減に寄与します。吸入性モデルの再使用可能PPIサンプラーは、用途に応じて2、4、または8 L/minで使用できるタイプが用意されています。仕様●カットポイント:4 μm●サポート:あり●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm)●使い捨て:非対応●分析方式:質量法または化学分析材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性アルミニウム質量(g)93.6基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)4適合ポンプAirChekシリーズ(4 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・4L/min・5.0μm PVCフィルター付き・オレンジ)
SKC(環境測定)¥9,798税込¥10,7781個47日以内出荷このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、4 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚、37 mm 5.0-μmのPVC捕集フィルター1枚、およびセルロース製サポート1枚がプレロード済みです。オレンジ色の外観により4 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。用途インパクション方式の胸部モデル使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minで運転した際にISO 7708/CENの胸部基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。胸部モデルの使い捨てPPIサンプラーは、空の状態またはプレロード済みで提供されます。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:4 μm●サポート:あり●サンプル時間:方法依存(条件により最適化推奨)●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり(品番225-3871-PW)●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性ABS樹脂質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)4適合ポンプAirChekシリーズ(4 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・4L/min・フィルター/サポートパッド別売・オレンジ)
SKC(環境測定)¥9,298税込¥10,2281個47日以内出荷このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、4 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚がプレロード済みです。使用者が装填する37 mmフィルターおよびサポートは付属しないため別途購入が必要です。オレンジ色の外観により4 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。用途インパクション方式の胸部モデル使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minで運転した際にISO 7708/CENの胸部基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。胸部モデルの使い捨てPPIサンプラーは、空の状態またはプレロード済みで提供されます。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:4 μm●サポート:あり●サンプル時間:方法依存(条件により最適化推奨)●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり(品番225-3871-PW)●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性ABS樹脂質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)4適合ポンプAirChekシリーズ(4 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・4L/min・5.0μm 予備秤量PVCフィルター付き・オレンジ)
SKC(環境測定)¥10,980税込¥12,0781個47日以内出荷このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、4 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚、5桁まで事前秤量された37 mm 5.0-μmのPVC捕集フィルター1枚、およびセルロース製サポート1枚がプレロード済みです。改ざん防止仕様の内袋に入れて供給されます。オレンジ色の外観により4 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。用途インパクション方式の胸部モデル使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minで運転した際にISO 7708/CENの胸部基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。胸部モデルの使い捨てPPIサンプラーは、空の状態またはプレロード済みで提供されます。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:4 μm●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●使い捨て:非対応●事前秤量品:あり●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性ABS樹脂質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)4適合ポンプAirChekシリーズ(4 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・4L/min・フィルター/サポートパッド別売・オレンジ・25個入)
SKC(環境測定)¥129,800税込¥142,7801個(25個)47日以内出荷これらのプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、4 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。各PPI(R)には多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚がプレロード済みです。各サンプラーとも、使用者が装填する37 mmフィルターおよびサポートは付属せず、別途購入が必要です。オレンジ色の外観により4 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。用途インパクション方式の胸部モデル使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minで運転した際にISO 7708/CENの胸部基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。胸部モデルの使い捨てPPIサンプラーは、空の状態またはプレロード済みで提供されます。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:4 μm●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり(品番225-3871-PW)●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性ABS樹脂質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)4適合ポンプAirChekシリーズ(4 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・胸部・2L/min・フィルター/サポートパッド別売・ブルー)
SKC(環境測定)¥9,298税込¥10,2281個47日以内出荷このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な胸部粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの胸部基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚がプレロード済みです。使用者が装填する37 mmフィルターおよびサポートは付属しないため別途購入が必要です。青色の外観により2 L/minの胸部モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。用途インパクション方式の胸部モデル使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minで運転した際にISO 7708/CENの胸部基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。胸部モデルの使い捨てPPIサンプラーは、空の状態またはプレロード済みで提供されます。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:10 μm●サンプル時間:方法依存●サンプル媒体:37 mm 石英フィルター/37 mm PTFEフィルター(2.0 μm・NIOSH 5524)/37 mm MCEフィルター(0.8 μm)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり(品番225-3863-PW)●注意事項:PTFEフィルターはロットにより背圧が変動する場合あり●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)2適合ポンプAirChekシリーズサンプルタイプ胸部粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・胸部・2L/min・0.80μm MCEフィルター付き・ブルー)
SKC(環境測定)¥9,798税込¥10,7781個47日以内出荷このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの胸部基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚、37 mm 0.8-μmのMixed Cellulose Ester(MCE)フィルター1枚、およびセルロース製サポート1枚がプレロード済みです。青色の外観により2 L/minの胸部モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。用途インパクション方式の胸部モデル使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minで運転した際にISO 7708/CENの胸部基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。胸部モデルの使い捨てPPIサンプラーは、空の状態またはプレロード済みで提供されます。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:10 μm●サンプル時間:方法依存●サンプル媒体:37 mm 石英フィルター/37 mm PTFEフィルター(2.0 μm・NIOSH 5524)/37 mm MCEフィルター(0.8 μm)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり(品番225-3863-PW)●注意事項:PTFEフィルターはロットにより背圧が変動する場合あり●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)2適合ポンプAirChekシリーズサンプルタイプ胸部粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・胸部・2L/min・石英フィルター付き・ブルー)
SKC(環境測定)¥9,798税込¥10,7781個47日以内出荷このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの胸部基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚、37 mmの石英繊維(Type R-100)捕集フィルター1枚、およびセルロース製サポート1枚がプレロード済みです。青色の外観により2 L/minの胸部モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。用途インパクション方式の胸部モデル使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minで運転した際にISO 7708/CENの胸部基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。胸部モデルの使い捨てPPIサンプラーは、空の状態またはプレロード済みで提供されます。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:10 μm●サンプル時間:方法依存●サンプル媒体:37 mm 石英フィルター/37 mm PTFEフィルター(2.0 μm・NIOSH 5524)/37 mm MCEフィルター(0.8 μm)●使い捨て:対応●注意事項:PTFEフィルターはロットにより背圧が変動する場合あり●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)2適合ポンプAirChekシリーズサンプルタイプ胸部粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・2L/min・フィルター/サポートパッド別売・ゴールド)
SKC(環境測定)¥9,298税込¥10,2281個47日以内出荷このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚がプレロード済みです。使用者が装填する37 mmフィルターおよびサポートは付属しないため別途購入が必要です。金色の外観により2 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。用途インパクション方式の吸入性モデルで使用者が装填する使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHAおよびMSHA Final Silica Rulesに掲載されており、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。サイクロンでしばしば発生する転倒による試料の無効化を防止する設計となっています。使い捨てPPIサンプラーは用途に応じて2、4、または8 L/minで使用でき、空の状態またはプレロード済みで提供されます。プレロード済みモデルは、SKCにより事前秤量されたフィルター付き、または事前秤量されていないフィルター付きから選択できます。プレロード済みPPIサンプラーは組立て不要です。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:4 μm●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり(品番225-3851-PW)●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性ABS樹脂質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)2適合ポンプAirChekシリーズ(2 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・2L/min・5.0μm PVCフィルター付き・ゴールド)
SKC(環境測定)¥9,798税込¥10,7781個47日以内出荷このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚、37 mm 5.0-μmのPVC捕集フィルター1枚、およびセルロース製サポート1枚がプレロード済みです。金色の外観により2 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。用途インパクション方式の吸入性モデルで使用者が装填する使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHAおよびMSHA Final Silica Rulesに掲載されており、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。サイクロンでしばしば発生する転倒による試料の無効化を防止する設計となっています。使い捨てPPIサンプラーは用途に応じて2、4、または8 L/minで使用でき、空の状態またはプレロード済みで提供されます。プレロード済みモデルは、SKCにより事前秤量されたフィルター付き、または事前秤量されていないフィルター付きから選択できます。プレロード済みPPIサンプラーは組立て不要です。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:4 μm●サンプル時間:方法依存(条件により最適化推奨)●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり(品番225-3851-PW)●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性ABS樹脂質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)2適合ポンプAirChekシリーズ(2 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(呼吸性・8L/min・使い捨て・フィルター/サポートパッド別売・レッド)
SKC(環境測定)¥9,298税込¥10,2281個47日以内出荷このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、8 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚がプレロード済みです。使用者が装填する37 mmフィルターおよびサポートは別途購入が必要です。赤色の外観により8 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。用途インパクション方式の吸入性モデルで使用者が装填する使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHAおよびMSHA Final Silica Rulesに掲載されており、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。サイクロンでしばしば発生する転倒による試料の無効化を防止する設計となっています。使い捨てPPIサンプラーは用途に応じて2、4、または8 L/minで使用でき、空の状態またはプレロード済みで提供されます。プレロード済みモデルは、SKCにより事前秤量されたフィルター付き、または事前秤量されていないフィルター付きから選択できます。プレロード済みPPIサンプラーは組立て不要です。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:4 μm●サポート:あり●サンプル時間:方法依存(条件により最適化推奨)●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり(品番225-3841-PW)●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:限定あり材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性ABS樹脂質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)8適合ポンプLeland Legacy(8 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・8L/min・5.0μm PVCフィルター付き・レッド)
SKC(環境測定)¥9,798税込¥10,7781個47日以内出荷このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、8 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚、37 mm 5.0-μmのPVC捕集フィルター1枚、およびセルロース製サポート1枚がプレロード済みです。赤色の外観により8 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。用途インパクション方式の吸入性モデルで使用者が装填する使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHAおよびMSHA Final Silica Rulesに掲載されており、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。サイクロンでしばしば発生する転倒による試料の無効化を防止する設計となっています。使い捨てPPIサンプラーは用途に応じて2、4、または8 L/minで使用でき、空の状態またはプレロード済みで提供されます。プレロード済みモデルは、SKCにより事前秤量されたフィルター付き、または事前秤量されていないフィルター付きから選択できます。プレロード済みPPIサンプラーは組立て不要です。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:4 μm●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり(品番225-3841-PW)●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性ABS樹脂質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)8適合ポンプLeland Legacy(8 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・2L/min・5.0μm 予備秤量PVCフィルター付き・ゴールド)
SKC(環境測定)¥10,980税込¥12,0781個47日以内出荷このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚、5桁まで事前秤量された37 mm 5.0-μmのPVC捕集フィルター1枚、およびセルロース製サポート1枚がプレロード済みです。改ざん防止仕様の内袋に入れて供給されます。金色の外観により2 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。用途インパクション方式の吸入性モデルで使用者が装填する使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHAおよびMSHA Final Silica Rulesに掲載されており、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。サイクロンでしばしば発生する転倒による試料の無効化を防止する設計となっています。使い捨てPPIサンプラーは用途に応じて2、4、または8 L/minで使用でき、空の状態またはプレロード済みで提供されます。プレロード済みモデルは、SKCにより事前秤量されたフィルター付き、または事前秤量されていないフィルター付きから選択できます。プレロード済みPPIサンプラーは組立て不要です。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:4 μm●サポート:あり(セルロースパッドまたはステンレススクリーン)●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月材質(本体)導電性ABS樹脂質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)2適合ポンプAirChekシリーズ(2 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・8L/min・5.0μm 予備秤量PVCフィルター付き・レッド)
SKC(環境測定)¥10,980税込¥12,0781個47日以内出荷このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、8 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚、5桁まで事前秤量された37 mm 5.0-μmのPVC捕集フィルター1枚、およびセルロース製サポート1枚がプレロード済みです。改ざん防止仕様の内袋に入れて供給されます。赤色の外観により8 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。用途インパクション方式の吸入性モデルで使用者が装填する使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHAおよびMSHA Final Silica Rulesに掲載されており、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。サイクロンでしばしば発生する転倒による試料の無効化を防止する設計となっています。使い捨てPPIサンプラーは用途に応じて2、4、または8 L/minで使用でき、空の状態またはプレロード済みで提供されます。プレロード済みモデルは、SKCにより事前秤量されたフィルター付き、または事前秤量されていないフィルター付きから選択できます。プレロード済みPPIサンプラーは組立て不要です。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:4 μm●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●サンプル時間:方法依存(条件により最適化推奨)●使い捨て:対応材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性ABS樹脂質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚方式分析:質量法または化学分析外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)サンプリング:8主な用途作業環境中の呼吸性粉じんの捕集・評価適合ポンプLeland Legacy(8 L/min)保存期間(年)製造日から18か月サンプルタイプ呼吸性粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・2L/min・フィルター/サポートパッド別売・ゴールド・25個入)
SKC(環境測定)¥129,800税込¥142,7801個(25個)47日以内出荷これらのプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。各PPI(R)には多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚がプレロード済みです。各サンプラーとも、使用者が装填する37 mmフィルターおよびサポートは付属せず、別途購入が必要です。金色の外観により2 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。用途インパクション方式の吸入性モデルで使用者が装填する使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHAおよびMSHA Final Silica Rulesに掲載されており、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。サイクロンでしばしば発生する転倒による試料の無効化を防止する設計となっています。使い捨てPPIサンプラーは用途に応じて2、4、または8 L/minで使用でき、空の状態またはプレロード済みで提供されます。プレロード済みモデルは、SKCにより事前秤量されたフィルター付き、または事前秤量されていないフィルター付きから選択できます。プレロード済みPPIサンプラーは組立て不要です。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:4 μm●サポート:あり●サンプル時間:方法依存(条件により最適化推奨)●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性ABS樹脂質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)2適合ポンプAirChekシリーズ(2 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(アルミ製・胸部・2L/min・フィルター/サポートパッド別売・ブルー)
SKC(環境測定)¥82,980税込¥91,2781個47日以内出荷このアルミニウム製の再使用可能なPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な胸部粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの胸部基準を満たします。青色の外観により2 L/minの胸部モデルであることが識別できます。基材、フィルター、およびサポートは別途購入が必要です。用途インパクション方式の胸部モデル再使用可能PPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minで運転した際にISO 7708/CENの胸部基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。胸部用再使用可能PPIサンプラーは、金属加工油剤(NIOSH Method 5524およびTLV)、Coを含む硬質金属、ならびにCoとしての炭化タングステンの測定に適しています。硫酸のサンプリングには、NIOSH Method 7908で規定された石英繊維フィルター、またはOSHA ID-113で規定されたMCEフィルターを装着して使用します。使用者が装填する事前にオイル処理されたインパクション基材により、大きな粒子が効果的に捕集され、試料の完全性が確保されます。仕様●カットポイント:10 μm●サンプル媒体:37 mm 石英フィルター/37 mm PTFEフィルター(2.0 μm・NIOSH 5524)/37 mm MCEフィルター(0.8 μm)●使い捨て:非対応●注意事項:PTFEフィルターはロットにより背圧が変動する場合あり●分析方式:質量法または化学分析質量(g)93.6基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)2適合ポンプAirChekシリーズチューブ内径(inch)1/4 inch IDサンプルタイプ呼吸性粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(アルミ製・呼吸性・2L/min・フィルター/サポートパッド別売・ゴールド)
SKC(環境測定)¥82,980税込¥91,2781個47日以内出荷このアルミニウム製の再使用可能なPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。金色の外観により2 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。基材、フィルター、およびサポートは別途購入が必要です。用途このアルミニウム製の再使用可能なPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。金色の外観により2 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。基材、フィルター、およびサポートは別途購入が必要です(各)。仕様●カットポイント:4 μm●サポート:あり●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm)●使い捨て:非対応●分析方式:質量法または化学分析材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性アルミニウム質量(g)93.6外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)4適合ポンプAirChekシリーズ(4 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)(アルミ製・呼吸性・8L/min・フィルター/サポートパッド別売・レッド)
SKC(環境測定)¥82,980税込¥91,2781個47日以内出荷このアルミニウム製の再使用可能なPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、8 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。赤色の外観により8 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。基材、フィルター、およびサポートは別途購入が必要です。用途インパクション方式の吸入性モデル再使用可能PPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHA Final Silica Ruleに掲載されているこれらのアルミニウム製PPIサンプラーは、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。使用者が装填する事前にオイル処理されたインパクション基材が大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保し、測定法で指定されたフィルターが試料を捕集します。PPIの設計により、吸入性サイクロンでしばしば発生する転倒による試料の無効化を防止できます。吸入性モデルの再使用可能PPIサンプラーは、用途に応じて2、4、または8 L/minで使用できるタイプが用意されています。仕様●カットポイント:4 μm●サポート:あり●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm)●使い捨て:非対応●分析方式:質量法または化学分析材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性アルミニウム質量(g)93.6基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)8適合ポンプLeland Legacy(8 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
Parallel Particle Impactor(PPI)インパクション基材(プレオイル処理・200個入)
SKC(環境測定)¥35,980税込¥39,5781箱(200個)47日以内出荷これらのインパクション基材は、アルミニウム製の再使用可能なParallel Particle Impactors(PPI(R)s)用で、直径3/8-inchの多孔質プラスチックディスクで構成されており、事前にオイル処理済みのためそのまま使用できます。使い捨て仕様で単回使用となり、1検体のサンプリングにはインパクション基材ディスクを4枚使用する必要があります。用途インパクション方式の吸入性モデル再使用可能PPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHA Final Silica Ruleに掲載されているこれらのアルミニウム製PPIサンプラーは、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。使用者が装填する事前にオイル処理されたインパクション基材が大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保し、測定法で指定されたフィルターが試料を捕集します。PPIの設計により、吸入性サイクロンでしばしば発生する転倒による試料の無効化を防止でき、時間とコストの削減に寄与します。吸入性モデルの再使用可能PPIサンプラーは、用途に応じて2、4、または8 L/minで使用できるタイプが用意されています。サンプルタイプインパクション基材
AirChek Essential+ スターターキット
SKC(環境測定)¥189,800税込¥208,7801セット47日以内出荷AirChek(R) Essential+ Starter Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ、Lite Charging Cradle、電源コード付き電源、Tygonチューブ3 feet(0.9 meter)、およびケーブルタイ付きカラークリップを含みます。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek Essential+ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essential+の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途グラフィック表示およびタッチスクリーンを備えたオン/オフ操作方式のサンプリングポンプで、流量範囲は5~5000 ml/minに対応し、流量調整用の工具や取扱説明書を必要とせずに操作できます。仕様流量範囲:1000~5000 ml/分の一定流量(5~500 ml/分は低流量ホルダー必要);補償範囲(背圧能力):20インチ水圧で5000 ml/分、30インチで4000 ml/分、40インチで3000 ml/分、50インチで2000 ml/分、60インチで1000 ml/分;フロー制御:等温方式で背圧・温度・大気圧変化を補正;フロー障害/自動再起動:流量制限3~10秒で停止、赤LED点滅と故障表示、20秒継続時は最大5回自動再起動、5分以内に回復しない場合は運転終了;電源:取り外し可能な充電式リチウムイオン(7.4 V、2.6 Ah、19.2 Wh)またはクレードルAC;実行時間:2000 ml/分で40時間以上、5000 ml/分で15時間以上、クレードル使用で無期限;充電:シングルクレードル電源220-600、マルチクレードル電源220-700で最大5台連結、充電時間約3時間;精度:流量±5%、大気圧±0.3 in Hg、温度±1℃;環境条件:動作温度0~40℃、充電0~45℃、保管-20~45℃、湿度95%RH以下(結露なし)、高度補正は最大海抜4572 m;表示・操作:バックライト付きLCD、バッテリー状態と経過時間表示、8エリア静電容量式タッチスクリーン、デュアルLED(緑動作・赤障害);騒音・接続:51.7 dB(37 mm 0.8 μm MCE、1 m)、1/4インチIDチューブ対応;寸法・質量:4.1×3.7×2.8インチ(10.4×9.4×7.1 cm)、約550 g;認証等:本質安全防爆対応(指定バッテリー併用)、ISO 13137:2022準拠、CE・UKCA・IECEx・ATEX・RoHS対応;ケース・用途:帯電防止ゴムオーバーモールドポリカーボネート、吸着管・フィルター・粒子サンプラー・インピンジャー対応;保証:1年間限定保証