カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- brembo(6)
- アンデックス(5)
- 三菱マテリアル(3)
- イスカル(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- ポップリベット・ファスナー(2)
- 三和電気計器(1)
- MKカシヤマ(1)
- サンデーペイント(1)
- K.Pガスケット(1)
- オルガノ(1)
- アサヒ工具(1)
- KORG(コルグ)(1)
- 佐文工業所(1)
- ヒロセ(1)
- KSフィルター(1)
- ブランドをもっと見る
「ad-2000」の検索結果

吸着管(XAD-2・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/60メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥68,980税込¥75,8781箱(50本)翌々日出荷Sorbent Tubeで、XAD-2を充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量400/200 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2
吸着管(XAD-2・p-アニシジン処理・8×110 mm・2層式・200/100 mg・20本入)
SKC(環境測定)¥62,980税込¥69,2781箱(20本)46日以内出荷Sorbent Tubeで、p-anisidine処理を施したXAD-2を充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量200/100 mgの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:p-アニシジン処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境要冷蔵・保存期間制限あり充填剤XAD-2
吸着管(XAD-2・ナフチルイソシアネート処理・8×110 mm・2層式・200/100 mg・20本入)
SKC(環境測定)¥62,980税込¥69,2781箱(20本)46日以内出荷Sorbent Tubeで、naphthylisocyanate処理を施したXAD-2を充填し、サイズ8 x 115 mm、2セクション構成、吸着剤量200/100 mgの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:ナフチルイソシアネート処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブC型(外径10 mm×長さ150 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤XAD-2
吸着管(XAD-2・ジ-n-ブチルアミン処理・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/60メッシュ・20本入)
SKC(環境測定)¥58,980税込¥64,8781箱(20本)46日以内出荷Sorbent Tubeで、XAD-2(di-n-butylamine)を充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量400/200 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:ジ-n-ブチルアミン処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境要冷蔵・保存期間制限あり充填剤XAD-2
低容量PUFチューブ(PUF/XAD-2/PUF・22×100 mm・3層式・30 mm PUF/1500 mg(20/60メッシュ)/30 mm PUF)
SKC(環境測定)¥21,980税込¥24,1781個46日以内出荷Low-volume PUF/Sorbent Tubeで、PUF/XAD-2/PUFの3セクション構成とし、22 x 100 mmサイズのガラスチューブ内に30 mmのPUF、1500 mgの吸着剤(20/60 mesh)、30 mmのPUFを充填しています。カスタム用途向けで、チューブ両端はガラスオープン仕様です。用途SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:3層構成●分析方式:特殊用途使用チューブP型(外径22 mm×長さ100 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF/XAD-2/PUF(3層構成)
吸着管(XAD-2・ナフチルイソチオシアネート処理・6×70 mm・2層式・80/40 mg・20/60メッシュ・1000本入)
SKC(環境測定)¥999,800税込¥1,099,7801箱(1000本)46日以内出荷Sorbent Tubeで、naphthylisothiocyanate処理を施したXAD-2を充填し、サイズ6 x 70 mm、2セクション構成、吸着剤量80/40 mg、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:ナフチルイソチオシアネート処理使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2