カテゴリ
- 測定用品(85)
- 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(90)
- BOSCH(ボッシュ)(155)
- HiKOKI(ハイコーキ)(204)
- MAZDA(マツダ)(90)
- Panasonic(パナソニック)(182)
- ParkerTAIYO(308)
- SMC(1,136)
- エスコ(563)
- エム・デー・エス(79)
- コイズミ照明(131)
- タンガロイ(1,338)
- ニッサン(178)
- ノーブランド(408)
- マキタ(378)
- ミルウォーキーツール(122)
- メディアカバーマーケット(512)
- 富士電機(145)
- 渡辺電機工業(181)
- ブランドをもっと見る
「ah用」の検索結果
特価

Pocket Pump TOUCH ポンプ
SKC(環境測定)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷Pocket Pump(R) TOUCHは、Li-Ionバッテリーおよびドライバーが付属します。使用にはチャージャーが必要です。PCでBluetoothを使用するには、877-94が必要です。用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能な高性能Li-Ionバッテリー、サンプルバッグへ直接充填可能な排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた小型ポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補償範囲:20~500 mL/分(水圧最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(kg)0.235使用温度範囲(℃)0~45 (動作時)電源充電式リチウムイオンバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式流量:背圧・温度・大気圧補償制御外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・水圧50 cmH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
エアーサンプリングポンプ Pocket Pump TOUCH スターターキット
SKC(環境測定)¥179,800税込¥197,7801式4日以内出荷Pocket Pump TOUCH パーソナル空気サンプリングポンプは、一般的な有機溶剤のサンプリングに最適です。20~500ml/分の低流量でサンプリングが可能です。タッチスクリーン操作が可能で、500ml/分で20時間以上動作するリチウムイオンバッテリーを搭載し、サンプルバッグを直接充填するための排気口とACアダプター/充電器を備えたコンパクトなデザインが特徴です。本質安全防爆のUL認定を取得しています。仕様流量範囲:0.02~0.5L/minセット内容ポンプ、リチウムイオンバッテリー、充電器電源リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.6動作時間15時間流量精度±5% または ±3 ml/min
エアーサンプリングポンプ AirChek Connect スターターキット
SKC(環境測定)¥229,800税込¥252,7801式4日以内出荷広範囲な流量設定が可能なサンプリングポンプです(5-5,000ml/min、ただし5-500mi/minは低流量アダプターが必要です)。UL、ATEX規格を取得しており堅牢な作りとなっておりますので個人サンプリングにも最適。Bluetoothに通信でモニタリング、遠隔操作(スタート、ストップ)が可能です。仕様流量範囲:0.005~5L/minセット内容ポンプ、リチウムイオンバッテリー、充電器、タイゴンチューブ0.9m、クリップ電源リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5.2動作時間40時間流量精度±5%
エアーサンプリングポンプ AirChek TOUCH スターターキット
SKC(環境測定)¥259,800税込¥285,7801式4日以内出荷広範囲な流量設定が可能なサンプリングポンプです(5-5,000ml/min、ただし5-500mi/minは低流量アダプターが必要です)。UL規格を取得しており堅牢な作りとなっておりますので個人サンプリングにも最適。連続サンプリングの他タイマーサンプリング、間欠サンプリング等のプログラミングを専用ソフトウェアで簡単に設定できます。仕様流量範囲:0.005~5L/minセット内容ポンプ、リチウムイオンバッテリー、充電器、タイゴンチューブ0.9m、クリップ電源リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.6動作時間20時間流量精度±5%
Flite4 サンプルポンプキット
SKC(環境測定)¥239,800税込¥263,7801セット46日以内出荷Flite4 Pump Kitは、7-Ahバッテリー、充電器(100-240 V)および39 inches(1 meter)のTygonチューブを含みます。流量範囲は2~20 L/minです。用途Flite4高流量エリアサンプリングポンプは、流量範囲2~20 L/minで動作し、asbestosおよびその他の粒子状物質のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。asbestos用フィルターカセットおよび各種フィルターカセット、bioaerosolサンプラーとの併用に適しています。Flite4エアサンプリングポンプはCE Mark取得済みです。Flite4はintrinsic safetyに関してUL Listedではありません。仕様●定圧モード:なし●定流量機能:なしCCEマーキング:ありCUKCAマーキング:あり質量(kg)2.06使用温度範囲(℃)-5~50電源鉛蓄電池7 Ah(別売)またはAC電源外形寸法(cm)11.2×16.3×20.3機能温度補正:なし、気圧補正:なし、自動流量確認:なし連続運転時間(h)バッテリー駆動時6~35/AC電源時連続運転可能防爆構造なし通信機能なしプログラム機能あり流量範囲(L/min)2~20PC接続非対応操作方式タッチスクリーン非対応
Flite4 サンプルポンプ(単体)
SKC(環境測定)¥199,800税込¥219,7801個46日以内出荷Flite4 Area Sample Pump本体のみであり、バッテリーは付属しません。流量範囲2~20 L/minでプログラム設定が可能で、鉛蓄電池(別売)またはAC電源(100-240 V)によるAC電源運転に対応します。Battery Charger Cat. No. 901-410またはLine Operation Adapter Cat. No. 901-411は別途購入が必要です。用途Flite4高流量エリアサンプリングポンプは、流量範囲2~20 L/minで動作し、asbestosおよびその他の粒子状物質のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。asbestos用フィルターカセットおよび各種フィルターカセット、bioaerosolサンプラーとの併用に適しています。Flite4エアサンプリングポンプはCE Mark取得済みです。Flite4はintrinsic safetyに関してUL Listedではありません。仕様●定圧モード:なし●定流量機能:なし●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり質量(kg)2.06使用温度範囲(℃)-5~50電源鉛蓄電池7 Ah(別売)またはAC電源外形寸法(cm)11.2×16.3×20.3機能温度補正:なし、気圧補正:なし、自動流量確認:なし連続運転時間(h)バッテリー駆動時6~35/AC電源時連続運転可能防爆構造なし通信機能なしプログラム機能あり流量範囲(L/min)2~20PC接続非対応操作方式タッチスクリーン非対応
QuickTake 30 ポンプ(充電器付き・ロタメーター付き)
SKC(環境測定)¥409,800税込¥450,7801セット46日以内出荷QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、ロタメーター、Li-Ion battery pack、100-240 V AC charger/adapter、cassette/tubing adapterおよびチューブを含みます。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、BioCassette、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、wall samplers、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能流量異常時自動停止5秒後・10秒間隔で最大5回自動再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
BioStage Impactor QuickTake 30 ポンプキット(キット)
SKC(環境測定)¥549,800税込¥604,7801セット46日以内出荷BioStage(R) Pump Kitは、BioStage impactor、QuickTake(R) 30 sample pump、AC charger/adapter、inlet adapter付きmounting bracket、flow rate verification adapter、rotameter、チューブおよびdeluxe carry caseを含みます。微生物学的培地は分析機関より供給されるものを別途必要とします。用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能過大背圧時フローフォルト表示・5秒後自動停止・10秒間隔で最大5回再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
QuickTake 30 ポンプ(充電器なし)
SKC(環境測定)¥369,800税込¥406,7801セット46日以内出荷QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、Li-Ion battery packおよびcassette/tubing adapterが付属し、chargerは付属しません。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、WallCheck II、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能過大背圧時フローフォルト表示・5秒後自動停止・10秒間隔で最大5回再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
Universal PCXR4 ポンプ(バッテリーなし)
SKC(環境測定)¥175,800税込¥193,3801セット47日以内出荷タイマーおよび流量異常検知機能を備えたUniversal PCXR4個人用サンプルポンプ本体のみの構成です。バッテリーおよび充電器は含まれていません。用途Universal PCXR4個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲、タイマーおよび流量異常検知機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR4空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●タイマー・表示:1~9999分表示(精度±0.05%)●動作流量範囲:1000~5000 mL/分(5~500 mL/分はアクセサリ使用時)●補償範囲(背圧):最大40 inH2O(流量により10~40 inH2O)質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)最大12(NiMH・4000 mL/分・背圧20 inH2O時)
Universal PCXR8 高/低流量ポンプキット 5台セット(マルチ充電器付き)
SKC(環境測定)¥1,468,000税込¥1,614,8001セット47日以内出荷プログラム可能なスタート/ストップ機能を備えたUniversal PCXR8ポンプの5台セットポンプキットで、NiMHバッテリー搭載ポンプ、ドライバーセット、フィルターカセットホルダー、Type A保護チューブカバー付き調整式チューブホルダー、排気ポート用フィッティングが各5点ずつ含まれ、100-240 V対応の5ステーションマルチチャージャー1台およびキャリーケースが付属します。用途Universal PCXR8個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲とプログラム機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転、または断続サンプリングによる長時間運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR8空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様補償範囲(背圧):最大40 inH2O(流量により10~40 inH2O)質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)最大12(NiMH・4000 mL/分・背圧20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 はアクセサリ使用時)タイマー機能遅延開始・自動停止・間欠運転対応(最大9999分)
Universal PCXR8 高/低流量ポンプキット(単体)
SKC(環境測定)¥307,800税込¥338,5801セット47日以内出荷プログラム可能なスタート/ストップ機能を備えたUniversal PCXR8シングルポンプキットで、ポンプ本体、NiMHバッテリー、ドライバーセット、100-240 V対応シングル充電器、フィルターカセットホルダー、Type A保護チューブカバー付き調整式チューブホルダー、排気ポート用フィッティング、キャリーケースが付属します。用途Universal PCXR8個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲とプログラム機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転、または断続サンプリングによる長時間運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR8空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様補償範囲(背圧):最大40 inH2O(流量により10~40 inH2O)質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)8~12(4000 mL/分・背圧20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 はアクセサリ使用時)タイマー機能遅延開始・自動停止・間欠運転対応(最大9999分)
Universal PCXR4 高/低流量ポンプキット(単体・ハードケース付き)
SKC(環境測定)¥294,800税込¥324,2801セット47日以内出荷タイマーおよび流量異常検知機能を備えたUniversal PCXR4ポンプ本体に、NiMHバッテリーおよびドライバーセットが付属します。充電器は含まれていません。用途Universal PCXR4個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲、タイマーおよび流量異常検知機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR4空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●動作流量範囲:1000~5000 mL/分(5~500 mL/分はアクセサリ使用時)●補償範囲(背圧):最大40 inH2O(流量により10~40 inH2O)質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)最大12(NiMH・4000 mL/分・背圧20 inH2O時)タイマー機能1~9999分表示(最大6.8日)
Universal PCXR4 ポンプ
SKC(環境測定)¥217,800税込¥239,5801台47日以内出荷タイマーおよび流量異常検知機能を備えたUniversal PCXR4ポンプ本体に、NiMHバッテリーおよびドライバーセットが付属します。充電器は含まれていません。用途Universal PCXR4個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲、タイマーおよび流量異常検知機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR4空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●動作流量範囲:1000~5000 mL/分(5~500 mL/分はアクセサリ使用時)●補償範囲(背圧):最大40 inH2O(流量により10~40 inH2O)質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)12以上(4000 mL/分・背圧20 inH2O時)
Universal PCXR8 ポンプ(バッテリーなし)
SKC(環境測定)¥197,800税込¥217,5801個47日以内出荷プログラム可能なスタート/ストップ機能を備えたUniversal PCXR8ポンプ本体のみの構成です。バッテリーおよび充電器は含まれていません。用途Universal PCXR8個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲とプログラム機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転、または断続サンプリングによる長時間運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR8空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様補償範囲(背圧):1000~2500 mL/分:40 inH2O/3000:35 inH2O/4000:20 inH2O/5000:10 inH2O質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)8~12(4000 mL/分・背圧20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 はアクセサリ使用時)タイマー機能遅延開始・自動停止・間欠運転対応(最大9999分)
Universal PCXR4 高/低流量ポンプキット 5台セット(マルチ充電器付き)
SKC(環境測定)¥1,368,000税込¥1,504,8001セット47日以内出荷Universal PCXR4 5台セットポンプキットで、タイマーおよび流量異常検知機能を備えたNiMHバッテリー搭載ポンプ、ドライバーセット、フィルターカセットホルダー、Type A保護チューブカバー付き調整式チューブホルダー、排気ポート用フィッティングが各5点ずつ含まれ、100-240 V対応の5ステーション充電器1台およびキャリーケースが付属します。用途Universal PCXR4個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲、タイマーおよび流量異常検知機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR4空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●タイマー表示範囲:1~9999分(最大6.8日)●動作流量範囲:1000~5000 mL/分(5~500 mL/分はアクセサリ使用時)●補償範囲(背圧):最大40 inH2O(流量により10~40 inH2O)質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)12以上(NiMH・4000 mL/分・背圧20 inH2O時)
Universal PCXR4 単体ポンプキット(IOMサンプラー付き)
SKC(環境測定)¥296,800税込¥326,4801セット47日以内出荷IOMサンプラー付きのUniversal PCXR4シングルポンプキットで、タイマーおよび流量異常検知機能を備えたサンプルポンプ、NiMHバッテリー、ドライバーセット、100-240 V対応シングル充電器(フィルターカセットホルダーは含まれません)、Type A保護チューブカバー付き調整式チューブホルダー、排気ポート用フィッティング、IOMサンプラーおよびカセットCat. No. 225-70A、キャリーケースが付属します。用途Universal PCXR4個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲、タイマーおよび流量異常検知機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR4空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●タイマー・精度:1~9999分表示(精度±0.05%)●動作流量範囲:1000~5000 mL/分(5~500 mL/分はアクセサリ使用時)●補償範囲(背圧):最大40 inH2O(流量により10~40 inH2O)質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)最大12(NiMH・4000 mL/分・背圧20 inH2O時)
Universal PCXR4 高/低流量ポンプキット(単体)
SKC(環境測定)¥286,800税込¥315,4801セット47日以内出荷Universal PCXR4シングルポンプキットは、タイマーおよび流量異常検知機能を備えたポンプ本体、NiMHバッテリー、ドライバーセット、100-240 V対応シングル充電器、フィルターカセットホルダー、Type A保護チューブカバー付き調整式チューブホルダー、排気ポート用フィッティング、キャリーケースが付属します。用途Universal PCXR4個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲、タイマーおよび流量異常検知機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR4空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●タイマー表示範囲:1~9999分(最大6.8日)●動作流量範囲:1000~5000 mL/分(5~500 mL/分はアクセサリ使用時)●補償範囲(背圧):最大40 inH2O(流量により10~40 inH2O)質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)最大12(NiMH・4000 mL/分・背圧20 inH2O時)
Universal PCXR8 スターターキット
SKC(環境測定)¥269,800税込¥296,7801セット47日以内出荷NiMHバッテリーおよびドライバーセット、100-240 V充電器、Tygonチューブ(3 feet、1/4-inch ID)、ケーブルタイ付きカラークリップが付属したUniversal PCXR8ポンプスターターキットです。用途Universal PCXR8個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲とプログラム機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転、または断続サンプリングによる長時間運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR8空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●タイマー・制御機能:遅延開始・自動停止・間欠運転・一時停止対応(最大9999分)●補償範囲(背圧):1000~2500 mL/分:40 inH2O/3000:35 inH2O/4000:20 inH2O/5000:10 inH2O質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)8~12(4000 mL/分・背圧20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 はアクセサリ使用時)
Universal PCXR8 高/低流量ポンプキット(単体・ハードケース付き)
SKC(環境測定)¥309,800税込¥340,7801セット47日以内出荷プログラム可能なスタート/ストップ機能を備えたUniversal PCXR8シングルポンプキットで、ポンプ本体、NiMHバッテリー、ドライバーセット、100-240 V対応シングル充電器、フィルターカセットホルダー、Type A保護チューブカバー付き調整式チューブホルダー、排気ポート用フィッティング、ハードケースが付属します。用途Universal PCXR8個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲とプログラム機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転、または断続サンプリングによる長時間運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR8空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様補償範囲(背圧):最大40 inH2O(1000~2500 mL/分:40 inH2O、3000:35 inH2O、4000:20 inH2O、5000:10 inH2O)質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)8~12(4000 mL/分・背圧20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 はアクセサリ使用時)タイマー機能遅延開始・自動停止・間欠運転対応(最大9999分)
Universal PCXR4 スターターキット
SKC(環境測定)¥249,800税込¥274,7801セット47日以内出荷NiMHバッテリーおよびドライバーセット、100-240 V充電器、Tygonチューブ(3 feet、1/4-inch ID)、ケーブルタイ付きカラークリップが付属したUniversal PCXR4ポンプスターターキットです。用途Universal PCXR4個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲、タイマーおよび流量異常検知機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR4空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●タイマー表示範囲:1~9999分(最大6.8日)●動作流量範囲:1000~5000 mL/分(5~500 mL/分はアクセサリ使用時)●補償範囲(背圧):最大40 inH2O(流量により10~40 inH2O)質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)最大12(NiMH・4000 mL/分・背圧20 inH2O時)表示精度±0.05%(±45秒/日)
Universal PCXR8 ポンプ
SKC(環境測定)¥238,800税込¥262,6801台47日以内出荷プログラム可能なスタート/ストップ機能を備えたUniversal PCXR8ポンプ本体に、NiMHバッテリーおよびドライバーセットが付属します。充電器は含まれていません。用途Universal PCXR8個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲とプログラム機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転、または断続サンプリングによる長時間運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR8空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様補償範囲(背圧):最大40 inH2O(流量により10~40 inH2O)質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)最大12(NiMH・4000 mL/分・背圧20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 はアクセサリ使用時)タイマー機能遅延開始・自動停止・間欠運転対応(最大9999分)
Deployable Cartridge Sampler System(DCS)
SKC(環境測定)¥609,800税込¥670,7801セット47日以内出荷DCSシステムは、環境空気中のガス状PAHs、PHDDs、PHDFsおよび粒子付着型PHDDs・PHDFsのポータブルサンプリング用システムで、バッテリー接続ケース付きサンプルポンプ、充電器(100-240 V)、アダプター付き外部バッテリーアセンブリ2台(別梱包)、サンプリングヘッド、校正アダプター、サンプリングヘッド用レインカバー、クイックコネクトフィッティング付きサンプルチューブ、流量確認用チューブ、取付ブラケットを含み、ヘビーデューティー仕様の施錠可能なキャリーケースに収納されています。なお、カートリッジ、フィルター、および各種メディアは別売です。用途SKC Deployable Cartridge Sampler(DCS)システムは、PAHs、PCBs、農薬およびそれらに関連する粒子状物質の環境空気サンプリングをコスト効率よく行うためのシステムです。完全プログラム可能なLi-Ion電源のLeland Legacy(R)サンプルポンプと、メディアカートリッジを保持する専用設計のサンプリングヘッドを備え、フェンスラインモニタリング、道路沿線モニタリング、サチュレーションサンプリング、ならびに8時間の浄化作業モニタリングに適しています。質量(kg)5.5電源充電式リチウムイオン電池(7.4 V、12 Ah、88.8 Wh)外形寸法(cm)約47×36×18 (幅×奥行×高さ)連続運転時間(h)24以上(1回充電)流量(L/min)10
Deployable Particulate Sampler System(DPS)PM2.5
SKC(環境測定)¥959,800税込¥1,055,7801セット47日以内出荷PM2.5キット―DPSシステムは、バッテリー接続ケース付きサンプルポンプ、充電器(100-240 V)、アダプター付き外部バッテリーアセンブリ2台(別梱包)、IMPACTサンプリングヘッド、フィルターカセット2個、校正アダプター、サンプリングヘッド用レインカバー、使い捨てインパクションディスク25枚、フィルターカセットオープナー、クイックコネクトフィッティング付きチューブ、取付ブラケットを含み、ヘビーデューティー仕様の施錠可能なキャリーケースに収納されています。用途Deployable Particulate Sampler Systemは、1つのコンパクトで携帯可能なキャリーケースに収納でき、PM10またはPM2.5の屋外環境および屋内空気サンプリングに適しています。本システムは、24時間サンプリングに対応したLi-Ion電源の完全プログラム可能なサンプルポンプ、専用設計のサンプリングヘッド、ならびに迅速な設置と効果的なサンプリングを可能にする各種アクセサリーで構成されています。仕様●捕集フィルター:47 mm クォーツまたはPTFE●粒子捕集粒径:PM10またはPM2.5(機種により異なる)質量(kg)5.9電源充電式リチウムイオン電池(7.4 V、12 Ah、88.8 Wh)外形寸法(cm)約47×36×18 (幅×奥行×高さ)連続運転時間(h)24以上(1回充電)流量(L/min)10基板寸法(mm)衝撃:37 オイル塗布多孔質プラスチックディスク
Deployable Particulate Sampler System(DPS)流量計付き・PM10
SKC(環境測定)¥1,388,000税込¥1,526,8001セット47日以内出荷DPSシステムは、ポータブル10 L/min環境PM10サンプリング用(米国陸軍仕様)で、接続ケース付きのLeland Legacy(R)プログラム可能サンプルポンプ、アダプター付き外部Li-Ionバッテリーアセンブリ2台(別梱包)、100-240 V対応シングルステーション充電器、IMPACTサンプリングヘッド、フィルターカセット2個、校正アダプター、レインキャップ、使い捨てインパクション基材25枚、フィルターカセットオープナー、クイックコネクト付きチューブ、取付ブラケットを含み、ヘビーデューティー仕様の施錠可能なキャリーケースに収納されています。用途Deployable Particulate Sampler Systemは、1つのコンパクトで携帯可能なキャリーケースに収納でき、PM10またはPM2.5の屋外環境および屋内空気サンプリングに適しています。本システムは、24時間サンプリングに対応したLi-Ion電源の完全プログラム可能なサンプルポンプ、専用設計のサンプリングヘッド、ならびに迅速な設置と効果的なサンプリングを可能にする各種アクセサリーで構成されています。仕様●捕集フィルター:47 mm クォーツまたはPTFE●粒子捕集粒径:PM10またはPM2.5(機種により異なる)質量(kg)5.9電源充電式リチウムイオン電池(7.4 V、12 Ah、88.8 Wh)外形寸法(cm)約47×36×18 (幅×奥行×高さ)連続運転時間(h)24以上(1回充電)流量(L/min)10基板寸法(mm)衝撃:37 オイル塗布多孔質プラスチックディスク
AirChek XR5000 ポンプ(バッテリーなし)
SKC(環境測定)¥129,800税込¥142,7801セット47日以内出荷AirChek(R) XR5000 Pumpのみの単品で、バッテリーパックおよびチャージャーは付属しません。本ポンプは、XR5000 High-power Li-Ion battery pack Cat. No. P85004またはStandard Li-Ion battery pack Cat. No. P85002を装着した場合に、内在安全防爆に関してUL認証を取得しています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:10インチ水柱圧(inH2O):5000 mL/分、20インチ水柱圧(inH2O):4000 mL/分、50インチ水柱圧(inH2O):2000 mL/分材質帯電防止プラスチック(RFI/EMIシールド・CE対応)質量(kg)高出力モデル:約0.6 、標準モデル:約0.45使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力:7.4 V・5.2 Ah/標準:7.4 V・2.6 Ah)適合規格CEマーク取得・RoHS準拠制御方式流量:等温閉ループフローセンサー方式外形寸法(cm)高出力モデル:約14×7.6×5.8 、標準モデル:約10.9×7.6×5.8 (幅×奥行×高さ)使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)高出力Li-ion:40(2 L/分)/22(5 L/分)、標準Li-ion:20(2 L/分)/11(5 L/分)流量(mL/min)1000~5000 (※5~500 は低流量キット使用)流量精度設定流量に対して±5%(校正後)
AirChek XR5000 ポンプ(高出力バッテリー付き)
SKC(環境測定)¥197,800税込¥217,5801台47日以内出荷AirChek(R) XR5000(High Power)Pumpは、バッテリーおよびドライバーセットが付属し、使用にはチャージャーが必要です。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径?-inchのチューブが必要です。用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:10インチ水柱圧(inH2O):5000 mL/分、20インチ水柱圧(inH2O):4000 mL/分、50インチ水柱圧(inH2O):2000 mL/分材質帯電防止プラスチック(RFI/EMIシールド・CE対応)質量(kg)高出力モデル:約0.6 、標準モデル:約0.45使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力:7.4 V・5.2 Ah/標準:7.4 V・2.6 Ah)適合規格CEマーク取得・RoHS準拠制御方式流量:等温閉ループフローセンサー方式外形寸法(cm)高出力モデル:約14×7.6×5.8 、標準モデル:約10.9×7.6×5.8 (幅×奥行×高さ)使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)高出力Li-ion:40(2 L/分)/22(5 L/分)、標準Li-ion:20(2 L/分)/11(5 L/分)流量(mL/min)1000~5000 (※5~500 は低流量キット使用)流量精度設定流量に対して±5%(校正後)
Deployable Particulate Sampler System(DPS)流量計付き・PM2.5
SKC(環境測定)¥1,388,000税込¥1,526,8001セット47日以内出荷DPSシステムは、ポータブル10 L/min環境PM2.5サンプリング用(米国陸軍仕様)で、接続ケース付きのLeland Legacy(R)プログラム可能サンプルポンプ、アダプター付き外部Li-Ionバッテリーアセンブリ2台(別梱包)、100-240 V対応シングルステーション充電器、IMPACTサンプリングヘッド、フィルターカセット2個、校正アダプター、レインキャップ、使い捨てインパクション基材25枚、フィルターカセットオープナー、クイックコネクト付きチューブ、取付ブラケットを含み、ヘビーデューティー仕様の施錠可能なキャリーケースに収納されています。用途Deployable Particulate Sampler Systemは、1つのコンパクトで携帯可能なキャリーケースに収納でき、PM10またはPM2.5の屋外環境および屋内空気サンプリングに適しています。本システムは、24時間サンプリングに対応したLi-Ion電源の完全プログラム可能なサンプルポンプ、専用設計のサンプリングヘッド、ならびに迅速な設置と効果的なサンプリングを可能にする各種アクセサリーで構成されています。仕様●捕集フィルター:47 mm クォーツまたはPTFE●粒子捕集粒径:PM10またはPM2.5(機種により異なる)質量(kg)5.9電源充電式リチウムイオン電池(7.4 V、12 Ah、88.8 Wh)外形寸法(cm)約47×36×18 (幅×奥行×高さ)連続運転時間(h)24以上(1回充電)流量(L/min)10基板寸法(mm)衝撃:37 オイル塗布多孔質プラスチックディスク
AirChek Connect ポンプ
SKC(環境測定)¥197,800税込¥217,5801台47日以内出荷AirChek(R) Connect Pumpは、本体のみでLi-Ionバッテリーパックおよびドライバーセットが付属し、使用にはStandard Charging Cradleおよび電源が必要です。PCでBluetoothを使用するには877-94が必要です。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、柔軟性、操作性、および接続性を備えた空気サンプリングポンプで、5~5000 ml/minの正確な流量制御に対応します。PC、タブレット、スマートフォンとのBluetooth接続に対応し、PC用DataTrac(R) Pro Softwareを使用することでポンプの監視、設定、データ管理が可能であり、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを使用して遠隔操作およびモニタリングを行うこともできます。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。仕様背圧補償範囲:最大60 inH2O(流量により変動)質量(kg)0.55電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD(流量・温度・圧力・時間表示)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(2000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後)操作方式静電容量式タッチスクリーン(ロック機能あり)
Deployable Particulate Sampler System(DPS)PM10
SKC(環境測定)¥959,800税込¥1,055,7801セット47日以内出荷PM10キット―DPSシステムは、バッテリー接続ケース付きサンプルポンプ、充電器(100-240 V)、アダプター付き外部バッテリーアセンブリ2台(別梱包)、IMPACTサンプリングヘッド、フィルターカセット2個、校正アダプター、サンプリングヘッド用レインカバー、使い捨てインパクションディスク25枚、フィルターカセットオープナー、クイックコネクトフィッティング付きチューブ、取付ブラケットを含み、ヘビーデューティー仕様の施錠可能なキャリーケースに収納されています。用途Deployable Particulate Sampler Systemは、1つのコンパクトで携帯可能なキャリーケースに収納でき、PM10またはPM2.5の屋外環境および屋内空気サンプリングに適しています。本システムは、24時間サンプリングに対応したLi-Ion電源の完全プログラム可能なサンプルポンプ、専用設計のサンプリングヘッド、ならびに迅速な設置と効果的なサンプリングを可能にする各種アクセサリーで構成されています。仕様●衝撃基板:37 mm オイル塗布多孔質プラスチックディスク●捕集フィルター:47 mm クォーツまたはPTFE●粒子捕集粒径:PM10またはPM2.5(機種により異なる)質量(kg)5.9電源充電式リチウムイオン電池(7.4 V、12 Ah、88.8 Wh)外形寸法(cm)約47×36×18 (幅×奥行×高さ)連続運転時間(h)24以上(1回充電)流量(L/min)10
AirChek 52 高/低流量ポンプキット 5台セット
SKC(環境測定)¥1,078,000税込¥1,185,8001セット47日以内出荷AirChek(R) 52高流量/低流量サンプリングキットは、NiMHバッテリーパック搭載ポンプ、ドライバーセット、フィルターカセットホルダー、All-in-One調整式チューブホルダー、Type A保護チューブカバーが各5点ずつ含まれ、5本のケーブル付き5ステーションPowerFlex(R)充電器1台とハードケースが付属します。5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。用途AirChek 52個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、サイクロン、PPI、またはインピンジャーとの使用に適しています。AirChek 52空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様補償範囲(背圧):最大25 inH2O(流量により15~25 inH2O)質量(kg)0.57使用温度範囲(℃)0~40電源ニッケル水素充電池(4.8 V・3.3 Ah)制御方式流量:定流量制御(校正後±5%)外形寸法(cm)12.7×7.6×4.4連続運転時間(h)12以上(2000 mL/分・背圧25 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 はアクセサリ使用時)充電時間(時間)約6~8.5
Universal 44XR ポンプ
SKC(環境測定)¥186,800税込¥205,4801台47日以内出荷NiMHバッテリーおよびドライバーセットが付属したUniversal 44XRポンプ本体のみの構成です。充電器は別途必要です。用途Universal 44XR個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応しています。本ポンプは、操作が簡単で経済的なサンプリングポンプで、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal 44XR空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●背圧補償範囲:最大40 inH2O(流量により変動)●流量制御精度:設定値の±5%質量(kg)0.964電源NiMH充電式バッテリー(6.0 V・3.5 Ah)/バッテリーエリミネーター対応外形寸法(cm)13×11.9×4.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)12以上(4000 mL/分・20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (ULモデル)/1000~3000 (MSHAモデル)防爆認証本質安全防爆UL対応(Class I Div.1/2 他)・CE対応
Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし ポンプ
SKC(環境測定)¥169,800税込¥186,7801台47日以内出荷Pocket Pump(R) TOUCH without BLEは、Li-Ionバッテリー付きポンプを含みます。使用にはチャージャーが必要です。用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の連続運転が可能な高性能Li-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた、ポケットに収まる小型設計のポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(g)235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電時)電源着脱式Li-Ionバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式フロー:背圧・温度・大気圧補正外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・最大20 inH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし 単体キット
SKC(環境測定)¥189,800税込¥208,7801セット47日以内出荷Pocket Pump(R) TOUCH without BLE Single Kitは、Li-Ionバッテリー付きポンプ、シングルチャージャー(USBケーブルおよびウォールキューブ)、Type Aシングルチューブホルダーを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーンによる操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能なLi-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた、ポケットに収まる小型設計のポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分●定流量補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)質量(g)235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電)電源着脱式Li-Ionバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電可)制御方式フロー:背圧・温度・大気圧補正外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・最大20 inH2O)流量精度±5%または±3 mL/分の大きい方
AirChek 52 ポンプ
SKC(環境測定)¥146,800税込¥161,4801台47日以内出荷AirChek(R) 52サンプルポンプは、NiMHバッテリーパックおよびドライバーセットが付属しており、使用には充電器が別途必要です。5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。用途AirChek 52個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、サイクロン、PPI、またはインピンジャーとの使用に適しています。AirChek 52空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●背圧補償範囲:最大25 inH2O(流量により15~25 inH2O)●流量制御精度:校正後設定値の±5%(定流量制御)質量(kg)0.567電源NiMH充電式バッテリー(4.8 V・3.3 Ah)/バッテリーエリミネーター対応外形寸法(cm)12.7×7.6×4.4使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)12以上(2000 mL/分・25 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 は調整式チューブホルダーまたはCPC使用)防爆認証本質安全防爆UL対応(Class I Div.1/2 他)・ATEX対応モデルあり・CE対応
AirChek 52 高流量ポンプキット(単体・ハードケース付き)
SKC(環境測定)¥209,800税込¥230,7801セット47日以内出荷AirChek(R) 52シングルポンプキットは、AirChek 52ポンプ本体、NiMHバッテリー、ドライバーセット、100-240 V対応シングル充電器、フィルターカセットホルダー、ハードケースが付属します。5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。用途AirChek 52個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、サイクロン、PPI、またはインピンジャーとの使用に適しています。AirChek 52空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様補償範囲(背圧):最大25 inH2O(流量により15~25 inH2O)質量(kg)0.57使用温度範囲(℃)0~40電源ニッケル水素充電池(4.8 V・3.3 Ah)制御方式流量:定流量制御(校正後±5%)外形寸法(cm)12.7×7.6×4.4連続運転時間(h)12以上(2000 mL/分・背圧25 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 はアクセサリ使用時)充電時間(時間)約6~8.5使用湿度範囲(%RH)0~95H(結露なきこと)
AirChek 52 ポンプ(バッテリーなし)
SKC(環境測定)¥115,800税込¥127,3801台47日以内出荷AirChek(R) 52ポンプ本体のみで、ドライバーセットが付属します。バッテリーおよび充電器は含まれていません。流量範囲は一定流量5~3000 ml/minです。5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。バッテリーについては、Cat. No. P78011AMHを参照してください。用途AirChek 52個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、サイクロン、PPI、またはインピンジャーとの使用に適しています。AirChek 52空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●電池・電源:ニッケル水素充電池(4.8 V・3.3 Ah)●補償範囲(背圧):最大25 inH2O(流量により15~25 inH2O)質量(kg)0.57使用温度範囲(℃)0~40制御方式流量:定流量制御(校正後±5%)外形寸法(cm)12.7×7.6×4.4連続運転時間(h)12以上(2000 mL/分・背圧25 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 はアクセサリ使用時)充電時間(時間)約6~8.5使用湿度範囲(%RH)0~95H(結露なきこと)
AirChek Essential ポンプ
SKC(環境測定)¥148,800税込¥163,6801台47日以内出荷AirChek(R) Essential Pumpは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセットが付属し、使用にはクレードルおよび電源が必要です。AirChek EssentialポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essentialの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途タッチキーパッドを備えた低価格で操作が簡単なサンプルポンプで、操作マニュアルを必要とせず、流量範囲は5~5000 ml/minに対応します。仕様圧力降下能力:5000 mL/分@20インチ水圧~1000 mL/分@60インチ水圧質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源充電式リチウムイオン(7.4 V・2.6 Ah)またはACクレードル制御方式流量:等温式フロー制御(背圧・温度・大気圧補正)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)最大40(条件による)/クレードル使用時は無制限流量(mL/min)1000~5000 の定流量(※5~500 は低流量ホルダー使用)ポンプ空気中粒子用個人サンプリングポンプ(ISO 13137:2022 準拠)流量精度設定値に対して±5%
Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし ポンプ(充電器付き)
SKC(環境測定)¥184,800税込¥203,2801セット47日以内出荷Pocket Pump(R) TOUCH without BLE with Chargerは、ポンプ本体およびシングルチャージャー(USBケーブルおよびウォールキューブ)が付属します。用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリング向けに20~500 ml/minの低流量に対応します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能なLi-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備え、ポケットに収まる小型設計です。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分質量(g)235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電時)電源着脱式リチウムイオンバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式フロー:背圧・温度・大気圧補正制御外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・最大20 inH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方
Pocket Pump TOUCH Bluetoothなし ポンプ 5台セット
SKC(環境測定)¥999,800税込¥1,099,7801セット47日以内出荷Pocket Pump(R) TOUCH without BLE 5-pack Kitは、Li-Ionバッテリー付きポンプ5台、チャージャー5台(USBケーブルおよびウォールキューブ)、Type Aシングルチューブホルダー5個を含み、ハードタイプのキャリーケースに収納されています。用途Pocket Pump TOUCH個人用空気サンプリングポンプは、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する20~500 ml/minの低流量を提供します。タッチスクリーン操作、SmartWaveモバイルアプリおよびPC用DataTrac(R) Pro SoftwareとのBluetooth通信、500 ml/minで20+時間の運転が可能なLi-Ionバッテリー、サンプルバッグを直接充填できる排気ポート、ACアダプター兼チャージャーを備えた、ポケットに収まる小型設計のポンプです。Pocket Pump TOUCHは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●定圧モード圧力範囲:1~20 inH2O●定流量モード流量範囲:20~500 mL/分●定流量補正範囲:20~500 mL/分(最大20 inH2O)質量(g)235使用温度範囲(℃)0~45 (動作・充電)電源着脱式Li-Ionバッテリー3.7 V 2.6 Ah(USB充電対応)制御方式フロー:背圧・温度・大気圧自動補正外形寸法(cm)8.1×9.7×3.8連続運転時間(h)20以上(500 mL/分・最大20 inH2O)流量精度±5%または±3 mL/分のいずれか大きい方