カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • amex(35)
  • AMPHENOL(1,295)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • CKD(21)
  • CORSAIR(3)
  • Lamex(3)
  • MICROCHIP(17)
  • NIPRO(ニプロ)(8)
  • RS PRO(43)
  • SONY(ソニー)(4)
  • SPARKFUN(21)
  • TsuriMusha(釣武者)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • アメックス熊本(2)
  • エレコム(4)
  • ホンダ(9)
  • 三菱ふそう(58)
  • 青木製作所(13)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「amex」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UMEx 200 パッシブサンプラー(二酸化硫黄・二酸化窒素用・10個入) SKC(環境測定)

    UMEx 200 パッシブサンプラー(二酸化硫黄・二酸化窒素用・10個入)

    SKC(環境測定)
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    UMEx 200 Passive Samplerは、sulfur dioxideおよびnitrogen dioxide測定用のパッシブサンプラーで、検証済み濃度範囲はSO2が0.4~8 ppm、NO2が0.05~8 ppmです。本製品は再使用できません。
    用途UMEx 200 Passive Samplerは、使い捨て仕様のパッシブサンプラーで、sulfur dioxide(SO2)を15.2 ml/min、nitrogen dioxide(NO2)を17.3 ml/minのサンプリングレートで効果的に捕集します。試料媒体としてtriethanolamine(TEA)処理テープを採用し、ブランク用テープ部も同一サンプラー内に内蔵しており、作業効率とコスト低減に配慮した構成です。軽量設計で、triethanolamine(TEA)処理テープを内蔵し、呼吸域にクリップ固定して作業環境測定に使用できます。各サンプラーは個別のアルミ蒸着パウチに封入されており、回収後はそのまま分析機関へ輸送可能です。パウチ外側ラベルには有効期限が表示され、在庫管理に対応します。同一設計のUMEx Passive Samplersは、formaldehyde/その他アルデヒド(UMEx 100)、ammonia(UMEx 300)、amines(UMEx 400)測定用も用意されています。仕様●干渉物質:特定なし●検出下限:SO2 15分1.8 ppm・8時間52 ppb・24時間17.4 ppb・NO2 15分0.2 ppm・8時間6.3 ppb・24時間2 ppb●検証レベル:Partial●対象物質:二酸化窒素・二酸化硫黄●風速影響(cm):5~100 /secで影響なし●分析方法:溶媒抽出後イオンクロマトグラフィー(電気伝導度検出)●捕集材:処理済みテープ●捕集速度:SO2 15.2 ml/min(RSD 16.5%)・NO2 17.3 ml/min(RSD 11.4%)●冷蔵保管:不要色スライドカバー:黄色測定範囲SO2 0.4~8 ppm・NO2 0.051~8.5 ppm質量(g)10.9使用温度範囲(℃)SO2 20~25 ・NO2 22~40 で影響なし方式溶媒抽出法精度SO2 ±30%・NO2 ±27%外形寸法(cm)8.6×2.8×0.89保管環境使用前は常温・使用後は常温または4 ℃以下で3週間以内に分析有効期限製造日より18か月(常温保管)使用湿度範囲(%RH)20~80で影響なし
  • UMEx 200 パッシブサンプラー(二酸化硫黄・二酸化窒素用・25個入) SKC(環境測定)

    UMEx 200 パッシブサンプラー(二酸化硫黄・二酸化窒素用・25個入)

    SKC(環境測定)
    ¥84,980税込¥93,478
    1箱(25個)
    46日以内出荷
    UMEx 200 Passive Samplerは、sulfur dioxideおよびnitrogen dioxide測定用のパッシブサンプラーで、検証済み濃度範囲はSO2が0.4~8 ppm、NO2が0.05~8 ppmです。本製品は再使用できません。
    用途SKC UMEx 200 Passive Samplerは、使い捨て仕様のパッシブサンプラーで、sulfur dioxide(SO2)を15.2 ml/min、nitrogen dioxide(NO2)を17.3 ml/minのサンプリングレートで効果的に捕集します。試料媒体としてtriethanolamine(TEA)処理テープを採用し、ブランク用テープ部も同一サンプラー内に内蔵した構成です。軽量設計で、呼吸域にクリップ装着して作業環境測定に使用できます。各サンプラーは個別のアルミ蒸着パウチに封入されており、回収後はそのまま分析機関へ輸送可能です。パウチ外側ラベルには有効期限が表示され、在庫管理に対応します。同一設計のUMEx Passive Samplerは、formaldehyde/その他アルデヒド(UMEx 100)、ammonia(UMEx 300)およびamines(UMEx 400)測定用も用意されています。仕様●干渉物質:特定なし●検出下限:SO2 15分1.8 ppm・8時間52 ppb・24時間17.4 ppb・NO2 15分0.2 ppm・8時間6.3 ppb・24時間2 ppb●検証レベル:Partial●対象物質:二酸化窒素・二酸化硫黄●風速影響(cm):5~100 /secで影響なし●分析方法:溶媒抽出後イオンクロマトグラフィー(電気伝導度検出)●捕集材:処理済みテープ●捕集速度:SO2 15.2 ml/min(RSD 16.5%)・NO2 17.3 ml/min(RSD 11.4%)●冷蔵保管:不要色スライドカバー:黄色測定範囲SO2 0.4~8 ppm・NO2 0.051~8.5 ppm質量(g)10.9使用温度範囲(℃)SO2 20~25 ・NO2 22~40 で影響なし方式溶媒抽出法精度SO2 ±30%・NO2 ±27%外形寸法(cm)8.6×2.8×0.89保管環境使用前は常温・使用後は常温または4 ℃以下で3週間以内に分析有効期限製造日より18か月(常温保管)使用湿度範囲(%RH)20~80で影響なし
  • UMEx 300 パッシブサンプラー(アンモニア用・10個入) SKC(環境測定)

    UMEx 300 パッシブサンプラー(アンモニア用・10個入)

    SKC(環境測定)
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    UMEx 300 Passive Samplerは、Ammonia測定用のパッシブサンプラーで、検証済み濃度範囲は0.1~100 ppmです。UMEx passive samplersは1回限りの使用を前提とした設計であり、再使用できません。
    用途SKC UMEx 300 Passive Samplerは、作業環境中のammoniaを正確かつ信頼性高く測定するためのパッシブサンプラーです。呼吸域にクリップ装着してサンプリングを行い、回収後は分析機関へ送付して使用します。仕様●干渉物質:特定なし●検出下限:15分2.4 ppm・8時間0.075 ppm・24時間0.025 ppm●検証レベル:Full●対象物質:アンモニア●風速影響(cm):5~100 /secで影響なし●分析方法:溶媒抽出後イオンクロマトグラフィー(アンモニウムイオン・電気伝導度検出)または可視吸光光度法●捕集材:処理済みテープ●捕集速度:39.92 ml/min●冷蔵保管:推奨色スライドカバー:ピンク測定範囲0.1~100 ppm質量(g)10.9使用温度範囲(℃)22~40 で影響なし方式溶媒抽出法精度±23.4%外形寸法(cm)8.6×2.8×0.89保管環境使用前は4 ℃以下・使用後は常温または4 ℃以下で3週間以内に分析有効期限あり、製造日より9か月(4 ℃以下保管)使用湿度範囲(%RH)20~80で影響なし
  • UMEx 100 パッシブサンプラー(ホルムアルデヒド用・25個入) SKC(環境測定)

    UMEx 100 パッシブサンプラー(ホルムアルデヒド用・25個入)

    SKC(環境測定)
    ¥84,980税込¥93,478
    1箱(25個)
    46日以内出荷
    UMEx 100 Passive Samplerは、formaldehyde測定用のパッシブサンプラーで、検出範囲は5 ppb~5 ppmです。サンプリング時間は15分~24時間および7日間に対応し、24時間を超えて7日未満の期間については評価されていません。本製品は再使用できません。OSHA Method 1007の仕様に適合します。
    用途UMEx 100 Passive Samplerは、低濃度formaldehydeの検出に対応する感度の高い検証済み化学処理を採用したパッシブサンプラーです。本製品は使い捨て仕様で、2,4-dinitrophenylhydrazine(DNPH)処理テープを内蔵し、信頼性の高い捕集を行います。サンプリングレートは15分~24時間または7日間で検証されており、分析はhigh-performance liquid chromatography(HPLC)により実施します。仕様●ホルムアルデヒド捕集速度:28.6 ml/min(風速5~100 cm/sec・15分~24時間)・20.4 ml/min(風速5 cm/sec未満・1~7日)●干渉物質:高濃度カルボニル化合物は影響の可能性あり・オゾン濃度0.5 ppm未満で使用●検出下限:15分200 ppb(0.24 mg/m3)・8時間5 ppb(0.006 mg/m3)・24時間2 ppb(0.002 mg/m3)・7日0.2 ppb(0.0002 mg/m3)●検証レベル:Calculated・Full・OSHA・Partial●対象物質:ホルムアルデヒド・その他アルデヒド類●風速影響(cm):5~100 /secで影響なし●分析方法:溶媒抽出後HPLC-UV分析●捕集材:処理済みテープ●捕集容量:29 μg/サンプル●冷蔵保管:推奨測定範囲0.06~3.0 ppm質量(g)10.8使用温度範囲(℃)10~30検出方式DNPH誘導体化によるヒドラゾン生成方式溶媒抽出法精度±25%(OSHA基準超過)外形寸法(cm)8.6×2.8×0.89保管環境使用前後とも4 ℃以下・使用後は3週間以内に分析有効期限あり、製造日より12か月(4 ℃以下保管)使用湿度範囲(%RH)10~80(10未満使用不可)
  • UMEx 100 パッシブサンプラー(ホルムアルデヒド用・10個入) SKC(環境測定)

    UMEx 100 パッシブサンプラー(ホルムアルデヒド用・10個入)

    SKC(環境測定)
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    UMEx ̄100 Passive Samplerは、formaldehyde測定用のパッシブサンプラーで、検出範囲は5 ppb~5 ppmです。サンプリング時間は15分~24時間および7日間に対応し、24時間を超えて7日未満の期間については評価されていません。本製品は再使用できません。OSHA Method 1007の仕様に適合します。
    用途UMEx 100 Passive Samplerは、低濃度formaldehydeの検出に対応する感度の高い検証済み化学処理を採用したパッシブサンプラーです。本製品は使い捨て仕様で、2,4-dinitrophenylhydrazine(DNPH)処理テープを内蔵し、信頼性の高い捕集を行います。サンプリングレートは15分~24時間または7日間で検証されており、分析はhigh-performance liquid chromatography(HPLC)により実施します。仕様●ホルムアルデヒド捕集速度:28.6 ml/min(風速5~100 cm/sec・15分~24時間)・20.4 ml/min(風速5 cm/sec未満・1~7日)●干渉物質:高濃度カルボニル化合物は影響の可能性あり●検出下限:15分200 ppb(0.24 mg/m3)・8時間5 ppb(0.006 mg/m3)・24時間2 ppb(0.002 mg/m3)・7日0.2 ppb(0.0002 mg/m3)●検証レベル:Calculated・Full・OSHA・Partial●対象物質:ホルムアルデヒド・その他アルデヒド類●風速影響(cm):5~100 /secで影響なし●分析方法:溶媒抽出後HPLC-UV分析●捕集材:処理済みテープ●捕集容量:29 μg/サンプル●冷蔵保管:推奨測定範囲0.06~3.0 ppm質量(g)10.8使用温度範囲(℃)10~30検出方式DNPH誘導体化反応によるヒドラゾン生成方式溶媒抽出法精度±25%(OSHA要件超過)外形寸法(cm)8.6×2.8×0.89保管環境使用前後とも4 ℃以下・使用後は3週間以内に分析有効期限製造日より12か月(4 ℃以下保管)使用湿度範囲(%RH)10~80(10未満使用不可)