カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(45)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • 旭ダイヤモンド工業(2)
  • アンプレックス(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • ムラキ(1)
  • 大和製砥所(1)
  • レヂトン(1)
  • コスモステクノ(1)
  • マタドール(MATADOR)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「amplex」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 233 Tedlar・263 FlexFoil・253 FlexFoil PLUS Series サンプルバッグ用セプタム(10個入) SKC(環境測定)

    233 Tedlar・263 FlexFoil・253 FlexFoil PLUS Series サンプルバッグ用セプタム(10個入)

    SKC(環境測定)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Series 233 Tedlar Sample Bags、Series 240/243 FluoroFilm Sample Bags、Series 253 FlexFoil Plus Sample Bags、およびSeries 263 Standard FlexFoil Sample Bags用の交換用セプタムです。
    用途SKC sample bag用アクセサリーには、SKCバッグフィッティング用交換セプタム、各種アダプター、PTFEチューブなどの高品質な交換部品が含まれます。
  • 262 FlexFoil・252 FlexFoil PLUS Series サンプルバッグ用セプタム(10個入) SKC(環境測定)

    262 FlexFoil・252 FlexFoil PLUS Series サンプルバッグ用セプタム(10個入)

    SKC(環境測定)
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Series 252 FlexFoil(R) Plus Sample BagsおよびSeries 262 Standard FlexFoil(R) Sample Bags用のセプタムです。
    用途SKC sample bag用アクセサリーには、SKCバッグフィッティング用交換セプタム、各種アダプター、PTFEチューブなどの高品質な交換部品が含まれます。
  • Vac-U-Chamber(スモール) SKC(環境測定)

    Vac-U-Chamber(スモール)

    SKC(環境測定)
    149,800税込164,780
    1個
    46日以内出荷
    Small Vac-U-Chamber本体のみで、polypropyleneフィッティングを備えた仕様です。サンプルポンプは付属しません。Tedlar 1 L sample bags Cat. No. 232-01、FlexFoil(R) PLUS 1 L sample bags Cat. No. 252-01、およびStandard FlexFoil 1 L sample bags Cat. No. 262-01に適合します。
    用途Vac-U-Chamberは、エアサンプルポンプにより発生させた負圧を利用してサンプルバッグへ直接充填する剛性構造のエアサンプルボックスです。4種類のサイズが用意されており、真空負圧によって変形・崩壊しない構造です。土壌ガス/蒸気サンプリング、地下水試験、スタックサンプリング、換気評価、hazmat試験、およびU.S. EPA Methods 18および0040に使用されます。
  • UMEx 300 パッシブサンプラー(アンモニア用・10個入) SKC(環境測定)

    UMEx 300 パッシブサンプラー(アンモニア用・10個入)

    SKC(環境測定)
    46,980税込51,678
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    UMEx 300 Passive Samplerは、Ammonia測定用のパッシブサンプラーで、検証済み濃度範囲は0.1~100 ppmです。UMEx passive samplersは1回限りの使用を前提とした設計であり、再使用できません。
    用途SKC UMEx 300 Passive Samplerは、作業環境中のammoniaを正確かつ信頼性高く測定するためのパッシブサンプラーです。呼吸域にクリップ装着してサンプリングを行い、回収後は分析機関へ送付して使用します。仕様●干渉物質:特定なし●検出下限:15分2.4 ppm・8時間0.075 ppm・24時間0.025 ppm●検証レベル:Full●対象物質:アンモニア●風速影響(cm):5~100 /secで影響なし●分析方法:溶媒抽出後イオンクロマトグラフィー(アンモニウムイオン・電気伝導度検出)または可視吸光光度法●捕集材:処理済みテープ●捕集速度:39.92 ml/min●冷蔵保管:推奨スライドカバー:ピンク測定範囲0.1~100 ppm質量(g)10.9使用温度範囲(℃)22~40 で影響なし方式溶媒抽出法精度±23.4%外形寸法(cm)8.6×2.8×0.89保管環境使用前は4 ℃以下・使用後は常温または4 ℃以下で3週間以内に分析有効期限あり、製造日より9か月(4 ℃以下保管)使用湿度範囲(%RH)20~80で影響なし
  • Vac-U-Chamber(ラージ) SKC(環境測定)

    Vac-U-Chamber(ラージ)

    SKC(環境測定)
    159,800税込175,780
    1個
    46日以内出荷
    Large Vac-U-Chamber本体のみで、stainless steelフィッティングを備えた仕様です。サンプルポンプは付属しません。FlexFoil(R) Plus(8 L)Sample Bags Cat. No. 252-08、Tedlar(8 L)Sample Bags Cat. No. 232-939、およびStandard FlexFoil(8 L)Sample Bags Cat. No. 262-08に適合します。
    用途Vac-U-Chamberは、エアサンプルポンプにより発生させた負圧を利用してサンプルバッグへ直接充填する剛性構造のエアサンプルボックスです。4種類のサイズが用意されており、真空負圧によって変形・崩壊しない構造です。土壌ガス/蒸気サンプリング、地下水試験、スタックサンプリング、換気評価、hazmat試験、およびU.S. EPA Methods 18および0040に使用されます。
  • FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・1個) SKC(環境測定)

    FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・1個)

    SKC(環境測定)
    8,798税込9,678
    1個
    46日以内出荷
    Standard FlexFoil(R) 1 L Sample Bagは、容量1 Lのガスサンプリング用バッグで、stainless steel製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。
    用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入)

    SKC(環境測定)
    60,980税込67,078
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Standard FlexFoil(R) 1 L Sample Bagは、容量1 Lのガスサンプリング用バッグで、stainless steel製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。
    用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・50L・5個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・50L・5個入)

    SKC(環境測定)
    92,980税込102,278
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    Standard FlexFoil(R) 50 L Sample Bagは、容量50 Lのガスサンプリング用バッグで、stainless steel製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。
    用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)50寸法(inch)24×32材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・25L・5個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・25L・5個入)

    SKC(環境測定)
    70,980税込78,078
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    Standard FlexFoil(R) 25 L Sample Bagは、容量25 Lのガスサンプリング用バッグで、stainless steel製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。
    用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)25寸法(inch)20×26材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・3L・1個) SKC(環境測定)

    FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・3L・1個)

    SKC(環境測定)
    9,998税込10,998
    1個
    46日以内出荷
    Standard FlexFoil(R) 3 L Sample Bagは、容量3 Lのガスサンプリング用バッグで、stainless steel製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。
    用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)11.75×12.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入)

    SKC(環境測定)
    38,980税込42,878
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Standard FlexFoil(R) 1 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・5L・10個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・5L・10個入)

    SKC(環境測定)
    69,980税込76,978
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Standard FlexFoil(R) 5 L Sample Bagは、容量5 Lのガスサンプリング用バッグで、stainless steel製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。
    用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)5寸法(inch)13.75×14.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・3L・10個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・3L・10個入)

    SKC(環境測定)
    68,980税込75,878
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Standard FlexFoil(R) 3 L Sample Bagは、容量3 Lのガスサンプリング用バッグで、stainless steel製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。
    用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)11.75×12.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・3L・10個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・3L・10個入)

    SKC(環境測定)
    49,980税込54,978
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Standard FlexFoil(R) 3 L Sample Bagは、容量3 Lのガスサンプリング用バッグで、polypropylene製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)11.75×12.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・10L・10個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・10L・10個入)

    SKC(環境測定)
    71,980税込79,178
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Standard FlexFoil(R) 10 L Sample Bagは、容量10 Lのガスサンプリング用バッグで、stainless steel製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。
    用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)10寸法(inch)13.75×20.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・50L・5個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・50L・5個入)

    SKC(環境測定)
    85,980税込94,578
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    Standard FlexFoil(R) 50 L Sample Bagは、容量50 Lのガスサンプリング用バッグで、polypropylene製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)50寸法(inch)24×32材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・25L・5個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・25L・5個入)

    SKC(環境測定)
    68,980税込75,878
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    Standard FlexFoil(R) 25 L Sample Bagは、容量25 Lのガスサンプリング用バッグで、polypropylene製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)25寸法(inch)20×27材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・10L・10個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・10L・10個入)

    SKC(環境測定)
    68,980税込75,878
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Standard FlexFoil(R) 10 L Sample Bagは、容量10 Lのガスサンプリング用バッグで、polypropylene製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)10寸法(inch)13.75×20.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・3L・1個) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・3L・1個)

    SKC(環境測定)
    9,998税込10,998
    1個
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 3 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)11.75×12.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・8L・10個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・8L・10個入)

    SKC(環境測定)
    68,980税込75,878
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Standard FlexFoil(R) 8 L Sample Bagは、容量8 Lのガスサンプリング用バッグで、polypropylene製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)8寸法(inch)13.75×20材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・5L・10個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・5L・10個入)

    SKC(環境測定)
    56,980税込62,678
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    Standard FlexFoil(R) 5 L Sample Bagは、容量5 Lのガスサンプリング用バッグで、polypropylene製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)5寸法(inch)13.75×14.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・3L・1個) SKC(環境測定)

    FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・3L・1個)

    SKC(環境測定)
    7,698税込8,468
    1個
    46日以内出荷
    Standard FlexFoil(R) 3 L Sample Bagは、容量3 Lのガスサンプリング用バッグで、polypropylene製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)11.75×12.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・1L・1個) SKC(環境測定)

    FlexFoil サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・1L・1個)

    SKC(環境測定)
    6,398税込7,038
    1個
    46日以内出荷
    Standard FlexFoil(R) 1 L Sample Bagは、容量1 Lのガスサンプリング用バッグで、polypropylene製単一セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途Standard FlexFoil Air Sample Bagsは強度と柔軟性を備え、carbon monoxide、carbon dioxide、methane、hydrogenおよびSF6に対して良好な安定性を示します。また、H2S、hydrogen、carbonyl sulfide、ethyl mercaptanおよびmethyl mercaptanについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab AirまたはPocket Pump(R) TOUCHに接続して使用します。仕様背景特性:VOC中~高濃度対応・硫黄成分低減材質FlexFoil厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはTwin Port Pocket PumpおよびVac-U-Chamber安定性CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・50L・5個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・50L・5個入)

    SKC(環境測定)
    95,980税込105,578
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 50 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)50寸法(inch)24×32材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・3L・10個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・3L・10個入)

    SKC(環境測定)
    69,980税込76,978
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 3 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)11.75×12.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・1個) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・1個)

    SKC(環境測定)
    8,998税込9,898
    1個
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 1 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入)

    SKC(環境測定)
    63,980税込70,378
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 1 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・5L・10個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・5L・10個入)

    SKC(環境測定)
    70,980税込78,078
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 5 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)5寸法(inch)13.75×14.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・25L・5個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・25L・5個入)

    SKC(環境測定)
    71,980税込79,178
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 25 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)25寸法(inch)20×27材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・10L・10個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ステンレス製セプタムフィッティング付き・1口・10L・10個入)

    SKC(環境測定)
    72,980税込80,278
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 10 L Sample Bagは、single stainless steel製セプタムフィッティングを備えた仕様です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)10寸法(inch)13.75×20.75材質(接続部)ステンレス鋼適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・25L・5個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・25L・5個入)

    SKC(環境測定)
    69,980税込76,978
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 25 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)25寸法(inch)20×27材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・5L・10個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・5L・10個入)

    SKC(環境測定)
    59,980税込65,978
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 5 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)5寸法(inch)13.75×14.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・3L・1個) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・3L・1個)

    SKC(環境測定)
    7,998税込8,798
    1個
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 3 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)11.75×12.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・1L・10個入)

    SKC(環境測定)
    42,980税込47,278
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 1 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。10Pk入りです。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・3L・10個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・3L・10個入)

    SKC(環境測定)
    52,980税込58,278
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 3 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)3寸法(inch)11.75×12.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・1L・1個) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・1L・1個)

    SKC(環境測定)
    7,198税込7,918
    1個
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 1 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)1寸法(inch)8.75×9.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・50L・5個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・50L・5個入)

    SKC(環境測定)
    88,980税込97,878
    1箱(5個)
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 50 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)50寸法(inch)24×32材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・10L・10個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・10L・10個入)

    SKC(環境測定)
    69,980税込76,978
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 10 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)10寸法(inch)13.75×20.75材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・8L・10個入) SKC(環境測定)

    FlexFoil PLUS サンプルバッグ(ポリプロピレン製セプタムフィッティング付き・1口・8L・10個入)

    SKC(環境測定)
    69,980税込76,978
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    FlexFoil(R) PLUS 8 L Sample Bagは、single polypropylene製セプタムフィッティングを備えた仕様です。本フィッティングはホースバルブとセプタムホルダーを一体化したコンパクト構造です。
    用途FlexFoil PLUS Air Sample Bagsは軽量で防湿性を有し、低ppmから高ppbレベルのVOC、一酸化炭素、二酸化炭素、メタン、水素および六フッ化硫黄に対して良好な安定性を示します。また、硫化水素、水素、硫化カルボニル、エチルメルカプタンおよびメチルメルカプタンについて48時間の安定性を有します。バッグに装着されたsingle polypropyleneまたはsingle stainless steelフィッティングを、PTFEチューブを用いてGrab Air Pump、Pocket Pump(R) TOUCH、またはVac-U-Chamberに接続して使用します。仕様背景特性:VOCおよび硫黄化合物低減(特別洗浄済)材質FlexFoil PLUS厚さ(mm)4層構造(5接続方式シングルセプタムフィッティング最大容量(L)8寸法(inch)13.75×20材質(接続部)ポリプロピレン適合ポンプGrab AirまたはPocket Pump TOUCHおよびVac-U-Chamber安定性低ppm~高ppbレベルVOC・CO・CO2・メタン・水素・SF6に良好・H2S・水素・カルボニルスルフィド・メチルおよびエチルメルカプタンに対し48時間安定
  • UMEx 200 パッシブサンプラー(二酸化硫黄・二酸化窒素用・25個入) SKC(環境測定)

    UMEx 200 パッシブサンプラー(二酸化硫黄・二酸化窒素用・25個入)

    SKC(環境測定)
    84,980税込93,478
    1箱(25個)
    46日以内出荷
    UMEx 200 Passive Samplerは、sulfur dioxideおよびnitrogen dioxide測定用のパッシブサンプラーで、検証済み濃度範囲はSO2が0.4~8 ppm、NO2が0.05~8 ppmです。本製品は再使用できません。
    用途SKC UMEx 200 Passive Samplerは、使い捨て仕様のパッシブサンプラーで、sulfur dioxide(SO2)を15.2 ml/min、nitrogen dioxide(NO2)を17.3 ml/minのサンプリングレートで効果的に捕集します。試料媒体としてtriethanolamine(TEA)処理テープを採用し、ブランク用テープ部も同一サンプラー内に内蔵した構成です。軽量設計で、呼吸域にクリップ装着して作業環境測定に使用できます。各サンプラーは個別のアルミ蒸着パウチに封入されており、回収後はそのまま分析機関へ輸送可能です。パウチ外側ラベルには有効期限が表示され、在庫管理に対応します。同一設計のUMEx Passive Samplerは、formaldehyde/その他アルデヒド(UMEx 100)、ammonia(UMEx 300)およびamines(UMEx 400)測定用も用意されています。仕様●干渉物質:特定なし●検出下限:SO2 15分1.8 ppm・8時間52 ppb・24時間17.4 ppb・NO2 15分0.2 ppm・8時間6.3 ppb・24時間2 ppb●検証レベル:Partial●対象物質:二酸化窒素・二酸化硫黄●風速影響(cm):5~100 /secで影響なし●分析方法:溶媒抽出後イオンクロマトグラフィー(電気伝導度検出)●捕集材:処理済みテープ●捕集速度:SO2 15.2 ml/min(RSD 16.5%)・NO2 17.3 ml/min(RSD 11.4%)●冷蔵保管:不要スライドカバー:黄色測定範囲SO2 0.4~8 ppm・NO2 0.051~8.5 ppm質量(g)10.9使用温度範囲(℃)SO2 20~25 ・NO2 22~40 で影響なし方式溶媒抽出法精度SO2 ±30%・NO2 ±27%外形寸法(cm)8.6×2.8×0.89保管環境使用前は常温・使用後は常温または4 ℃以下で3週間以内に分析有効期限製造日より18か月(常温保管)使用湿度範囲(%RH)20~80で影響なし
iplex特集