カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- RS PRO(318)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(77)
- KEMET(65)
- SPARKFUN(35)
- SKF(日本エスケイエフ)(32)
- ZEALOT(ジーロット)(11)
- ホンダ(10)
- ハネウェル(10)
- ATEN(7)
- 三菱ふそう(6)
- SIEMENS(6)
- AFAM(アファム)(6)
- Seeed Studio(6)
- NSK(日本精工)(5)
- MURATA(村田製作所)(5)
- XP POWER(5)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(5)
- MARWI(5)
- FINDER(4)
- ブランドをもっと見る
「apera」の検索結果

Flite4 サンプルポンプ(単体)
SKC(環境測定)¥199,800税込¥219,7801個46日以内出荷Flite4 Area Sample Pump本体のみであり、バッテリーは付属しません。流量範囲2~20 L/minでプログラム設定が可能で、鉛蓄電池(別売)またはAC電源(100-240 V)によるAC電源運転に対応します。Battery Charger Cat. No. 901-410またはLine Operation Adapter Cat. No. 901-411は別途購入が必要です。用途Flite4高流量エリアサンプリングポンプは、流量範囲2~20 L/minで動作し、asbestosおよびその他の粒子状物質のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。asbestos用フィルターカセットおよび各種フィルターカセット、bioaerosolサンプラーとの併用に適しています。Flite4エアサンプリングポンプはCE Mark取得済みです。Flite4はintrinsic safetyに関してUL Listedではありません。仕様●定圧モード:なし●定流量機能:なし●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり質量(kg)2.06使用温度範囲(℃)-5~50電源鉛蓄電池7 Ah(別売)またはAC電源外形寸法(cm)11.2×16.3×20.3機能温度補正:なし、気圧補正:なし、自動流量確認:なし連続運転時間(h)バッテリー駆動時6~35/AC電源時連続運転可能防爆構造なし通信機能なしプログラム機能あり流量範囲(L/min)2~20PC接続非対応操作方式タッチスクリーン非対応
Personal Environmental Monitor PEM 校正アダプター
SKC(環境測定)¥139,800税込¥153,7801個46日以内出荷Personal Environmental Monitor (PEM) Calibration AdapterはPEMの流量校正時に使用する専用アダプタであり、校正用機器との接続を可能にし、規定流量条件での校正作業に対応します。用途Personal Environmental Monitor (PEM)は室内空気中のPM10またはPM2.5を測定するための小型軽量の慣性衝突式サンプラーであり、PM2.5モデルおよびPM10モデルをそれぞれ2、4、10 L/minの3種類の流量仕様で用意しています。2および4 L/min仕様のPEMにはAirChek(R) XR5000 Sample Pump、10 L/min仕様のPEMにはLeland Legacy(R) Sample Pumpの使用を推奨します。種別校正アダプター対応機種Personal Environmental Monitor(PEM)
UMEx 100 パッシブサンプラー(ホルムアルデヒド用・25個入)
SKC(環境測定)¥84,980税込¥93,4781箱(25個)46日以内出荷UMEx 100 Passive Samplerは、formaldehyde測定用のパッシブサンプラーで、検出範囲は5 ppb~5 ppmです。サンプリング時間は15分~24時間および7日間に対応し、24時間を超えて7日未満の期間については評価されていません。本製品は再使用できません。OSHA Method 1007の仕様に適合します。用途UMEx 100 Passive Samplerは、低濃度formaldehydeの検出に対応する感度の高い検証済み化学処理を採用したパッシブサンプラーです。本製品は使い捨て仕様で、2,4-dinitrophenylhydrazine(DNPH)処理テープを内蔵し、信頼性の高い捕集を行います。サンプリングレートは15分~24時間または7日間で検証されており、分析はhigh-performance liquid chromatography(HPLC)により実施します。仕様●ホルムアルデヒド捕集速度:28.6 ml/min(風速5~100 cm/sec・15分~24時間)・20.4 ml/min(風速5 cm/sec未満・1~7日)●干渉物質:高濃度カルボニル化合物は影響の可能性あり・オゾン濃度0.5 ppm未満で使用●検出下限:15分200 ppb(0.24 mg/m3)・8時間5 ppb(0.006 mg/m3)・24時間2 ppb(0.002 mg/m3)・7日0.2 ppb(0.0002 mg/m3)●検証レベル:Calculated・Full・OSHA・Partial●対象物質:ホルムアルデヒド・その他アルデヒド類●風速影響(cm):5~100 /secで影響なし●分析方法:溶媒抽出後HPLC-UV分析●捕集材:処理済みテープ●捕集容量:29 μg/サンプル●冷蔵保管:推奨測定範囲0.06~3.0 ppm質量(g)10.8使用温度範囲(℃)10~30検出方式DNPH誘導体化によるヒドラゾン生成方式溶媒抽出法精度±25%(OSHA基準超過)外形寸法(cm)8.6×2.8×0.89保管環境使用前後とも4 ℃以下・使用後は3週間以内に分析有効期限あり、製造日より12か月(4 ℃以下保管)使用湿度範囲(%RH)10~80(10未満使用不可)
UMEx 100 パッシブサンプラー(ホルムアルデヒド用・10個入)
SKC(環境測定)¥42,980税込¥47,2781箱(10個)46日以内出荷UMEx ̄100 Passive Samplerは、formaldehyde測定用のパッシブサンプラーで、検出範囲は5 ppb~5 ppmです。サンプリング時間は15分~24時間および7日間に対応し、24時間を超えて7日未満の期間については評価されていません。本製品は再使用できません。OSHA Method 1007の仕様に適合します。用途UMEx 100 Passive Samplerは、低濃度formaldehydeの検出に対応する感度の高い検証済み化学処理を採用したパッシブサンプラーです。本製品は使い捨て仕様で、2,4-dinitrophenylhydrazine(DNPH)処理テープを内蔵し、信頼性の高い捕集を行います。サンプリングレートは15分~24時間または7日間で検証されており、分析はhigh-performance liquid chromatography(HPLC)により実施します。仕様●ホルムアルデヒド捕集速度:28.6 ml/min(風速5~100 cm/sec・15分~24時間)・20.4 ml/min(風速5 cm/sec未満・1~7日)●干渉物質:高濃度カルボニル化合物は影響の可能性あり●検出下限:15分200 ppb(0.24 mg/m3)・8時間5 ppb(0.006 mg/m3)・24時間2 ppb(0.002 mg/m3)・7日0.2 ppb(0.0002 mg/m3)●検証レベル:Calculated・Full・OSHA・Partial●対象物質:ホルムアルデヒド・その他アルデヒド類●風速影響(cm):5~100 /secで影響なし●分析方法:溶媒抽出後HPLC-UV分析●捕集材:処理済みテープ●捕集容量:29 μg/サンプル●冷蔵保管:推奨測定範囲0.06~3.0 ppm質量(g)10.8使用温度範囲(℃)10~30検出方式DNPH誘導体化反応によるヒドラゾン生成方式溶媒抽出法精度±25%(OSHA要件超過)外形寸法(cm)8.6×2.8×0.89保管環境使用前後とも4 ℃以下・使用後は3週間以内に分析有効期限製造日より12か月(4 ℃以下保管)使用湿度範囲(%RH)10~80(10未満使用不可)