カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • RS PRO(289)
  • SPARKFUN(49)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • SKF(日本エスケイエフ)(10)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • ホンダ(5)
  • 三菱電機(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • MICROCHIP(3)
  • Baumer(3)
  • Festo(2)
  • Stego Elektrotechnik(2)
  • Seeed Studio(2)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(2)
  • PROST's(2)
  • アサダ(1)
  • スズキ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atum」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QuickTake 30 ポンプ(充電器なし) SKC(環境測定)

    QuickTake 30 ポンプ(充電器なし)

    SKC(環境測定)
    369,800税込406,780
    1セット
    46日以内出荷
    QuickTake(R) 30(プログラム可能タイマー内蔵)Sample Pumpは、Li-Ion battery packおよびcassette/tubing adapterが付属し、chargerは付属しません。流量範囲は10~30 L/minの定流量制御です。BioStage(R) impactor、VersaTrap(R) cassettes、Air-O-Cell cassettes、WallCheck II、または30 L/minまでの流量を必要とするimpaction samplersとの併用に適しています。
    用途QuickTake 30 air sampling pumpは、10~30 L/minの定流量制御および最大14時間の連続運転が可能で、粒子状物質のサンプリング用途に使用されます。impactors、microvacuum cassettes、spore trapsとの併用に適しています。本製品は本質安全防爆に関するUL Listedではありません。仕様●プログラム設定:対応●温度補正:なし●自動流量検証:なし●対応サンプラー(L):最大30 /min要求機器(BioStage・VersaTrap等)●大気圧補正:なし●定圧モード:なし●定流量制御:対応●背圧補償範囲(L):10 /min時90 inH2O・20 /min時50 inH2O・30 /min時15 inH2O適合CE:なし、UKCA:なし材質ABS樹脂質量(kg)2.2使用温度範囲(℃)0~40電源充電式リチウムイオン電池7.4 V 10.4 Ah 77 WhまたはACアダプタ100~240 V温度範囲(℃)充電:0~45精度流量補償:設定流量の±5%外形寸法(cm)21.3×23.6×8.9連続運転時間(h)37 mm 0.8 μm MCEフィルター使用時10 L/minで14以上防爆構造なし騒音レベル(dB(A))平均64未満(3 ft位置・37 mm 0.8 μm MCEフィルター16.8 L/min時)充電時間(時間)5通信機能なし運転モードプリセット1・2・5・10・15分および1~999分連続運転・間欠サンプリング対応保管温度範囲(℃)-20~35流量範囲(L/min)10~30PC接続非対応操作方式非タッチスクリーン異常検知機能過大背圧時フローフォルト表示・5秒後自動停止・10秒間隔で最大5回再起動チューブ内径(inch)接続:内径3/8使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
  • 吸着管(Chromosorb 106 Soxhlet抽出済/Chromosorb 106 Soxhlet抽出済/硫酸ナトリウム層・8×150 mm・3層式・150/300/1000 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Chromosorb 106 Soxhlet抽出済/Chromosorb 106 Soxhlet抽出済/硫酸ナトリウム層・8×150 mm・3層式・150/300/1000 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    289,800税込318,780
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、Chromosorb 106/Chromosorb 106/Sodium Sulfateを充填し、サイズ8 x 150 mm、3セクション構成、吸着剤量150/300/1000 mgの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:3層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブC型(外径10 mm×長さ150 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Chromosorb 106 Soxleted/Chromosorb 106 Soxleted/硫酸ナトリウム(3層構成)