カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • サンコー(三甲)(1)
  • TRUSCO(1)
  • コーニング(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bll-60」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AirChek Essential 高/低流量ポンプキット(単体) SKC(環境測定)AirChek Essential 高/低流量ポンプキット(単体)SKC(環境測定)
218,800税込240,680
1セット
47日以内出荷
AirChek(R) Essential Single High/Low Flow Pump Kitは、ポンプ1台(220-3000)、Lite Cradle 1台(220-850)、Single Cradle Power Supply 1台(220-600)、フィルターカセットホルダー1個(225-1)、All-in-One Adjustable Tube HolderおよびType A Protective Tube cover 1個(210-500)を含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています(224-903)。AirChek EssentialポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essentialの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。
用途タッチキーパッドを備えた低価格で操作が簡単なサンプルポンプで、操作マニュアルを必要とせず、流量範囲は5~5000 ml/minに対応します。仕様●圧力降下能力:最大5000 mL/分@20インチ水圧~1000 mL/分@60インチ水圧●公称流量範囲:1000~5000 mL/分の一定流量(5~500 mL/分は低流量ホルダー使用)質量(g)550電源充電式リチウムイオン電池(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル制御方式フロー:等温式フロー制御(背圧・温度・大気圧補正)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1ポンプ空気中粒子個人サンプリング用ポンプ タイプP(ISO 13137:2022準拠)使用環境条件動作温度0~40 ℃・湿度95%RH以下(結露なし)流量精度設定値の±5%連続動作時間最大40時間以上(条件による)/クレードル使用時無制限各種認証IP6x・IECEx/ATEX/UKEX・CE・UKCA・RoHS準拠