カテゴリ
- 測定用品(24)
- 科学研究・開発用品(13)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- イハラサイエンス(2)
- カメダデンキ(3)
- 興和化成(3)
- スーパーツール(2)
- ホンダ(376)
- イトーキ(75)
- メディアカバーマーケット(30)
- プラス[家具](18)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- エレコム(12)
- コクヨ(10)
- 三重金属工業(9)
- 三菱ふそう(8)
- TOEX(LIXIL)(8)
- フエニックス・コンタクト(7)
- アイリスオーヤマ(5)
- KEMET(5)
- ブランドをもっと見る
「kct」の検索結果
特価

チューブホルダー Type A カバー付き(非調整式・外径6mm×長さ70mmチューブ用)
SKC(環境測定)¥8,198税込¥9,0181セット3日以内出荷Low Flow Tube Holderは、カバー付きの非調整式チューブホルダーで、外径6-mm、長さ70-mmに対応します。用途耐久性に優れたSKC Protective tube coverは、サンプリング時にガラスチューブを保護し、呼吸域へ容易に取り付けられるカラークリップを備えています。仕様チューブカバー:あり対応機種Pocket Pump TOUCH寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)6 ×70
エアーサンプリングポンプ AirChek Connect スターターキット
SKC(環境測定)¥229,800税込¥252,7801式4日以内出荷広範囲な流量設定が可能なサンプリングポンプです(5-5,000ml/min、ただし5-500mi/minは低流量アダプターが必要です)。UL、ATEX規格を取得しており堅牢な作りとなっておりますので個人サンプリングにも最適。Bluetoothに通信でモニタリング、遠隔操作(スタート、ストップ)が可能です。仕様流量範囲:0.005~5L/minセット内容ポンプ、リチウムイオンバッテリー、充電器、タイゴンチューブ0.9m、クリップ電源リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)5.2動作時間40時間流量精度±5%
BioStage Impactor取付ブラケット(QuickTake 30用・インレットアダプター付き)
SKC(環境測定)¥31,980税込¥35,1781個46日以内出荷Mounting Bracket for QuickTake(R) 30は、サンプリング中にBioStage(R)をポンプ本体に固定保持するためのブラケットで、inlet adapterが付属します。用途SKC BioStage viable cascade impactorは、屋内外のカビおよび細菌のサンプリングに関してNIOSH要件およびACGIH推奨事項を満たします。本製品は、inlet cone、精密加工された400孔のimpactorステージ、および標準サイズの寒天培地プレートを保持するベースで構成されています。QuickTake 30などの高流量ポンプにより、空気中の微生物を孔部(jets)を通して吸引し、寒天表面上に捕集します。試験により、BioStageは業界標準であるAndersen N-6と同等の性能を有することが確認されています。他のサンプラーと異なる特長は、かさばるスプリングクランプの代わりにSureLock positive sealを採用しており、サンプルの完全性を確保する点です。
AirChek Connect ポンプ
SKC(環境測定)¥197,800税込¥217,5801台47日以内出荷AirChek(R) Connect Pumpは、本体のみでLi-Ionバッテリーパックおよびドライバーセットが付属し、使用にはStandard Charging Cradleおよび電源が必要です。PCでBluetoothを使用するには877-94が必要です。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、柔軟性、操作性、および接続性を備えた空気サンプリングポンプで、5~5000 ml/minの正確な流量制御に対応します。PC、タブレット、スマートフォンとのBluetooth接続に対応し、PC用DataTrac(R) Pro Softwareを使用することでポンプの監視、設定、データ管理が可能であり、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを使用して遠隔操作およびモニタリングを行うこともできます。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。仕様背圧補償範囲:最大60 inH2O(流量により変動)質量(kg)0.55電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD(流量・温度・圧力・時間表示)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(2000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後)操作方式静電容量式タッチスクリーン(ロック機能あり)
AirChek Connect ベーシック ポンプ 5台セット
SKC(環境測定)¥1,198,000税込¥1,317,8001セット47日以内出荷AirChek(R) Connect 5-pack Basic Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Standard Charging Cradle 5台、電源コード付きマルチクレードル用電源1台を含み、ハードケースに収納されています。PCへの接続および無償提供のDataTrac(R) Pro Softwareのダウンロードおよび使用には、USB Bluetooth Adapter Cat. No. 877-94が必要です。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途AirChek Connectサンプリングポンプは、5~5000 ml/minの範囲で正確かつ信頼性の高い流量を提供します。Bluetooth対応のタッチスクリーンポンプで、無償のSmartWaveアプリを使用してモバイル端末に簡単に接続でき、DataTrac Pro softwareおよび対応アクセサリーを用いることでPCへの接続にも対応します。仕様背圧補償範囲:最大60 inH2O(流量により段階変動)質量(kg)0.55電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD(流量・圧力・温度・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後設定値)操作方式静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)
IMPACT サンプラー カセットオープナー
SKC(環境測定)¥20,980税込¥23,0781個47日以内出荷IMPACT Sampler用の交換用フィルターカセットオープナーで、IMPACT Samplerに対応し、DPS Systemでも使用されます。用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境PMの測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。
IMPACT サンプラー フィルターカセット(47mm)
SKC(環境測定)¥50,980税込¥56,0781個47日以内出荷IMPACT Filter Cassetteは、直径47 mmの仕様でサンプリングに必須のフィルターカセットであり、DPS Systemでも使用されます。用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境PMの測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。
IMPACT サンプラー インパクション基材(プレオイル処理・37mm・25枚入)
SKC(環境測定)¥20,980税込¥23,0781箱(25枚)47日以内出荷IMPACT Samplers用のインパクション基材であるインパクションディスクは、直径37 mmの仕様で、事前にオイル処理済みのためそのまま使用でき、使い捨てタイプです。用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境中のPM測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。
IMPACT サンプラー レインキャップ
SKC(環境測定)¥16,780税込¥18,4581個47日以内出荷IMPACT Sampler用のレインキャップで、IMPACT Samplerに対応し、DPS Systemでも使用されます。用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境PMの測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。
IMPACT サンプラー 校正アダプター
SKC(環境測定)¥33,980税込¥37,3781個47日以内出荷IMPACT Sampler用の交換用キャリブレーションアダプターで、IMPACT Samplerに対応し、DPS Systemでも使用されます。用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境中のPM測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。
IMPACT サンプラー DPSシステム用 マウンティングブラケット
SKC(環境測定)¥24,980税込¥27,4781個47日以内出荷IMPACT Sampler用のマウンティングブラケットで、IMPACT Samplerに対応し、DPS Systemでも使用されます。用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境PMの測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。
AirChek Connect 高流量ポンプキット(単体)
SKC(環境測定)¥254,800税込¥280,2801セット47日以内出荷AirChek(R) Connect Single High Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ、Standard Charging Cradle、電源コード付き電源、フィルターカセットホルダーを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。PCでBluetoothを使用するには877-94が必要です。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、サンプリングポンプに求められる柔軟性、操作性、接続性を備え、5~5000 ml/minの範囲で正確な流量を提供します。PC、タブレット、携帯電話とのBluetooth接続に対応しており、PC用DataTrac(R) Pro Softwareを使用することでポンプの監視、プログラミング、データ管理が可能で、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを用いて遠隔操作およびモニタリングを行うこともできます。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。仕様背圧補償範囲:最大60 inH2O(流量により段階変動)質量(kg)0.55電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD(流量・圧力・温度・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)約40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後設定値)音量(dB)約51.7 (1 m)操作方式静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)
AirChek Connect 高流量ポンプキット 5台セット
SKC(環境測定)¥1,248,000税込¥1,372,8001セット47日以内出荷AirChek(R) Connect 5-pack High Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Standard Charging Cradle 5台、電源コード付き電源5台、フィルターカセットホルダー5個、ならびにDataTrac(R) Pro USB Bluetooth Adapter 1個(ソフトウェアは無償ダウンロード提供)を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、サンプリングポンプに求められる柔軟性、操作性、接続性を備え、5~5000 ml/minの範囲で正確な流量を提供します。PC、タブレット、携帯電話とのBluetooth接続に対応しており、PC用DataTrac Pro Softwareを使用することでポンプの監視、プログラミング、データ管理が可能で、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを用いて遠隔操作およびモニタリングを行うこともできます。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。仕様背圧補償範囲:最大60 inH2O(流量により段階変動)質量(kg)0.55規格防爆対応(ATEX・IECEx・UL)ISO 13137:2022準拠・RoHS対応電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD(流量・圧力・温度・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後設定値)音量(dB)約51.7 (1 m)操作方式静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)
IMPACT サンプラー インパクション基材(プレオイル処理・37mm・50枚入)
SKC(環境測定)¥35,980税込¥39,5781箱(50枚)47日以内出荷IMPACT Samplers用のインパクション基材で、直径37 mmのインパクションディスクです。事前にオイル処理済みのためそのまま使用でき、使い捨て仕様となっています。用途特許取得済みのIMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境中のPM測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。
IMPACT サンプラー インパクター(PM Coarse リング&フィルターカセット付き)
SKC(環境測定)¥61,980税込¥68,1781個47日以内出荷PM Coarse RingはIMPACT PM10 Sampler用のアクセサリで、IMPACT PM10 SamplerをIMPACT Coarse構成に変換するためのアダプターであり、フィルターカセットが付属します。用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境中のPM測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。
AirChek Connect 高/低流量ポンプキット(単体)
SKC(環境測定)¥276,800税込¥304,4801セット47日以内出荷AirChek(R) Connect Single High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ、Standard Charging Cradle、電源コード付き電源、フィルターカセットホルダー、All-in-One adjustable tube holder、Type A protective tube coverを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。PCでBluetoothを使用するには877-94が必要です。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、サンプリング用途における柔軟性、操作性、接続性を備えた空気サンプリングポンプで、5~5000 ml/minの範囲で正確な流量を提供します。PC、タブレット、携帯電話とのBluetooth接続に対応しており、PC用DataTrac(R) Pro Softwareを使用することでポンプの監視、プログラミング、データ管理が可能で、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを用いた遠隔操作およびモニタリングにも対応します。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。仕様背圧補償範囲:20~60 inH2O(流量により変動)質量(kg)0.55規格本質安全防爆対応(ATEX・IECEx・UL)ISO 13137:2022準拠・RoHS対応電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後設定値)音量(dB)約51.7 (1 m)操作方式静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)
チューブホルダー Type C カバー付き(非調整式・外径10mm×長さ150mmチューブ用)
SKC(環境測定)¥16,980税込¥18,6781セット47日以内出荷Tube Holder with Plastic cover Cは、外径10 mm、長さ150 mmのチューブに対応するプラスチックカバー付きチューブホルダーです。用途耐久性に優れたSKC Protective tube coverは、サンプリング時にガラスチューブを保護し、呼吸域へ容易に装着できるカラークリップを備えています。仕様チューブカバー:あり対応機種Pocket Pump TOUCH寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)10 ×150
IMPACT サンプラー インパクション基材(プレオイル処理・37mm・10枚入)
SKC(環境測定)¥10,980税込¥12,0781箱(10枚)47日以内出荷IMPACT Sampler用の交換用インパクション基材で、直径37 mmの多孔質プラスチック製サポートパッドです。事前にオイル処理済みのためそのまま使用でき、使い捨て仕様となっており、DPS Systemでも使用されます。用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境中のPM測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。
AirChek Connect 高/低流量ポンプキット 3台セット
SKC(環境測定)¥859,800税込¥945,7801セット47日以内出荷AirChek(R) Connect 3-pack High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ3台、Standard Charging Cradle 3台、電源コード付き電源3台、フィルターカセットホルダー3個、All-in-One adjustable tube holder 3個、Type A protective tube cover 3個、ならびにDataTrac(R) Pro USB Bluetooth Adapter 1個(ソフトウェアは無償ダウンロード提供)を含み、ハードケースに収納されています。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、サンプリングポンプに求められる柔軟性、操作性、接続性を備え、5~5000 ml/minの範囲で正確な流量を提供します。PC、タブレット、携帯電話とのBluetooth接続に対応しており、PC用DataTrac Pro Softwareを使用することでポンプの監視、プログラミング、データ管理が可能で、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを用いて遠隔操作およびモニタリングを行うこともできます。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。仕様背圧補償範囲:最大60 inH2O(流量により段階変動)質量(kg)0.55規格防爆対応(ATEX・IECEx・UL)ISO 13137:2022準拠・RoHS対応電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD(流量・圧力・温度・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後設定値)音量(dB)約51.7 (1 m)操作方式静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)
AirChek Connect 高/低流量ポンプキット 5台セット
SKC(環境測定)¥1,358,000税込¥1,493,8001セット47日以内出荷AirChek(R) Connect 5-pack High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Standard Charging Cradleおよび電源コード付き電源各5台、フィルターカセットホルダー5個、All-in-One adjustable tube holder 5個、Type A protective tube cover 5個、ならびにDataTrac(R) Pro USB Bluetooth Adapter 1個(ソフトウェアは無償ダウンロード提供)を含み、ハードケースに収納されています。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、サンプリングポンプに求められる高い柔軟性、操作性、接続性を備え、5~5000 ml/minの範囲で正確な流量を提供します。PC、タブレット、携帯電話とのBluetooth接続に対応しており、PC用DataTrac Pro Softwareを使用してポンプの監視、プログラミング、データ管理を行うことができ、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを使用した遠隔操作およびモニタリングにも対応します。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。仕様背圧補償範囲:20~60 inH2O(流量により段階変動)質量(kg)0.55規格本質安全防爆対応(ATEX・IECEx・UL)ISO 13137:2022準拠・RoHS対応電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD(流量・圧力・温度・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後設定値)音量(dB)約51.7 (1 m)操作方式静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)
IMPACT サンプラー インパクターキット(PM10)
SKC(環境測定)¥139,800税込¥153,7801個47日以内出荷PM10用IMPACTサンプラーは、サンプラー用インレットおよび本体、フィルターカセット、キャリブレーションアダプター、ならびにサンプラー用レインカバーを含みます。捕集用媒体およびインパクション基材は付属せず別途購入が必要です。10 L/minで動作するサンプリングポンプとの併用に適しています。用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境中のPM測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。仕様●50%カットポイント:2.5 μmまたは10 μm(機種依存)●カットポイント:2.5 μm超~10 μm未満●使い捨て:非対応材質インパクター:アルミニウム(入口部)+真鍮バーブ継手(3/8 inch IDチューブ)質量(kg)0.23基材インパクション:37mm使い捨て予油処理多孔質プラスチックディスク(粒子バウンス低減)外形寸法(cm)直径7 ×高さ5 ×長さ10フィルター捕集フィルター:47mmフィルター(用途に応じ材質選択・インパクション基材併用)流量(L/min)サンプリング:10主な用途作業環境中のPM10粗大粒子の分級捕集・評価、分析:粗大粒子の化学分析対応(石英またはPTFEフィルター)サンプルタイプPM10
チューブホルダー Type D カバー付き(非調整式・外径10mm×長さ220mm以下チューブ用)
SKC(環境測定)¥16,980税込¥18,6781セット47日以内出荷Tube Holder with Plastic cover Dは、外径10-mm、長さ220-mmまでのチューブおよびそれより短いチューブに対応するプラスチックカバー付きチューブホルダーです。用途耐久性に優れたSKC Protective tube coverは、サンプリング時にガラスチューブを保護し、呼吸域へ容易に装着できるカラークリップを備えています。仕様チューブカバー:あり対応機種Pocket Pump TOUCH寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)10 ×220
IMPACT サンプラー インパクターキット(PM2.5)
SKC(環境測定)¥139,800税込¥153,7801個47日以内出荷PM2.5用IMPACT Samplerは、サンプラー用インレットおよび本体、フィルターカセット、キャリブレーションアダプター、ならびにサンプラー用レインカバーを含みます。捕集用媒体およびインパクション基材は付属せず別途購入が必要です。10 L/minで動作するサンプリングポンプとの併用に適しています。用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境中のPM測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。仕様●50%カットポイント:2.5 μmまたは10 μm(機種依存)●カットポイント:2.5 μm●使い捨て:非対応材質インパクター:アルミニウム(入口部)+真鍮バーブ継手(3/8 inch IDチューブ)質量(kg)0.23基材インパクション:37mm使い捨て予油処理多孔質プラスチックディスク(粒子バウンス低減)外形寸法(cm)直径7 ×高さ5 ×長さ10フィルター捕集フィルター:47mmフィルター(用途に応じ材質選択・インパクション基材併用)流量(L/min)サンプリング:10主な用途作業環境中のPM2.5微小粒子の分級捕集・評価、分析:化学分析対応(37 mm 石英またはPTFEフィルター)サンプルタイプPM2.5
IMPACT サンプラー インパクター(PM Coarse)
SKC(環境測定)¥179,800税込¥197,7801個47日以内出荷IMPACT Samplerは、環境空気中において10 L/minでPM Coarse(PM10-2.5)をサンプリングする2段式の慣性インパクターで、フィルターカセット(ホルダー)、キャリブレーションアダプター、レインキャップ、およびPM Coarse Ring(Cat. No. 225-3912)を含みます。10 L/minで動作するサンプリングポンプとの併用に適しています。用途IMPACTサンプラーは、環境空気中において10 L/minでPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)を捕集する単段式の慣性インパクターです。高流量によりサンプリング感度が向上し、環境中のPM測定や室内空気調査に適しています。着脱可能なフィルターカセットと使い捨ての事前オイル処理済みインパクションディスクにより、洗浄やグリース塗布を必要とせず、迅速かつ容易に設置できます。IMPACTはSKC Deployable Particulate Sampler(DPS)Systemのサンプリングヘッドとして使用されます。SKCではIMPACTをLeland Legacy(R) Sample Pumpとの併用を推奨しています。仕様●50%カットポイント:2.5 μmまたは10 μm(機種依存)●カットポイント:2.5 μm超~10 μm未満●使い捨て:非対応材質インパクター:アルミニウム(入口部)+真鍮バーブ継手(3/8 inch IDチューブ)質量(kg)0.23基材インパクション:37mm使い捨て予油処理多孔質プラスチックディスク(粒子バウンス低減)外形寸法(cm)直径7 ×高さ5 ×長さ10フィルター捕集フィルター:47mmフィルター(用途に応じ材質選択・インパクション基材併用)流量(L/min)サンプリング:10主な用途作業環境中の粗大粒子状物質(PM2.5~PM10)の分級捕集・評価、分析:粗大粒子の化学分析対応(37 mm 石英またはPTFEフィルター)サンプルタイプPM Coarse
ハードケース(Deployable Particulate Sampler System・DPS用)
SKC(環境測定)¥129,800税込¥142,7801個47日以内出荷DPS System用のハードタイプキャリーケースで、内部にフォーム材を備え、クイックディスコネクトフィッティングが付属します。用途SKC Pump CasesおよびProtective Pouchesは、SKC Sample Pumpsの携帯性と保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケースおよびポーチとして、ソフトサイドのナイロンケース、保護および騒音低減機能を備えたポンプ用ポーチ、ならびにハードタイプのキャリーケースが用意されています。
ハードケース(キャスター付き・AirChek Connect/Essential/Essential+/TOUCH 5台セット用)
SKC(環境測定)¥90,980税込¥100,0781セット47日以内出荷AirChek(R) Touchシリーズポンプ5台セット用のポンプキットケースで、移動に便利なキャスター付き仕様です。ハードタイプ構造で、防水、防気、防塵、耐圧性能を備え、内部フォームにより機器を完全に保護します。ポンプ5台および付属アクセサリーを収納できます。用途5個パックのAirChek Touchシリーズサンプリングポンプ用ポンプキットケース。持ち運びに便利なキャスター付き。ハードサイドは防水、気密、防塵、耐圧性を備え、機器を完全に保護するフォームを装備。5個のポンプとアクセサリを収納可能。
Personal Modular Impactor(PMI)フィルターカセット(1個入)
SKC(環境測定)¥37,980税込¥41,7781個(1個)47日以内出荷Personal Modular Impactor(PMI)用の交換フィルターカセットです。用途SKC Personal Modular Impactor(PMI)サンプラーは、個人ばく露測定におけるPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに高い効率を有し、U.S. EPAで定義されるPM2.5およびPM10の基準に準拠しています。PMIサンプラーは軽量かつコンパクトで、着脱が容易なフィルターカセットと、洗浄やグリース塗布を必要としない使い捨ての予備オイル塗布済みインパクションディスクを備えています。PMIのPM10モデルは、アクセサリーリングを使用することでPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに容易に切り替え可能です。PMIサンプラーは、3 L/minで動作する定流量ポンプと併用して使用し、SKCではAirChek(R) XR5000 Sample Pumpの使用を推奨しています。
Personal Modular Impactor(PMI)インパクション基材(プレオイル処理・25枚入)
SKC(環境測定)¥14,980税込¥16,4781箱(25枚)47日以内出荷PMIサンプラー用インパクション基材で、あらかじめオイル処理された多孔質プラスチック製ディスクです。25 mmサイズで、使用準備済みの使い捨てタイプとなっており、Personal Modular Impactor(PMI)によるサンプリングに必要です。用途SKC Personal Modular Impactor(PMI)サンプラーは、個人ばく露測定におけるPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに高い効率を有し、U.S. EPAで定義されるPM2.5およびPM10の基準に準拠しています。PMIサンプラーは軽量かつコンパクトで、着脱が容易なフィルターカセットと、洗浄やグリース塗布を必要としない使い捨ての予備オイル塗布済みインパクションディスクを備えています。PMIのPM10モデルは、アクセサリーリングを使用することでPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに容易に切り替え可能です。PMIサンプラーは、3 L/minで動作する定流量ポンプと併用して使用し、SKCではAirChek(R) XR5000 Sample Pumpの使用を推奨しています。
Personal Modular Impactor(PMI)インパクション基材(プレオイル処理・50枚入)
SKC(環境測定)¥23,980税込¥26,3781箱(50枚)47日以内出荷PMIサンプラー用インパクション基材で、あらかじめオイル処理された多孔質プラスチック製ディスクです。25 mmサイズで、使用準備済みの使い捨てタイプとなっており、Personal Modular Impactor(PMI)によるサンプリングに必要です。用途SKC Personal Modular Impactor(PMI)サンプラーは、個人ばく露測定におけるPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに高い効率を有し、U.S. EPAで定義されるPM2.5およびPM10の基準に準拠しています。PMIサンプラーは軽量かつコンパクトで、着脱が容易なフィルターカセットと、洗浄やグリース塗布を必要としない使い捨ての予備オイル塗布済みインパクションディスクを備えています。PMIのPM10モデルは、アクセサリーリングを使用することでPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに容易に切り替え可能です。PMIサンプラーは、3 L/minで動作する定流量ポンプと併用して使用し、SKCではAirChek(R) XR5000 Sample Pumpの使用を推奨しています。
Personal Modular Impactor(PMI)校正アダプター
SKC(環境測定)¥46,980税込¥51,6781個47日以内出荷Personal Modular Impactor(PMI)用の校正アダプターで、PMIの流量校正時に使用します。用途SKC Personal Modular Impactor(PMI)サンプラーは、個人ばく露測定におけるPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに高い効率を有し、U.S. EPAで定義されるPM2.5およびPM10の基準に準拠しています。PMIサンプラーは軽量かつコンパクトで、着脱が容易なフィルターカセットと、洗浄やグリース塗布を必要としない使い捨ての予備オイル塗布済みインパクションディスクを備えています。PMIのPM10モデルは、アクセサリーリングを使用することでPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに容易に切り替え可能です。PMIサンプラーは、3 L/minで動作する定流量ポンプと併用して使用し、SKCではAirChek(R) XR5000 Sample Pumpの使用を推奨しています。仕様●カットポイント:2.5 μmまたは10 μm(モデル別)●対応機器:Personal Modular Impactor(PMI)●分析方法:質量分析・化学分析種別校正用アダプター材質アルミニウム(入口)・PVC(排気)・Delrin(カセット)・ステンレス支持スクリーン質量(g)70.9外形寸法(cm)直径5.1 ×高さ2.6使用チューブ内径1/4インチ流量(L/min)3材質(Oリング)PTFE(入口)・BUNA-N(排気)基板寸法(mm)衝撃:25 オイル処理多孔質ディスクまたは25 フィルター適合フィルター37 mm(用途別選択)
Personal Modular Impactor(PMI)カセットオープナー
SKC(環境測定)¥22,980税込¥25,2781個47日以内出荷Personal Modular Impactor(PMI)用カセットオープナーで、PMIカセットの開閉に使用します。用途SKC Personal Modular Impactor(PMI)サンプラーは、個人ばく露測定におけるPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに高い効率を有し、U.S. EPAで定義されるPM2.5およびPM10の基準に準拠しています。PMIサンプラーは軽量かつコンパクトで、着脱が容易なフィルターカセットと、洗浄やグリース塗布を必要としない使い捨ての予備オイル塗布済みインパクションディスクを備えています。PMIのPM10モデルは、アクセサリーリングを使用することでPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに容易に切り替え可能です。PMIサンプラーは、3 L/minで動作する定流量ポンプと併用して使用し、SKCではAirChek(R) XR5000 Sample Pumpの使用を推奨しています。
Personal Modular Impactor(PMI)Coarse リング
SKC(環境測定)¥59,980税込¥65,9781個47日以内出荷Personal Modular Impactor(PMI)用のCoarse Ringで、フィルターカセットおよびリテーナーを含み、PMI 10をPMI Coarseインパクターに変換するためのアクセサリーです。用途SKC Personal Modular Impactor(PMI)サンプラーは、個人ばく露測定におけるPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに高い効率を有し、U.S. EPAで定義されるPM2.5およびPM10の基準に準拠しています。PMIサンプラーは軽量かつコンパクトで、着脱が容易なフィルターカセットと、洗浄やグリース塗布を必要としない使い捨ての予備オイル塗布済みインパクションディスクを備えています。PMIのPM10モデルは、アクセサリーリングを使用することでPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに容易に切り替え可能です。PMIサンプラーは、3 L/minで動作する定流量ポンプと併用して使用し、SKCではAirChek(R) XR5000 Sample Pumpの使用を推奨しています。
低流量アダプターキット
SKC(環境測定)¥33,980税込¥37,3781セット47日以内出荷Low Flow Adapter Kitは、AirLite Sample Pumps用の流量5~500 ml/min対応低流量アダプターキットで、Constant Pressure Controller Cat. No. 224-26CPC-10、Adjustable Low Flow Tube Holder Cat. No. 224-26-01、およびType A Protective Tube cover Cat. No. 224-29Aを含みます。用途SKCは、SKCポンプの最適な運転および保守を行うための高品質なアクセサリーを提供しています。仕様チューブカバー:あり対応機種エアライトポンプ適合寸法(mm)チューブ:外径6 ×長さ70
Personal Modular Impactor(PMI)PM Coarse
SKC(環境測定)¥149,800税込¥164,7801個47日以内出荷Personal Modular Impactor(PMI)は、3 L/minでPM Coarse(PM10-2.5)を高効率に捕集するために設計された単段式インパクターで、インパクター本体およびサポートスクリーン付きのフィルターカセット2個を含みます。捕集媒体およびインパクション基材は付属せず、別途購入が必要です。用途SKC Personal Modular Impactor(PMI)サンプラーは、個人ばく露測定におけるPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに高い効率を発揮し、米国EPAで定義されるPM2.5およびPM10の基準に準拠しています。PMIサンプラーは軽量かつコンパクトで、着脱が容易なフィルターカセットと、洗浄やグリース塗布を必要としない使い捨ての予備オイル塗布済みインパクションディスクを備えています。PMIのPM10モデルは、アクセサリーリングを使用することでPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに容易に切り替えることができます。PMIサンプラーは、3 L/minで動作する任意の定流量ポンプと併用でき、SKCではAirChek(R) XR5000 Sample Pumpの使用を推奨しています。仕様●カットポイント:2.5 μm超~10 μm未満●使い捨て:不可●測定区分:PM粗大粒子(PM Coarse)●分析方法:質量分析・化学分析材質アルミニウム(入口)・PVC(排気)・Delrin(カセット)質量(g)70.9外形寸法(cm)直径5.1 ×高さ2.6使用チューブ内径1/4インチ流量(L/min)3材質(Oリング)PTFE(入口)・BUNA-N(排気)基板寸法(mm)衝撃:25 オイル処理多孔質ディスクまたは25 フィルター適合フィルター37 mm(用途別選択)
Personal Modular Impactor(PMI)フィルターリテーナー
SKC(環境測定)¥20,980税込¥23,0781個47日以内出荷PMI(Personal Modular Impactor)用フィルターリテーナーで、通常インパクション基材を装填する位置において、PMIフィルターカセット上部にフィルターを固定するために使用します。PMI Coarse内の2枚目のフィルターカセットでは、本リテーナーの使用が重要です。なお、フィルターリテーナーは現在、PMI Coarse Cat. No. 225-351に含まれています。用途SKC Personal Modular Impactor(PMI)サンプラーは、個人ばく露測定におけるPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに高い効率を有し、U.S. EPAで定義されるPM2.5およびPM10の基準に準拠しています。PMIサンプラーは軽量かつコンパクトで、着脱が容易なフィルターカセットと、洗浄やグリース塗布を必要としない使い捨ての予備オイル塗布済みインパクションディスクを備えています。PMIのPM10モデルは、アクセサリーリングを使用することでPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに容易に切り替え可能です。PMIサンプラーは、3 L/minで動作する定流量ポンプと併用して使用し、SKCではAirChek(R) XR5000 Sample Pumpの使用を推奨しています。
Personal Modular Impactor(PMI)PM10
SKC(環境測定)¥117,800税込¥129,5801個47日以内出荷Personal Modular Impactor(PMI)は、3 L/minでPM10を高効率に捕集するために設計された単段式インパクターで、インパクター本体およびサポートスクリーン付きフィルターカセットを含みます。捕集媒体およびインパクション基材は付属せず、別途購入が必要です。PMIはEPAで定義されるPM10の粒径特性に準拠しています。用途SKC Personal Modular Impactor(PMI)サンプラーは、個人ばく露測定におけるPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに高い効率を発揮し、米国EPAで定義されるPM2.5およびPM10の基準に準拠しています。PMIサンプラーは軽量かつコンパクトで、着脱が容易なフィルターカセットと、洗浄やグリース塗布を必要としない使い捨ての予備オイル塗布済みインパクションディスクを備えています。PMIのPM10モデルは、アクセサリーリングを使用することでPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに容易に切り替えることができます。PMIサンプラーは、3 L/minで動作する任意の定流量ポンプと併用でき、SKCではAirChek(R) XR5000 Sample Pumpの使用を推奨しています。仕様●カットポイント:10 μm●使い捨て:不可●測定区分:PM10●分析方法:質量分析・化学分析材質アルミニウム(入口)・PVC(排気)・Delrin(カセット)質量(g)70.9外形寸法(cm)直径5.1 ×高さ2.6使用チューブ内径1/4インチ流量(L/min)3材質(Oリング)PTFE(入口)・BUNA-N(排気)基板寸法(mm)衝撃:25 オイル処理多孔質ディスクまたは25 フィルター適合フィルター37 mm(用途別選択)
Personal Modular Impactor(PMI)PM2.5
SKC(環境測定)¥117,800税込¥129,5801個47日以内出荷Personal Modular Impactor(PMI)は、3 L/minでPM2.5を高効率に捕集するために設計された単段式インパクターで、インパクター本体およびサポートスクリーン付きフィルターカセットを含みます。捕集媒体およびインパクション基材は付属せず、別途購入が必要です。PMIはEPAで定義されるPM2.5の粒径特性に準拠しています。用途SKC Personal Modular Impactor(PMI)サンプラーは、個人ばく露測定におけるPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに高い効率を有し、U.S. EPAで定義されるPM2.5およびPM10の基準に準拠しています。PMIサンプラーは軽量かつコンパクトで、着脱が容易なフィルターカセットと、洗浄やグリース塗布を必要としない使い捨ての予備オイル塗布済みインパクションディスクを備えています。PMIのPM10モデルは、アクセサリーリングを使用することでPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに容易に切り替え可能です。PMIサンプラーは、3 L/minで動作する定流量ポンプと併用して使用し、SKCではAirChek(R) XR5000 Sample Pumpの使用を推奨しています。仕様●カットポイント:2.5 μm●使い捨て:不可●測定区分:PM2.5●分析方法:質量分析・化学分析材質アルミニウム(入口)・PVC(排気)・Delrin(カセット)・ステンレス支持スクリーン質量(g)70.9外形寸法(cm)直径5.1 ×高さ2.6使用チューブ内径1/4インチ流量(L/min)3材質(Oリング)PTFE(入口)・BUNA-N(排気)基板寸法(mm)衝撃:25 オイル処理多孔質ディスクまたは25 フィルター適合フィルター37 mm(用途別選択)