カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(88)
  • 測定用品(39)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • モノタロウ(1)
  • 三菱ふそう(1,200)
  • ホンダ(1,038)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(658)
  • RS PRO(314)
  • エレコム(265)
  • Meltec(大自工業)(252)
  • SPARKFUN(194)
  • SMC(169)
  • KEMET(152)
  • BIGM(丸山製作所)(145)
  • MARWI(143)
  • 日立産機システム(126)
  • 三菱電機エンジニアリング(125)
  • 富士コンプレッサー(105)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(105)
  • アネスト岩田(92)
  • メディアカバーマーケット(92)
  • ダイヤトレンド(88)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mec」の検索結果

関連キーワード
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PERMEA-TECセンサー(Solvents・20個入) SKC(環境測定)

    PERMEA-TECセンサー(Solvents・20個入)

    SKC(環境測定)
    18,980税込20,878
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    Solvents用PERMEA-TECであり、極性化合物に対する変色による検知に加えて、各PERMEA-TEC for Solventsにはcharcoal padが内蔵されており、溶媒脱着後にGCで分析することで溶剤の同定が可能です。
    用途PERMEA-TEC Padsは、手袋およびその他の個人用保護具(PPE)について、実際の現場使用条件下における有効性評価に使用します。PPEを透過した化学物質は、PERMEA-TEC Padsが変色することにより検知され、通常感度範囲は0.5~5 mgです。透過開始の確認により、用途に応じたPPE選定の評価に活用できます。その他【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種保管環境常温保管有効期限PERMEA-TEC使用時1年/現像液使用時2年安定性常温条件下で安定
  • OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    54,980税込60,478
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    OVS Sorbent Tube、XAD-2吸着剤、20/60 mesh、2 sections、270/140 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に石英繊維フィルターを組み込んだ構成で、農薬および有機リン系化合物(NIOSH 5600、5601、5602)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、石英繊維フィルター、フォーム2層構成です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2/石英フィルター(2層構成)
  • 吸着管(XAD-7・NBD塩化物処理・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-7・NBD塩化物処理・8×110 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    61,980税込68,178
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、XAD-7([NBD] chloride)、8 x 110 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:NBDクロリド処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤XAD-7(2層構成)
  • 吸着管(Anasorb 747・6×70 mm・2層式・140/70 mg・20/40メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb 747・6×70 mm・2層式・140/70 mg・20/40メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    13,980税込15,378
    1箱(20本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、Anasorb 747、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤140/70 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびフォーム構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb 747(2層構成)
  • 吸着管(Tenax TA・6×70 mm・2層式・30/15 mg・20/35メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Tenax TA・6×70 mm・2層式・30/15 mg・20/35メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    57,980税込63,778
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、Tenax TA、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤30/15 mg充填、20/35 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはフォームおよびガラスウール2層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Tenax TA(2層構成)
  • 吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    50,980税込56,078
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)(t-butylcatechol)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2層構成)
  • PERMEA-TECセンサー(Acid/Base・20個入) SKC(環境測定)

    PERMEA-TECセンサー(Acid/Base・20個入)

    SKC(環境測定)
    18,980税込20,878
    1箱(20個)
    46日以内出荷
    Acid/Base用PERMEA-TECです。
    用途PERMEA-TEC Padsは、手袋およびその他の個人用保護具(PPE)について、実際の現場使用条件下における有効性評価に使用します。PPEを透過した化学物質は、PERMEA-TEC Padsが変色することにより検知され、通常感度範囲は0.5~5 mgです。透過開始の確認により、用途に応じたPPE選定の評価に活用できます。その他【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種
  • OVS吸着管(Tenax TA+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    OVS吸着管(Tenax TA+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    68,980税込75,878
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    OVS Sorbent Tube、Tenax TA吸着剤、20/35 mesh、2 sections、140/70 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内にガラス繊維フィルターを組み込んだ構成で、爆薬TNTおよびDNT(OSHA 44)、フタル酸エステル類(OSHA 104)、ならびにアクリレート類およびベンゾフェノン(non-agency method 39)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、ガラス繊維フィルター、フォーム2層構成です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA/ガラス繊維フィルター(2層構成)
  • PERMEA-TECセンサー(Aliphatic Isocyanates・20個入) SKC(環境測定)

    PERMEA-TECセンサー(Aliphatic Isocyanates・20個入)

    SKC(環境測定)
    18,980税込20,878
    1箱(20個)
    46日以内出荷
    Aliphatic Isocyanates用PERMEA-TECです。
    用途PERMEA-TEC Padsは、手袋およびその他の個人用保護具(PPE)について、実際の現場使用条件下における有効性評価に使用します。PPEを透過した化学物質はPERMEA-TEC Padsの変色により確認され、通常感度範囲は0.5~5 mgです。透過開始の確認により、用途に応じたPPE選定の評価に活用できます。その他【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種保管環境常温保管有効期限PERMEA-TEC使用時1年/現像液使用時2年安定性常温条件下で安定
  • PERMEA-TECセンサー(Aliphatic Amines・20個入) SKC(環境測定)

    PERMEA-TECセンサー(Aliphatic Amines・20個入)

    SKC(環境測定)
    18,980税込20,878
    1箱(20個)
    46日以内出荷
    Aliphatic Amines用PERMEA-TECです。
    用途PERMEA-TEC Padsは、手袋およびその他の個人用保護具(PPE)について、実際の現場使用条件下における有効性評価に使用します。PPEを透過した化学物質は、PERMEA-TEC Padsが変色することにより検知され、通常感度範囲は0.5~5 mgです。透過開始の確認により、用途に応じたPPE選定の評価に活用できます。その他【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種
  • PERMEA-TECセンサー(Aromatic Isocyanates・20個入) SKC(環境測定)

    PERMEA-TECセンサー(Aromatic Isocyanates・20個入)

    SKC(環境測定)
    18,980税込20,878
    1箱(20個)
    46日以内出荷
    Aromatic Isocyanates用PERMEA-TECです。
    用途PERMEA-TEC Padsは、手袋およびその他の個人用保護具(PPE)について、実際の現場使用条件下における有効性評価に使用します。PPEを透過した化学物質はPERMEA-TEC Padsの変色により確認され、通常感度範囲は0.5~5 mgです。透過開始の確認により、用途に応じたPPE選定の評価に活用できます。その他【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種保管環境常温保管有効期限PERMEA-TEC使用時1年/現像液使用時2年安定性常温条件下で安定
  • PERMEA-TECセンサー(Phenols・20個入) SKC(環境測定)

    PERMEA-TECセンサー(Phenols・20個入)

    SKC(環境測定)
    18,980税込20,878
    1箱(20個)
    46日以内出荷
    Phenols用PERMEA-TECであり、使用にはPhenols用Developing Solution Cat. No. 769-1067が必要です。
    用途PERMEA-TEC Padsは、手袋およびその他の個人用保護具(PPE)について、実際の現場使用条件下における有効性評価に使用します。PPEを透過した化学物質は、PERMEA-TEC Padsが変色することにより検知され、通常感度範囲は0.5~5 mgです。透過開始の確認により、用途に応じたPPE選定の評価に活用できます。その他【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種
  • PERMEA-TECセンサー(Aromatic Amines・20個入) SKC(環境測定)

    PERMEA-TECセンサー(Aromatic Amines・20個入)

    SKC(環境測定)
    18,980税込20,878
    1箱(20個)
    46日以内出荷
    Aromatic Amines用PERMEA-TECであり、使用にはAromatic Amines用Cleaner/Developing Solution Cat. No. 769-1061が必要です。
    用途PERMEA-TEC Padsは、手袋およびその他の個人用保護具(PPE)について、実際の現場使用条件下における有効性評価に使用します。PPEを透過した化学物質は、PERMEA-TEC Padsが変色することにより検知され、通常感度範囲は0.5~5 mgです。透過開始の確認により、用途に応じたPPE選定の評価に活用できます。その他【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種保管環境常温保管有効期限PERMEA-TEC使用時1年/現像液使用時2年安定性常温条件下で安定
  • PERMEA-TECセンサー(Nickel・20個入) SKC(環境測定)

    PERMEA-TECセンサー(Nickel・20個入)

    SKC(環境測定)
    18,980税込20,878
    1箱(20個)
    46日以内出荷
    Nickel用PERMEA-TECであり、使用にはNickel用Developing Solution Cat. No. 769-1068が必要です。
    用途PERMEA-TEC Padsは、手袋およびその他の個人用保護具(PPE)について、実際の現場使用条件下における有効性評価に使用します。PPEを透過した化学物質は、PERMEA-TEC Padsが変色することにより検知され、通常感度範囲は0.5~5 mgです。透過開始の確認により、用途に応じたPPE選定の評価に活用できます。その他【対象物質】腐食性物質・粉じん・鉛・表面金属・農薬・放射性核種
  • PERMEA-TECパット 手袋破過センサー (o-フタルアルデヒド用) SKC(環境測定)

    PERMEA-TECパット 手袋破過センサー (o-フタルアルデヒド用)

    SKC(環境測定)
    18,980税込20,878
    1箱(20個)
    46日以内出荷
    手袋破過センサーです。お使いの保護手袋から作業者に溶剤が浸透していないかを確認できます。対象物質:o-フタルアルデヒド
  • 危険性評価テストキット(Aromatic Amines) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Aromatic Amines)

    SKC(環境測定)
    71,980税込79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kit for Aromatic Aminesは芳香族アミンのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】芳香族アミン
  • 危険性評価テストキット(Aliphatic Isocyanates) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Aliphatic Isocyanates)

    SKC(環境測定)
    71,980税込79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kit for Aliphatic Isocyanatesは脂肪族イソシアネートのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】脂肪族イソシアネート
  • 危険性評価テストキット(Phenols) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Phenols)

    SKC(環境測定)
    71,980税込79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kit for Phenolsはフェノール類のハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】フェノール類
  • 危険性評価テストキット(Aromatic Isocyanates) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Aromatic Isocyanates)

    SKC(環境測定)
    71,980税込79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kit for Aromatic Isocyanatesは芳香族イソシアネートのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】芳香族イソシアネート
  • 危険性評価テストキット(Acid/Base) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Acid/Base)

    SKC(環境測定)
    71,980税込79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kit for Acid/Baseは酸性物質および塩基性物質のハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】酸性・塩基性物質
  • 危険性評価テストキット(Nickel) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Nickel)

    SKC(環境測定)
    71,980税込79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kit for Nickelはニッケルのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】ニッケル
  • 危険性評価テストキット(Aliphatic Amines) SKC(環境測定)

    危険性評価テストキット(Aliphatic Amines)

    SKC(環境測定)
    71,980税込79,178
    1セット
    46日以内出荷
    Hazard Assessment Test Kit for Aliphatic Aminesは脂肪族アミンのハザード評価用キットであり、Surface SWYPEs、Skin SWYPEs、PERMEA-TEC、Developing Solution、DECONtamination Solution、D-TAM Skin Cleanserを含みます。なお、solutionおよびcleanserの構成は対象ハザードにより異なります。
    用途Hazard Assessment Test Kitsは、適量噴霧が可能なスプレーボトル入りのdeveloping solutionおよびdecontamination solutionと、迅速に反応するSWYPEsを組み合わせた構成であり、未認識のばく露源の特定および除染作業に使用します。その他【対象物質】脂肪族アミン
  • BioSampler ViaTrap捕集液(950 mL) SKC(環境測定)

    BioSampler ViaTrap捕集液(950 mL)

    SKC(環境測定)
    20,980税込23,078
    1個
    46日以内出荷
    BioSampler(R) ViaTrap(R) Collection Media 950 mlは、バイオエアロゾルサンプリング用の専用ミネラルオイルです。
    用途BioSamplerは、ソニックフロー式のBioLite+ポンプと併用することで、最長8時間にわたり液体中にバイオエアロゾルを捕集できます。室内空気質(IAQ)調査、病院および獣医クリニックにおける感染対策、生物学的研究、公共施設での感染症調査、食品取扱い産業における安全性評価、ならびにパルプ・製紙工場や下水処理施設における作業環境ばく露の評価に使用されます。
  • BioSampler ViaTrap捕集液(500 mL) SKC(環境測定)

    BioSampler ViaTrap捕集液(500 mL)

    SKC(環境測定)
    16,980税込18,678
    1個
    46日以内出荷
    BioSampler(R) ViaTrap(R) Collection Media 500 mlは、バイオエアロゾルサンプリング用の専用ミネラルオイルです。
    用途BioSamplerは、ソニックフロー式のBioLite+ポンプと併用することで、最長8時間にわたり液体中にバイオエアロゾルを捕集できます。室内空気質(IAQ)調査、病院および獣医クリニックにおける感染対策、生物学的研究、公共施設での感染症調査、食品取扱い産業における安全性評価、ならびにパルプ・製紙工場や下水処理施設における作業環境ばく露の評価に使用されます。
  • BioSampler ViaTrap捕集液(120 mL) SKC(環境測定)

    BioSampler ViaTrap捕集液(120 mL)

    SKC(環境測定)
    8,498税込9,348
    1個
    46日以内出荷
    BioSampler(R) ViaTrap(R) Collection Media 120 mlは、バイオエアロゾルサンプリング用の専用ミネラルオイルです。
    用途BioSamplerは、ソニックフロー式のBioLite+ポンプと併用することで、最長8時間にわたり液体中にバイオエアロゾルを捕集できます。室内空気質(IAQ)調査、病院および獣医クリニックにおける感染対策、生物学的研究、公共施設での感染症調査、食品取扱い産業における安全性評価、ならびにパルプ・製紙工場や下水処理施設における作業環境ばく露の評価に使用されます。
  • OVS吸着管(シリカゲル+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・520/260 mg・20/40メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    OVS吸着管(シリカゲル+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・520/260 mg・20/40メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    52,980税込58,278
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    OVS Sorbent Tube、シリカゲル、20/40 mesh、2 sections、520/260 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内にガラス繊維フィルターを組み込んだ構成で、Kathon 886 biocide(non-agency method 55)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、ガラス繊維フィルター、フォーム2層構成です。
    用途独自構造のSKC OVS Tubesは、吸着剤とフィルターを1本のガラスチューブ内に組み合わせた構成で、エアロゾルおよび蒸気を同時に捕集し、従来法の不便さを解消します。SKC OVS Tubesは、農薬、爆薬、アルコール類、バイオサイドのサンプリングに関する複数のOSHA、NIOSHおよびnon-agency methodの仕様に適合します。使用にはOVS Tube Holderが必要です。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Silica Gel/ガラス繊維(2層構成)
  • OVS吸着管(Tenax TA+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    OVS吸着管(Tenax TA+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・140/70 mg・20/35メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    69,980税込76,978
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    OVS Sorbent Tube、Tenax TA吸着剤、20/35 mesh、2 sections、140/70 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に石英繊維フィルターを組み込んだ構成です。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはフォーム、石英繊維フィルター、PTFEリング構成です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途供給方式受注生産使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA/石英フィルター(2層構成)
  • OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    OVS吸着管(XAD-2+石英フィルター・13→7×60 mm・2層式・270/140 mg・20/60メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    189,800税込208,780
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    OVS Sorbent Tube、XAD-2吸着剤、20/60 mesh、2 sections、270/140 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内に石英繊維フィルターを組み込んだ構成で、農薬および有機リン系化合物(NIOSH 5600、5601、5602)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、石英繊維フィルター、フォーム2層構成です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-2/石英フィルター(2層構成)
  • OVS吸着管(XAD-7+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・200/100 mg・20/40メッシュ・1000本入) SKC(環境測定)

    OVS吸着管(XAD-7+ガラスファイバーフィルター・13→7×60 mm・2層式・200/100 mg・20/40メッシュ・1000本入)

    SKC(環境測定)
    3,698,000税込4,067,800
    1箱(1000本)
    46日以内出荷
    OVS Sorbent Tube、XAD-7吸着剤、20/40 mesh、2 sections、200/100 mg充填、13?7 x 60 mmサイズのガラスチューブ内にガラス繊維フィルターを組み込んだ構成で、カプロラクタム蒸気(PV2012)、グリコール類(NIOSH 5523)、および多環芳香族炭化水素(PAH)(NIOSH 5528)に使用されます。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはPTFEリング、ガラス繊維フィルター、フォーム2層構成です。
    用途SKCは、多様な用途に対応する各種特殊Sorbent Tubeを提供しています。農薬、爆薬、グリコール類向けのOSHA Versatile Sampler(OVS)チューブ、半揮発性物質向けのLow-volumeまたはHigh-volume PUFチューブ、sub-ppbレベルのVOC測定に対応するThermal Desorption Tubes、複数の化合物群を同時に捕集して分析するScreening Tubes、固定発生源からのVOCサンプリングに用いるVolatile Organic Sampling Trains(VOSTs)など、用途に応じたSorbent Tubeを取り揃えています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:特殊用途使用チューブV型(外径13 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-7/ガラス繊維フィルター(2層構成)
  • 加熱脱着管(Anasorb GCB1・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・400 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Anasorb GCB1・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・400 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    28,980税込31,878
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Anasorb GCB1、60/80 mesh、1 section、400 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、ASTM D6196に使用されます。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはGlass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb GCB1(単層構成)
  • 吸着管(シリカゲル・p-メトキシフェノール処理・8×150 mm・2層式・1200/600 mg・20/40メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    吸着管(シリカゲル・p-メトキシフェノール処理・8×150 mm・2層式・1200/600 mg・20/40メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    40,980税込45,078
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、シリカゲル(p-methoxyphenol)、8 x 150 mmサイズ、2 sections、吸着剤1200/600 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:p-メトキシフェノール処理使用チューブC型(外径10 mm×長さ150 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤Silica Gel(2層構成)
  • NoiseCHEK 充電ドック(5台用) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK 充電ドック(5台用)

    SKC(環境測定)
    97,980税込107,778
    1セット
    46日以内出荷
    NoiseCHEK 5-unit Charging DockはNoiseCHEKの充電およびPC接続を行うためのドックであり、電源およびUSBケーブルを含みます。NoiseCHEKをPCへ接続する際に必要です。dosimeter本体は含まれません。
    用途SKCはSKC NoiseおよびSound Instruments向けの交換部品を取り揃えています。
  • NoiseCHEK 充電ドック(1台用) SKC(環境測定)

    NoiseCHEK 充電ドック(1台用)

    SKC(環境測定)
    56,980税込62,678
    1個
    46日以内出荷
    NoiseCHEK 1-unit Charging DockはNoiseCHEKの充電およびPC接続を行うためのドックであり、電源およびUSBケーブルを含みます。NoiseCHEKをPCへ接続する際に必要です。dosimeter本体は含まれません。
    用途SKCはSKC NoiseおよびSound Instruments向けの交換部品を取り揃えています。
  • 吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×70 mm・2層式・45/23 mg・20/60メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-2・2-ヒドロキシメチルピペリジン処理・6×70 mm・2層式・45/23 mg・20/60メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    29,980税込32,978
    1箱(20本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、XAD-2(2-hydroxymethyl piperidine)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤45/23 mg充填、20/60 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:2-ヒドロキシメチルピペリジン含浸使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤XAD-2(2層構成)
  • 加熱脱着管(Tenax TA・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・1層式・100 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Tenax TA・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・1層式・100 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    23,980税込26,378
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Tenax TA、60/80 mesh、1 section、100 mgを充填した外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchのチューブで、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-1およびIP-1Bに使用されます。本製品は未コンディショニング品です。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。Tube EndsはGlass Open、SeparatorsはScreen/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA(単層構成)
  • 加熱脱着管(Tenax GR/Anasorb GCB1・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・2層式・175/150 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Tenax GR/Anasorb GCB1・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・2層式・175/150 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    21,980税込24,178
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Tenax GR/Anasorb GCB1、60/80 mesh、2 sections、175/150 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはGlass Wool/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:2層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax GR/Anasorb GCB1(2層構成)
  • 加熱脱着管(Anasorb GCB1/Carbosieve S-III・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・2層式・280/165 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Anasorb GCB1/Carbosieve S-III・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・2層式・280/165 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    21,980税込24,178
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Anasorb GCB1/Carbosieve S-III、60/80 mesh、2 sections、250/150 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはGlass Wool/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:2層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb GCB1/Carbosieve S-III(2層構成)
  • 加熱脱着管(Tenax TA・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・1層式・250 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Tenax TA・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・1層式・250 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    23,980税込26,378
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Tenax TA、60/80 mesh、1 section、250 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、ASTM D6196およびMDHS 72に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはスクリーン、ガラスウール2層、スクリーン構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax TA(単層構成)
  • 加熱脱着管(Chromosorb 106・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・350 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Chromosorb 106・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・350 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    22,980税込25,278
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Chromosorb 106、60/80 mesh、1 section、350 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、ASTM D6196およびMDHS 72に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびスクリーン構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Chromosorb 106(単層構成)
  • 加熱脱着管(Anasorb GCB2/Carbosieve S-III・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・2層式・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Anasorb GCB2/Carbosieve S-III・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・2層式・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    23,980税込26,378
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Anasorb GCB2/Carbosieve S-III、60/80 mesh、2 sections、175/80 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。チューブ両端はGlass Open仕様、内部セパレーターはScreen/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:2層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb GCB2/Carbosieve S-III(2層構成)