カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • CKD(7)
  • DNライティング(6)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 日本ケミコン(3)
  • アサヒフードアンドヘルスケア(3)
  • KSフィルター(3)
  • コカ・コーラ(3)
  • サンワサプライ(2)
  • HORIBA(堀場製作所)(2)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(2)
  • バウアーズ(2)
  • オートジュエリー(2)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • クラウン[事務用品](1)
  • 神戸製鋼(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • NOK(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg350」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッシブサンプラー SKC(環境測定)

    パッシブサンプラー

    SKC(環境測定)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(5本)
    翌々日出荷
    個人サンプリングに最適なパッシブサンプラーです。ポンプ不要で各種有機溶剤の捕集ができます。捕集剤:チャコールチューブ 350mg
    仕様捕集材:ヤシ殻活性炭(350mg)、●チャコール
  • 吸着管(XAD-7・8×110 mm・2層式・350 mg・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(XAD-7・8×110 mm・2層式・350 mg・20本入)

    SKC(環境測定)
    ¥52,980税込¥58,278
    1箱(20本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、XAD-7を充填し、サイズ8 x 115 mm、2セクション構成、吸着剤量300/300 mgの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブC型(外径10 mm×長さ150 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤XAD-7
  • 吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・8×150 mm・3層式・350/350/350 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・8×150 mm・3層式・350/350/350 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube, Anasorb CSCは、ココナッツ殻活性炭を充填したsorbent tubeで、8 x 150 mmサイズ、3セクション構成、充填量は350/350/350 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成3層構成吸着剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭)材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Cサイズ(外径10 ×長さ150保管環境冷蔵不要
  • 加熱脱着管(Chromosorb 106・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・350 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Chromosorb 106・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・350 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Chromosorb 106、60/80 mesh、1 section、350 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、ASTM D6196およびMDHS 72に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-358-UPとして入手可能です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびスクリーン構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Chromosorb 106(単層構成)
  • 加熱脱着管(Chromosorb 106・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・350 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Chromosorb 106・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・1層式・350 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Chromosorb 106、60/80 mesh、1 section、350 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、ASTM D6196およびMDHS 72に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはガラスウール2層およびスクリーン構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:1層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Chromosorb 106(単層構成)
  • VOC Chek 575 パッシブサンプラー(ppmレベル有機蒸気用・Charcoal・100個入) SKC(環境測定)

    VOC Chek 575 パッシブサンプラー(ppmレベル有機蒸気用・Charcoal・100個入)

    SKC(環境測定)
    ¥309,800税込¥340,780
    1箱(100個)
    46日以内出荷
    VOC Chek(R) 575 Passive Samplerはppmレベルの有機蒸気測定用パッシブサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb CSC Charcoal Lot 2022を350 mg充填しています。
    用途有機蒸気用パッシブサンプラーはポンプを使用せずに有機蒸気を捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定、ならびに一部化合物については24時間の室内環境測定で検証済みです。トルエン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、キシレン類、エチルベンゼン、2-butanone(MEK)、hexone(MIBK)、ベンゼン、酢酸ブチル類、スチレンなどのVOCばく露評価に使用します。エチレンオキシドおよびメタノール専用モデルも用意されています。仕様●検証レベル:Bi-level・Calculated・Full・Partial●対象物質:Benzene・ppmレベル有機蒸気・Siloxanes●捕集剤:Charcoal●冷蔵保管:不要方式溶媒抽出法有効期限あり
  • VOC Chek 575 パッシブサンプラー(ppmレベル有機蒸気用・Charcoal・25個入) SKC(環境測定)

    VOC Chek 575 パッシブサンプラー(ppmレベル有機蒸気用・Charcoal・25個入)

    SKC(環境測定)
    ¥77,980税込¥85,778
    1箱(25個)
    46日以内出荷
    VOC Chek(R) 575 Passive Samplerはppmレベルの有機蒸気測定用パッシブサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb CSC Charcoal Lot 2022を350 mg充填しています。
    用途有機蒸気用パッシブサンプラーはポンプを使用せずに有機蒸気を捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定、ならびに一部化合物については24時間の室内環境測定で検証済みです。トルエン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、キシレン類、エチルベンゼン、2-butanone(MEK)、hexone(MIBK)、ベンゼン、酢酸ブチル類、スチレンなどのVOCばく露評価に使用します。エチレンオキシドおよびメタノール専用モデルも用意されています。仕様●検証レベル:Bi-level・Calculated・Full・Partial●対象物質:Benzene・ppmレベル有機蒸気・Siloxanes●捕集剤:Charcoal●冷蔵保管:不要方式溶媒抽出法有効期限あり
  • VOC Chek 575 パッシブサンプラー(ppmレベル有機蒸気用・Charcoal・500個入) SKC(環境測定)

    VOC Chek 575 パッシブサンプラー(ppmレベル有機蒸気用・Charcoal・500個入)

    SKC(環境測定)
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1箱(500個)
    46日以内出荷
    VOC Chek(R) 575 Passive Samplerはppmレベルの有機蒸気測定に対応する拡散式パッシブサンプラーであり、吸着剤としてAnasorb CSC Charcoal Lot 2022を350 mg充填しています。
    用途有機蒸気用パッシブサンプラーはポンプを使用せずに有機蒸気を捕集する拡散式サンプラーであり、短時間測定および8時間測定、ならびに一部化合物については24時間の室内環境測定で検証済みです。トルエン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、キシレン類、エチルベンゼン、2-butanone(MEK)、hexone(MIBK)、ベンゼン、酢酸ブチル類、スチレンなどのVOCばく露評価に使用します。エチレンオキシドおよびメタノール専用モデルも用意されています。仕様●検証レベル:Bi-level・Calculated・Full・Partial●対象物質:Benzene・ppmレベル有機蒸気・Siloxanes●捕集剤:Charcoal●冷蔵保管:不要方式溶媒抽出法有効期限あり