カテゴリ
- 測定用品(27)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- モノタロウ(5)
- 三商(73)
- アズワン(55)
- SIBATA(柴田科学)(38)
- サンプラテック(30)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(28)
- エスコ(27)
- DURAN(26)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(22)
- PYREX(パイレックス)(19)
- PROST's(19)
- Thermo Fisher Scientific(17)
- EBM(江部松商事)(15)
- ケニス(15)
- TGK(東京硝子器械)(12)
- TRUSCO(12)
- コクゴ(11)
- SUGICO(スギコ)(11)
- 瑞穂化成工業(10)
- ブランドをもっと見る
「ml-3000」の検索結果

実験室用石けん膜流量計キット(300-3000ml/min・キット)
SKC(環境測定)¥199,800税込¥219,7801個46日以内出荷Laboratory Film Flowmeter Kitは、流量範囲300~3000 ml/minのprecision glass buret、石けん膜溶液、取扱説明書、真空または加圧用アダプター、アルミニウム製三脚スタンドおよび校正証明書を含みます。用途Soap Film Flowmetersは、サンプルポンプの校正に容易に使用できる流量計です。SKCは、流量計に表示された体積に対して±2%以内に校正された2種類のモデルを提供しており、いずれも校正証明書が付属します。仕様●CEマーキング:なし●UKCAマーキング:なし方式石鹸膜式精度体積目盛の±2%機能自動流量確認:なし流量測定範囲300~3000 ml/min校正証明書付属
エアーサンプリングポンプ AIRLITE
SKC(環境測定)¥90,980税込¥100,0781個48日以内出荷アルカリ乾電池単三3本で作動するリーズナブルなサンプリングポンプです。流量範囲は5~3,000 ml/min(5-500ml/minは要低流量アダプターキット)で、定流量機能もあります。仕様流量範囲:0.005~3L/min電源アルカリ電池動作時間10時間流量精度±5%
AirChek 52 ポンプ(バッテリーなし)
SKC(環境測定)¥115,800税込¥127,3801台47日以内出荷AirChek(R) 52ポンプ本体のみで、ドライバーセットが付属します。バッテリーおよび充電器は含まれていません。流量範囲は一定流量5~3000 ml/minです。5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。バッテリーについては、Cat. No. P78011AMHを参照してください。用途AirChek 52個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、サイクロン、PPI、またはインピンジャーとの使用に適しています。AirChek 52空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●電池・電源:ニッケル水素充電池(4.8 V・3.3 Ah)●補償範囲(背圧):最大25 inH2O(流量により15~25 inH2O)質量(kg)0.57使用温度範囲(℃)0~40制御方式流量:定流量制御(校正後±5%)外形寸法(cm)12.7×7.6×4.4連続運転時間(h)12以上(2000 mL/分・背圧25 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 はアクセサリ使用時)充電時間(時間)約6~8.5使用湿度範囲(%RH)0~95H(結露なきこと)
AirChek 52 高流量ポンプキット 5台セット
SKC(環境測定)¥979,800税込¥1,077,7801セット47日以内出荷AirChek(R) 52高流量サンプリングキットは、NiMHバッテリーパック搭載ポンプ、ドライバーセット、フィルターカセットホルダーが各5点ずつ含まれ、5本のケーブル付き5ステーションPowerFlex(R)充電器1台とハードケースが付属します。流量範囲は一定流量5~3000 ml/minです。5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。用途AirChek 52個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、サイクロン、PPI、またはインピンジャーとの使用に適しています。AirChek 52空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●999分表示:騒音レベル●EN 55022 Class B・EN 50082-1適合(27~1000 MHz):認証●バッテリー異常:低電圧表示後停止(LCD点灯維持)●フロー異常:15秒以上補償不可で停止・自動再起動最大5回●充電温度:10~45℃●動作湿度:0~95%RH(結露なし)●背圧補償範囲:1000 mL/分:25 inH2Oまで/2000 mL/分:25 inH2Oまで/2500 mL/分:20 inH2Oまで/3000 mL/分:15 inH2Oまで●約62.5 dBA(本体)/約55 dBA(防音ケース使用時):RFI/EMI●流量制御:校正後設定値の±5%で定流量保持電源充電式NiMHバッテリーパック(4.8 V・3.3 Ah)/バッテリーエリミネーター対応(使用時は本質安全UL無効)表示LCD常時点灯・運転時間最大99連続運転時間(h)NiMHバッテリー使用時 12以上(2000 mL/分・25 inH2O、使用媒体により変動)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 はオールインワン調整式チューブホルダーまたはCPC+多連調整式チューブホルダー使用)充電時間(時間)約6~8.5(PowerFlex充電器)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~45
Universal 44XR 高/低流量 MSHA対応 ポンプキット 5台セット(マルチ充電器付き)
SKC(環境測定)¥1,228,000税込¥1,350,8001セット47日以内出荷MSHA承認モデルのUniversal 44XRMポンプ5台セットキットで、4セルパックのNiCadバッテリー搭載ポンプ、ドライバーセット、フィルターカセットホルダー、Type A保護チューブカバー付き調整式チューブホルダー、排気ポート用フィッティングが各5点ずつ含まれ、100-240 V対応の5ステーションマルチチャージャー1台およびキャリーケースが付属します。流量範囲は一定流量5~3000 ml/minです。用途MSHA承認モデルのUniversal 44XR空気サンプリングポンプは、鉱山用途を含む個人用およびエリアサンプリングに対応し、5~3000 ml/minの流量範囲を提供します。本ポンプは、操作が簡単で経済的なサンプリングポンプで、粒子状物質、ガスおよび蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、インピンジャーとの使用に適しています。本Universal 44XR空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しており、MSHA承認モデルです。仕様●背圧補償範囲:最大40 inH2O(流量により22~40 inH2O)●流量制御精度:設定値の±5%(定流量制御)●流量表示:ロータメーター内蔵(1~5 L/分・250 mL刻み)質量(kg)0.964電源Ni-Cd充電式バッテリーパック(4.8 V・2.0 Ah・MSHA承認)外形寸法(cm)13×11.9×4.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)8以上(3000 mL/分・20 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 は調整式低流量ホルダー使用)防爆認証MSHA承認(30 CFR Part 18)・RFI/EMI適合
AirChek 52 ポンプ
SKC(環境測定)¥146,800税込¥161,4801台47日以内出荷AirChek(R) 52サンプルポンプは、NiMHバッテリーパックおよびドライバーセットが付属しており、使用には充電器が別途必要です。5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。用途AirChek 52個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、サイクロン、PPI、またはインピンジャーとの使用に適しています。AirChek 52空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●背圧補償範囲:最大25 inH2O(流量により15~25 inH2O)●流量制御精度:校正後設定値の±5%(定流量制御)質量(kg)0.567電源NiMH充電式バッテリー(4.8 V・3.3 Ah)/バッテリーエリミネーター対応外形寸法(cm)12.7×7.6×4.4使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)12以上(2000 mL/分・25 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 は調整式チューブホルダーまたはCPC使用)防爆認証本質安全防爆UL対応(Class I Div.1/2 他)・ATEX対応モデルあり・CE対応
AirChek 52 高流量ポンプキット(単体・ハードケース付き)
SKC(環境測定)¥209,800税込¥230,7801セット47日以内出荷AirChek(R) 52シングルポンプキットは、AirChek 52ポンプ本体、NiMHバッテリー、ドライバーセット、100-240 V対応シングル充電器、フィルターカセットホルダー、ハードケースが付属します。5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。用途AirChek 52個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、サイクロン、PPI、またはインピンジャーとの使用に適しています。AirChek 52空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様補償範囲(背圧):最大25 inH2O(流量により15~25 inH2O)質量(kg)0.57使用温度範囲(℃)0~40電源ニッケル水素充電池(4.8 V・3.3 Ah)制御方式流量:定流量制御(校正後±5%)外形寸法(cm)12.7×7.6×4.4連続運転時間(h)12以上(2000 mL/分・背圧25 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 はアクセサリ使用時)充電時間(時間)約6~8.5使用湿度範囲(%RH)0~95H(結露なきこと)
AirChek 52 高流量ポンプキット(単体)
SKC(環境測定)¥203,800税込¥224,1801セット47日以内出荷AirChek(R) 52シングル高流量ポンプキットは、NiMHバッテリーパック搭載ポンプ、ドライバーセット、ケーブル付きPowerFlex(R)シングル充電器、Tygon(R)チューブ3 feet(0.9 meter)、フィルターカセットホルダー、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースを含みます。5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。用途AirChek 52個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、サイクロン、PPI、またはインピンジャーとの使用に適しています。AirChek 52空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●騒音レベル:約62.5 dBA(本体)/約55 dBA(防音ケース使用時)●背圧補償範囲:最大25 inH2O(流量により15~25 inH2O)●流量制御精度:校正後設定値の±5%(定流量制御)質量(kg)0.567電源NiMH充電式バッテリー(4.8 V・3.3 Ah)/バッテリーエリミネーター対応外形寸法(cm)12.7×7.6×4.4使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)12以上(2000 mL/分・25 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 は調整式チューブホルダーまたはCPC使用)防爆認証本質安全防爆UL対応(Class I Div.1/2 他)・ATEX対応モデルあり・CE対応
AirChek 52 高/低流量ポンプキット 5台セット
SKC(環境測定)¥1,078,000税込¥1,185,8001セット47日以内出荷AirChek(R) 52高流量/低流量サンプリングキットは、NiMHバッテリーパック搭載ポンプ、ドライバーセット、フィルターカセットホルダー、All-in-One調整式チューブホルダー、Type A保護チューブカバーが各5点ずつ含まれ、5本のケーブル付き5ステーションPowerFlex(R)充電器1台とハードケースが付属します。5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。用途AirChek 52個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、サイクロン、PPI、またはインピンジャーとの使用に適しています。AirChek 52空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様補償範囲(背圧):最大25 inH2O(流量により15~25 inH2O)質量(kg)0.57使用温度範囲(℃)0~40電源ニッケル水素充電池(4.8 V・3.3 Ah)制御方式流量:定流量制御(校正後±5%)外形寸法(cm)12.7×7.6×4.4連続運転時間(h)12以上(2000 mL/分・背圧25 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 はアクセサリ使用時)充電時間(時間)約6~8.5
AirLite タイマー付きポンプ
SKC(環境測定)¥98,980税込¥108,8781台47日以内出荷AirLite(R) Sample Pump with Timerは、単3形アルカリ電池3本およびドライバーセットが付属します。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。用途AirLite個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、アルカリ電池による経済的な運転が可能で、ガス・蒸気および粒子状物質のサンプリングにおいて10時間以上の連続運転を実現します。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラーとの使用に適しています。AirLite空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてのUL Listed認証は取得していません。仕様背圧補償範囲(8時間以上):30インチ水柱:1000 mL/分、20インチ水柱:2000 mL/分、10インチ水柱:3000 mL/分材質プラスチック製(RFI/EMIシールド・CEマーク)質量(g)約340 (電池含む)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源単三アルカリ乾電池3本(NiMH充電池使用可・動作時間はアルカリの約半分)温度範囲(℃)補償:5~50制御方式流量:設定値に対して±5%で一定流量制御外形寸法(cm)約11.7×7.6×4.4 (幅×奥行×高さ)※インレット・ベルトクリップ含む使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)約8.5(1 L/分・25インチ水柱)/約10(2.5 L/分・15インチ水柱)流量(mL/min)1000~3000 (±5%)※5~500 は低流量アクセサリ(低流量キット)使用保管温度範囲(℃)-20~45使用湿度範囲(%RH)0~95H(結露なきこと)
AirChek 52 スターターキット
SKC(環境測定)¥183,800税込¥202,1801セット47日以内出荷AirChek(R) 52スターターキットは、前述のポンプ本体に加え、ケーブル付きPowerFlex(R)シングル充電器、Tygonチューブ3 feet(0.9 meter)、ケーブルタイ付きカラークリップを含みます。5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。用途AirChek 52個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて12時間以上の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、サイクロン、PPI、またはインピンジャーとの使用に適しています。AirChek 52空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様補償範囲(背圧):最大25 inH2O(流量により15~25 inH2O)質量(kg)0.57使用温度範囲(℃)0~40電源ニッケル水素充電池(4.8 V・3.3 Ah)制御方式流量:定流量制御(校正後±5%)外形寸法(cm)12.7×7.6×4.4連続運転時間(h)12以上(2000 mL/分・背圧25 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 はアクセサリ使用時)充電時間(時間)約6~8.5使用湿度範囲(%RH)0~95H(結露なきこと)
AirLite タイマー付き 高/低流量ポンプ 5台セット
SKC(環境測定)¥699,800税込¥769,7801セット47日以内出荷AirLite(R) with Timer 5-pack High/Low Flow Pump Kitは、ポンプ5台に加え、各ポンプ用の単3形アルカリ電池3本セットおよびドライバーセット、フィルターカセットホルダー、All-in-One adjustable tube holder、Type A protective tube coverが付属し、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。用途AirLite個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、アルカリ電池による経済的な運転が可能で、ガス・蒸気および粒子状物質のサンプリングにおいて10時間以上の連続運転を実現します。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラーとの使用に適しています。AirLite空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてのUL Listed認証は取得していません。仕様背圧補償範囲(8時間以上):30インチ水柱圧(inH2O):1000 mL/分、20インチ水柱圧(inH2O):2000 mL/分、10インチ水柱圧(inH2O):3000 mL/分材質プラスチック製(RFI/EMIシールド・CEマーク)質量(g)約340 (電池含む)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源単三アルカリ乾電池3本(NiMH充電池使用可・動作時間は約半分)温度範囲(℃)補償:5~50制御方式流量:設定値に対して±5%で一定流量制御外形寸法(cm)約11.7×7.6×4.4 (幅×奥行×高さ)※インレット・ベルトクリップ含む使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)約8.5(1 L/分・25 inH2O)/約10(2.5 L/分・15 inH2O)流量(mL/min)1000~3000 (±5%)※5~500 は低流量アクセサリ(低流量キット)使用保管温度範囲(℃)-20~45使用湿度範囲(%RH)0~95H(結露なきこと)
AirLite タイマー付き 高流量ポンプ 5台セット
SKC(環境測定)¥599,800税込¥659,7801セット47日以内出荷AirLite(R) with Timer 5-pack High Flow Pump Kitは、ポンプ5台に加え、各ポンプ用の単3形アルカリ電池3本セットおよびドライバーセット、フィルターカセットホルダーが付属し、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。用途AirLite個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、アルカリ電池による経済的な運転が可能で、ガス・蒸気および粒子状物質のサンプリングにおいて10時間以上の連続運転を実現します。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラーとの使用に適しています。AirLite空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてのUL Listed認証は取得していません。仕様背圧補償範囲(8時間以上):30インチ水柱圧(inH2O):1000 mL/分、20インチ水柱圧(inH2O):2000 mL/分、10インチ水柱圧(inH2O):3000 mL/分材質プラスチック製(RFI/EMIシールド・CEマーク)質量(g)約340 (電池含む)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源単三アルカリ乾電池3本(NiMH充電池使用可・動作時間は約半分)温度範囲(℃)補償:5~50制御方式流量:設定値に対して±5%で一定流量制御外形寸法(cm)約11.7×7.6×4.4 (幅×奥行×高さ)※インレット・ベルトクリップ含む使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)約8.5(1 L/分・25 inH2O)/約10(2.5 L/分・15 inH2O)流量(mL/min)1000~3000 (±5%)※5~500 は低流量アクセサリ(低流量キット)使用保管温度範囲(℃)-20~45使用湿度範囲(%RH)0~95H(結露なきこと)
AirLite 高/低流量ポンプ 5台セット
SKC(環境測定)¥669,800税込¥736,7801セット47日以内出荷AirLite(R) 5台セット高流量/低流量ポンプキットは、3本組AAアルカリ電池5セットを搭載したポンプ5台、ドライバーセット、フィルターカセットホルダー、All-in-One調整式チューブホルダー、Type A保護チューブカバーを含み、ハードケースに収納されています。5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。用途AirLite個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、アルカリ電池による経済的な運転が可能で、ガス・蒸気および粒子状物質のサンプリングにおいて10時間以上の連続運転を実現します。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラーとの使用に適しています。AirLite空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてのUL Listed認証は取得していません。仕様背圧補償範囲(8時間以上):30インチ水柱圧(inH2O):1000 mL/分、20インチ水柱圧(inH2O):2000 mL/分、10インチ水柱圧(inH2O):3000 mL/分材質プラスチック製(RFI/EMIシールド・CEマーク)質量(g)約340 (電池含む)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源単三アルカリ乾電池3本(NiMH充電池使用可・動作時間は約半分)温度範囲(℃)補償:5~50制御方式流量:設定値に対して±5%で一定流量制御外形寸法(cm)約11.7×7.6×4.4 (幅×奥行×高さ)※インレット・ベルトクリップ含む使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)約8.5(1 L/分・25 inH2O)/約10(2.5 L/分・15 inH2O)流量(mL/min)1000~3000 (±5%)※5~500 は低流量アクセサリ(Low Flow Kit)使用保管温度範囲(℃)-20~45使用湿度範囲(%RH)0~95H(結露なきこと)
AirLite 高流量ポンプ 5台セット
SKC(環境測定)¥559,800税込¥615,7801セット47日以内出荷AirLite(R) 5台セット高流量ポンプキットは、3本組AAアルカリ電池5セットを搭載したポンプ5台、ドライバーセット、フィルターカセットホルダーを含み、ハードケースに収納されています。5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。用途AirLite個人用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応し、アルカリ電池による経済的な運転が可能で、ガス・蒸気および粒子状物質のサンプリングにおいて10時間以上の連続運転を実現します。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラーとの使用に適しています。AirLite空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてのUL Listed認証は取得していません。仕様背圧補償範囲:30インチ水柱:1000 mL/分、20インチ水柱:2000 mL/分、10インチ水柱:3000 mL/分材質プラスチック製(RFI/EMIシールド・CE対応)質量(g)約340 (電池含む)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源単三アルカリ乾電池3本(NiMH充電池使用可・動作時間約半分)温度範囲(℃)補償:5~50制御方式流量:設定値に対して±5%で一定流量制御外形寸法(cm)約11.7×7.6×4.4 (幅×奥行×高さ)使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)約8.5(1 L/分・25インチ水柱)/約10(2.5 L/分・15インチ水柱)流量(mL/min)1000~3000 (±5%)※5~500 は低流量アクセサリ使用使用湿度範囲(%RH)0~95H(結露なきこと)
Universal 44XR ポンプ
SKC(環境測定)¥186,800税込¥205,4801台47日以内出荷NiMHバッテリーおよびドライバーセットが付属したUniversal 44XRポンプ本体のみの構成です。充電器は別途必要です。用途Universal 44XR個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~3000 ml/minの流量範囲に対応しています。本ポンプは、操作が簡単で経済的なサンプリングポンプで、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal 44XR空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●背圧補償範囲:最大40 inH2O(流量により変動)●流量制御精度:設定値の±5%質量(kg)0.964電源NiMH充電式バッテリー(6.0 V・3.5 Ah)/バッテリーエリミネーター対応外形寸法(cm)13×11.9×4.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)12以上(4000 mL/分・20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (ULモデル)/1000~3000 (MSHAモデル)防爆認証本質安全防爆UL対応(Class I Div.1/2 他)・CE対応
Universal 44XR ポンプ(MSHA)
SKC(環境測定)¥187,800税込¥206,5801台47日以内出荷NiCadバッテリーおよびドライバーセットが付属した、MSHA承認モデルのUniversal 44XRサンプルポンプです。用途MSHA承認モデルのUniversal 44XR空気サンプリングポンプは、鉱山用途を含む個人用およびエリアサンプリングに対応し、5~3000 ml/minの流量範囲を提供します。本ポンプは、操作が簡単で経済的なサンプリングポンプで、粒子状物質、ガスおよび蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、インピンジャーとの使用に適しています。本モデルのUniversal 44XR空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しており、MSHA承認モデルです。仕様●背圧補償範囲:最大40 inH2O(1000~2000 mL/分)/22 inH2O(3000 mL/分)●流量制御精度:設定値の±5%(定流量制御)●流量表示:ロータメーター内蔵(1~5 L/分・250 mL刻み)質量(kg)0.964電源Ni-Cd充電式バッテリーパック(4.8 V・2.0 Ah・MSHA承認)外形寸法(cm)13×11.9×4.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)8以上(3000 mL/分・20 inH2O時)流量(mL/min)1000~3000 (5~500 は調整式低流量ホルダー使用)防爆認証MSHA承認(30 CFR Part 18・メタン空気混合気対応)
AirChek Essential+ スターターキット
SKC(環境測定)¥189,800税込¥208,7801セット47日以内出荷AirChek(R) Essential+ Starter Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ、Lite Charging Cradle、電源コード付き電源、Tygonチューブ3 feet(0.9 meter)、およびケーブルタイ付きカラークリップを含みます。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek Essential+ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essential+の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途グラフィック表示およびタッチスクリーンを備えたオン/オフ操作方式のサンプリングポンプで、流量範囲は5~5000 ml/minに対応し、流量調整用の工具や取扱説明書を必要とせずに操作できます。仕様流量範囲:1000~5000 ml/分の一定流量(5~500 ml/分は低流量ホルダー必要);補償範囲(背圧能力):20インチ水圧で5000 ml/分、30インチで4000 ml/分、40インチで3000 ml/分、50インチで2000 ml/分、60インチで1000 ml/分;フロー制御:等温方式で背圧・温度・大気圧変化を補正;フロー障害/自動再起動:流量制限3~10秒で停止、赤LED点滅と故障表示、20秒継続時は最大5回自動再起動、5分以内に回復しない場合は運転終了;電源:取り外し可能な充電式リチウムイオン(7.4 V、2.6 Ah、19.2 Wh)またはクレードルAC;実行時間:2000 ml/分で40時間以上、5000 ml/分で15時間以上、クレードル使用で無期限;充電:シングルクレードル電源220-600、マルチクレードル電源220-700で最大5台連結、充電時間約3時間;精度:流量±5%、大気圧±0.3 in Hg、温度±1℃;環境条件:動作温度0~40℃、充電0~45℃、保管-20~45℃、湿度95%RH以下(結露なし)、高度補正は最大海抜4572 m;表示・操作:バックライト付きLCD、バッテリー状態と経過時間表示、8エリア静電容量式タッチスクリーン、デュアルLED(緑動作・赤障害);騒音・接続:51.7 dB(37 mm 0.8 μm MCE、1 m)、1/4インチIDチューブ対応;寸法・質量:4.1×3.7×2.8インチ(10.4×9.4×7.1 cm)、約550 g;認証等:本質安全防爆対応(指定バッテリー併用)、ISO 13137:2022準拠、CE・UKCA・IECEx・ATEX・RoHS対応;ケース・用途:帯電防止ゴムオーバーモールドポリカーボネート、吸着管・フィルター・粒子サンプラー・インピンジャー対応;保証:1年間限定保証
Universal PCXR8 ポンプ(バッテリーなし)
SKC(環境測定)¥197,800税込¥217,5801個47日以内出荷プログラム可能なスタート/ストップ機能を備えたUniversal PCXR8ポンプ本体のみの構成です。バッテリーおよび充電器は含まれていません。用途Universal PCXR8個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲とプログラム機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転、または断続サンプリングによる長時間運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR8空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様補償範囲(背圧):1000~2500 mL/分:40 inH2O/3000:35 inH2O/4000:20 inH2O/5000:10 inH2O質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)8~12(4000 mL/分・背圧20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 はアクセサリ使用時)タイマー機能遅延開始・自動停止・間欠運転対応(最大9999分)
Universal PCXR8 スターターキット
SKC(環境測定)¥269,800税込¥296,7801セット47日以内出荷NiMHバッテリーおよびドライバーセット、100-240 V充電器、Tygonチューブ(3 feet、1/4-inch ID)、ケーブルタイ付きカラークリップが付属したUniversal PCXR8ポンプスターターキットです。用途Universal PCXR8個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲とプログラム機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転、または断続サンプリングによる長時間運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR8空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●タイマー・制御機能:遅延開始・自動停止・間欠運転・一時停止対応(最大9999分)●補償範囲(背圧):1000~2500 mL/分:40 inH2O/3000:35 inH2O/4000:20 inH2O/5000:10 inH2O質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)8~12(4000 mL/分・背圧20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 はアクセサリ使用時)
Universal PCXR8 高/低流量ポンプキット(単体・ハードケース付き)
SKC(環境測定)¥309,800税込¥340,7801セット47日以内出荷プログラム可能なスタート/ストップ機能を備えたUniversal PCXR8シングルポンプキットで、ポンプ本体、NiMHバッテリー、ドライバーセット、100-240 V対応シングル充電器、フィルターカセットホルダー、Type A保護チューブカバー付き調整式チューブホルダー、排気ポート用フィッティング、ハードケースが付属します。用途Universal PCXR8個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲とプログラム機能を備え、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転、または断続サンプリングによる長時間運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal PCXR8空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様補償範囲(背圧):最大40 inH2O(1000~2500 mL/分:40 inH2O、3000:35 inH2O、4000:20 inH2O、5000:10 inH2O)質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~40電源充電式バッテリー(NiMH 6 V・3.5 Ah/NiCad 6 V・2.0 Ah)制御方式流量:定流量制御(設定値±5%)外形寸法(cm)13×11.9×4.8連続運転時間(h)8~12(4000 mL/分・背圧20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 はアクセサリ使用時)タイマー機能遅延開始・自動停止・間欠運転対応(最大9999分)
Universal 44XR 高/低流量ポンプキット 5台セット(マルチ充電器付き)
SKC(環境測定)¥1,198,000税込¥1,317,8001セット47日以内出荷Universal 44XR 5台セットポンプキットで、NiMHバッテリー搭載ポンプ、ドライバーセット、フィルターカセットホルダー、Type A保護チューブカバー付き調整式チューブホルダー、排気ポート用フィッティングが各5点ずつ含まれ、100-240 V対応の5ステーションマルチチャージャー1台およびキャリーケースが付属します。用途Universal 44XR個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲に対応しています。本ポンプは、操作が簡単で経済的なサンプリングポンプで、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal 44XR空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●背圧補償範囲:最大40 inH2O(流量により10~40 inH2O)●流量制御精度:設定値の±5%(定流量制御)質量(kg)0.964電源NiMH充電式バッテリー(6.0 V・3.5 Ah)/バッテリーエリミネーター対応外形寸法(cm)13×11.9×4.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)12以上(4000 mL/分・20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (UL規格モデル)/1000~3000 (MSHA規格モデル)防爆認証本質安全防爆UL対応(Class I Div.1/2 他)・CE対応
AirChek Essential+ 高/低流量ポンプキット 5台セット
SKC(環境測定)¥1,118,000税込¥1,229,8001セット47日以内出荷AirChek(R) Essential+ 5-pack High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Lite Charging Cradle 5台、電源コード付き電源5台、フィルターカセットホルダー5個、All-in-One adjustable tube holder 5個、Type A protective tube cover 5個に加え、Multi Cradle Power SupplyおよびSplitter 1式を含み、ハードケースに収納されています。AirChek Essential+ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Essential+の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途グラフィック表示およびタッチスクリーンを備えたオン/オフ操作方式のサンプリングポンプで、流量範囲は5~5000 ml/minに対応し、流量調整用工具や取扱説明書を必要とせず、簡単な操作で使用できます。仕様補償範囲(背圧):1000 mL/分:60 inH2O/2000:50 inH2O/3000:40 inH2O/4000:30 inH2O/5000:20 inH2O質量(kg)0.55使用温度範囲(℃)0~40電源着脱式リチウムイオン電池(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはクレードル給電制御方式流量:等温補正定流量制御(背圧・温度・大気圧補正)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)40以上(2000 mL/分)/15以上(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 は低流量ホルダー使用時)流量精度±5%(設定流量検証後)
Universal 44XR スターターキット
SKC(環境測定)¥219,800税込¥241,7801セット47日以内出荷NiMHバッテリーおよびドライバーセット、100-240 V充電器、Tygonチューブ(3 feet、1/4-inch ID)、ケーブルタイ付きカラークリップが付属したUniversal 44XRポンプスターターキットです。用途Universal 44XR個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲に対応しています。本ポンプは、操作が簡単で経済的なサンプリングポンプで、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal 44XR空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●背圧補償範囲:10~40 inH2O(流量により1000~5000 mL/分)●流量制御精度:設定値の±5%(定流量制御)質量(kg)0.964電源NiMH充電式バッテリー(6.0 V・3.5 Ah)/バッテリーエリミネーター対応外形寸法(cm)13×11.9×4.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)12以上(4000 mL/分・20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (UL規格モデル)/1000~3000 (MSHA規格モデル・5~500 は調整式低流量ホルダー使用)防爆認証本質安全防爆UL対応(Class I Div.1/2 他)・ATEX対応モデルあり・CE対応
Universal 44XR 高/低流量ポンプキット(単体)
SKC(環境測定)¥255,800税込¥281,3801セット47日以内出荷Universal 44XRシングルポンプキットで、ポンプ本体、NiMHバッテリー、ドライバーセット、100-240 V対応シングル充電器、フィルターカセットホルダー、Type A保護チューブカバー付き調整式チューブホルダー、排気ポート用フィッティング、キャリーケースが付属します。用途Universal 44XR個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲に対応しています。本ポンプは、操作が簡単で経済的なサンプリングポンプで、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal 44XR空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●背圧補償範囲:最大40 inH2O(流量により10~40 inH2O)●流量制御精度:設定値の±5%(定流量制御)質量(kg)0.964電源NiMH充電式バッテリー(6.0 V・3.5 Ah)/バッテリーエリミネーター対応外形寸法(cm)13×11.9×4.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)12以上(4000 mL/分・20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (UL規格モデル)/1000~3000 (MSHA規格モデル・5~500 は調整式低流量ホルダー使用)防爆認証本質安全防爆UL対応(Class I Div.1/2 他)・ATEX対応モデルあり・CE対応
Universal 44XR ポンプ(バッテリーなし)
SKC(環境測定)¥139,800税込¥153,7801台47日以内出荷Universal 44XRポンプ本体のみの構成です。使用にはバッテリーおよび充電器が別途必要です。用途Universal 44XR個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲に対応しています。本ポンプは、操作が簡単で経済的なサンプリングポンプで、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal 44XR空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●背圧補償範囲:40~10 inH2O(流量により1000~5000 mL/分)●流量制御精度:設定値の±5%(定流量制御)質量(kg)0.964電源NiMH充電式バッテリー(6.0 V・3.5 Ah)/バッテリーエリミネーター対応外形寸法(cm)13×11.9×4.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)12以上(4000 mL/分・20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (UL規格モデル)/1000~3000 (MSHA規格モデル・5~500 は調整式低流量ホルダー使用)防爆認証本質安全防爆UL対応(Class I Div.1/2 他)・ATEX対応モデルあり・CE対応
Universal 44XR 高/低流量ポンプキット(単体・ハードケース付き)
SKC(環境測定)¥259,800税込¥285,7801セット47日以内出荷Universal 44XRシングルポンプキットで、ポンプ本体、NiMHバッテリー、ドライバーセット、100-240 V対応シングル充電器、フィルターカセットホルダー、Type A保護チューブカバー付き調整式チューブホルダー、排気ポート用フィッティング、ハードケースが付属します。流量範囲は一定流量5~5000 ml/minです。用途Universal 44XR個人用またはエリア用空気サンプリングポンプは、5~5000 ml/minの流量範囲に対応しています。本ポンプは、操作が簡単で経済的なサンプリングポンプで、粒子状物質およびガス/蒸気のサンプリングにおいて最大12時間の連続運転が可能です。吸着管、フィルターカセット、分粒サンプラー、サンプルバッグ、インピンジャーとの使用に適しています。Universal 44XR空気サンプリングポンプは、本質安全防爆仕様としてUL Listed認証を取得しています。仕様●背圧補償範囲:40~10 inH2O(流量により1000~5000 mL/分)●流量制御精度:設定値の±5%(定流量制御)●流量表示:ロータメーター内蔵(1~5 L/分・250 mL刻み)質量(kg)0.964電源NiMH充電式バッテリー(6.0 V・3.5 Ah)/バッテリーエリミネーター対応外形寸法(cm)13×11.9×4.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)12以上(4000 mL/分・20 inH2O時)流量(mL/min)1000~5000 (UL規格モデル)/1000~3000 (MSHA規格モデル・5~500 は調整式低流量ホルダー使用)防爆認証本質安全防爆UL対応(Class I Div.1/2 他)・ATEX対応モデルあり・CE対応