カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- オリエンタルモーター(1,145)
- オリエント(28)
- オリエンタルチエン(OCM)(11)
- GATOR Case(8)
- オリエンタル刷子(6)
- オリエントEP(6)
- オリエント(OR)(3)
- オリエンタル(2)
- オリエンタル紙業(2)
- ノーブランド(1)
- Goodyear(1)
- TKG(1)
- JVC(1)
- ジョイフル(1)
- 白元アース(1)
- 技術評論社(1)
- D'Addario(1)
- 三恵社(1)
- ブランドをもっと見る
「orient」の検索結果

吸着管(モレキュラーシーブ(トリエタノールアミン処理)・7×110 mm・2層式・400/200 mg・20/40メッシュ・50本入)
SKC(環境測定)¥70,980税込¥78,0781箱(50本)46日以内出荷Sorbent Tube、Molecular Sieve(triethanolamine)、7 x 110 mmサイズ、2 sections、吸着剤400/200 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:トリエタノールアミン含浸使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Molecular Sieve(2層構成)
洗浄・現像液(Phthalaldehyde・1gal)
SKC(環境測定)¥21,980税込¥24,1781個46日以内出荷o-Phthalaldehyde(OPA)用Cleaning/Developing Solutionであり、1-gallon容器入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。用途SKCは2019年7月15日にColorimetric Laboratories, Inc.(CLI)を買収し、CLIのSurfaceおよびDermal Assessment and Control Toolsを独占的に提供しています。これにより、長年にわたり評価されてきたSKCのサンプリングソリューション製品群にCLI製品が加わり、作業者の健康および安全管理を支援する製品ラインアップを拡充しています。CLI製品については、従来と同様の製品品質および技術サポート体制を継続して提供します。Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】フタルアルデヒド保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定