洗浄・現像液(Phthalaldehyde・1gal)
o-Phthalaldehyde(OPA)用Cleaning/Developing Solutionであり、1-gallon容器入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。
- 用途
- SKCは2019年7月15日にColorimetric Laboratories, Inc.(CLI)を買収し、CLIのSurfaceおよびDermal Assessment and Control Toolsを独占的に提供しています。これにより、長年にわたり評価されてきたSKCのサンプリングソリューション製品群にCLI製品が加わり、作業者の健康および安全管理を支援する製品ラインアップを拡充しています。CLI製品については、従来と同様の製品品質および技術サポート体制を継続して提供します。Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。
- その他
- 【対象物質】フタルアルデヒド
- 保管環境
- 常温保管
- 有効期限
- 2年
- 安定性
- 常温条件下で安定
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
カテゴリ









