カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(16)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • YouZipper(1)
  • コーセル(2)
  • ナカヤ(6)
  • ベルポニー(9)
  • 三京ダイヤモンド工業(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • 修理(2)
  • 岡崎精工(1)
  • 常盤産業(1)
  • 旭電機化成(1)
  • 河淳(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pda-100」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BioStageインパクター(標準シングルステージ型バイオエアロゾルインパクター) SKC(環境測定)

    BioStageインパクター(標準シングルステージ型バイオエアロゾルインパクター)

    SKC(環境測定)
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    46日以内出荷
    BioStage(R) Standard Single-stage Bioaerosol Impactorは、90 to 100 mmの寒天培地プレートに対応した単段式バイオエアロゾルインパクターです。使用には、流量28.3 L/minに対応可能なポンプが必要です。
    用途SKC BioStage可培養カスケードインパクターは、屋内および屋外におけるカビおよび細菌のサンプリングに関して、NIOSHの要件およびACGIHの推奨に適合します。BioStageは、インレットコーン、精密に穿孔された400孔のインパクターステージ、および標準サイズの寒天培地プレートを保持するベースで構成され、高流量ポンプであるQuickTake(R) 30などを使用して、空気中の微生物を孔部(ジェット)から吸引し、寒天表面上に捕集します。試験により、BioStageは業界標準であるAndersen N-6と同等の性能を有することが確認されており、従来の大型スプリングクランプに代わるSureLockポジティブシール機構を採用することで、サンプルの完全性を確保している点が特長です。仕様●50%カット径(D50):0.6 μm●オートクレーブ:入口コーン・ベースプレート対応/Oリング非対応●ジェット分級段:孔数400・孔径0.25 mm●推奨培地:細菌/TSA・BAP/真菌/PDA・MEA・DG-18・CMA●精密加工アルミニウム/Oリング:BUNA-N(Duro 50)●対応培地径:90~100 mm寒天培地●分析方法:コロニー培養●捕集方式:培地捕集材質入口コーン・ベースプレート流量(L/min)28.3チューブ内径(inch)接続:1/4インチ