カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • モノタロウ(8)
  • Festo(212)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](78)
  • PISCO(ピスコ)(17)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(13)
  • 三商(8)
  • tesa(テサ/テサテープ)(7)
  • アイシス(7)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(7)
  • ホンダ(5)
  • 共立機巧(4)
  • AMPHENOL(4)
  • skinix(4)
  • Sensata / Cynergy3(4)
  • NEC(3)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • MARUHACHI(丸八工機)(3)
  • ミツヤ(3)
  • 三菱ふそう(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppv 1」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・8L/min・5.0μm PVCフィルター付き・レッド) SKC(環境測定)

    Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・8L/min・5.0μm PVCフィルター付き・レッド)

    SKC(環境測定)
    9,798税込10,778
    1個
    47日以内出荷
    このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、8 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚、37 mm 5.0-μmのPVC捕集フィルター1枚、およびセルロース製サポート1枚がプレロード済みです。赤色の外観により8 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。
    用途インパクション方式の吸入性モデルで使用者が装填する使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHAおよびMSHA Final Silica Rulesに掲載されており、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。サイクロンでしばしば発生する転倒による試料の無効化を防止する設計となっています。使い捨てPPIサンプラーは用途に応じて2、4、または8 L/minで使用でき、空の状態またはプレロード済みで提供されます。プレロード済みモデルは、SKCにより事前秤量されたフィルター付き、または事前秤量されていないフィルター付きから選択できます。プレロード済みPPIサンプラーは組立て不要です。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:4 μm●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり(品番225-3841-PW)●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性ABS樹脂質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)8適合ポンプLeland Legacy(8 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
  • Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・4L/min・5.0μm PVCフィルター付き・オレンジ) SKC(環境測定)

    Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・4L/min・5.0μm PVCフィルター付き・オレンジ)

    SKC(環境測定)
    9,798税込10,778
    1個
    47日以内出荷
    このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、4 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚、37 mm 5.0-μmのPVC捕集フィルター1枚、およびセルロース製サポート1枚がプレロード済みです。オレンジ色の外観により4 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。
    用途インパクション方式の胸部モデル使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minで運転した際にISO 7708/CENの胸部基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。胸部モデルの使い捨てPPIサンプラーは、空の状態またはプレロード済みで提供されます。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:4 μm●サポート:あり●サンプル時間:方法依存(条件により最適化推奨)●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり(品番225-3871-PW)●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性ABS樹脂質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)4適合ポンプAirChekシリーズ(4 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
  • Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・2L/min・5.0μm PVCフィルター付き・ゴールド) SKC(環境測定)

    Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・2L/min・5.0μm PVCフィルター付き・ゴールド)

    SKC(環境測定)
    9,798税込10,778
    1個
    47日以内出荷
    このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚、37 mm 5.0-μmのPVC捕集フィルター1枚、およびセルロース製サポート1枚がプレロード済みです。金色の外観により2 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。
    用途インパクション方式の吸入性モデルで使用者が装填する使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHAおよびMSHA Final Silica Rulesに掲載されており、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。サイクロンでしばしば発生する転倒による試料の無効化を防止する設計となっています。使い捨てPPIサンプラーは用途に応じて2、4、または8 L/minで使用でき、空の状態またはプレロード済みで提供されます。プレロード済みモデルは、SKCにより事前秤量されたフィルター付き、または事前秤量されていないフィルター付きから選択できます。プレロード済みPPIサンプラーは組立て不要です。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:4 μm●サンプル時間:方法依存(条件により最適化推奨)●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり(品番225-3851-PW)●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性ABS樹脂質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)2適合ポンプAirChekシリーズ(2 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
  • Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・2L/min・5.0μm 予備秤量PVCフィルター付き・ゴールド) SKC(環境測定)

    Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・2L/min・5.0μm 予備秤量PVCフィルター付き・ゴールド)

    SKC(環境測定)
    10,980税込12,078
    1個
    47日以内出荷
    このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚、5桁まで事前秤量された37 mm 5.0-μmのPVC捕集フィルター1枚、およびセルロース製サポート1枚がプレロード済みです。改ざん防止仕様の内袋に入れて供給されます。金色の外観により2 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。
    用途インパクション方式の吸入性モデルで使用者が装填する使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHAおよびMSHA Final Silica Rulesに掲載されており、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。サイクロンでしばしば発生する転倒による試料の無効化を防止する設計となっています。使い捨てPPIサンプラーは用途に応じて2、4、または8 L/minで使用でき、空の状態またはプレロード済みで提供されます。プレロード済みモデルは、SKCにより事前秤量されたフィルター付き、または事前秤量されていないフィルター付きから選択できます。プレロード済みPPIサンプラーは組立て不要です。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:4 μm●サポート:あり(セルロースパッドまたはステンレススクリーン)●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●使い捨て:対応●事前秤量品:あり●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月材質(本体)導電性ABS樹脂質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)2適合ポンプAirChekシリーズ(2 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
  • Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・8L/min・5.0μm 予備秤量PVCフィルター付き・レッド) SKC(環境測定)

    Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・8L/min・5.0μm 予備秤量PVCフィルター付き・レッド)

    SKC(環境測定)
    10,980税込12,078
    1個
    47日以内出荷
    このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、8 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚、5桁まで事前秤量された37 mm 5.0-μmのPVC捕集フィルター1枚、およびセルロース製サポート1枚がプレロード済みです。改ざん防止仕様の内袋に入れて供給されます。赤色の外観により8 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。
    用途インパクション方式の吸入性モデルで使用者が装填する使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、ISO 7708/CENの吸入性基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。OSHAおよびMSHA Final Silica Rulesに掲載されており、NIOSHの吸入性粉じん測定法にも適しています。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。サイクロンでしばしば発生する転倒による試料の無効化を防止する設計となっています。使い捨てPPIサンプラーは用途に応じて2、4、または8 L/minで使用でき、空の状態またはプレロード済みで提供されます。プレロード済みモデルは、SKCにより事前秤量されたフィルター付き、または事前秤量されていないフィルター付きから選択できます。プレロード済みPPIサンプラーは組立て不要です。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:4 μm●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●サンプル時間:方法依存(条件により最適化推奨)●使い捨て:対応材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性ABS樹脂質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚方式分析:質量法または化学分析外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)サンプリング:8主な用途作業環境中の呼吸性粉じんの捕集・評価適合ポンプLeland Legacy(8 L/min)保存期間(年)製造日から18か月サンプルタイプ呼吸性粉じん用
  • Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・4L/min・5.0μm 予備秤量PVCフィルター付き・オレンジ) SKC(環境測定)

    Parallel Particle Impactor(PPI)(使い捨て・呼吸性・4L/min・5.0μm 予備秤量PVCフィルター付き・オレンジ)

    SKC(環境測定)
    10,980税込12,078
    1個
    47日以内出荷
    このプラスチック製の使い捨てPPI(R)サンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、4 L/minでの精密な吸入性粉じんサンプリングに対応し、ISO 7708/CENの吸入性基準を満たします。多孔質プラスチックディスクのインパクション基材4枚、5桁まで事前秤量された37 mm 5.0-μmのPVC捕集フィルター1枚、およびセルロース製サポート1枚がプレロード済みです。改ざん防止仕様の内袋に入れて供給されます。オレンジ色の外観により4 L/minの吸入性モデルであることが識別できます。本製品は単回使用です。
    用途インパクション方式の胸部モデル使い捨てPPIサンプラーは、4つのインパクターを並列配置し、2 L/minで運転した際にISO 7708/CENの胸部基準全体に最も精密に適合する性能を提供します。すべての使い捨てPPIサンプラーには、事前にオイル処理されたインパクション基材が組み込まれており、大きな粒子を効果的に捕集して試料の完全性を確保します。胸部モデルの使い捨てPPIサンプラーは、空の状態またはプレロード済みで提供されます。使い捨てプラスチック製で単回使用のため、洗浄は不要です。仕様●カットポイント:4 μm●サンプル媒体:37 mm PVCフィルター(5.0 μm・事前秤量品あり)●使い捨て:非対応●事前秤量品:あり●分析方式:質量法または化学分析●保存期限:製造日から18か月材質支持体:セルロースパッドまたはステンレススクリーン材質(本体)導電性ABS樹脂質量(g)31.2基材インパクション:予油処理多孔質プラスチックディスク(Φ3/8 inch)×4枚外形寸法(cm)高さ10.8 ×直径4.6 ×奥行3.0流量(L/min)4適合ポンプAirChekシリーズ(4 L/min)サンプルタイプ呼吸性粉じん用
  • ACCU-CAP PVCフィルター(GLA5000・5.00 μm・37 mm・60枚入) SKC(環境測定)

    ACCU-CAP PVCフィルター(GLA5000・5.00 μm・37 mm・60枚入)

    SKC(環境測定)
    57,980税込63,778
    1箱(60枚)
    46日以内出荷
    孔径5.0 μmのPVCフィルターにプラスチック製ドームを密封した37 mm ACCU-CAP(TM)で、使用には37 mmの2ピースカセットおよびサポートパッドが必要です。
    用途ACCU-CAP(TM) Internal Capsuleは、静電気拡散性プラスチック製ドームをPVCフィルターに密封した構成で、サンプル全量を確実に保持し、重量分析におけるカセット壁面への付着損失を防止します。サポート付きのSKC製2ピースカセットに適合し、総粉じん(NIOSH 0500および0501)、呼吸性粉じん(NIOSH 0600)、カーボンブラック(NIOSH 5000)などのサンプリングに適しています。その他オートクレーブ非対応材質PVC備考別売サポートパッド必要構造帯電防止ドーム一体型構成【カセット】従来型クリアスチレン(別売) / ユーザー秤量・組立式直径(mm)37孔径(Φμm)5
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
"ppv 1" SKC(環境測定) 【通販モノタロウ】