カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • フクシマガリレイ(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「puf-03」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低容量PUFチューブ(PUF/XAD-2/PUF・22×100 mm・3層式・30 mm PUF/1500 mg(20/60メッシュ)/30 mm PUF) SKC(環境測定)

    低容量PUFチューブ(PUF/XAD-2/PUF・22×100 mm・3層式・30 mm PUF/1500 mg(20/60メッシュ)/30 mm PUF)

    SKC(環境測定)
    21,980税込24,178
    1個
    46日以内出荷
    Low-volume PUF/Sorbent Tubeで、PUF/XAD-2/PUFの3セクション構成とし、22 x 100 mmサイズのガラスチューブ内に30 mmのPUF、1500 mgの吸着剤(20/60 mesh)、30 mmのPUFを充填しています。カスタム用途向けで、チューブ両端はガラスオープン仕様です。
    用途SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:3層構成●分析方式:特殊用途使用チューブP型(外径22 mm×長さ100 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF/XAD-2/PUF(3層構成)
  • 低容量PUFチューブ(PUF/Tenax/PUF・22×100 mm・3層式・30 mm PUF/750 mg(60/80メッシュ)/30 mm PUF) SKC(環境測定)

    低容量PUFチューブ(PUF/Tenax/PUF・22×100 mm・3層式・30 mm PUF/750 mg(60/80メッシュ)/30 mm PUF)

    SKC(環境測定)
    32,980税込36,278
    1個
    46日以内出荷
    Low-volume PUF/Sorbent Tubeで、PUF/Tenax/PUFの3セクション構成とし、22 x 100 mmサイズのガラスチューブ内に30 mmのPUF、750 mgの吸着剤(60/80 mesh)、30 mmのPUFを充填しています。ASTM D4861およびEPA TO-10Aに対応し、チューブ両端はガラスオープン仕様です。
    用途SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:3層構成供給方式受注生産使用チューブP型(外径22 mm×長さ100 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF・Tenax TA・PUF(3層構成)
  • 高容量PUFチューブ(PUF/XAD-2/PUF・65×125 mm・3層式・50 mm PUF/10 g(20/60メッシュ)/25 mm PUF) SKC(環境測定)

    高容量PUFチューブ(PUF/XAD-2/PUF・65×125 mm・3層式・50 mm PUF/10 g(20/60メッシュ)/25 mm PUF)

    SKC(環境測定)
    49,980税込54,978
    1個
    46日以内出荷
    High-volume PUF/Sorbent Tubeで、PUF/XAD-2/PUFの3セクション構成とし、65 x 125 mmサイズのガラスチューブ内に50 mmのPUF、10 gmの吸着剤(20/60 mesh)、25 mmのPUFを充填しています。EPA 600/8-80-038およびNon-agency method 38に対応し、チューブ両端はガラスオープン仕様です。
    用途SKCの事前洗浄済みで使用準備が整ったLow-volume PUF Tubesは、ポリウレタンフォーム(PUF)単体またはPUFと吸着剤の組み合わせを充填した構成で、住宅、公共施設、オフィスにおける農薬の室内空気および環境大気サンプリングに関するEPAおよびASTMの試験法規格に適合しています。仕様●充填剤処理:洗浄済み●セクション数:3層構成供給方式受注生産材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤PUF・XAD-2・PUF(3層構成)
  • PUFチューブ用 チューブホルダー SKC(環境測定)

    PUFチューブ用 チューブホルダー

    SKC(環境測定)
    35,980税込39,578
    1個
    47日以内出荷
    低流量PUFチューブホルダーは、耐久性のある保護カバー付きフィッティング、3 ftのチューブ、およびカラークリップを含みます。調整式低流量ホルダーは使用しないでください。
    用途耐久性に優れたSKC製の特殊チューブ用保護チューブホルダーは、サンプリング時にガラスチューブを保護し、呼吸域へ容易に装着できるカラークリップを備えています。寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)22 ×100