カテゴリ
- 測定用品(49)
絞り込み
ブランド
- SKC(環境測定)
- モノタロウ(7)
- ホンダ(1,397)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(206)
- NSK(日本精工)(100)
- SMC(92)
- 三木プーリ(66)
- ヤナセ(柳瀬)(40)
- 高島産業(40)
- NACHI(不二越)(36)
- サンフレックス(35)
- NSK(ナカニシ)(32)
- イチグチ(28)
- THK(24)
- 伊東電機(24)
- IKO(日本トムソン)(22)
- アサ電子工業(20)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- 永興電機工業(18)
- エスコ(16)
- ブランドをもっと見る
「r-5000」の検索結果
特価

シングル充電器(AirChek XR5000/Leland Legacy用)
SKC(環境測定)¥46,980税込¥51,6781セット47日以内出荷Single Chargerは、AirChek(R) XR5000サンプルポンプ用の充電器で、High PowerおよびStandardのLi-IonポンプならびにLeland Legacy(R)ポンプに対応します。用途Lithium Ion(Li-Ion)Chargerは、High PowerおよびStandardのAirChek XR5000ならびにLeland Legacyサンプルポンプ用の充電器で、100-240 Vの電源に対応しています。仕様●専用ケーブル要否:不要●電源別売:不要入力電圧(V)AC100~240バッテリーリチウムイオン
Take Charge 5 マルチ充電器(AirChek XR5000/Leland Legacy用)
SKC(環境測定)¥143,800税込¥158,1801台47日以内出荷AirChek(R) XR5000サンプルポンプ用のTake Charge 5マルチチャージャーで、5ステーションを備え、高出力および標準のLi-IonポンプならびにLeland Legacy(R)ポンプに対応します。用途TakeCharge 5は、AirChek XR5000やLeland Legacyなどの高出力および標準のLi-Ionポンプに適した5ステーション充電器で、100-240 V電源に対応しています。最大5台のポンプを同時に充電することが可能です。仕様●専用ケーブル要否:不要●電源別売:不要入力電圧(V)AC100~240対応機種AirChek XR5000/Leland Legacy(R)バッテリーリチウムイオン
Vac-U-Chamber ポンプキット(大型・8L)
SKC(環境測定)¥407,800税込¥448,5801セット47日以内出荷Complete Large Vac-U-Chamber Kitは、Standard AirChek(R) XR5000 sample pump、シングルチャージャー、Large Vac-U-Chamber、および10枚のTedlar(8-liter)サンプルバッグ Cat. No. 232-939を含みます。用途Vac-U-Chamberは、空気サンプルポンプによって発生する負圧を利用し、サンプルバッグを直接充填する剛性構造の空気サンプリングボックスです。Vac-U-Chamberは4種類のサイズが用意されており、真空による圧力が加わっても変形や潰れが生じません。土壌ガス・蒸気サンプリング、地下水試験、スタックサンプリング、換気調査、hazmat試験、およびU.S. EPA Methods 18および0040に使用できます。仕様●タッチスクリーン操作:なし●自動流量検証機能:なし●接続性:なし●大気圧補正機能:なし●定圧モード:なし●定流量制御:あり●本質的安全防爆対応:対応電源リチウムイオン電池適合規格CEマーク・UKCAマーク取得済み対応機種PC対応:非対応連続運転時間(h)約20(2 L/分時)流量(mL/min)5~5000プログラム機能あり補正機能温度:あり
Vac-U-Chamber ポンプキット(小型・1L)
SKC(環境測定)¥339,800税込¥373,7801セット47日以内出荷Complete Small(1 liter)Vac-U-Chamber Kitは、Standard AirChek(R) XR5000 sample pump、シングルチャージャー、Small Vac-U-Chamber、および10枚のTedlarサンプルバッグ Cat. No. 232-01を含みます。用途Vac-U-Chamberは、空気サンプルポンプによって発生する負圧を利用し、サンプルバッグを直接充填する剛性構造の空気サンプリングボックスです。Vac-U-Chamberは4種類のサイズが用意されており、真空による圧力が加わっても変形や潰れが生じません。土壌ガス・蒸気サンプリング、地下水試験、スタックサンプリング、換気調査、hazmat試験、およびU.S. EPA Methods 18および0040に使用できます。仕様●タッチスクリーン操作:なし●自動流量検証機能:なし●接続性:なし●大気圧補正機能:なし●定圧モード:なし●定流量制御:あり●本質的安全防爆対応:対応電源リチウムイオン電池適合規格CEマーク・UKCAマーク取得済み対応機種PC対応:非対応連続運転時間(h)約20(2 L/分時)流量(mL/min)5~5000プログラム機能あり補正機能温度:あり
防音ポーチ(AirChek XR5000 標準モデル用・ブラック)
SKC(環境測定)¥37,980税込¥41,7781個47日以内出荷AirChek(R) XR5000サンプルポンプ(標準モデル、2セルLi-Ion)用の防音仕様保護ポンプポーチで、ブラックカラーです。騒音レベルを62.5 dBAから55 dBAに低減し、ショルダーストラップおよびウエストストラップが付属しています。用途SKCポンプケースと保護ポーチは、SKCサンプルポンプの持ち運びやすさと保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケース/ポーチには、ソフトサイドナイロンケース、保護機能と静音性を備えたポンプポーチ、ハードサイドキャリーケースなど、様々なオプションをご用意しています。
AirChek XR5000 高出力バッテリー仕様 スターターキット
SKC(環境測定)¥229,800税込¥252,7801セット47日以内出荷AirChek(R) XR5000(High Power)Starter Kitは、バッテリーおよびドライバーセット付きポンプ、チャージャー、Tygonチューブ3 feet(0.9 meter)、およびケーブルタイ付きカラークリップを含みます。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●流量補償範囲:10インチ水圧:5000 mL/分/20インチ水圧:4000 mL/分/50インチ水圧:2000 mL/分●流量補償方式:等温閉ループ流量センサー質量(kg)高出力:0.6 /標準:0.45使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)外形寸法(cm)高出力:14×7.6×5.8 /標準:10.9×7.6×5.8使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)最大40(条件・バッテリー種別による)流量(mL/min)1000~5000 (※5~500 は低流量キット使用)流量精度設定流量に対して±5%(校正後)
AirChek XR5000 ポンプ(高出力バッテリー付き)
SKC(環境測定)¥197,800税込¥217,5801台47日以内出荷AirChek(R) XR5000(High Power)Pumpは、バッテリーおよびドライバーセットが付属し、使用にはチャージャーが必要です。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径?-inchのチューブが必要です。用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:10インチ水柱圧(inH2O):5000 mL/分、20インチ水柱圧(inH2O):4000 mL/分、50インチ水柱圧(inH2O):2000 mL/分材質帯電防止プラスチック(RFI/EMIシールド・CE対応)質量(kg)高出力モデル:約0.6 、標準モデル:約0.45使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力:7.4 V・5.2 Ah/標準:7.4 V・2.6 Ah)適合規格CEマーク取得・RoHS準拠制御方式流量:等温閉ループフローセンサー方式外形寸法(cm)高出力モデル:約14×7.6×5.8 、標準モデル:約10.9×7.6×5.8 (幅×奥行×高さ)使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)高出力Li-ion:40(2 L/分)/22(5 L/分)、標準Li-ion:20(2 L/分)/11(5 L/分)流量(mL/min)1000~5000 (※5~500 は低流量キット使用)流量精度設定流量に対して±5%(校正後)
AirChek XR5000 ポンプ(標準バッテリー付き)
SKC(環境測定)¥186,800税込¥205,4801台47日以内出荷AirChek(R) XR5000(Standard Power)Pumpは、バッテリーおよびドライバーセットが付属し、使用にはチャージャーが必要です。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●流量補償範囲:10インチ水圧:5000 mL/分/20インチ水圧:4000 mL/分/50インチ水圧:2000 mL/分●流量補償方式:等温閉ループ流量センサー質量(kg)高出力:0.6 /標準:0.45使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)外形寸法(cm)高出力:14×7.6×5.8 /標準:10.9×7.6×5.8使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)最大40(条件・バッテリー種別による)流量(mL/min)1000~5000 (※5~500 は低流量キット使用)流量精度設定流量に対して±5%(校正後)
AirChek XR5000 ボタンサンプラー用ポンプキット
SKC(環境測定)¥287,800税込¥316,5801セット47日以内出荷Button Sampler Pump Kitは、Button Sampler、standard AirChek(R) XR5000 Sample Pump、シングルチャージャー(100-240 V)、Tygonチューブ3 feet、および校正用アダプターを含み、使用には25-mmフィルターが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径?-inchのチューブが必要です。用途Button Samplerは、多孔質の曲面インレット構造により、吸入性粉じんの捕集特性を向上させるよう設計されており、生菌または非生菌分析を目的としたバイオエアロゾルの捕集にも対応します。吸入性粉じんの低濃度条件における個人ばく露測定またはエリアサンプリングに適しています。仕様●サポートスクリーン:ステンレス鋼●吸入性粉じん分析法:質量法(GR)●金属分析法:X線蛍光分析(XRF)●真菌胞子分析法:落射蛍光顕微鏡法、免疫測定法、PCR法材質(本体)アルミニウム使用チューブ内径1/4インチ流量(L/min)4サンプリング入口:導電性ステンレス鋼材質(Oリング)PTFE(入口)およびBUNA-N(本体)材質(クリップ)ステンレス鋼およびナイロン適合フィルター25 mm
保護ポーチ(AirChek 52 または XR5000用・レッド)
SKC(環境測定)¥26,980税込¥29,6781個47日以内出荷AirChek(R) 52またはXR5000用の個人サンプリング向け保護ポンプポーチで、レッドカラー、調整可能なウエストベルトおよびショルダーストラップを備え、装着時の快適性を考慮した設計です。用途SKCのポンプケースおよび保護用ポーチは、SKCサンプルポンプの携帯性と保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケースおよびポーチには、ソフトタイプのナイロンケース、保護および防音機能を備えたポンプポーチ、ならびにハードケースタイプのキャリーケースがあります。
シングル充電器&電源ユニット(QuickTake 15/30用・マルチプラグ付)
SKC(環境測定)¥19,980税込¥21,9781セット47日以内出荷Single Wall Cube/Power Supplyは、100-240 V対応で複数種類のプラグが付属し、QuickTake(R) 15およびQuickTake(R) 30のLi-Ionポンプには単体で使用でき、Cat. No. P22300 Charging Unitと組み合わせることでLeland Legacy(R)およびAirChek(R) XR5000のLi-Ionポンプの充電にも対応します。本製品はCat. No. 223-241 Charging Kitに含まれています。用途Lithium Ion(Li-Ion)Chargerは、High PowerおよびStandardのAirChek XR5000ならびにLeland Legacyサンプルポンプ用の充電器で、100-240 Vの電源に対応しています。仕様●専用ケーブル要否:不要●電源別売:不要入力電圧(V)AC100~240対応機種QuickTake(R)15/QuickTake(R)30バッテリーリチウムイオン
AirChek XR5000 ポンプ(バッテリーなし)
SKC(環境測定)¥129,800税込¥142,7801セット47日以内出荷AirChek(R) XR5000 Pumpのみの単品で、バッテリーパックおよびチャージャーは付属しません。本ポンプは、XR5000 High-power Li-Ion battery pack Cat. No. P85004またはStandard Li-Ion battery pack Cat. No. P85002を装着した場合に、内在安全防爆に関してUL認証を取得しています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:10インチ水柱圧(inH2O):5000 mL/分、20インチ水柱圧(inH2O):4000 mL/分、50インチ水柱圧(inH2O):2000 mL/分材質帯電防止プラスチック(RFI/EMIシールド・CE対応)質量(kg)高出力モデル:約0.6 、標準モデル:約0.45使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力:7.4 V・5.2 Ah/標準:7.4 V・2.6 Ah)適合規格CEマーク取得・RoHS準拠制御方式流量:等温閉ループフローセンサー方式外形寸法(cm)高出力モデル:約14×7.6×5.8 、標準モデル:約10.9×7.6×5.8 (幅×奥行×高さ)使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)高出力Li-ion:40(2 L/分)/22(5 L/分)、標準Li-ion:20(2 L/分)/11(5 L/分)流量(mL/min)1000~5000 (※5~500 は低流量キット使用)流量精度設定流量に対して±5%(校正後)
AirChek XR5000 高出力バッテリー仕様 高流量ポンプキット(単体)
SKC(環境測定)¥249,800税込¥274,7801セット47日以内出荷AirChek(R) XR5000(High Power)Single High Flow Pump Kitは、バッテリーおよびドライバーセット付きポンプ、チャージャー、カセットホルダーを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径?-inchのチューブが必要です。用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様背圧補償範囲:10インチ水柱圧(inH2O):5000 mL/分、20インチ水柱圧(inH2O):4000 mL/分、50インチ水柱圧(inH2O):2000 mL/分質量(kg)高出力:約0.6 /標準:約0.45使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準の2種)制御方式流量:等温閉ループ流量センサー方式外形寸法(cm)高出力:約14×7.6×5.8 /標準:約10.9×7.6×5.8使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)最大40(条件・バッテリー種別による)流量(mL/min)1000~5000 (※5~500 は低流量キット使用)流量精度設定流量に対して±5%(校正後)
AirChek XR5000 標準バッテリー仕様 スターターキット
SKC(環境測定)¥219,800税込¥241,7801セット47日以内出荷AirChek(R) XR5000(Standard Power)Starter Kitは、バッテリーおよびドライバーセット付きポンプ、チャージャー、Tygonチューブ3 feet(0.9 meter)、およびケーブルタイ付きカラークリップを含みます。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●適用背圧範囲目安:約1~70 inH2O(フィルター径・孔径による)●流量補償範囲:水圧10 inH2Oで5000 mL/分/20 inH2Oで4000 mL/分/50 inH2Oで2000 mL/分質量(kg)0.6(高出力) 、0.45 (標準)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)制御方式流量:等温閉ループ流量センサー外形寸法(cm)14×7.6×5.8(高出力)/10.9×7.6×5.8使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(2 L/分・高出力)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 は低流量キット使用時)流量精度±5%(校正後)
保護ポーチ(AirChek 52/AirChek 2000/XR5000用・ブラック)
SKC(環境測定)¥26,980税込¥29,6781個47日以内出荷個人サンプリング用途向けのブラックカラー保護用ポンプポーチで、調整可能なウエストベルトおよびショルダーストラップを備え、装着時の快適性を考慮した設計です。AirChek(R) 52またはXR5000に対応しています。用途SKCのポンプケースおよび保護用ポーチは、SKCサンプルポンプの携帯性と保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケースおよびポーチには、ソフトタイプのナイロンケース、保護および騒音低減機能を備えたポンプポーチ、ならびにハードケースタイプのキャリーケースがあります。
AirChek XR5000 標準バッテリー仕様 高流量ポンプキット 5台セット(個別充電器付き)
SKC(環境測定)¥1,158,000税込¥1,273,8001セット47日以内出荷AirChek(R) XR5000(標準出力)高流量ポンプキット5個パックには、ポンプ、カセットホルダー、シングルチャージャーがそれぞれ5個ずつ、ハードケースに入っています。5~500ml/分の低流量には、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプにはリチウムイオン電池が内蔵されており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000には、内径1/4インチのチューブが必要です用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●適用背圧範囲目安:約1~70 inH2O(フィルター径・孔径による)●流量補償範囲:水圧10 inH2Oで5000 mL/分/20 inH2Oで4000 mL/分/50 inH2Oで2000 mL/分質量(kg)0.6 (高出力)/0.45 (標準)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)制御方式流量:等温閉ループ流量センサー外形寸法(cm)14×7.6×5.8 (高出力)/10.9×7.6×5.8 (標準)使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(2 L/分・高出力)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 は低流量キット使用時)流量精度±5%(校正後)
AirChek XR5000 標準バッテリー仕様 高流量ポンプキット(単体)
SKC(環境測定)¥239,800税込¥263,7801セット47日以内出荷AirChek(R) XR5000(Standard Power)Single High Flow Pump Kitは、バッテリーおよびドライバーセット付きポンプ、チャージャー、カセットホルダーを含み、ソフトタイプのナイロン製キャリーケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様流量補償範囲:水圧10~50 inH2Oで2000~5000 mL/分質量(kg)0.6 (高出力)/0.45 (標準)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)制御方式流量:等温閉ループ流量センサー外形寸法(cm)14×7.6×5.8 (高出力)/10.9×7.6×5.8 (標準)使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(2 L/分・高出力)流量(mL/min)1000~5000 (低流量5~500 はオプション)流量精度±5%(校正後)
防音ポーチ(AirChek 52/2000/XR5000用・ブラック)
SKC(環境測定)¥39,980税込¥43,9781個47日以内出荷AirChek(R) 52、2000、XR5000(4セル)用のブラックカラー防音ポンプポーチで、騒音レベルを62.5 dBAから55 dBAに低減します。用途SKCのポンプケースおよび保護用ポーチは、SKCサンプルポンプの携帯性と保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケースおよびポーチには、ソフトタイプのナイロンケース、保護および防音機能を備えたポンプポーチ、ならびにハードケースタイプのキャリーケースがあります。
AirChek XR5000 高出力バッテリー仕様 高流量ポンプキット 5台セット(個別充電器付き)
SKC(環境測定)¥1,198,000税込¥1,317,8001セット47日以内出荷AirChek(R) XR5000(High Power)5-pack High Flow Pump Kitは、バッテリーおよびドライバーセット付きポンプ5台、カセットホルダー5個、ならびにTake Charge 5 Multi-charger 1台を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●流量補償範囲:10インチ水圧:5000 mL/分/20インチ水圧:4000 mL/分/50インチ水圧:2000 mL/分●流量補償方式:等温閉ループ流量センサー質量(kg)高出力:0.6 /標準:0.45使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)外形寸法(cm)高出力:14×7.6×5.8 /標準:10.9×7.6×5.8使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)最大40(条件・バッテリー種別による)流量(mL/min)1000~5000 (※5~500 は低流量キット使用)流量精度設定流量に対して±5%(校正後)
AirChek XR5000 高出力バッテリー仕様 高流量ポンプキット 5台セット
SKC(環境測定)¥1,218,000税込¥1,339,8001セット47日以内出荷AirChek(R) XR5000(High Power)5-pack High Flow Pump Kitは、バッテリーおよびドライバーセット付きポンプ5台、カセットホルダー5個、およびTake Charge 5 Multi-charger 1台を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径?-inchのチューブが必要です。用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●背圧補正範囲:10インチ水柱圧:5000 mL/分/20インチ水柱圧:4000 mL/分/50インチ水柱圧:2000 mL/分●流量補償方式:等温閉ループ流量センサー質量(kg)高出力:約0.6 /標準:約0.45使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)外形寸法(cm)高出力:約14×7.6×5.8 /標準:約10.9×7.6×5.8使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)最大40(条件・バッテリー種別による)流量(mL/min)1000~5000 (※5~500 は低流量キット使用)流量精度設定流量に対して±5%(校正後)
AirChek XR5000 標準バッテリー仕様 高流量ポンプキット 5台セット
SKC(環境測定)¥1,168,000税込¥1,284,8001セット47日以内出荷AirChek(R) XR5000(Standard Power)5-pack High Flow Pump Kitは、ポンプ5台、カセットホルダー5個、およびTake Charge 5 Multi-charger 1台を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●適用背圧目安:フィルター構成により約1~70 inH2O●流量補償範囲:水圧10~50 inH2Oで2000~5000 mL/分質量(kg)0.6 (高出力)/0.45 (標準)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)制御方式流量:等温閉ループ流量センサー外形寸法(cm)14×7.6×5.8 (高出力)/10.9×7.6×5.8 (標準)使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(2 L/分・高出力)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 は低流量キット使用時)流量精度±5%(校正後)
Personal Environmental Monitor PEM(2.5μmカット・2L/min・Blue)
SKC(環境測定)¥269,800税込¥296,7801個46日以内出荷Personal Environmental Monitor (PEM)はPM2.5サンプリング用の慣性衝突式個人ばく露モニタであり、2 L/minにおいて2.5 μmカットポイントを有し、室内空気中のPM2.5粒子状物質の分粒サンプリングに使用します。用途Personal Environmental Monitor (PEM)は室内空気中のPM10またはPM2.5を測定するための小型軽量の慣性衝突式サンプラーであり、PM2.5モデルおよびPM10モデルをそれぞれ2、4、10 L/minの3種類の流量仕様で用意しています。2および4 L/min仕様のPEMにはAirChek(R) XR5000 Sample Pump、10 L/min仕様のPEMにはLeland Legacy(R) Sample Pumpの使用を推奨します。仕様●カットポイント:2.5 μm●使い捨て:不可●測定区分:PM2.5流量(L/min)2サンプリング時間:可変チューブ内径(Φmm)接続:4.76適合ポンプUniversal XR・AirChek Series・Leland Legacy適合フィルター37 mm PTFEフィルター
Personal Environmental Monitor PEM(10μmカット・4L/min・Gold)
SKC(環境測定)¥269,800税込¥296,7801個46日以内出荷Personal Environmental Monitor (PEM)はPM10サンプリング用の慣性衝突式個人ばく露モニタであり、4 L/minにおいて10 μmカットポイントを有し、室内空気中のPM10粒子状物質の分粒サンプリングに使用します。用途Personal Environmental Monitor (PEM)は室内空気中のPM10またはPM2.5を測定するための小型軽量の慣性衝突式サンプラーであり、PM2.5モデルおよびPM10モデルをそれぞれ2、4、10 L/minの3種類の流量仕様で用意しています。2および4 L/min仕様のPEMにはAirChek(R) XR5000 Sample Pump、10 L/min仕様のPEMにはLeland Legacy(R) Sample Pumpの使用を前提としています。仕様●カットポイント:10 μm●使い捨て:不可●測定区分:PM10流量(L/min)4サンプリング時間:可変チューブ内径(Φmm)接続:4.76適合ポンプUniversal XR・AirChek Series・Leland Legacy適合フィルター37 mm PTFEフィルター
ハードケース(AirChek 52/AirLite/XR5000用・デラックス 5台セット)
SKC(環境測定)¥94,980税込¥104,4781セット47日以内出荷AirChek(R) 52、AirLite、またはXR5000デラックスキット用の5台セットポンプキットキャリーケースで、移動に便利なキャスター付き仕様です。用途5個入りポンプキットキャリーケースは、機器を完全に保護するためのフォーム材を備えています。ハードケースは防水、気密、防塵、耐圧性を備え、持ち運びに便利なキャスター付きです。ポンプ5個と付属品を収納できます。
AirChek XR5000 高出力バッテリー仕様 高/低流量ポンプキット 5台セット(個別充電器付き)
SKC(環境測定)¥1,348,800税込¥1,483,6801セット47日以内出荷AirChek(R) XR5000(High Power)5-pack High/Low Flow Pump Kitは、ポンプ5台、カセットホルダー5個、All-in-One adjustable tube holder 5個、Type A protective tube cover 5個、およびTake Charge 5 Multi-charger 1台を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●流量補償範囲:10インチ水圧:5000 mL/分/20インチ水圧:4000 mL/分/50インチ水圧:2000 mL/分●流量補償方式:等温閉ループ流量センサー質量(kg)高出力:0.6 /標準:0.45使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)外形寸法(cm)高出力:14×7.6×5.8 /標準:10.9×7.6×5.8使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)最大40(条件・バッテリー種別による)流量(mL/min)1000~5000 (※5~500 は低流量キット使用)流量精度設定流量に対して±5%(校正後)
Personal Environmental Monitor PEM(2.5μmカット・4L/min・Black)
SKC(環境測定)¥269,800税込¥296,7801個46日以内出荷Personal Environmental Monitor (PEM)はPM2.5サンプリング用の慣性衝突式個人ばく露モニタであり、4 L/minにおいて2.5 μmカットポイントを有し、室内空気中のPM2.5粒子状物質の分粒サンプリングに使用します。用途Personal Environmental Monitor (PEM)は室内空気中のPM10またはPM2.5を測定するための小型軽量の慣性衝突式サンプラーであり、PM2.5モデルおよびPM10モデルをそれぞれ2、4、10 L/minの3種類の流量仕様で用意しています。2および4 L/min仕様のPEMにはAirChek(R) XR5000 Sample Pump、10 L/min仕様のPEMにはLeland Legacy(R) Sample Pumpの使用を推奨します。仕様●カットポイント:2.5 μm●使い捨て:不可●測定区分:PM2.5流量(L/min)4サンプリング時間:可変チューブ内径(Φmm)接続:4.76適合ポンプUniversal XR・AirChek Series・Leland Legacy適合フィルター37 mm PTFEフィルター
Personal Environmental Monitor PEM 固定クランプ
SKC(環境測定)¥429,800税込¥472,7801個46日以内出荷Clamping DeviceはPEM Sampler用の固定治具であり、ノズルキャップをベースに対して平行に固定し、規定のクランプ力が確実に加えられるよう設計されています。用途Personal Environmental Monitor (PEM)は室内空気中のPM10またはPM2.5を測定するための小型軽量の慣性衝突式サンプラーであり、PM2.5モデルおよびPM10モデルをそれぞれ2、4、10 L/minの3種類の流量仕様で用意しています。2および4 L/min仕様のPEMにはAirChek(R) XR5000 Sample Pump、10 L/min仕様のPEMにはLeland Legacy(R) Sample Pumpの使用を推奨します。流量(L/min)2・4・10サンプリング時間:可変チューブ内径(Φmm)接続:4.76適合ポンプUniversal XR・AirChek Series・Leland Legacy適合フィルター37 mm PTFEフィルター
AirChek XR5000 高出力バッテリー仕様 高/低流量ポンプキット 5台セット
SKC(環境測定)¥1,328,000税込¥1,460,8001セット47日以内出荷AirChek(R) XR5000(High Power)5-pack High/Low Flow Pump Kitは、ポンプ5台、カセットホルダー5個、All-in-One adjustable tube holder 5個、Type A protective tube cover 5個、およびTake Charge 5 Multi-charger 1台を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●流量補償範囲:10インチ水圧:5000 mL/分/20インチ水圧:4000 mL/分/50インチ水圧:2000 mL/分●流量補償方式:等温閉ループ流量センサー質量(kg)高出力:0.6 /標準:0.45使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)外形寸法(cm)高出力:14×7.6×5.8 /標準:10.9×7.6×5.8使用チューブ内径1/4インチチューブ連続運転時間(h)最大40(条件・バッテリー種別による)流量(mL/min)1000~5000 (※5~500 は低流量キット使用)流量精度設定流量に対して±5%(校正後)
Personal Environmental Monitor PEM(10μmカット・2L/min・Green)
SKC(環境測定)¥269,800税込¥296,7801個46日以内出荷Personal Environmental Monitor (PEM)はPM10サンプリング用の個人ばく露モニタであり、2 L/minにおいて10 μmカットポイントを有し、作業環境および環境中のPM10粒子状物質の分粒サンプリングに使用します。用途Personal Environmental Monitor (PEM)は室内空気中のPM10またはPM2.5を測定するための小型軽量の慣性衝突式サンプラーであり、PM2.5モデルおよびPM10モデルをそれぞれ2、4、10 L/minの3種類の流量仕様で用意しています。2および4 L/min仕様のPEMにはAirChek(R) XR5000 Sample Pump、10 L/min仕様のPEMにはLeland Legacy(R) Sample Pumpの使用を推奨します。仕様●カットポイント:2.5 μm●使い捨て:不可●測定区分:PM10サンプリング時間:可変チューブ内径(Φmm)接続:4.76適合ポンプUniversal XR・AirChek Series・Leland Legacy適合フィルター37 mm PTFEフィルター
Personal Environmental Monitor PEM(10μmカット・10L/min・Orange)
SKC(環境測定)¥269,800税込¥296,7801個46日以内出荷Personal Environmental Monitor (PEM)はPM10サンプリング用の慣性衝突式個人ばく露モニタであり、10 L/minにおいて10 μmカットポイントを有し、室内空気中のPM10粒子状物質の分粒サンプリングに使用します。用途Personal Environmental Monitor (PEM)は室内空気中のPM10またはPM2.5を測定するための小型軽量の慣性衝突式サンプラーであり、PM2.5モデルおよびPM10モデルをそれぞれ2、4、10 L/minの3種類の流量仕様で用意しています。2および4 L/min仕様のPEMにはAirChek(R) XR5000 Sample Pump、10 L/min仕様のPEMにはLeland Legacy(R) Sample Pumpの使用を推奨します。仕様●カットポイント:10 μm●使い捨て:不可●測定区分:PM10流量(L/min)10サンプリング時間:可変チューブ内径(Φmm)接続:4.76適合ポンプUniversal XR・AirChek Series・Leland Legacy適合フィルター37 mm PTFEフィルター
Personal Environmental Monitor PEM 校正アダプター
SKC(環境測定)¥139,800税込¥153,7801個46日以内出荷Personal Environmental Monitor (PEM) Calibration AdapterはPEMの流量校正時に使用する専用アダプタであり、校正用機器との接続を可能にし、規定流量条件での校正作業に対応します。用途Personal Environmental Monitor (PEM)は室内空気中のPM10またはPM2.5を測定するための小型軽量の慣性衝突式サンプラーであり、PM2.5モデルおよびPM10モデルをそれぞれ2、4、10 L/minの3種類の流量仕様で用意しています。2および4 L/min仕様のPEMにはAirChek(R) XR5000 Sample Pump、10 L/min仕様のPEMにはLeland Legacy(R) Sample Pumpの使用を推奨します。種別校正アダプター対応機種Personal Environmental Monitor(PEM)
Personal Environmental Monitor PEM(2.5μmカット・10L/min・Red)
SKC(環境測定)¥269,800税込¥296,7801個46日以内出荷Personal Environmental Monitor (PEM)はPM2.5サンプリング用の慣性衝突式個人ばく露モニタであり、10 L/minにおいて2.5 μmカットポイントを有し、室内空気中のPM2.5粒子状物質の分粒サンプリングに使用します。用途Personal Environmental Monitor (PEM)は室内空気中のPM10またはPM2.5を測定するための小型軽量の慣性衝突式サンプラーであり、PM2.5モデルおよびPM10モデルをそれぞれ2、4、10 L/minの3種類の流量仕様で用意しています。2および4 L/min仕様のPEMにはAirChek(R) XR5000 Sample Pump、10 L/min仕様のPEMにはLeland Legacy(R) Sample Pumpの使用を推奨します。仕様●カットポイント:2.5 μm●使い捨て:不可●測定区分:PM2.5流量(L/min)10サンプリング時間:可変チューブ内径(Φmm)接続:4.76適合ポンプUniversal XR・AirChek Series・Leland Legacy適合フィルター37 mm PTFEフィルター
AirChek XR5000 標準バッテリー仕様 高/低流量ポンプキット 5台セット(個別充電器付き)
SKC(環境測定)¥1,298,000税込¥1,427,8001セット47日以内出荷AirChek(R) XR5000(Standard Power)5-pack High/Low Flow Pump Kitは、バッテリーおよびドライバーセット付きポンプ5台、カセットホルダー5個、All-in-One adjustable tube holder 5個、Type A tube cover 5個、シングルチャージャー5台を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●適用背圧範囲目安:約1~70 inH2O(フィルター径・孔径による)●流量補償範囲:水圧10 inH2Oで5000 mL/分/20 inH2Oで4000 mL/分/50 inH2Oで2000 mL/分質量(kg)0.6 (高出力)/0.45 (標準)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)制御方式流量:等温閉ループ流量センサー外形寸法(cm)14×7.6×5.8 (高出力)/10.9×7.6×5.8 (標準)使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(2 L/分・高出力)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 は低流量キット使用時)流量精度±5%(校正後)
AirChek XR5000 標準バッテリー仕様 高/低流量ポンプキット 5台セット
SKC(環境測定)¥1,278,000税込¥1,405,8001セット47日以内出荷AirChek(R) XR5000(Standard Power)5-pack High/Low Flow Pump Kitは、バッテリーおよびドライバーセット付きポンプ5台、カセットホルダー5個、All-in-One adjustable tube holder 5個、Type A tube cover 5個、ならびにTake Charge 5 Multi-charger 1台を含み、ハードケースに収納されています。流量5~500 ml/minの低流量で使用する場合は、低流量キットが必要です。AirChek XR5000ポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek XR5000の使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。用途このコンパクトで軽量なポンプは、必要な機能と出力を備え、確実なサンプリング作業に対応します。Li-Ionバッテリーを搭載したAirChek XR5000個人用空気サンプリングポンプは、粉じんサンプリングに適した高流量、ガスおよび蒸気サンプリングに対応する低流量に加え、低濃度サンプリングに適した長時間運転が可能です。AirChek XR5000空気サンプリングポンプは、内在安全防爆に関してUL Listedです。仕様●適用背圧範囲目安:約1~70 inH2O(フィルター径・孔径による)●流量補償範囲:水圧10 inH2Oで5000 mL/分/20 inH2Oで4000 mL/分/50 inH2Oで2000 mL/分質量(kg)0.6 (高出力)/0.45 (標準)使用温度範囲(℃)0~40 (動作時)電源リチウムイオンバッテリー(高出力/標準)制御方式流量:等温閉ループ流量センサー外形寸法(cm)14×7.6×5.8 (高出力)/10.9×7.6×5.8 (標準)使用チューブ内径1/4インチ連続運転時間(h)最大40(2 L/分・高出力)流量(mL/min)1000~5000 (5~500 は低流量キット使用時)流量精度±5%(校正後)
Personal Modular Impactor(PMI)校正アダプター
SKC(環境測定)¥46,980税込¥51,6781個47日以内出荷Personal Modular Impactor(PMI)用の校正アダプターで、PMIの流量校正時に使用します。用途SKC Personal Modular Impactor(PMI)サンプラーは、個人ばく露測定におけるPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに高い効率を有し、U.S. EPAで定義されるPM2.5およびPM10の基準に準拠しています。PMIサンプラーは軽量かつコンパクトで、着脱が容易なフィルターカセットと、洗浄やグリース塗布を必要としない使い捨ての予備オイル塗布済みインパクションディスクを備えています。PMIのPM10モデルは、アクセサリーリングを使用することでPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに容易に切り替え可能です。PMIサンプラーは、3 L/minで動作する定流量ポンプと併用して使用し、SKCではAirChek(R) XR5000 Sample Pumpの使用を推奨しています。仕様●カットポイント:2.5 μmまたは10 μm(モデル別)●対応機器:Personal Modular Impactor(PMI)●分析方法:質量分析・化学分析種別校正用アダプター材質アルミニウム(入口)・PVC(排気)・Delrin(カセット)・ステンレス支持スクリーン質量(g)70.9外形寸法(cm)直径5.1 ×高さ2.6使用チューブ内径1/4インチ流量(L/min)3材質(Oリング)PTFE(入口)・BUNA-N(排気)基板寸法(mm)衝撃:25 オイル処理多孔質ディスクまたは25 フィルター適合フィルター37 mm(用途別選択)
Personal Modular Impactor(PMI)PM Coarse
SKC(環境測定)¥149,800税込¥164,7801個47日以内出荷Personal Modular Impactor(PMI)は、3 L/minでPM Coarse(PM10-2.5)を高効率に捕集するために設計された単段式インパクターで、インパクター本体およびサポートスクリーン付きのフィルターカセット2個を含みます。捕集媒体およびインパクション基材は付属せず、別途購入が必要です。用途SKC Personal Modular Impactor(PMI)サンプラーは、個人ばく露測定におけるPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに高い効率を発揮し、米国EPAで定義されるPM2.5およびPM10の基準に準拠しています。PMIサンプラーは軽量かつコンパクトで、着脱が容易なフィルターカセットと、洗浄やグリース塗布を必要としない使い捨ての予備オイル塗布済みインパクションディスクを備えています。PMIのPM10モデルは、アクセサリーリングを使用することでPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに容易に切り替えることができます。PMIサンプラーは、3 L/minで動作する任意の定流量ポンプと併用でき、SKCではAirChek(R) XR5000 Sample Pumpの使用を推奨しています。仕様●カットポイント:2.5 μm超~10 μm未満●使い捨て:不可●測定区分:PM粗大粒子(PM Coarse)●分析方法:質量分析・化学分析材質アルミニウム(入口)・PVC(排気)・Delrin(カセット)質量(g)70.9外形寸法(cm)直径5.1 ×高さ2.6使用チューブ内径1/4インチ流量(L/min)3材質(Oリング)PTFE(入口)・BUNA-N(排気)基板寸法(mm)衝撃:25 オイル処理多孔質ディスクまたは25 フィルター適合フィルター37 mm(用途別選択)
Personal Modular Impactor(PMI)フィルターカセット(1個入)
SKC(環境測定)¥37,980税込¥41,7781個(1個)47日以内出荷Personal Modular Impactor(PMI)用の交換フィルターカセットです。用途SKC Personal Modular Impactor(PMI)サンプラーは、個人ばく露測定におけるPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに高い効率を有し、U.S. EPAで定義されるPM2.5およびPM10の基準に準拠しています。PMIサンプラーは軽量かつコンパクトで、着脱が容易なフィルターカセットと、洗浄やグリース塗布を必要としない使い捨ての予備オイル塗布済みインパクションディスクを備えています。PMIのPM10モデルは、アクセサリーリングを使用することでPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに容易に切り替え可能です。PMIサンプラーは、3 L/minで動作する定流量ポンプと併用して使用し、SKCではAirChek(R) XR5000 Sample Pumpの使用を推奨しています。
Personal Modular Impactor(PMI)インパクション基材(プレオイル処理・25枚入)
SKC(環境測定)¥14,980税込¥16,4781箱(25枚)47日以内出荷PMIサンプラー用インパクション基材で、あらかじめオイル処理された多孔質プラスチック製ディスクです。25 mmサイズで、使用準備済みの使い捨てタイプとなっており、Personal Modular Impactor(PMI)によるサンプリングに必要です。用途SKC Personal Modular Impactor(PMI)サンプラーは、個人ばく露測定におけるPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに高い効率を有し、U.S. EPAで定義されるPM2.5およびPM10の基準に準拠しています。PMIサンプラーは軽量かつコンパクトで、着脱が容易なフィルターカセットと、洗浄やグリース塗布を必要としない使い捨ての予備オイル塗布済みインパクションディスクを備えています。PMIのPM10モデルは、アクセサリーリングを使用することでPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに容易に切り替え可能です。PMIサンプラーは、3 L/minで動作する定流量ポンプと併用して使用し、SKCではAirChek(R) XR5000 Sample Pumpの使用を推奨しています。
Personal Modular Impactor(PMI)Coarse リング
SKC(環境測定)¥59,980税込¥65,9781個47日以内出荷Personal Modular Impactor(PMI)用のCoarse Ringで、フィルターカセットおよびリテーナーを含み、PMI 10をPMI Coarseインパクターに変換するためのアクセサリーです。用途SKC Personal Modular Impactor(PMI)サンプラーは、個人ばく露測定におけるPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに高い効率を有し、U.S. EPAで定義されるPM2.5およびPM10の基準に準拠しています。PMIサンプラーは軽量かつコンパクトで、着脱が容易なフィルターカセットと、洗浄やグリース塗布を必要としない使い捨ての予備オイル塗布済みインパクションディスクを備えています。PMIのPM10モデルは、アクセサリーリングを使用することでPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに容易に切り替え可能です。PMIサンプラーは、3 L/minで動作する定流量ポンプと併用して使用し、SKCではAirChek(R) XR5000 Sample Pumpの使用を推奨しています。
Personal Modular Impactor(PMI)フィルターリテーナー
SKC(環境測定)¥20,980税込¥23,0781個47日以内出荷PMI(Personal Modular Impactor)用フィルターリテーナーで、通常インパクション基材を装填する位置において、PMIフィルターカセット上部にフィルターを固定するために使用します。PMI Coarse内の2枚目のフィルターカセットでは、本リテーナーの使用が重要です。なお、フィルターリテーナーは現在、PMI Coarse Cat. No. 225-351に含まれています。用途SKC Personal Modular Impactor(PMI)サンプラーは、個人ばく露測定におけるPM10、PM2.5、またはPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに高い効率を有し、U.S. EPAで定義されるPM2.5およびPM10の基準に準拠しています。PMIサンプラーは軽量かつコンパクトで、着脱が容易なフィルターカセットと、洗浄やグリース塗布を必要としない使い捨ての予備オイル塗布済みインパクションディスクを備えています。PMIのPM10モデルは、アクセサリーリングを使用することでPM Coarse(10-2.5)のサンプリングに容易に切り替え可能です。PMIサンプラーは、3 L/minで動作する定流量ポンプと併用して使用し、SKCではAirChek(R) XR5000 Sample Pumpの使用を推奨しています。