Personal Environmental Monitor PEM(2.5μmカット・10L/min・Red)
Personal Environmental Monitor (PEM)はPM2.5サンプリング用の慣性衝突式個人ばく露モニタであり、10 L/minにおいて2.5 μmカットポイントを有し、室内空気中のPM2.5粒子状物質の分粒サンプリングに使用します。
- 用途
- Personal Environmental Monitor (PEM)は室内空気中のPM10またはPM2.5を測定するための小型軽量の慣性衝突式サンプラーであり、PM2.5モデルおよびPM10モデルをそれぞれ2、4、10 L/minの3種類の流量仕様で用意しています。2および4 L/min仕様のPEMにはAirChek(R) XR5000 Sample Pump、10 L/min仕様のPEMにはLeland Legacy(R) Sample Pumpの使用を推奨します。
- 仕様
- ●カットポイント:2.5 μm●使い捨て:不可●測定区分:PM2.5
- 流量(L/min)
- 10
- サンプリング
- 時間:可変
- チューブ内径(Φmm)
- 接続:4.76
- 適合ポンプ
- Universal XR・AirChek Series・Leland Legacy
- 適合フィルター
- 37 mm PTFEフィルター
- 内容量
- 1個
環境測定その他関連用品 の新着商品
コーティングフィルターカセット(Quartz R-100・チタンオキシ硫酸塩水和物(TiOSO4)処理・サポートパッドなし・25 mm・3ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)SKC(環境測定)税込¥60,478¥54,980カテゴリ























