カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • CKD(5)
  • IAI(アイエイアイ)(4)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • ROHM(7)
  • SMC(96)
  • TRUSCO(8)
  • イスカル(5)
  • ウエルドテック社(3)
  • エスコ(4)
  • コガネイ(6)
  • サカエ(3)
  • ナイキ(5)
  • ハンマーキャスター(162)
  • マキテック(3)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(5)
  • モリマーキンキ(4)
  • 住友重機械工業(19)
  • 東正車輛(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb150」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸着管(Chromosorb 106・10×150 mm・2層式・600/300 mg・20/40メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Chromosorb 106・10×150 mm・2層式・600/300 mg・20/40メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    ¥92,980税込¥102,278
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube, Chromosorb-106は、Chromosorb-106を充填したsorbent tubeで、10 x 150 mmサイズ、2セクション構成、充填量は600/300 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤Chromosorb 106材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Cサイズ(外径10 ×長さ150保管環境冷蔵不要
  • 加熱脱着管(Anasorb GCB1/Carbosieve S-III・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・2層式・280/165 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Anasorb GCB1/Carbosieve S-III・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・2層式・280/165 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Anasorb GCB1/Carbosieve S-III、60/80 mesh、2 sections、250/150 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはGlass Wool/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:2層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb GCB1/Carbosieve S-III(2層構成)
  • 加熱脱着管(Carbosieve S-III/Anasorb GCB1/Anasorb GCB2・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・3層式・250/150/100 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Carbosieve S-III/Anasorb GCB1/Anasorb GCB2・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・3層式・250/150/100 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    46日以内出荷
    未コンディショニング仕様のThermal Desorption Tubeで、Carbosieve S-III/Anasorb GCB1*/Anasorb GCB2*(60/80 mesh)を3セクション構成、250/150/100 mg充填し、1/4-inch OD x 3 1/2-inchサイズのチューブに組み込んだ仕様です。Perkin ElmerまたはMarkes Intl.の熱脱着装置に適合し、EPA IP 1BおよびNIOSH 2549に使用されます。Anasorb GCB1はCarbopack Bと同等、Anasorb GCB2はCarbopack Cと同等です。各チューブには流向矢印および固有番号が表示されています。チューブ端はガラス開放型で、セパレーターはスクリーン/ガラスウール/ガラスウール/スクリーンの構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:3層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Carbosieve S-III/Anasorb GCB1/Anasorb GCB2(3層構成)
  • 吸着管(Chromosorb 106 Soxhlet抽出済/Chromosorb 106 Soxhlet抽出済/硫酸ナトリウム層・8×150 mm・3層式・150/300/1000 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Chromosorb 106 Soxhlet抽出済/Chromosorb 106 Soxhlet抽出済/硫酸ナトリウム層・8×150 mm・3層式・150/300/1000 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    ¥289,800税込¥318,780
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、Chromosorb 106/Chromosorb 106/Sodium Sulfateを充填し、サイズ8 x 150 mm、3セクション構成、吸着剤量150/300/1000 mgの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:3層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブC型(外径10 mm×長さ150 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Chromosorb 106 Soxleted/Chromosorb 106 Soxleted/硫酸ナトリウム(3層構成)
  • 加熱脱着管(Anasorb GCB1/Carbosieve S-III・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・2層式・280/165 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Anasorb GCB1/Carbosieve S-III・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・2層式・280/165 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Anasorb GCB1/Carbosieve S-III、60/80 mesh、2 sections、250/150 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-349-UPとして入手可能です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはGlass Wool/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:2層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb GCB1/Carbosieve S-III(2層構成)
  • 加熱脱着管(Carbosieve S-III/Anasorb GCB1/Anasorb GCB2・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・3層式・250/150/100 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Carbosieve S-III/Anasorb GCB1/Anasorb GCB2・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ガラス管・3層式・250/150/100 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tubeで、Carbosieve S-III/Anasorb GCB1*/Anasorb GCB2*(60/80 mesh)を3セクション構成、250/150/100 mg充填し、1/4-inch OD x 3 1/2-inchサイズのチューブに組み込んだ仕様です。Perkin ElmerまたはMarkes Intl.の熱脱着装置に適合し、EPA IP 1BおよびNIOSH 2549に使用されます。Anasorb GCB1はCarbopack Bと同等、Anasorb GCB2はCarbopack Cと同等です。各チューブには流向矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みで、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要で、再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-330-UPとして提供されています。チューブ端はガラス開放型で、セパレーターはスクリーン/ガラスウール/ガラスウール/スクリーンの構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:3層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Carbosieve S-III/Anasorb GCB1/Anasorb GCB2(3層構成)
  • 加熱脱着管(Tenax GR/Anasorb GCB1・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・2層式・175/150 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Tenax GR/Anasorb GCB1・未コンディショニング・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・2層式・175/150 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Unconditioned、Tenax GR/Anasorb GCB1、60/80 mesh、2 sections、175/150 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。本製品は未コンディショニング品です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはGlass Wool/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:未コンディショニング●セクション数:2層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax GR/Anasorb GCB1(2層構成)
  • 加熱脱着管(Tenax GR/Anasorb GCB1・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・2層式・175/150 mg・60/80メッシュ) SKC(環境測定)

    加熱脱着管(Tenax GR/Anasorb GCB1・コンディショニング済・1/4インチOD×3 1/2インチ ステンレス管・2層式・175/150 mg・60/80メッシュ)

    SKC(環境測定)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    46日以内出荷
    Thermal Desorption Tube、Tenax GR/Anasorb GCB1、60/80 mesh、2 sections、175/150 mg充填、外径1/4-inch、長さ3 1/2-inchの仕様で、Perkin ElmerまたはMarkes Intl.のthermal desorbersに適合し、EPA TO-17に使用されます。各チューブには流れ方向を示す矢印および固有番号が表示されています。出荷前に熱的コンディショニング処理済みであり、6か月以内に使用するか再コンディショニングが必要です。再入庫時には手数料が発生する場合があります。未コンディショニング品はCat. No. 226-348-UPとして入手可能です。チューブ両端はStainless Steel Open仕様、内部セパレーターはGlass Wool/Glass Wool/Glass Wool/Screen構成です。
    用途SKCは、環境空気中のsub-ppbレベルVOC測定に関するEPA Method TO-17の要件に適合する単層および多層充填のThermal Desorption Tubesを提供しています。SKC Thermal Desorption Tubesは、Perkin ElmerまたはMarkes Internationalの熱脱着装置との互換性を考慮して設計されています。SKCの吸着剤技術研究により、熱脱着分析に適した有機化合物捕集用の高性能材料が開発されています。熱脱着に適用する吸着剤は、低い汚染バックグラウンド、高い熱安定性、対象成分を保持できる十分な吸着強度と、加熱時に迅速に放出できる特性を満たす必要があります。熱脱着法は分析感度を大幅に向上できる利点があり、溶媒を使用しないためサンプルが希釈されず、多くの場合、分析回収率がほぼ100%に近いため脱着効率補正が不要です。仕様●充填剤処理:コンディショニング済み●セクション数:2層構成●分析方式:加熱脱着法供給方式受注生産使用チューブB型(外径7 mmまたは8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ステンレス鋼保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Tenax GR/Anasorb GCB1(2層構成)