カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
絞り込み
ブランド
  • SKC(環境測定)
  • PIRELLI(ピレリ)(24)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
  • シュナイダーエレクトリック(20)
  • brembo(15)
  • AMPHENOL(14)
  • ラムマウント(13)
  • 三桂製作所(12)
  • エレコム(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(8)
  • ホンダ(8)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • STMicro(6)
  • サンワサプライ(5)
  • ATEN(5)
  • StarTech.com(5)
  • SATA(4)
  • SUS(エスユーエス)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scon」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    50,980税込56,078
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    Sorbent Tube、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)(t-butylcatechol)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2層構成)
  • Toluene SPIKES QCメディアチューブ(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・トルエンスパイク済・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    Toluene SPIKES QCメディアチューブ(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・トルエンスパイク済・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    16,980税込18,678
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    6 x 110 mmチューブに、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)100/50 mgを充填し、トルエンをスパイク添加した仕様で、内部セパレーターにガラスウールを使用しています。スパイクレベルは10.0 μg(±25%)です。
    用途あらかじめ既知量を添加したsorbent tubeにより、ラボ品質管理を容易に実施できます。SKC SPIKESは、2層の吸着剤を充填し、事前にスパイク処理を施したガラス封止仕様のsorbent tubeで、内部セパレーターにガラスウールを使用した構成です。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法●充填剤処理:トルエン添加処理供給方式受注生産使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵保管推奨・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2層構成)
  • 吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・10×70 mm・1層式・100 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・10×70 mm・1層式・100 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    33,980税込37,378
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)、10 x 70 mmサイズ、1 section、吸着剤100 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブC型(外径10 mm×長さ150 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・単層構成)
  • 吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・10×110 mm・2層式・800/200 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・10×110 mm・2層式・800/200 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    39,980税込43,978
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)を充填し、サイズ10 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量800/200 mg、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/フォームの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブC型(外径10 mm×長さ150 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb CSC(ヤシ殻活性炭)
  • 吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・t-ブチルカテコール処理・10×110 mm・2層式・200/800 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・t-ブチルカテコール処理・10×110 mm・2層式・200/800 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    69,980税込76,978
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、t-butylcatechol処理を施したAnasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)を充填し、サイズ10 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量200/800 mg、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブC型(外径10 mm×長さ150 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ヤシ殻活性炭)
  • 吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・10本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC〈ヤシ殻活性炭〉・t-ブチルカテコール処理・6×70 mm・2層式・100/50 mg・20/40メッシュ・10本入)

    SKC(環境測定)
    12,980税込14,278
    1箱(10本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)(t-butylcatechol)、6 x 70 mmサイズ、2 sections、吸着剤100/50 mg充填、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウール3層構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブA型(外径6 mm×長さ70 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2層構成)
  • 吸着管(Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭)・2本組:チューブA 8×110 mm・1層式・400 mg・20/40メッシュ/チューブB 8×110 mm・1層式・200 mg・20/40メッシュ・50組入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭)・2本組:チューブA 8×110 mm・1層式・400 mg・20/40メッシュ/チューブB 8×110 mm・1層式・200 mg・20/40メッシュ・50組入)

    SKC(環境測定)
    68,980税込75,878
    1箱(50組)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)2本セット、いずれも8 x 110 mmサイズ、各1 section仕様で、1本は吸着剤200 mg充填、20/40 mesh、もう1本は吸着剤400 mg充填の仕様です。チューブ両端はGlass Sealed仕様、内部セパレーターはガラスウールおよびフォーム構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2本直列各1層●分析方式:溶媒抽出法使用チューブD型(外径10 mm×長さ220 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb CSC(ココナッツ殻活性炭・2本直列構成)
  • 吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・t-ブチルカテコール処理・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/40メッシュ・20本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・t-ブチルカテコール処理・8×110 mm・2層式・400/200 mg・20/40メッシュ・20本入)

    SKC(環境測定)
    35,980税込39,578
    1箱(20本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、t-butylcatechol処理を施したAnasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)を充填し、サイズ8 x 110 mm、2セクション構成、吸着剤量400/200 mg、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●充填剤処理:t-ブチルカテコール処理●セクション数:1層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブB型(外径7または8 mm×長さ110 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限あり充填剤Anasorb CSC(ヤシ殻活性炭)
  • 吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・10×160 mm・2層式・1800/200 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭・10×160 mm・2層式・1800/200 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    71,980税込79,178
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)を充填し、サイズ10 x 160 mm、2セクション構成、吸着剤量1800/200 mg、20/40 meshの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウール/フォームの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2層構成●分析方式:溶媒抽出法使用チューブD型(外径10 mm×長さ220 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb CSC(ヤシ殻活性炭)
  • 吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭 2本セット・チューブA 8×110 mm 200 mg 1層/チューブB 8×110 mm 400 mg 1層・20/40メッシュ・50セット) SKC(環境測定)

    吸着管(Anasorb CSC ココナッツシェル活性炭 2本セット・チューブA 8×110 mm 200 mg 1層/チューブB 8×110 mm 400 mg 1層・20/40メッシュ・50セット)

    SKC(環境測定)
    70,980税込78,078
    1セット
    46日以内出荷
    Sorbent Tubeで、Anasorb CSC(Coconut Shell Charcoal)を充填したチューブ2本のセットで、いずれもサイズ8 x 110 mm、1セクション構成とし、1本は吸着剤量200 mg、20/40 mesh、もう1本は吸着剤量400 mgの仕様です。チューブ両端はガラス封止で、セパレーターはガラスウール/ガラスウールの構成です。
    用途SKCは、OSHA、NIOSH、ASTM、EPA、ならびに各種非機関法で規定される溶媒抽出用途向けに設計されたsorbent tubeを幅広く提供しています。SKC Sorbent Tubesは、sorbentのメッシュサイズの一貫性、測定法への適合性の検証、および45年以上にわたる実績に基づく性能を特長としています。仕様●セクション数:2本直列(各1層)●分析方式:溶媒抽出法供給方式受注生産使用チューブD型(外径10 mm×長さ220 mm)材質(チューブ)ガラス保管環境冷蔵不要・保存期間制限なし充填剤Anasorb CSC(ヤシ殻活性炭)
a6con1特集